絞り込み
最大径(Φmm)
バンド幅(mm)
ブランド
- モノタロウ(2)
- エスコ(134)
- JUBILEE(33)
- CAILLAU(25)
- TRUSCO(19)
- bitstrong(ビットストロング)(15)
- 正峰工業(11)
- 明工社(10)
- ABA(10)
- TRIDON(9)
- カクダイ(8)
- ノールマ(8)
- BREEZE(8)
- セフティー3(7)
- カクイチ(7)
- SK11(6)
- IDEAL(ホースバンド)(5)
- アソー(4)
- JCS(4)
- タカギ(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「最大径(Φmm)」から絞り込む

ORBIT ホースクリップ SUS
アソー¥699~税込¥769~1個当日出荷オールステンレス製で、強靭性と耐食性に優れています。バンドのヘリにふくらみをもたせているため、強度に優れた構造となっています。マイナスドライバー、ボックスレンチ等で締付けができます。用途ホース締付用。耐食性が必要な箇所に。材質スクリュー:ステンレス(SUS304)、バンド、ハウジング:ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.80バンド幅(mm)12ボルト頭部形状6角(7mm)2018年トラスコ掲載ページ9 1279
ホースバンドオールステン
SK11¥799~税込¥879~1個ほか当日出荷軽く、確実に締め付け可能なホースバンドです。ホース等の固定に最適です。サビにつよいオールステンレス製です。軽く、確実に締め付けが出来ます。用途ホースの締め付け。材質(ハウジング)ステンレスSUS301推奨トルク(N・m)3.6締付ボルト(サイズ)ネジ(+)2・ナット六角6mm材質(バンド)ステンレスSUS301材質(スクリュー部)ステンレスSUS302
ステンホースバンド
SK11¥1,198税込¥1,3181セット(2個)当日出荷さびに強いオールステンレス製ホースバンドです。ホース等の固定に最適です。サビにつよいオールステンレス製です。軽く、確実に締め付けが出来ます。用途ホースの締め付け。材質(ねじ部)ステンレスSUS305バンド幅(mm)8材質(ハウジング)ステンレスSUS301最大締付トルク(N・m)3.9材質(バンド)ステンレスSUS301
87mm ホースクランプ ツール
エスコ¥6,320税込¥6,9521個翌日出荷ホースバンド付近のセンサーやダクト・ホースなどを外さず作業が可能。 スクリュー式なのでホースバンドを緩めた状態で保持できるため、作業スペースの狭い箇所でも確実に作業できます。 クランプ部は山形エッジで滑らず外れにくい。 プライヤーでは作業が難しい車種に。 スズキ車(ワゴンRなど)の冷却系ホースを固定しているホースクリップに。(ロック位置が横や下方向に向いている車種)エスコ品番EA463PG-10全長(mm)87質量(g)170寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)87×28.2×27開口幅(mm)40
38mm ホースクランプ バイス
エスコ¥7,670税込¥8,4371個翌日出荷ラチェット、または手回しで簡単に操作できます。 オープンタイプのクランプに御利用下さい。エスコ品番EA463PG-1全長(mm)75開口幅(mm)38
251-282mm ホースクランプ(スチール製)
エスコ¥1,070税込¥1,1771個翌日出荷エスコ品番EA463HF-280材質スチールバンド幅(mm)12バンド厚さ(mm)1適合ホース径(Φmm)251~282
40-60mm ホースクランプ(1個)
エスコ¥290税込¥3191個翌日出荷エスコ品番EA463HC-60材質バンド:SUS430、スクリュー:スチール(クロメートメッキ)バンド幅(mm)12バンド厚さ(mm)0.7適合ホース径(Φmm)40~60
16-25mm ホースクランプ(2個)
エスコ¥300税込¥3301個翌日出荷エスコ品番EA463HC-25材質バンド:SUS430、スクリュー:スチール(クロメートメッキ)バンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6適合ホース径(Φmm)16~25
10-16mm ホースクランプ(2個)
エスコ¥300税込¥3301個翌日出荷エスコ品番EA463HC-16材質バンド:SUS430、スクリュー:スチールクロメートメッキバンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6適合ホース径(Φmm)2018~10~16
8-12mm ホースクランプ(2個)
エスコ¥285税込¥3141個翌日出荷エスコ品番EA463HC-12材質バンド:SUS430、スクリュー:スチール(クロメートメッキ)バンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6適合ホース径(Φmm)2018~8~12
3/8”-3/4” バンドツール
エスコ¥57,900税込¥63,6901個翌日出荷締めてカットができます。 ラチェット機構・カッター内蔵。用途EA463BC-50/228・EA463E・EB・EGの各サイズ用エスコ品番EA463EE-7全長(mm)335質量(kg)約1.5適合サイズ(mm)【バンド】9.53(3/8”)/19.05(3/4”)適合厚さ(mm)【バンド】0.76まで
Tボルトラッチクランプ
Voss¥5,198税込¥5,7181個当日出荷標準タイプで幅広く使用可能で、耐食性に優れています。用途一般産業、自動車、航空機関連用、標準タイプのクランプで科学、建設、空調配管、下水管などの締結用仕様ミルスペック(MIL-DTL-8783)に準拠、サイズ3/8のソケットで取り外し可能材質スクリュー、バンド:不動態化処理ステンレス厚さ(mm)0.7バンド幅(mm)15.88締付トルク(N・m)28.2
Tボルトクイックリリースラッチクランプ
Voss¥5,798税込¥6,3781個当日出荷標準タイプで幅広く使用可能で、耐食性に優れています。 クイック脱着タイプなので取り外しが多い箇所に最適です。用途一般産業、自動車、航空機関連用、標準タイプのクランプで科学、建設、空調配管、下水管などの締結用仕様ミルスペック(MIL-DTL-8783)に準拠、サイズ3/8のソケットで取り外し可能材質スクリュー、バンド:不動態化処理ステンレス厚さ(mm)0.7バンド幅(mm)15.88締付トルク(N・m)28.2
30m 自在バンド
エスコ¥19,100税込¥21,0101個翌日出荷用途EA463CM-15、-30用仕様【継ぎ金具】10個エスコ品番EA463CM-1耐荷重(kg)226.8バンド幅(mm)12.7バンド長さ(m)30.5
95-118mm コンスタント.トルクククランプ
エスコ¥2,780税込¥3,0581個翌日出荷温度変化によるバンドの膨張、収縮の影響を受けず締め付けトルクが安定します。エスコ品番EA463CK-118材質バンド:ステンレス、ボルト:スチール直径(Φmm)95~118ねじ3/8inch(六角)バンド幅(mm)16
92-165mm エアークラフト クランプ
エスコ¥5,680税込¥6,2481セット(10個)翌日出荷ウォームの歯4枚がしっかりバンド穴にかみ合います。エスコ品番EA463CB-165材質オールステンレス、スクリュー:SUS410直径(Φmm)92~165ねじ5/16inch(六角)バンド幅(mm)14.2
91-114mm 万能型ステンレスクランプ
エスコ¥4,890税込¥5,3791セット(10個)翌日出荷ウォームの歯3枚を持つ六角ネジがバンドの溝をしっかりと保持します。適合万能工業用エスコ品番EA463CA-114材質バンド:SUS301、ボルト:スチール直径(Φmm)91~114ねじ5/16inch(六角)バンド幅(mm)12.7
91-114mm マリンガードクランプ
エスコ¥7,020税込¥7,7221セット(10個)翌日出荷耐腐食性の高いステンレスなので船舶等への使用に適しています。ウォームの歯4枚がしっかりバンド穴にかみ合います。エスコ品番EA463CC-114材質スクリュー:SUS305、バンド:SUS302直径(Φmm)91~114ねじ5/16inch(六角)バンド幅(mm)14.2
84-108mm 万能型ステンレスクランプ
エスコ¥4,890税込¥5,3791セット(10個)翌日出荷ウォームの歯3枚を持つ六角ネジがバンドの溝をしっかりと保持します。適合万能工業用エスコ品番EA463CA-108材質バンド:SUS301、ボルト:スチール直径(Φmm)84~108ねじ5/16inch(六角)バンド幅(mm)12.7
84-108mm マリンガードクランプ
エスコ¥7,020税込¥7,7221セット(10個)翌日出荷耐腐食性の高いステンレスなので船舶等への使用に適しています。ウォームの歯4枚がしっかりバンド穴にかみ合います。エスコ品番EA463CC-108材質スクリュー:SUS305、バンド:SUS302直径(Φmm)84~108ねじ5/16inch(六角)バンド幅(mm)14.2
83-105mm コンスタント.トルクククランプ
エスコ¥2,750税込¥3,0251個翌日出荷温度変化によるバンドの膨張、収縮の影響を受けず締め付けトルクが安定します。エスコ品番EA463CK-105材質バンド:ステンレス、ボルト:スチール直径(Φmm)83~105ねじ3/8inch(六角)バンド幅(mm)16
79-152mm 万能型ステンレスクランプ
エスコ¥6,130税込¥6,7431セット(10個)4日以内出荷ウォームの歯3枚を持つ六角ネジがバンドの溝をしっかりと保持します。適合万能工業用エスコ品番EA463CA-152材質バンド:SUS301、ボルト:スチール直径(Φmm)79~152ねじ5/16inch(六角)バンド幅(mm)12.7
79-152mm マリンガードクランプ
エスコ¥8,830税込¥9,7131セット(10個)翌日出荷耐腐食性の高いステンレスなので船舶等への使用に適しています。ウォームの歯4枚がしっかりバンド穴にかみ合います。エスコ品番EA463CC-152材質スクリュー:SUS305、バンド:SUS302直径(Φmm)79~152ねじ5/16inch(六角)バンド幅(mm)14.2
78-102mm 万能型ステンレスクランプ
エスコ¥4,730税込¥5,2031セット(10個)翌日出荷ウォームの歯3枚を持つ六角ネジがバンドの溝をしっかりと保持します。適合万能工業用エスコ品番EA463CA-102材質バンド:SUS301、ボルト:スチール直径(Φmm)78~102ねじ5/16inch(六角)バンド幅(mm)12.7
78-102mm マリンガードクランプ
エスコ¥6,700税込¥7,3701セット(10個)翌日出荷耐腐食性の高いステンレスなので船舶等への使用に適しています。ウォームの歯4枚がしっかりバンド穴にかみ合います。エスコ品番EA463CC-102材質スクリュー:SUS305、バンド:SUS302直径(Φmm)78~102ねじ5/16inch(六角)バンド幅(mm)14.2
78-102mm エアークラフト クランプ
エスコ¥4,190税込¥4,6091セット(10個)翌日出荷ウォームの歯4枚がしっかりバンド穴にかみ合います。エスコ品番EA463CB-102材質オールステンレス、スクリュー:SUS410直径(Φmm)78~102ねじ5/16inch(六角)バンド幅(mm)14.2
71-95mm 万能型ステンレスクランプ
エスコ¥4,730税込¥5,2031セット(10個)翌日出荷ウォームの歯3枚を持つ六角ネジがバンドの溝をしっかりと保持します。適合万能工業用エスコ品番EA463CA-95材質バンド:SUS301、ボルト:スチール直径(Φmm)71~95ねじ5/16inch(六角)バンド幅(mm)12.7
71-95mm マリンガードクランプ
エスコ¥6,700税込¥7,3701セット(10個)翌日出荷耐腐食性の高いステンレスなので船舶等への使用に適しています。ウォームの歯4枚がしっかりバンド穴にかみ合います。エスコ品番EA463CC-95材質スクリュー:SUS305、バンド:SUS302直径(Φmm)71~95ねじ5/16inch(六角)バンド幅(mm)14.2
70-92mm コンスタント.トルクククランプ
エスコ¥2,720税込¥2,9921個翌日出荷温度変化によるバンドの膨張、収縮の影響を受けず締め付けトルクが安定します。エスコ品番EA463CK-92材質バンド:ステンレス、ボルト:スチール直径(Φmm)70~92ねじ3/8inch(六角)バンド幅(mm)16
65-89mm 万能型ステンレスクランプ
エスコ¥4,390税込¥4,8291セット(10個)翌日出荷ウォームの歯3枚を持つ六角ネジがバンドの溝をしっかりと保持します。適合万能工業用エスコ品番EA463CA-89材質バンド:SUS301、ボルト:スチール直径(Φmm)65~89ねじ5/16inch(六角)バンド幅(mm)12.7
65-89mm マリンガードクランプ
エスコ¥6,570税込¥7,2271セット(10個)翌日出荷耐腐食性の高いステンレスなので船舶等への使用に適しています。ウォームの歯4枚がしっかりバンド穴にかみ合います。エスコ品番EA463CC-89材質スクリュー:SUS305、バンド:SUS302直径(Φmm)65~89ねじ5/16inch(六角)バンド幅(mm)14.2