103件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • UV-LEDレジン 星の雫ハード PADICO(パジコ)

    UV-LEDレジン 星の雫ハード

    PADICO(パジコ)(12件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(30g)
    当日出荷
    頑丈なハードタイプ、硬化が早い、美しい透明度、硬化後の黄ばみがない、UV/LEDライト対応。
    成分アクリル系光硬化樹脂硬化時間30~90秒(目安)保管温度(℃)0~25適合年齢(歳)15以上
  • Artec大容量UV-LEDレジン240g (120g×2本) アーテック[学校教材・教育玩具]

    Artec大容量UV-LEDレジン240g (120g×2本)

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    1,710税込1,881
    1セット
    当日出荷
    安心と信頼の日本メーカーが販売高品質・大容量のレジン液。高品質・大容量の初心者でも使いやすいレジン液です。安心と信頼の日本のメーカーが輸入代行創業60年以上の工作材料メーカーが品質管理し販売しておりますので、安心してご使用ください。特徴1:ガラスのような透明感で時間がたっても黄変しにくいです。透明度が高いのでドライフラワーなどを封入しても綺麗です。特徴2:気泡が抜けやすい低粘度タイプなので少量の気泡ができても時間を置くことで自然に気泡が抜けます。材質:アクリル系光硬化樹脂。サイズ:60×145×30mm。セット内容:本体(120g)×2
    用途図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。セット内容本体(120g)×2材質アクリル系光硬化樹脂寸法(mm)60×145×30
  • UV-LEDレジン 星の雫ハード詰替用 PADICO(パジコ)

    UV-LEDレジン 星の雫ハード詰替用

    PADICO(パジコ)(4件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本(100g)ほか
    当日出荷
    頑丈なハードタイプ、硬化が早い、美しい透明度、硬化後の黄ばみがない、UV/LEDライト対応。 星の雫25gのノズルをそのまま付け替えて使用することができます。
    成分アクリル系光硬化樹脂保管温度(℃)0~25硬化時間30~90秒(目安)適合年齢(歳)15以上
  • レジン専用着色剤 宝石の雫 PADICO(パジコ)

    レジン専用着色剤 宝石の雫

    PADICO(パジコ)(10件のレビュー)
    399税込439
    1個(10mL)
    当日出荷から5日以内出荷
    用途1滴ずつ出せます。混色も自由自在。
  • エンボスヒーター KIYOHARA(清原)

    エンボスヒーター

    KIYOHARA(清原)(11件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1台
    当日出荷
    温風を吹き出す、ハンディサイズのエンボスヒーターです。ドライヤーなどと違い、クラフトの邪魔になる余計な風を出さずにより高い温度で対象を温めることができます。硬化前のレジン液内の小さな気泡を飛ばす時や、スタンプのエンボス加工に最適です。
    長さL×直径(mm×Φmm)240×47(電源コード含まない)アズワン品番65-0444-45
  • Artec大容量UV-LEDレジン120g アーテック[学校教材・教育玩具]

    Artec大容量UV-LEDレジン120g

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    910税込1,001
    1個
    当日出荷
    安心と信頼の日本メーカーが販売高品質・大容量のレジン液。高品質・大容量の初心者でも使いやすいレジン液です。安心と信頼の日本のメーカーが輸入代行創業60年以上の工作材料メーカーが品質管理し販売しておりますので、安心してご使用ください。特徴1:ガラスのような透明感で時間がたっても黄変しにくいです。透明度が高いのでドライフラワーなどを封入しても綺麗です。特徴2:気泡が抜けやすい低粘度タイプなので少量の気泡ができても時間を置くことで自然に気泡が抜けます。材質:アクリル系光硬化樹脂。サイズ:60×145×30mm
    用途図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。セット内容本体のみ材質アクリル系光硬化樹脂寸法(mm)60×145×30
  • UV-LEDスマートワイドライト PADICO(パジコ)

    UV-LEDスマートワイドライト

    PADICO(パジコ)
    3,298税込3,628
    1台
    当日出荷
    LED18灯、大きめサイズでパワフルに照射できる、レジンに最適なライト。・18個のUV-LED搭載で、レジンがムラなくしっかりと硬化します。・紫外線(365nm)とLED(405nm)の2つの波長に対応したハイブリット照射器。・照射範囲がハンディライトの約4倍と広く、大きなモールドにも対応できる。・薄さ18mm(スタンド収納時)のタブレット型で収納も便利。・収納タイプのスタンド付きで、据置でも使用できる。・30秒と60秒のデジタルカウンター付きタイマー。※LEDの光が通常の青色とは異なり黄色に発光するため、光を強く感じることがあります。対応レジン。UVレジン。UV-LEDレジン。保証期間:ご購入日より6ヶ月
    用途スタンドの高さ:58mm。内容物:UV-LEDスマートワイドライト(本体)、USBケーブル(長さ1m)、保証書(購入時より6ヶ月保証。)。全重量:310g。色:ホワイト。材質:ABS、PC。照射範囲:W210mm×D140mm×H50mm。LED灯数 :18灯。波長数:405nm+365nm。消費電力:最大24W (電源アダプタにより異なります)。機能:30秒・60秒タイマー。対応電源: DC5V≒2.1A~3.0A本体質量(g)220パッケージサイズ(mm)W170xH265xD25本体サイズ(mm)W229xH136xD18RoHS指令(10物質対応)対応
  • UVライト硬化剤 高森コーキ

    UVライト硬化剤

    高森コーキ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    UVライトを当てると固まる不思議な硬化剤。硬化剤を塗って付属のUVライトをあてるだけ!約5秒で硬化し始めます。硬化後は切断・穴あけ・塗装などが可能。硬化後は透明な仕上がり。硬化後は耐熱・耐久性があります。多種材に対応しています。本製品は日本製です。UVライトの電池交換が可能。
    用途プラスチック、金属、木材、石・レンガ、ガラス、セラミックなどの接着、補修、成形、家庭用品の修繕、電気製品の修理、プラモデル製作、造形、DIYなどのホビー、プラスチックのスペア成形、アクセサリー修理、パイプの水漏れ修理等に。電源単四形乾電池×1本(別売)容量(g)硬化剤:約5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)硬化剤:20×12×71、UVライト:35×16×57使用可能材質プラスチック、金属、木材、石・レンガ、ガラス、セラミック
  • LED&UV ランプ 24/48W エルベール

    LED&UV ランプ 24/48W

    エルベール
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    LEDレジン、UVレジン両方の硬化に対応。ランプ内に約30灯のライト内蔵 便利なタイマー機能付(5秒・30秒・60秒)。材質:ABS。サイズ:約200×150×85mm。セット内容:本体×1
    用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。セット内容本体×1材質ABS寸法(mm)約200×150×85電源(V)AC100V包装形態化粧箱
  • ダイヤモンドレジン 2液性 日本紐釦貿易

    ダイヤモンドレジン 2液性

    日本紐釦貿易(6件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1セット
    当日出荷
    2液タイプのダイヤモンドレジンです。変色しにくいので黄ばみが少なくガラスのように透き通ります。気泡抜けがよく完全硬化後にはクリアな状態に仕上がります。
    付属品計量カップ成分主液(A液):変性エポキシ樹脂/硬化剤(B液):変性脂環式ポリアミン質量(g)主液(A液):100、硬化剤(B液):40
  • PDC403245 UVレジン 星の雫 ソフトタイプ 25g PADICO(パジコ)

    PDC403245 UVレジン 星の雫 ソフトタイプ 25g

    PADICO(パジコ)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個(25g)
    当日出荷
    LEDライトでもUVライトでも硬化する進化版1液性レジン。
  • レジンクリーナー PADICO(パジコ)

    レジンクリーナー

    PADICO(パジコ)(1件のレビュー)
    499税込549
    1本(100mL)
    当日出荷
    低臭気、低刺激性のレジンクリーナー。レジンで使用した用具の洗浄やソフトモールドでの硬化物の離型に使用できます。
    使用方法硬化したレジンを、5分ほど冷ましたあと、レジンクリーナーを小皿に移動します。筆(メイク用の使い捨て筆)、または綿棒などで、ソフトモールド硬化したUVレジンのすきまに、液を少量流し込みます。クリーナーの液がUVレジンの隙間に浸透し、裏から軽く押すだけで外せるようになります。
  • UV-LEDコーティングレジン 星の雫【グロスディップ】70g PADICO(パジコ)

    UV-LEDコーティングレジン 星の雫【グロスディップ】70g

    PADICO(パジコ)
    2,398税込2,638
    1本(70g)
    当日出荷
    コーティング専用レジン液。硬化が早く、硬い仕上がりで、硬化後のベタつきがない。ガラスのような透明度と輝きを与える、グロスタイプ。容器にそのままディッピングできる、深いサイズの容器入り。・容器にそのままディッピングできるコーティングレジン。・70gの大容量。・口内径57mm×高さ内寸約67mmの深めサイズの容器。硬化時間。UV-LEDライト(6W~10W)30秒~2分。UVライト(36W)2~4分。太陽光(晴天時)30秒~2分。太陽光(雲天時)3~10分。※作業環境によって硬化時間が変わります。
    用途全重量:118g。色:透明。成分:アクリル系光硬化樹脂寸法(mm)ボトル:Φ69.4xH75.7容量(g)70
  • UV-LEDレジン 月の雫ハード 30g PADICO(パジコ)

    UV-LEDレジン 月の雫ハード 30g

    PADICO(パジコ)
    999税込1,099
    1本(30g)
    当日出荷
    シリコーン型でシワシワにならず、反りにくい。黄ばみにくい抜群のクリア感。 UV-LEDライト(405nm)でもUVライト(36W)でも硬化する1液性レジン。 時間がたっても黄変しにくい※。 抜群のクリア感。 シリコーン型でもシワシワになりにくい。 UV-LEDライトで1~2秒で硬化が始まり、30秒~2分で硬化。 裏表の両面照射することで、中までしっかり硬化します。 硬化後に反りにくい。 セッティングや空枠が取れにくい。 太陽光でもしっかりと硬化します。 完全硬化後はベトつきがなく、美しい仕上がり。※経年劣化による樹脂特有の変色が起こる場合があります。【硬化反応】。 硬化する。UV-LEDライト、UVライト、太陽光。 硬化反応あり。蛍光灯、窓際(日陰)。 硬化しない。家庭用LED照明。【硬化時間】。裏表両面照射してください。 UV-LEDライト(6W~9W使用時) 各30秒~2分。 UVライト(36W使用時) 2~4分。 太陽光(晴天時) 各30秒~2分。 太陽光(雲天時) 各3分~10分。※作品の厚みや季節により異なります。※着色した場合は、上記時間より長く照射してください。
    用途色:透明。成分:アクリル系光硬化樹脂。収縮率:約3.5%寸法(mm)ボトル:Φ28xH116容量(g)30パッケージサイズ(mm)W80xH190xD30
  • 2液性レジン 1500g アーテック[学校教材・教育玩具]

    2液性レジン 1500g

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    7,091税込7,800
    1セット
    当日出荷
    高透明度で黄変しにくい 低粘度で気泡が出にくい。主剤と硬化剤を混合(混合比2:1)し、撹拌後は常温で固まります。材質:エポキシ樹脂。サイズ:90×225×160mm。セット内容:主剤1000g、硬化剤500g、ビニール手袋×1組、計量カップ×2個、かき混ぜ棒×4本
    用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。セット内容主剤1000g、硬化剤500g、ビニール手袋×1組、計量カップ×2個、かき混ぜ棒×4本材質エポキシ樹脂寸法(mm)90×225×160包装形態箱入り
  • 大きいシリコンモールド アーテック[学校教材・教育玩具]

    大きいシリコンモールド

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    600税込660
    1個
    当日出荷
    キューブ型の大きなシリコンモールド。材質:シリコン。サイズ:50×50×50mm。セット内容:本体×1
    用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。セット内容本体×1材質シリコン寸法(mm)50×50×50タイプキューブ包装形態白箱+品名シール
  • UV-LEDレジン 空の雫 PADICO(パジコ)

    UV-LEDレジン 空の雫

    PADICO(パジコ)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    サラサラとした低粘性の1液性UV-LEDレジン。気泡抜けが良く、シリコーン型でもガラスのような透明感。特長。粘性の低いサラサラなレジン液なので、気泡も除去しやすい。硬化による歪みが少なく、ガラスのような透明感。シリコーン型でもギザギザになりにくく、きれいな仕上がり。硬化後のベタつきがない。硬化後、時間が経っても黄変しにくい※。反りにくく、密着性が良い。※経年劣化による樹脂特有の変色が起こる場合があります。また、硬化時に、必要以上にUV-LEDライトを当てすぎますと、黄色味が出る場合がございます。硬化直後は柔軟性がありますが、熱が取れて硬化反応が終わると硬く仕上がります。また、着色したレジンの薄い作品は、透明より柔らかく仕上がります。硬化反応。 スピード硬化。UV-LEDライト、UVライト、太陽光。 硬化反応あり。蛍光灯、窓際(日陰)。 硬化しない。家庭用LED照明。硬化時間。裏表の両面照射してください。 UV-LEDライト(6W~10W) 各1~4分。 UVライト(36W) 各2~5分。 太陽光(晴天時) 各1~3分。 太陽光(雲天時) 各10~20分。※作品の厚みや季節により異なります。
    用途色:透明。成分:アクリル系光硬化樹脂
  • ハンディヒーター PADICO(パジコ)

    ハンディヒーター

    PADICO(パジコ)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    180gの軽量サイズ・温風の強弱スイッチ付きのエンボスヒーター。レジン液を低粘性化して気泡の除去、特殊樹脂(ライナーモールドなど)の加熱、スタンプのエンボス加工、インクのアートの模様作りに最適です。・本体180gと軽量で作業しやすい。・PSE認証済(国内の電気用品安全法に準ずる技術基準に適合)。・2段階の温風切替スイッチ(弱:150℃/強:200℃)。・日本国内専用(AC100V / 50-60Hz)。・2mの電源ケーブル。・クラフト用の取扱説明書付き。・購入後の本体1年間保障(取扱説明書の裏面が保証書になります。)。【使用方法】。1.電源プラグを、家庭用コンセント(AC100V)にしっかりと差し込みます。2.温風切替スイッチで『弱』か『強』に切り替えることで、温風の温度と風量調節ができます。3.対象物から5~8cmほど離した状態でスイッチを入れゆっくり温風を当てます(約1~2分以内)。4.途中で作業を止める場合はスイッチを必ず『OFF』にし、スタンドを立て吹出口が物に触れないように置きます。5.使用後は、温風切替スイッチを『OFF』にし、必ず電源プラグをコンセントから抜きます。6.吹出口などが完全に冷めてから、湿気の少ない所で保管してください。【お手入れ方法】。温風切替スイッチを『OFF』にして、電源プラグを抜き、冷めてからお手入れをしてください。・乾いた柔らかい布で汚れを拭き取ります。汚れが落ちにくい時は、「石けん水」または「水で薄めた中性洗剤」を含ませ、よく絞った布で拭き取ります。最後に乾いた布で水気をしっかりと拭き取ります。・吸込口にホコリがついたまま使用すると、温風が通常より熱くなったり、やけどの恐れがあります。定期的に、乾いた柔らかな布で拭いたり、やさしく軽くたたいてホコリを除去してください。保証期間:ご購入日より1年
    用途コード長さ:2m。内容物:ハンディヒーター、取扱説明書。全重量:245g。色:ホワイト。材質:本体/ABS・PC、スタンド/ステンレス。定格電源:AC100V / 50-60Hz。定格消費電力:弱/110W、強/215W。温風温度:弱/150℃、強/200℃。安全装置:温度ヒューズ(142℃)本体質量(g)180パッケージサイズ(mm)W82xH298xD50本体サイズ(mm)Φ47xH225RoHS指令(10物質対応)対応
  • PDC403246 UVレジン 星の雫 グミータイプ 25g PADICO(パジコ)

    PDC403246 UVレジン 星の雫 グミータイプ 25g

    PADICO(パジコ)
    1,298税込1,428
    1個(25g)
    当日出荷
    LEDライトでもUVライトでも硬化する進化版1液性レジン。
  • 36W専用ランプ 替え球 KIYOHARA(清原)

    36W専用ランプ 替え球

    KIYOHARA(清原)
    599税込659
    1本
    当日出荷
    UVレジン液の硬化に最適なランプの変え球です。
  • UVクラフトレジン液 KIYOHARA(清原)

    UVクラフトレジン液

    KIYOHARA(清原)
    1,298税込1,428
    1本(25g)
    当日出荷から10日以内出荷
    高品質のレジン液です。表面や側面に凹凸や反り、ベタつきが少なく美しい仕上がりの作品を制作することができます。
    成分特殊アクリレート樹脂
  • ソフトモールド PADICO(パジコ)

    ソフトモールド

    PADICO(パジコ)(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • レジン用着色剤 宝石の雫 基本12色セット PADICO(パジコ)

    レジン用着色剤 宝石の雫 基本12色セット

    PADICO(パジコ)
    2,298税込2,528
    1本(2mL×12本)
    当日出荷
    待望の「宝石の雫基本12色」の少量セットが新登場。ギフトにも最適な箱型パッケージ。
    用途全重量:113g寸法(mm)ボトル:Φ18xH44容量(mL)各2パッケージサイズ(mm)W162xH163xD25
  • UV-LEDコーティングレジン 星の雫【グロス】30g PADICO(パジコ)

    UV-LEDコーティングレジン 星の雫【グロス】30g

    PADICO(パジコ)
    999税込1,099
    1本(30g)
    当日出荷
    コーティング専用レジン液。硬化が早く、硬い仕上がりで、硬化後のベタつきがない。ガラスのような透明度と輝きを与える、グロスタイプ。粘性の低いサラサラなレジン液。硬い仕上がりでキズに強い。薄くコーティングできる。レジン特有のいやなニオイが少ない。硬化が早い。硬化後のベタつきがない。硬化後、時間が経っても黄変しにくい※。ディッピング塗装(ドブつけ)でも美しい仕上がり。筆ムラが付きにくく、細部も塗りやすいフロッキーチップ付き。ノズル付きなので、少量出しも出来る。※経年劣化による樹脂特有の変色が起こる場合があります。硬化時間。UV-LEDライト(6W~10W)30秒~2分。UVライト(36W)2~4分。太陽光(晴天時)30秒~2分。太陽光(雲天時)3~10分。※作業環境によって硬化時間が変わります。
    用途内容物:グロス30g×1本、ノズル×1個、フロッキーチップ×3本。全重量:52.5g。色:透明。成分:アクリル系光硬化樹脂寸法(mm)ボトル:Φ28xH116容量(g)30パッケージサイズ(mm)W80xH190xD30
  • 2液性レジン 300g アーテック[学校教材・教育玩具]

    2液性レジン 300g

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    2,455税込2,701
    1セット
    当日出荷
    初心者でも安心低粘度で扱いやすい2液性レジン。高透明度で黄変しにくい2液性レジンです。主剤と硬化剤を混ぜるだけで、ガラスのように美しい仕上がりを実現します。硬化ライト不要で、シリコン型や光を通さない型にも対応可能。硬化後も表面がべたつきにくく、次の工程にスムーズに進めます。低粘度タイプなので気泡が自然に抜けやすく、初心者の方でも安心して作品作りが楽しめます。大きな作品や厚みのある作品でも美しく仕上げられます。材質:主剤:エポキシ樹脂、硬化剤:変性脂環式ポリアミン。サイズ:主剤200g、硬化剤100g。セット内容:主剤200g、硬化剤100g、ビニール手袋×1組、計量カップ×1個、かき混ぜ棒×4本
    用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。セット内容主剤200g、硬化剤100g、ビニール手袋×1組、計量カップ×1個、かき混ぜ棒×4本材質エポキシ樹脂寸法(mm)90×155×50包装形態箱入り
  • Regin Lab iro-drop(いろどろっぷ)10色セット KIYOHARA(清原)

    Regin Lab iro-drop(いろどろっぷ)10色セット

    KIYOHARA(清原)
    1,998税込2,198
    1セット(10本)
    当日出荷から10日以内出荷
    カラフルな作品づくりに役立つレジン用着色剤です。 1滴(約0.03g)ずつ出して使えるので濃度が調整しやすく、手を汚すこともありません。 色同士の混色も自由自在で、幅広い表現ができます。
    成分有機溶剤、合成樹脂、有機顔料
  • アイガープロ用UV硬化剤セット EIGERTOOL(アイガーツール)

    アイガープロ用UV硬化剤セット

    EIGERTOOL(アイガーツール)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    硬化剤とUVライトのセットです クラフトからホビーまで様々な修復に! デジタル機器のコード修復、パイプの穴埋め、ルアーのリップ修復等幅広くお使いいただけます アイガーPRO仕様UV硬化剤は液体プラスチックで、硬化させるまで液状のままです 市販の接着剤のように乾いてしまうことはありません 接着個所をきれいにし、レジンを塗布、硬化し、成形するという4つのステップに従うだけで、ほとんど何でも修復できます 大切な物が壊れてしまっても、もう諦めることはありません
    仕様【硬化可能】プラスチック、木材、金属、石、レンガ、ガラス、PVC、スチール、ゴム、配線、セラミック、フィギュア、ビニール、ケブラー、ポリプロピレン、皮革など、【使用できないもの】ポリエチレン(食品容器等)、ポリプロピレン(CDケース等)、フッ素樹脂(テフロン)、シリコーンゴム(パッキン等)、食器のひび割れ、接着面積が小さいもの、発泡スチロール、アクリル樹脂等寸法(mm)硬化剤:Φ40×H140、UVライト:Φ19×L140質量(g)UVライト:約60(電池含む)硬化速度5秒(UV光の光度、光源からの距離、硬化の厚み、接合部の段差および基盤の光透過率など様々な要素により変化します)波長(nm)375使用電池単4乾電池×2個(別売り)硬化剤(g)65使用期限2年(暗所保存により使用期限が延びます)
  • UVライトを当てると固まる不思議な硬化剤 3本セット 高森コーキ

    UVライトを当てると固まる不思議な硬化剤 3本セット

    高森コーキ
    999税込1,099
    1セット(5g×3本)
    当日出荷
    クリア特性耐水、耐熱
  • UV-LEDコーティングレジン 星の雫【グロス】10g PADICO(パジコ)

    UV-LEDコーティングレジン 星の雫【グロス】10g

    PADICO(パジコ)
    449税込494
    1本(10g)
    当日出荷
    コーティング専用レジン液。硬化が早く、硬い仕上がりで、硬化後のベタつきがない。ガラスのような透明度と輝きを与える、グロスタイプ。粘性の低いサラサラなレジン液。硬い仕上がりでキズに強い。薄くコーティングできる。レジン特有のいやなニオイが少ない。硬化が早い。硬化後のベタつきがない。硬化後、時間が経っても黄変しにくい※。ディッピング塗装(ドブつけ)でも美しい仕上がり。筆ムラが付きにくく、細部も塗りやすいフロッキーチップ付き。ノズル付きなので、少量出しも出来る。※経年劣化による樹脂特有の変色が起こる場合があります。
    用途内容物:グロス10g×1本、フロッキーチップ×1本。全重量:19g。色:透明。成分:アクリル系光硬化樹脂寸法(mm)ボトル:Φ22xH90容量(mL)10パッケージサイズ(mm)W62xH150xD25
  • LEDハンディライト エルベール

    LEDハンディライト

    エルベール
    1,500税込1,650
    1台
    当日出荷
    LEDレジンに特化したコードレスハンディライト単4乾電池3本使用(別売)波長:405nm。材質:アルミ合金。サイズ:Φ25×98mm。セット内容:本体×1
    用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。セット内容本体×1材質アルミ合金寸法(mm)Φ25×98波長(nm)405包装形態化粧箱灯数21灯(レジン用)
  • Artecレジン着色剤 透明色 10ml×16色 アーテック[学校教材・教育玩具]

    Artecレジン着色剤 透明色 10ml×16色

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    2,300税込2,530
    1個
    当日出荷
    少量でしっかり色づく混色も自由自在のレジン専用着色剤16色アソート。高濃度で少量でもしっかり色づくレジン用着色剤です。特徴1:レジン制作のストレスを解消さらりとした粘度でレジン液とムラなく混ざり、スピーディーに制作できます。特徴2:美しい発色時間がたっても変色せず、鮮やかな色合いと、高い透明感のある発色を保ちます。特徴3:混色も可能自分だけのオリジナルカラーを作ることができます。ホワイトを混ぜて不透明カラーも自由自在。材質:合成樹脂・有機溶剤。サイズ:1本サイズ:約Φ20×69mm、1本容量:10ml。セット内容:レジン用着色剤10ml×16色(ピンク、レッド、オレンジ、スイートオレンジ、イエロー、ブラウン、ダークグリーン、グリーン、ライトグリーン、スカイブルー、ブルー、ダークブルー、パープル、ヴァイオレット、ブラック、ホワイト×2)
    用途レジンアクセサリー作りやクラフト活動やワークショップに。セット内容レジン用着色剤10ml×16色(ピンク、レッド、オレンジ、スイートオレンジ、イエロー、ブラウン、ダークグリーン、グリーン、ライトグリーン、スカイブルー、ブルー、ダークブルー、パープル、ヴァイオレット、ブラック、ホワイト×2)材質合成樹脂・有機溶剤寸法(mm)Φ20×69 /本内容量(mL)10適合年齢(歳)8
  • Regin Lab LEDコンパクトランプ KIYOHARA(清原)

    Regin Lab LEDコンパクトランプ

    KIYOHARA(清原)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1台
    当日出荷
    LED レジン液とセットで開発されたResin Lab 専用LED ランプ。 1 分タイマー照射と連続照射がスイッチで切り替え可能な上、 スタンド式でも手持ちでも使える2 WAY 仕様。 また、ランプカバーになるパッケージが、光の漏れを抑えて作業を快適にサポートします。
    セット内容LEDコンパクトランプ・USB ケーブル・取扱い説明書・保証書材質ABS消費電力(W)6電圧(V)(50/60Hz)AC100-240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×68×16機能1分タイマー・常時点灯設定波長(nm)405USBケーブル長(cm)98LED使用数(個)6
  • 調色スティック PADICO(パジコ)

    調色スティック

    PADICO(パジコ)(2件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)150
  • UV-LEDレジン 月の雫ハード詰替用 PADICO(パジコ)

    UV-LEDレジン 月の雫ハード詰替用

    PADICO(パジコ)
    4,798税込5,278
    1本(200g)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    シリコーン型でシワシワにならず、反りにくい。黄ばみにくい抜群のクリア感。 UV-LEDライト(405nm)でもUVライト(36W)でも硬化する1液性レジン。 時間がたっても黄変しにくい※。 抜群のクリア感。 シリコーン型でもシワシワになりにくい。 UV-LEDライトで1~2秒で硬化が始まり、30秒~2分で硬化。 裏表の両面照射することで、中までしっかり硬化します。 硬化後に反りにくい。 セッティングや空枠が取れにくい。 太陽光でもしっかりと硬化します。 完全硬化後はベトつきがなく、美しい仕上がり。※経年劣化による樹脂特有の変色が起こる場合があります。【硬化反応】。 硬化する。UV-LEDライト、UVライト、太陽光。 硬化反応あり。蛍光灯、窓際(日陰)。 硬化しない。家庭用LED照明。【硬化時間】。裏表両面照射してください。 UV-LEDライト(6W~9W使用時) 各30秒~2分。 UVライト(36W使用時) 2~4分。 太陽光(晴天時) 各30秒~2分。 太陽光(雲天時) 各3分~10分。※作品の厚みや季節により異なります。※着色した場合は、上記時間より長く照射してください。
    用途色:透明。成分:アクリル系光硬化樹脂。収縮率:約3.5%
  • アイガープロ用UVライト 375 EIGERTOOL(アイガーツール)

    アイガープロ用UVライト 375

    EIGERTOOL(アイガーツール)(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    硬化剤を紫外線で固めるUVライトです クラフトからホビーまで様々な修復に! デジタル機器のコード修復、パイプの穴埋め、ルアーのリップ修復等幅広くお使いいただけます アイガーPRO仕様UV硬化剤は液体プラスチックで、硬化させるまで液状のままです 市販の接着剤のように乾いてしまうことはありません 接着個所をきれいにし、レジンを塗布、硬化し、成形するという4つのステップに従うだけで、ほとんど何でも修復できます 大切な物が壊れてしまっても、もう諦めることはありませんせん
    仕様【硬化可能】プラスチック、木材、金属、石、レンガ、ガラス、PVC、スチール、ゴム、配線、セラミック、フィギュア、ビニール、ケブラー、ポリプロピレン、皮革など、【使用できないもの】ポリエチレン(食品容器等)、ポリプロピレン(CDケース等)、フッ素樹脂(テフロン)、シリコーンゴム(パッキン等)、食器のひび割れ、接着面積が小さいもの、発泡スチロール、アクリル樹脂等質量(g)約60(電池含む)硬化速度5秒(UV光の光度、光源からの距離、硬化の厚み、接合部の段差および基盤の光透過率など様々な要素により変化します)波長(nm)375使用電池単4乾電池×2個(別売り)使用期限2年(暗所保存により使用期限が延びます)直径×長さ(mm)19×140
  • アイガープロ用UV硬化剤 EIGERTOOL(アイガーツール)

    アイガープロ用UV硬化剤

    EIGERTOOL(アイガーツール)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    クラフトからホビーまで様々な修復に! デジタル機器のコード修復、パイプの穴埋め、ルアーのリップ修復等幅広くお使いいただけます アイガーPRO仕様UV硬化剤は液体プラスチックで、硬化させるまで液状のままです 市販の接着剤のように乾いてしまうことはありません 接着個所をきれいにし、レジンを塗布、硬化し、成形するという4つのステップに従うだけで、ほとんど何でも修復できます 大切な物が壊れてしまっても、もう諦めることはありません
    仕様【硬化可能】プラスチック、木材、金属、石、レンガ、ガラス、PVC、スチール、ゴム、配線、セラミック、フィギュア、ビニール、ケブラー、ポリプロピレン、皮革など、【使用できないもの】ポリエチレン(食品容器等)、ポリプロピレン(CDケース等)、フッ素樹脂(テフロン)、シリコーンゴム(パッキン等)、食器のひび割れ、接着面積が小さいもの、発泡スチロール、アクリル樹脂等寸法(直径Φ×高さH)(mm)40×140硬化速度5秒(UV光の光度、光源からの距離、硬化の厚み、接合部の段差および基盤の光透過率など様々な要素により変化します)硬化剤(g)65使用期限2年(暗所保存により使用期限が延びます)
  • 調色パレット 2個セット アーテック[学校教材・教育玩具]

    調色パレット 2個セット

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    273税込300
    1個
    3日以内出荷
    安定感があり倒れにくい!レジンやネイルの調色に!。レジンやネイルの調色に便利な、シリコン製の調色パレット2個セットです。倒れにくい安定感のある形状で、注ぎ口付きのためレジン液を型へ無駄なくきれいに注げます。使用後はトレーごと硬化させてはがすだけでお手入れも簡単で、色分けや同時作業にも対応できます。初心者から上級者まで使いやすいアイテムです。
    セット内容本体×2材質シリコン寸法(mm)約40×56×23
  • レジン用コート剤 宝石の雫【グロス】10ml PADICO(パジコ)

    レジン用コート剤 宝石の雫【グロス】10ml

    PADICO(パジコ)(1件のレビュー)
    359税込395
    1本(10mL)
    当日出荷
    硬化したレジン表面のキズ消しやツヤ出しに仕上げます。・鏡面仕上げをしていない他社のモールドで作ったものでも、レジン硬化物の上から塗ってツヤ出しが可能。・半球同士を合わせた時にできるつなぎも、ヤスリで削って平滑にし、仕上げにグロスを塗ることでキズ消しとツヤ出しができます。・筆塗りのほか、ポンポンアタッチメント(別売)を装着すると、手や用具を汚さずに簡単に塗布できます。(キャップ付きなので、装着したまま保管もできます)。・グロス仕上げを剥がしたい場合は、市販の無水エタノールをご使用ください。・レジン着色剤ではありません。混ぜないでください。【塗布可能な素材】。〇 レジン硬化物、金属、ガラス、プラスチック、PET、プラ板、アクリル絵具、水性ペン。△ 粘土、紙、合成皮革、ゴム。油性ペン。宝石の雫グロスとマット共通ポイント。・塗る際は、別売のポンポンアタッチメントを使うことで、簡単に塗布できる(または筆や綿棒でも可)。・一般的な水性ニスより、コート力が強い。・塗ったコート剤を塗り直したり、落したいときは、市販の無水エタノールを使う。・乾くと生活防水レベル。・自然乾燥15~30分(季節や気候、厚みにより異なる)
    用途内容物:宝石の雫、取扱説明書。色:透明(グロス仕上げ)。成分:有機溶剤、合成樹脂寸法(mm)ボトル:Φ22xH62容量(mL)10パッケージサイズ(mm)W70xH130xD23
  • UVレジン クリア アーテック[学校教材・教育玩具]

    UVレジン クリア

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    291税込320
    1個(10g)
    3日以内出荷
    初心者でも簡単小容量で使いやすいUVレジン。扱いやすい小容量タイプのUVレジンです。紫外線(UVライトまたは太陽光)で素早く硬化し、小物・アクセサリー作りにぴったりです。表面仕上げのコーティングとしても使用でき、美しい艶感に仕上がります。材質:紫外線硬化樹脂。サイズ:10g
    用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。セット内容本体のみ材質紫外線硬化樹脂サイズ10g適合年齢(歳)8
  • エンボスヒーター エルベール

    エンボスヒーター

    エルベール
    3,900税込4,290
    1台
    3日以内出荷
    気泡飛ばしに使える温度調節2段階スイッチ付。電源:AC100V、温度:約120度C(弱)・250度C(強)。材質:PP。サイズ:Φ47×240mm。セット内容:本体×1
    用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。セット内容本体×1材質PP寸法(mm)Φ47×240電源(V)AC100温度(℃)約120(弱)・250(強)包装形態化粧箱

クラフト雑貨/インテリア材料/手芸キット』には他にこんなカテゴリがあります

レジンクラフト