絞り込み
使用荷重(t)
  • 0.2(1)
  • 0.3(3)
  • 0.5(3)
  • 0.7(1)
  • 1(9)
  • 2(8)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 5(2)
  • 10(1)
ブランド
  • 日本クランプ(JAPAN CLAMP)
  • スーパーツール(40)
  • 三木ネツレン(29)
  • イーグルクランプ(24)
  • エスコ(7)
  • 象印チェンブロック(2)
  • コンドーテック(1)
  • サンキョウ・トレーディング(1)
クランプ範囲(mm)
  • 16(2)
  • 19(1)
  • 22(1)
  • 25(2)
  • 27(1)
  • 30(2)
  • 35(1)
  • 36(1)
  • 40(1)
  • 47(1)
  • 52(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用荷重(t)から絞り込む
0.2(1)
0.3(3)
0.5(3)
0.7(1)
1(9)
2(8)
3(2)
4(2)
5(2)
10(1)
  • レンフロー 穴つり専用クランプ 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    レンフロー 穴つり専用クランプ

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    軽量・小型です。 ボルト穴に差し込むだけでつり上げることができます。 取り外しは解除用つまみを引き上げるだけのワンタッチ式です。
    用途山留機、切張用の部品材。 フランジ穴での吊り上げ等、穴を使った吊り上げ。仕様ラッチロック式トラスコ品番273-0359質量(kg)0.4寸法H(mm)72寸法d(mm)16寸法a(mm)34寸法B(mm)23適合穴径(Φmm)24~29
  • 穴つり専用クランプJSG型 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    穴つり専用クランプJSG型

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷
    つり穴や接合用ボルト穴を利用して吊り上げます。
    用途鋼製セグメント等。各種鋼材(H鋼、I型鋼)・部材、アルミ、ステンレス等様々な用途に。仕様ワンタッチ式材質特殊合金鋼寸法t(mm)9寸法D(mm)13
  • 縦つり専用安全ロック付クラン 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    縦つり専用安全ロック付クラン

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷
    ジョーの部分をカムに変えてカムとカムで噛み込むように作られているために、立て上げ作業の場合、被吊り上げ物に対しての噛み込みが非常に安定しています。 重量も約1/3を軽減し、軽く使いやすくなりました。 レバー式ロック装置のクランプです。
    用途縦つり専用に仕様レバーロック付
  • 縦つり専用クランプ S型 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    縦つり専用クランプ S型

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    69,980税込76,978
    1個
    3日以内出荷
    ロック装置のレバーにロープをつけることにより遠隔操作によるロックの解除、取り外し作業が可能です。
    用途鋼板・形鋼などの縦つりに仕様レバーロック付
  • 縦つり専用クランプ R型 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    縦つり専用クランプ R型

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    79,980税込87,978
    1個
    3日以内出荷
    反転作業が可能です。 軽量鋼矢板(短尺物)の引き抜きにも使用できます。
    仕様安全ロック付トラスコ品番851-6196質量(kg)5.7有効寸法(mm)12~34
  • 縦つり専用クランプ ASTL型 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    縦つり専用クランプ ASTL型

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    68,980税込75,878
    1個
    3日以内出荷
    形鋼の簡易型縦つり専用クランプです。 衝撃の強いとんぼ(反転)作業も可能です。
    用途形鋼・縦つり専用に仕様形鋼・縦つり専用
  • 縦つり専用クランプ 300K 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    縦つり専用クランプ 300K

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    反転作業が可能です。 軽量鋼矢板(短尺物)の引き抜きにも使用できます。
    用途鋼板・形鋼などの縦つりに仕様安全ロック付トラスコ品番851-6195質量(kg)1.5寸法d(mm)30寸法A(mm)48寸法t(mm)10寸法B(mm)18有効寸法(mm)2~16
  • 縦つり専用クランプ 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    縦つり専用クランプ

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    89,980税込98,978
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    反転作業が可能です。 軽量鋼矢板(短尺物)の引き抜きにも使用できます。
    用途鋼板・形鋼などの縦つりに仕様安全ロック付
  • 縦つりクランプ 2t 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    縦つりクランプ 2t

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    98,980税込108,878
    1個
    3日以内出荷
    反転作業が可能です。 軽量鋼矢板(短尺物)の引き抜きにも使用できます。
    仕様安全ロック付トラスコ品番851-6197質量(kg)9有効寸法(mm)12~42
  • クランプ NM型 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    クランプ NM型

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    87,980税込96,778
    1個
    3日以内出荷
    無傷縦つりクランプです。
    トラスコ品番851-6189質量(kg)9有効寸法(mm)3~25
  • 形鋼縦吊り専用簡易型クランプ とんぼ作業可能 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    形鋼縦吊り専用簡易型クランプ とんぼ作業可能

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    87,980税込96,778
    1台
    当日出荷
    H型鋼およびI型鋼の移動、反転、積みおろし、ビームや構造物の吊り上げ積み重ねなどに最適です。 衝撃の強いとんぼ(反転)作業も可能です。
    用途H形鋼・I形鋼・山形鋼などの形鋼。仕様形鋼・縦吊り専用トラスコ品番363-1117質量(kg)11寸法L(mm)210寸法H(mm)319寸法D(mm)70寸法H2(mm)96
  • 縦つり専用安全ロック付クランプ(立て上げ作業可能) 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    縦つり専用安全ロック付クランプ(立て上げ作業可能)

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    57,980税込63,778
    1個
    6日以内出荷
    レンフロークランプの。・本機は米国レンフロー社に於て開発された鋼材つり上げ工具です。・レンフロージャパン(株)と技術援助契約を締結し国産化しました。・本品は全て生産物賠償保険がついています。・鋸刃状のカムと凹型のジョオでつかむ力はつり上げ物そのものの重さに比例します。・重い程引張る程強くかむため荷重時に外れることはありません。・ジョオの部分をカムに変えてカムとカムで噛み込むように作られているために、立て上げ作業の場合、被つり上げ物に対しての噛み込みが非常に安定
    種別立吊
  • 縦つり専用クランプ(安全ロック付) 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    縦つり専用クランプ(安全ロック付)

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    本機は米国レンフロー社に於て開発された鋼材つり上げ工具です。レンフロージャパン(株)と技術援助契約を締結し国産化しました。本品は全て生産物賠償保険がついています。鋸刃状のカムと凹型のジョオでつかむ力はつり上げ物そのものの重さに比例します。重い程引張る程強くかむため荷重時に外れることはありません。鋼板・異形ブロック・組立て済ブロック等のつり上げ・移動等に最適。反転作業が可能です。軽量鋼矢(短尺物)の引き抜きに。
    種別立吊
  • 異形棒鋼、丸棒つり専用クランプ(遠隔操作・ダブルロック式) 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    異形棒鋼、丸棒つり専用クランプ(遠隔操作・ダブルロック式)

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    159,800税込175,780
    1個
    6日以内出荷
    異形棒鋼、丸棒等のつり上げに最適。ロックは2 本のロープを引っ張らないと外れないダブルロック式。遠隔操作によるクランプの取り外しが可能。アジャスター式で広範囲の寸法にご使用いただけます。各品番とも大容量(1 .5 t ・2 .0 t )のものもあります。・主寸法(mm):H:200、d:20、t:16。・使用鉄筋呼び径:19~41
    質量(kg)9.4
  • 縦つり専用クランプ 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    縦つり専用クランプ

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    49,980税込54,978
    1個
    6日以内出荷
    レンフロークランプの。・本機は米国レンフロー社に於て開発された鋼材つり上げ工具です。・レンフロージャパン(株)と技術援助契約を締結し国産化しました。・本品は全て生産物賠償保険がついています。・鋸刃状のカムと凹型のジョオでつかむ力はつり上げ物そのものの重さに比例します。・重い程引張る程強くかむため荷重時に外れることはありません。・構造が簡単で保守が容易です。・取付け、取外しが最も簡便、軽量で簡単な構造の為大幅な能率増進。・作業員が下で作業していた
    種別立吊
縦吊クランプ