絞り込み
使用荷重(t)
- 0.2
- 0.3(1)
- 0.35(7)
- 0.5(22)
- 0.6(4)
- 1(41)
- 1.2(3)
- 1.5(4)
- 2(35)
- 2.0(1)
- 3(28)
- 4(2)
- 5(9)
- 6(1)
- 7(2)
- 8(1)
- 10(2)
- 100(1)
ブランド
- イーグルクランプ(1)
- スーパーツール(1)
クランプ範囲(mm)
- 124(1)
- 610(1)
「使用荷重(t)」から絞り込む
0.35(7)
0.5(22)
0.6(4)
1(41)
1.2(3)
1.5(4)
2(35)
3(28)
5(9)
10(2)

パイプ横吊クランプ
イーグルクランプ¥179,800税込¥197,7801個4日以内出荷狭い場所でも取扱いやすい、軽量・コンパクトタイプ 取付け・取外しが極めて簡単 つり荷重による強力自動締め付け機構 グリップ力はつり荷重に比例 横滑りが無く、勾配角度45°傾斜つり可能 パイプを傷つけない耐摩耗性特殊材(ウレタンゴムパッド)使用のアーム ロックピンの差し込みによる二重ロック機構 クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体 焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ用途つり上げ・運搬・敷設・配管寸法H(mm)12寸法D(mm)Φ50寸法G(mm)60寸法R(mm)37適合部材鋳鉄管・鋼管・ビニールコーティングパイプ・丸棒・丸太
ALCパネル水平吊クランプ
スーパーツール¥67,980税込¥74,7781個欠品中床パネル、U字溝ふたの運搬・敷設が1人作業でカンタン。ワークの幅に合せて、ハンドル操作によるクランプ範囲調整式。ねじ式締付ロックでワークをガッチリクランプし、安全確実用途ALC床パネルの吊上げ・敷設質量(kg)18容量(t)0.2