絞り込み
使用荷重(t)
- 3(1)
ブランド
- 大洋製器工業
- スーパーツール(39)
- イーグルクランプ(33)
- 三木ネツレン(9)
- 日本クランプ(JAPAN CLAMP)(6)
- 象印チェンブロック(2)
- アイビッグ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「使用荷重(t)」から絞り込む
3(1)

TAIYO梁吊り具
大洋製器工業¥29,980税込¥32,9781個当日出荷ワンタッチで簡単取り付け、ツータッチで安全に取り外し。取り付け、取り外しが簡単に行えるため、作業時間の短縮に貢献します。用途H鋼 縦吊り・横吊り兼用。荷おろし作業と建て方作業に抜群の安全性を発揮します。取り外しが安易なため姿勢が悪くなる高所作業でも安全に作業できます。寸法(mm)(懐)50質量(kg)1.7フトコロ(mm)50外形寸法D(mm)32外形寸法W(mm)164外形寸法H(mm)142安全率5倍ピン径(Φmm)16フランジ厚(mm)(H鋼)20までRoHS指令(10物質対応)対応