絞り込み
使用荷重(t)
  • 0.2(1)
  • 0.3(1)
  • 0.5(3)
  • 1.6(1)
ブランド
  • AIOULE(ふじわら)(1)
  • イーグルクランプ(3)
  • スーパーツール(1)
クランプ範囲(mm)
  • 25
  • 6~28(2)
  • 20(1)
  • 22(1)
  • 26(1)
  • 28(2)
  • 30(2)
  • 32(1)
  • 35(3)
  • 38(1)
  • 40(10)
  • 40~80(1)
  • 42(1)
  • 45(3)
  • 48(1)
  • 50(5)
  • 55(1)
  • 60(1)
  • 70(2)
  • 135(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用荷重(t)」から絞り込む
0.2(1)
0.3(1)
0.5(3)
1.6(1)
  • ねじ式クランプ(全方向吊上げ) イーグルクランプ

    ねじ式クランプ(全方向吊上げ)

    イーグルクランプ(1件のレビュー)
    ¥65,980税込¥72,578
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    世界特許の球面回転アゴ式自動締付け機構(全方向性式)。 球面回転アゴで吊荷をガッチリつかむ・グリップ力は吊荷重に比例。 ねじ式万力と自動締付け機構の二重安全構造。 多方向に吊上げ可能なツイン・シャックル。 スプリング式プレシャーナット(ゆるみ止め装置)付。 締付けねじ及び球面回転アゴは特殊合金鋼製で高周波焼入れ済み。 特殊合金鋼製鍛造本体。 特許スプリング・カラーで着脱が簡単、確実。 亜鉛メッキ(ガルバナイズド)仕上げ。
    用途吊上げ・運搬・吊り下げ・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工・吊ピース・引張ピース。寸法P(mm)150
  • アイクランプ ステンレス製 AIOULE(ふじわら)

    アイクランプ ステンレス製

    AIOULE(ふじわら)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    穴空けの出来ないH鋼等に取付けます。ECP-8の軽量タイプです。
    材質特殊ステンレス/ネジ部、ナットSUS304質量(g)240ねじ径M12使用荷重(kg)(タテ方向)200、(ヨコ方向)40
  • スクリューカムクランプ(ツイストカム式・ダブル・アイタイプ) スーパーツール

    スクリューカムクランプ(ツイストカム式・ダブル・アイタイプ)

    スーパーツール
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    当日出荷
    円形カムの作動は、マークにより確認ができます。マークは蓄光塗装により視認性に優れています。吊り上げ荷重に比例して円形カムが傾いて食い込み接面が大きくなり、強固にグリップします。シャックル取付け部が縦横2箇所に設けてありますので、作業状態により選択することが出来ます。本体に内蔵された強力なバネにより、スクリューの緩みを防止します。円形カムは、ばねの力で常に正常な姿に戻る機構に成っています。本体は特殊合金鋼の型鍛造品で最適な熱処理が施されていますので、強靭で耐久性は抜群です。NETIS(国土交通省 新技術情報提供システム) 登録商品。S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。
    用途土木、建設、鉄鋼、造船、製缶業など、各種業界における、鋼板・形鋼などの吊り上げ・吊り下げ・横引き・反転作業など。治具としてチェーンブロックやホイスト等の吊下げや鋼材等の引張り作業にも最適。トラスコ品番660-7058幅(mm)158高さ(mm)121寸法L(mm)158寸法H(mm)121基本使用荷重(t)0.5クランプ範囲(mm)0~25寸法D(mm)27寸法D2(mm)27寸法H2(mm)55
  • ねじ式クランプ イーグルクランプ

    ねじ式クランプ

    イーグルクランプ
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    世界特許の球面回転アゴ式自動締め付け機構(全方向性式) 球面回転アゴでつり荷をガッチリつかむ/グリップ力はつり荷重に比例 ねじ式万力と自動締め付け機構の二重安全構造 締め付け状態が一目でわかる、締め付け確認ライン 無負荷状態でもバネの力でクランプの脱落を防ぐプレッシャーナット 球面のアゴを常に正しい位置に保ち、確実な取付けを可能にする姿勢制御用コーンスプリング 締付ねじ及び球面回転アゴは特殊合金鋼製で高周波焼入れ済み 特殊合金鋼製精密鍛造本体 亜鉛メッキ(ガルバナイズド)仕上げ
    用途つり上げ・運搬・つり下げ・固定・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工・つりピース・安全帯取付けピース寸法P(mm)150寸法O(mm)Φ27.5適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼製枠・鋼矢板・クレーンビーム・コラム・鏡板・パイプ・造船用トランス材等
  • ねじ式クランプ イーグルクランプ

    ねじ式クランプ

    イーグルクランプ
    ¥68,980税込¥75,878
    1個
    4日以内出荷
    世界特許の球面回転アゴ式自動締め付け機構(全方向制式) ねじ式万力と自動締め付け機構の二重安全構造 チェーン式引張ブロック用フックの入る大きなシャックル穴 クサビ、ジャッキ等による加圧・押し付け時の反力支持ピースとしても使用可能 締付ねじ及び球面回転アゴは特殊合金鋼製で高周波焼入れ済み アークストライクに強い高抗張力鋼製本体 特許スプリング・カラーで着脱が簡単で確実 焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ
    用途目違い修正・部材引き寄せ・肌付け・溶接・組立・建直し・位置決め・固定アイピース・引張ピース・安全帯取り付けピース質量(kg)4.8寸法L(mm)99寸法H(mm)181寸法F(mm)36寸法D(mm)Φ42寸法E(mm)30寸法B(mm)30寸法C(mm)30寸法P(mm)150寸法M(mm)Φ30寸法N(mm)70寸法O(mm)Φ30寸法I(mm)93寸法G(mm)30寸法K(mm)14寸法Q(mm)Φ22最大使用荷重(kg)1600適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼製枠・鉄矢板・クレーンビーム・コラム・鏡板・パイプ・造船用トランス材等寸法JI(mm)22
ねじ式クランプ