絞り込み
クランプ範囲(mm)
- 25~250(1)
- 30~150(2)
- 50~150(1)
- 60~160(2)
- 75(2)
- 80(3)
- 100(2)
- 110~220(1)
- 150(2)
- 150~200(2)
- 160(3)
- 180(2)
- 220(1)
- 240(1)
- 300(2)
- 450(2)
- 500(4)
- 550(1)
- 600(6)
- 1050(1)
- クランプ範囲(mm)をもっと見る
商品豆知識
「クランプ範囲(mm)」から絞り込む

CU-AM型 オールマイテイクランプ
三木ネツレン¥52,980税込¥58,2781台4日以内出荷各種のコンクリート製品を垂直又は水平に吊ることができます。特に歩車道境界ブロックや、L形側溝には最適です。受金ホルダーの移動で、各種寸法に幅調整ができ、しかもバランスよく吊れます。強力なばねにより、受金パッドが製品に密着するため、安定して吊れます。受金パッドは特殊ウレタンゴムのためコンクリート製品を傷めません。トラスコ品番158-0596寸法L(mm)474寸法H(mm)241基本使用荷重(t)0.5クランプ範囲(mm)0~240
CU-AM型用 アタッチメント
三木ネツレン¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷標準品の受金ホルダーの後にオプションのアタッチメントを取付けると、b寸法が浅い乗り入れ用L字側溝が吊れます。トラスコ品番158-0538寸法H(mm)135クランプ範囲(mm)650~690
CU-X-T型 コンクリート溝ぶた吊クランプ
三木ネツレン¥69,980税込¥76,9781台3日以内出荷テコの原理で重い溝ぶたも簡単・安全に運搬、布設できます。トラスコ品番158-0607基本使用荷重(t)0.2クランプ範囲(mm)500・550・600
CU-KA型 間知ブロック吊クランプ(全自動タイプ)
三木ネツレン¥149,800税込¥164,7801台3日以内出荷全自動着脱式ですので、積降ろし、移動が一人でできます。仕様ワイヤーロープ、リング付基本使用荷重(t)0.5