絞り込み
クランプ範囲(mm)
- 30~180(1)
- 60(1)
- 80(1)
- 100(1)
- 137(1)
- 140(1)
- 160(1)
- 240(2)
- 290(1)
ブランド
- スーパーツール
- 三木ネツレン(12)
- エスコ(4)
- 日本クランプ(JAPAN CLAMP)(3)
- イーグルクランプ(2)
- サンキョウ・トレーディング(1)
「クランプ範囲(mm)」から絞り込む
30~180(1)
60(1)
80(1)
100(1)
137(1)
140(1)
160(1)
240(2)
290(1)

U字溝吊りクランプ(パッド式)
スーパーツール¥39,980税込¥43,9781台当日出荷各種コンクリート二次製品が吊れる万能タイプ、特に歩車道境界ブロック・小型L壁に最適。 トグルピンの差し換えでパッド位置を合わせることにより、広いクランプ範囲に対応。 ワークの重心位置に合わせることにより、ワークのバランスを保持。 本体内蔵のバネにより、パッドは常にワークに密着し、安定した吊上げ状態を保持。 手動で開放ロックがかかり、吊具の取外しがスムーズ。 特殊ゴム製パッドにはスパイク機構を採用し、吊り荷を確実にクランプ。(無傷型としても使用可。)
U字溝吊クランプ カム式
スーパーツール(5件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1台当日出荷開放ロックへの切り替えがフックプレートのワンタッチ操作で簡単です。カムは付け替えにより4ヵ所使用できる新設計により耐久性が抜群です。用途U形、L形、U字フリューム、棚板などの吊り上げ作業。寸法L(mm)440寸法H(mm)76
U字溝吊クランプ パット式
スーパーツール(1件のレビュー)¥31,980~税込¥35,178~1台当日出荷開放ロックへの切り替えがフックプレートのワンタッチ操作で簡単です。特殊ゴム製パッドにはスパイク機構を採用し、吊り荷を確実にクランプします。用途鉄筋コンクリートU形、片肉厚U形、U字フリューム・コンクリート棚板などの吊り上げ作業。寸法L(mm)440寸法H(mm)84
U字溝吊クランプ
スーパーツール¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から5日以内出荷マシン用、U形、U字フリューム、L形パネル、棚板等に最適。(ウレタンパッド式)。ウレタンゴムのパッド式によりコンクリーと製品の損傷保護。解放ロックへの切替がフックプレートのワンタッチ操作で簡単。吊上げ荷重に比例して、グリップ力がより強固に増加する機構。無傷型
U字溝吊クランプ内張型(パッド式)
スーパーツール¥78,980税込¥86,8781台当日出荷JIS鉄筋コンクリートU形・JIS落蓋式U字溝・情報ボックスU形専用吊クランプ U字溝割れ止めホルダー付。(本体と必ずセットでご使用ください。) 吊具が道糸に接触せず、また側溝の外側に必要以上の空間が不要。 開放ロックへの切替がストッパーのワンタッチ操作で簡単。 特殊ゴム製パッドにはスパイク機構を採用し、吊り荷を確実にクランプ。(無傷型としても使用可。) 適用ワークはJISU形240、300A・B・C及びJIS落蓋式250、300Aで長さ2mまで。トラスコ品番451-4823質量(kg)12仕上紫色焼付塗装
U字溝吊クランプ
スーパーツール¥59,980税込¥65,9781個4日以内出荷鉄筋コンクリートU形・片肉厚U形・U字フリューム・コンクリート製品の吊上げ運搬に最適。小型軽量で取扱いが容易。吊上げ荷重に比例してグリップ力がより強固に増加する機構。ワンタッチ開閉機構で操作は簡単。軽量U字溝には手作業でできるハンドタイプ。カムは特殊合金鋼で高周波焼入れにより強靭かつ耐久性抜群。質量(kg)10