絞り込み
ブランド
  • スーパーツール(2)
クランプ範囲(mm)
  • 135
  • 3.5(1)
  • 35(1)
  • 80(2)
  • 100(1)
  • 140(1)
  • 155(1)
  • 180(2)
使用荷重(t)
  • 0.2(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パネル吊りクランプセット(スプリング式締め付けロック機構付) スーパーツール

    パネル吊りクランプセット(スプリング式締め付けロック機構付)

    スーパーツール
    139,800税込153,780
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    木製パネル、特にツーバイフォー(2×4)住宅パネルの吊上げ施工、また木質梁の吊り上げ・移動に最適。 スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でもクランプは確実なグリップ。 吊上げ荷重に比例して、グリップがより強固に増加する機構。 パネル等の厚みに合せてクランプ範囲4段階調整式。 遠隔操作で締め付けロックの解除ができ、高所での危険な取り外し作業が不要。(遠隔操作用ロープ1.5m付) 片面のスパイク付ウレタンパッドがガッチリとグリップし、尚一層安全確実。 パネル等の表面に傷を付けないよう、ウレタンゴムを片面に装着。 吊クランプ2台と適合天秤1台をセットで用意しました。
  • パネル吊りクランプ スプリング式締め付けロック機構付 スーパーツール

    パネル吊りクランプ スプリング式締め付けロック機構付

    スーパーツール
    39,980税込43,978
    1台
    翌日出荷
    無負荷状態でもクランプは確実なグリップを発揮します。 パネルなどの表面に傷を付けないよう、ウレタンゴムを片面に装着しています。
    用途型枠・木製パネル・梁の吊り上げ施工作業。仕様スプリング式締め付けロック機構付、2点吊り用トラスコ品番368-4130質量(kg)4寸法L(mm)196~276寸法H(mm)213寸法D(mm)40寸法H2(mm)148
パネル吊クランプ