絞り込み
ブランド
- スーパーツール
- イーグルクランプ(3)
- スリーエッチ(2)
クランプ範囲(mm)
- 3.5(1)
- 80(2)
- 135(2)
- 140(1)
- 180(2)
使用荷重(t)
- 0.1(2)
- 0.2(2)
- 0.25(1)
- 0.5(1)

パネル吊りクランプセット(スプリング式締め付けロック機構付)
スーパーツール¥59,980~税込¥65,978~1個翌々日出荷から5日以内出荷木製パネル、特にツーバイフォー(2×4)住宅パネルの吊上げ施工、また木質梁の吊り上げ・移動に最適。 スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でもクランプは確実なグリップ。 吊上げ荷重に比例して、グリップがより強固に増加する機構。 パネル等の厚みに合せてクランプ範囲4段階調整式。 遠隔操作で締め付けロックの解除ができ、高所での危険な取り外し作業が不要。(遠隔操作用ロープ1.5m付) 片面のスパイク付ウレタンパッドがガッチリとグリップし、尚一層安全確実。 パネル等の表面に傷を付けないよう、ウレタンゴムを片面に装着。 吊クランプ2台と適合天秤1台をセットで用意しました。
型枠・パネル吊クランプ
スーパーツール(2件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷無負荷状態でもクランプは確実なグリップを発揮します。 パネル等の表面に傷を付けないよう、ウレタンゴムを片面に装着しています。用途型枠・木製パネル・梁の吊り上げ施工作業。仕様2点吊り用、スプリング式締め付けロック機構付トラスコ品番321-0430質量(kg)1.8寸法L(mm)120~180寸法H(mm)139寸法d(mm)26寸法h2(mm)92
ドラムリフトクランプ(垂直吊)
スーパーツール¥79,980税込¥87,9781台当日出荷ドラム缶(直径500~700mm)を垂直に安全に吊り上げ、運搬作業に最適の専用クランプです。 クサビ方式による強固なロックです。 ロックはグリップを押し引きするだけの簡単操作です。用途産業用ドラムの吊り上げ作業。トラスコ品番331-0469質量(kg)9寸法L(mm)444寸法H(mm)587寸法d(mm)43寸法D2(mm)86
パネル吊りクランプ スプリング式締め付けロック機構付
スーパーツール¥39,980税込¥43,9781台翌日出荷無負荷状態でもクランプは確実なグリップを発揮します。 パネルなどの表面に傷を付けないよう、ウレタンゴムを片面に装着しています。用途型枠・木製パネル・梁の吊り上げ施工作業。仕様スプリング式締め付けロック機構付、2点吊り用トラスコ品番368-4130質量(kg)4寸法L(mm)196~276寸法H(mm)213寸法D(mm)40寸法H2(mm)148