絞り込み
ブランド
  • スーパーツール
  • イーグルクランプ(126)
  • 日本クランプ(JAPAN CLAMP)(119)
  • 三木ネツレン(45)
  • エスコ(17)
  • 象印チェンブロック(11)
  • スリーエッチ(4)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(4)
  • コンドーテック(3)
  • AIOULE(ふじわら)(3)
  • ブルマン(3)
  • HALDER(2)
  • IKURATOOLS(育良精機)(1)
  • 大洋製器工業(1)
  • NIXX(1)
  • OCR(大阪コートロープ)(1)
  • Super(1)
  • アイビッグ(1)
使用荷重(t)
  • 0.1(2)
  • 0.2(3)
  • 0.25(1)
  • 0.3(3)
  • 0.35(2)
  • 0.5(22)
  • 1(21)
  • 1.0(1)
  • 1.01972(2)
  • 1.6(1)
  • 2(12)
  • 2.0(3)
  • 3(8)
  • 3.0(2)
  • 3.05915(1)
  • 3.2(2)
  • 5(3)
  • 5.0(2)
  • 5.09858(1)
  • 6.3(1)
クランプ範囲(mm)
  • 13(1)
  • 16(4)
  • 19(7)
  • 20(3)
  • 22(2)
  • 25(15)
  • 28(2)
  • 30(4)
  • 32(2)
  • 35(5)
  • 40(15)
  • 45(2)
  • 50(6)
  • 60(5)
  • 80(3)
  • 100(3)
  • 135(2)
  • 137(1)
  • 140(2)
  • 180(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
170件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アイアンマン スーパーツール

    アイアンマン

    スーパーツール(14件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    主として作業構台等の仮設構造物の部材の結合に最適。 構造物のボルト締め、溶接結合などに比較して、構築解体作業が大巾スピードアップかつ安全。 ボルトの先端部分は高周波焼入れをしており、鋼材をガッチリと食い込む特殊設計。
  • ビームクランプ スーパーツール

    ビームクランプ

    スーパーツール
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    チェーンブロックやホイスト用吊ピース。ビーム(H鋼・I型鋼)に固定しチェーンブロックや滑車等のフックを引掛け、吊り下げるのに最適です。ビームとの連結用金具として工場、建築等あらゆる現場向き。脱着はハンドルを廻すだけで簡単。スクリューの緩み防止用の六角穴付止めねじつき。
  • 縦吊りクランプ スーパーツール

    縦吊りクランプ

    スーパーツール
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷
    シャックルは自在タイプでどの方向から引っ張ってもカムはクランプする方向に働きます。コンパクトで扱い易い商品です。S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。
    用途鋼鉄・形鋼などの縦吊りおよび反転作業。トラスコ品番689-2812材質特殊鋼幅(mm)110高さ(mm)204寸法L(mm)110寸法H(mm)204基本使用荷重(t)0.5クランプ範囲(mm)0~19寸法D(mm)30寸法H2(mm)53
  • スーパーロックフック(SLH-N)用ばね スーパーツール

    スーパーロックフック(SLH-N)用ばね

    スーパーツール
    169税込186
    1本
    当日出荷
    タイプSLH-N用
  • 横吊りクランプロックハンドル式先割型 スーパーツール

    横吊りクランプロックハンドル式先割型

    スーパーツール
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    構造用形鋼(H形、I形、T形、L形鋼など)や平鋼板の横(水平)吊りクランプ(形鋼の長手方向2点吊り)に最適タイプです。 スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でも、クランプは確実にグリップします。
    用途構造用形鋼や平鋼板の横吊り作業。仕様下あご先割れ(2分割)タイプ、ワークの取り外しが容易な取手付
  • マイクロエアーグラインダー エアーホース スーパーツール

    マイクロエアーグラインダー エアーホース

    スーパーツール
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番575-5193
  • スクリューカムクランプ 自在型 スーパーツール

    スクリューカムクランプ 自在型

    スーパーツール
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    シャックルは吊り(引っ張り)方向に360度自在に回転するため、安定した角度吊りや広範囲の引っ張り作業が可能です。 治具としてチェーンブロックやホイスト等の吊り下げや鋼材等の引っ張り作業にも最適です。
    用途鋼材・鋼板の吊り上げ作業に。 鋼材や構造物の部材の引き寄せや溶接・組立時の位置決めの引っ張り治具として。 ホイスト等をH鋼より吊り下げるピースとして。
  • パネル・梁吊クランプ スーパーツール

    パネル・梁吊クランプ

    スーパーツール
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
  • スクリューカムクランプ(ダブル・アイタイプ) スーパーツール

    スクリューカムクランプ(ダブル・アイタイプ)

    スーパーツール
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    吊り上げ穴が2つあり、吊り上げ、吊り下げ、横引き、反転などあらゆる作業ができる万能型です。 スクリューカムと円弧状カム(特殊スプリング式)の締め付け機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐振性も優れています。
    用途鋼板、形鋼などの吊り上げ。トラスコ品番597-1684使用荷重(t)0.5クランプ範囲(mm)0~25
  • 立吊クランプ ロックハンドル式 細目仕様 スーパーツール

    立吊クランプ ロックハンドル式 細目仕様

    スーパーツール
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    細目仕様なので、ワークの傷は軽減されます。平板の反転作業も可能です。ハンドル式の締め付けロックで確実にクランプします。カム・パッドが、傷を軽減する十字・細目仕様(P=2)。ハンドル式の締め付けロックで確実にクランプします。
    用途鋼板・形鋼などの縦吊りおよび反転作業。鋼板鋼板形鋼などの縦吊り作業。平板の反転作業も可能。仕様十字・細目2018年トラスコ掲載ページ7 1301
  • 横吊クランプ(GVC0.5E)用ばね スーパーツール

    横吊クランプ(GVC0.5E)用ばね

    スーパーツール
    599税込659
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番855-0696タイプ横吊クランプ(GVC0.5E)用ばね
  • パネル吊りクランプセット(スプリング式締め付けロック機構付) スーパーツール

    パネル吊りクランプセット(スプリング式締め付けロック機構付)

    スーパーツール
    59,980税込65,978
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    木製パネル、特にツーバイフォー(2×4)住宅パネルの吊上げ施工、また木質梁の吊り上げ・移動に最適。 スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でもクランプは確実なグリップ。 吊上げ荷重に比例して、グリップがより強固に増加する機構。 パネル等の厚みに合せてクランプ範囲4段階調整式。 遠隔操作で締め付けロックの解除ができ、高所での危険な取り外し作業が不要。(遠隔操作用ロープ1.5m付) 片面のスパイク付ウレタンパッドがガッチリとグリップし、尚一層安全確実。 パネル等の表面に傷を付けないよう、ウレタンゴムを片面に装着。 吊クランプ2台と適合天秤1台をセットで用意しました。
  • スクリューカムクランプ(ツイストカム式・ダブル・アイタイプ) スーパーツール

    スクリューカムクランプ(ツイストカム式・ダブル・アイタイプ)

    スーパーツール
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    円形カムの作動は、マークにより確認ができます。マークは蓄光塗装により視認性に優れています。吊り上げ荷重に比例して円形カムが傾いて食い込み接面が大きくなり、強固にグリップします。シャックル取付け部が縦横2箇所に設けてありますので、作業状態により選択することが出来ます。本体に内蔵された強力なバネにより、スクリューの緩みを防止します。円形カムは、ばねの力で常に正常な姿に戻る機構に成っています。本体は特殊合金鋼の型鍛造品で最適な熱処理が施されていますので、強靭で耐久性は抜群です。NETIS(国土交通省 新技術情報提供システム) 登録商品。S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。
    用途土木、建設、鉄鋼、造船、製缶業など、各種業界における、鋼板・形鋼などの吊り上げ・吊り下げ・横引き・反転作業など。治具としてチェーンブロックやホイスト等の吊下げや鋼材等の引張り作業にも最適。トラスコ品番660-7058幅(mm)158高さ(mm)121寸法L(mm)158寸法H(mm)121基本使用荷重(t)0.5クランプ範囲(mm)0~25寸法D(mm)27寸法D2(mm)27寸法H2(mm)55
  • スクリュー カムクランプ(J型) スーパーツール

    スクリュー カムクランプ(J型)

    スーパーツール(2件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    吊上げ、吊下げ、反転、引っ張り等あらゆる作業にも最適な軽量コンパクトタイプ。 スクリューカムと円弧状カム(特殊スプリング式)の締め付け機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐振性も抜群。 本体は特殊合金鋼の一体形の型鍛造で、最適な熱処理加工により強靭かつ抜群の耐久性。 カムは特殊合金鋼で高周波焼入れにより、耐久性は抜群。 本体は焼き付け塗装仕上。
    材質特殊合金鋼
  • 立吊クランプ スーパーツール

    立吊クランプ

    スーパーツール
    27,980税込30,778
    1個
    翌々日出荷
    カム・パッドが、ワークの傷を軽減する十字・細目〔P=2.0〕仕様になっています。
    用途鋼板等の立吊用クランプ。_x000D_。ワークの傷を軽減する十字・細目仕様仕様カム・パッド:十字・細目(P=2.0)質量(kg)1.6寸法L(mm)176(MAX)寸法H(mm)110クランプ範囲(mm)0~16寸法t(mm)8寸法B(mm)100寸法D1(mm)26寸法D2(mm)45容量(t)0.3寸法T1(mm)50寸法T2(mm)36寸法h1(mm)57寸法h2(mm)48寸法h3(mm)30寸法b1(mm)25寸法b2(mm)19寸法T3(mm)39商品タイプロックハンドル式自在シャックルタイプ
  • スーパーロックフック(SLH-N)用レバー スーパーツール

    スーパーロックフック(SLH-N)用レバー

    スーパーツール
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    タイプSLH-N用
  • U字溝吊クランプ パット式 スーパーツール

    U字溝吊クランプ パット式

    スーパーツール(1件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    開放ロックへの切り替えがフックプレートのワンタッチ操作で簡単です。特殊ゴム製パッドにはスパイク機構を採用し、吊り荷を確実にクランプします。
    用途鉄筋コンクリートU形、片肉厚U形、U字フリューム・コンクリート棚板などの吊り上げ作業。寸法L(mm)440寸法H(mm)84
  • U字溝吊クランプ カム式 スーパーツール

    U字溝吊クランプ カム式

    スーパーツール(5件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    開放ロックへの切り替えがフックプレートのワンタッチ操作で簡単です。カムは付け替えにより4ヵ所使用できる新設計により耐久性が抜群です。
    用途U形、L形、U字フリューム、棚板などの吊り上げ作業。寸法L(mm)440寸法H(mm)76
  • 水平横吊りクランプ スーパーツール

    水平横吊りクランプ

    スーパーツール(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    ばねの働きにより、クランプを取り付けたとき手で支え持つ手間は不要です。また無負荷状態でもクランプは外れません。 吊り上げ荷重に比例してグリップ力がより強固に増加する機構です。 安全点検が容易な、本体に確認安全ポイント付。
    用途鋼板・平板・敷鉄板・H型鋼などの横(水平)吊りクランプ。仕様下あご先割れ(2分割)タイプ
  • 型枠・パネル吊クランプ スーパーツール

    型枠・パネル吊クランプ

    スーパーツール(2件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    無負荷状態でもクランプは確実なグリップを発揮します。 パネル等の表面に傷を付けないよう、ウレタンゴムを片面に装着しています。
    用途型枠・木製パネル・梁の吊り上げ施工作業。仕様2点吊り用、スプリング式締め付けロック機構付トラスコ品番321-0430質量(kg)1.8寸法L(mm)120~180寸法H(mm)139寸法d(mm)26寸法h2(mm)92
  • アイアンマン スーパーツール

    アイアンマン

    スーパーツール
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    作業溝台、乗り入れ溝台等の仮設建造物の部材の結合に最適。
    用途乗り入れ溝台、オーバーブリッジ、仮設橋、足場・作業台に。質量(kg)0.55クランプ範囲(mm)9~28ボルト対辺(mm)19保証荷重(kN)10ボルト締付トルク(N・m)59
  • 横吊クランプ(GVC0.35E)用ばね スーパーツール

    横吊クランプ(GVC0.35E)用ばね

    スーパーツール
    599税込659
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番855-0689タイプ横吊クランプ(GVC0.35E)用ばね
  • 形鋼クランプ スーパーツール

    形鋼クランプ

    スーパーツール(2件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    形鋼(H形・I形・C形・L形・T形鋼等)構造物専用横吊クランプ。形鋼を吊った場合はほぼ水平になるので作業性がよい。バネの働きによりクランプを取り付けたと着てで支え持つ手間は不要。また無負荷状態でもクランプは外れない。HLCタイプは取扱い作業のしやすい大径のシャックルタイプ。本体と部品は特殊合金鋼の型鍛造で最高の熱処理加工により、強靭かつ抜群の耐久性。力学的に理想的なデザインのため小型・軽量で使いやすくて安全。円弧上パッドの働きにより、安定したクランプ状態を保持。
    用途形鋼の吊上げ。形鋼の反転種別横吊クランプ材質特殊合金鋼
  • 立吊クランプ スーパーツール

    立吊クランプ

    スーパーツール
    33,980税込37,378
    1個
    3日以内出荷
    カム・パッドが、ワークの傷を軽減する十字・細目〔P=2.0〕仕様になっています。
    用途鋼板等の立吊用クランプ_x000D_。ワークの傷を軽減する十字・細目仕様仕様カム・パッド:十字・細目(P=2.0)質量(kg)2.1寸法L(mm)204(MAX)寸法H(mm)125クランプ範囲(mm)0~19寸法t(mm)10寸法B(mm)110寸法D1(mm)30寸法D2(mm)52容量(t)0.5寸法T1(mm)55.5寸法T2(mm)40寸法h1(mm)67寸法h2(mm)53寸法h3(mm)34寸法b1(mm)28寸法b2(mm)22寸法T3(mm)45商品タイプロックハンドル式自在シャックルタイプ
  • 立吊クランプ スーパーツール

    立吊クランプ

    スーパーツール
    64,980税込71,478
    1個
    3日以内出荷
    スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でも、クランプは確実にグリップ。_x000D_。シャックルはどの方向から引っ張っても、カムがクランプする方向に働く全方向性自在クランプ。_x000D_。鋼板等の立吊りを主としたクランプで、吊り方向を拡げた軽量型。
    用途鋼板等の立吊用クランプ。仕様カム・パッド:十字・並目(P=3.0)質量(kg)7寸法L(mm)335(MAX)寸法H(mm)194クランプ範囲(mm)0~32寸法t(mm)16寸法B(mm)162寸法D1(mm)55寸法D2(mm)94容量(t)2寸法T1(mm)82寸法T2(mm)58寸法h1(mm)97寸法h2(mm)73寸法h3(mm)45寸法b1(mm)43寸法b2(mm)37寸法T3(mm)83商品タイプロックハンドル式自在シャックルタイプ
  • 立吊クランプ(SVC-E)用ばね スーパーツール

    立吊クランプ(SVC-E)用ばね

    スーパーツール
    599税込659
    1本
    当日出荷
    仕様立吊クランプ(SVC-E)用ばねトラスコ品番855-0622
  • 横吊クランプ(HLC-H)用ばね スーパーツール

    横吊クランプ(HLC-H)用ばね

    スーパーツール
    739税込813
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
  • 立吊クランプ(SVC-E)用パッドセット スーパーツール

    立吊クランプ(SVC-E)用パッドセット

    スーパーツール
    2,698税込2,968
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
  • 立吊クランプ(SVC-E)用カムセット スーパーツール

    立吊クランプ(SVC-E)用カムセット

    スーパーツール
    8,998税込9,898
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
  • スーパーロックフック(SLH-N)用支持ボルト・ナット スーパーツール

    スーパーロックフック(SLH-N)用支持ボルト・ナット

    スーパーツール
    2,798税込3,078
    1組
    翌々日出荷
  • スクリューカムクランプ(シングル・アイ型) スーパーツール

    スクリューカムクランプ(シングル・アイ型)

    スーパーツール
    24,980税込27,478
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    横吊り使用時にねじが上部に配置されているので締め込み作業が容易に行えます。スクリューと円弧状カム(特殊スプリング式)の締め付け機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐振性も抜群です。上部のH鋼梁に取り付けて使用する場合も同様に締め込み作業が容易に行えます。横吊り時にパット側受け面が下方に来るため比較的狭い隙間でもクランプが可能。吊上げ、吊下げ、反転、引っ張り等あらゆる作業にも最適。
    用途建設・土木・鉄鋼・造船・製缶業など、各種業界における、鋼板・形鋼などの吊り上げ・吊り下げ・引っ張り・反転作業など。付属品1721両口ラチェットレンチ ショートタイプ付セット内容両口ラチェットレンチ(ショートタイプ):17×21材質特殊合金鋼寸法S(mm)212018年トラスコ掲載ページ7 1310
  • 横吊クランプ ロックハンドル式 細目仕様 スーパーツール

    横吊クランプ ロックハンドル式 細目仕様

    スーパーツール
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    細目仕様(P=2.0)なので、ワークの傷は軽減されます。ロックハンドルによる締め付けロック機構付です。グリップによりワークへの取り付け・取り外しが容易です。カム・パッドが、傷を軽減する十字・細目仕様(P=2)。ハンドル式の締め付けロックで確実にクランプします。取付、取外しが安全かつ容易なグリップ付です。
    用途構造用形鋼や平鋼板の横吊り作業。構造用形鋼(H方・I形・T形・L形鋼等)や平鋼板の横(水平)吊クランプ。仕様十字・細目材質特殊鋼2018年トラスコ掲載ページ7 1304
  • ドラムリフトクランプ(垂直吊) スーパーツール

    ドラムリフトクランプ(垂直吊)

    スーパーツール
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷
    ドラム缶(直径500~700mm)を垂直に安全に吊り上げ、運搬作業に最適の専用クランプです。 クサビ方式による強固なロックです。 ロックはグリップを押し引きするだけの簡単操作です。
    用途産業用ドラムの吊り上げ作業。トラスコ品番331-0469質量(kg)9寸法L(mm)444寸法H(mm)587寸法d(mm)43寸法D2(mm)86
  • 横吊りクランプ(ロックハンドル機構付) スーパーツール

    横吊りクランプ(ロックハンドル機構付)

    スーパーツール
    27,980税込30,778
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    構造用形鋼(H形、I形、T形、L形)や平鋼板の横吊クランプ。スプリング締め付けロック機構で、無負荷状態でも、クランプは確実にグリップ。吊上げ荷重に比例してグリップ力がより強固に増加する機構。本体は特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により、強靭かつ抜群の耐久性。(HLC1WH・HLC5Hは高抗張力鋼の溶接構造)。カムは特殊合金鋼の型鍛造で高周波焼入れにより、耐久性は抜群。本体は焼き付け塗装仕上。取り付け・取り外しが安全かつ容易な取手付。
    用途形鋼の吊上げ 形鋼の反転 パイプの吊上げ 平板の吊上げ種別横吊材質特殊合金鋼
  • ドラム吊クランプ スーパーツール

    ドラム吊クランプ

    スーパーツール
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷
    鋼製及びファイバー製ドラム缶、その他天板(蓋)のないドラム缶などのチャイム(縁)をワンタッチグリップで吊り上げ簡単。 ドラム缶の垂直、水平吊及び反転作業も容易。 本体は特殊合金鋼の型鍛造で最適な熱処理加工により強靭かつ抜群の耐久性。 カムは特殊合金鋼で高周波焼入れにより、耐久性は抜群。
    用途引き起し、引き倒し1本吊りクランプ4ヶ使用 ドラム缶4本吊りトラスコ品番103-8028質量(kg)2.0容量(t)0.5
  • U字溝吊クランプ スーパーツール

    U字溝吊クランプ

    スーパーツール
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    マシン用、U形、U字フリューム、L形パネル、棚板等に最適。(ウレタンパッド式)。ウレタンゴムのパッド式によりコンクリーと製品の損傷保護。解放ロックへの切替がフックプレートのワンタッチ操作で簡単。吊上げ荷重に比例して、グリップ力がより強固に増加する機構。無傷型
  • 形鋼クランプ スーパーツール

    形鋼クランプ

    スーパーツール
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷
    形鋼を吊った場合ほぼ水平になるので作業性がよい。_x000D_。バネの働きにより、クランプを取り付けたとき手で支え持つ手間は不要。また無負荷状態でもクランプは外れない。_x000D_。力学的に理想的なデザインのため小型・軽量で使いやすくて安全。_x000D_。円弧状パッドの働きにより、安定したクランプ状態を保持。_x000D_。形鋼(H形、I形、T形、L形鋼等)構造物専用横吊クランプ(軽量コンパクトタイプ)。_x000D_。吊クランプ管理システムS・M・A・Я・T対応。
    用途形鋼の吊り上げ_x000D_。形鋼の引き起こし寸法(mm)143(L/MIN)/142(L1)/87(L2)/199(H/MAX)/136(H1)/66(D)/30(D1)/67(T)/42(T1)/18(T2)質量(kg)3.7クランプ範囲(mm)3~22容量(t)2
  • スクリューカムクランプ スーパーツール

    スクリューカムクランプ

    スーパーツール
    78,980税込86,878
    1台
    翌日出荷
    ねじ式で球面板、曲板などあらゆる物の水平吊り、垂直吊り、反転作業ができる万能型吊りクランプです。負荷時は過重に比例してカムが傾斜し、グリップ力が増します。本体は特殊合金鋼の一体型の型鍛造で、強靭かつ抜群の耐久性があります。S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。
    用途鋼板、形鋼などの吊り上げに。トラスコ品番689-9700材質特殊鋼幅(mm)225高さ(mm)273寸法L(mm)225寸法H(mm)273基本使用荷重(t)1クランプ範囲(mm)50~100寸法D(mm)70寸法H2(mm)126
  • 縦吊りクランプ(細目仕様) スーパーツール

    縦吊りクランプ(細目仕様)

    スーパーツール
    59,980税込65,978
    1台
    翌々日出荷
    細目仕様(P=2.0)なので、ワークの傷は軽減されます。平板の反転作業も可能です。ハンドル式の締め付けロックで確実にクランプします。カム・パッドが、傷を軽減する十字・細目仕様(P=2)。シャックルはどの方向から引っ張っても、カムがクランプする方向に働く全方向性自在クランプです。S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。
    用途鋼板・形鋼などの縦吊りおよび反転作業。鋼板形鋼などの縦吊り作業。平板の反転作業。
吊りクランプ