絞り込み
電球の種類
ブランド
Panasonic(パナソニック)・東芝ライテック・OSRAM(オスラム)・東京メタル・光商事・プリンス電機・エスコ・DNライティング・ピオニーコーポレーション・エスケイジャパン・NDK・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・ブライトライト・エコ・トラスト・ジャパン
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 殺菌ランプ 東芝ライテック

    殺菌ランプ

    東芝ライテック(11件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    グロースタータ形の蛍光ランプです。 殺菌作用を持つ波長253.7nmの紫外線を効率良く放射するランプです。
    用途空気、水、器材の殺菌用です。点灯形グロースタータ形電球の種類蛍光ランプ
  • 殺菌ランプ OSRAM(オスラム)

    殺菌ランプ

    OSRAM(オスラム)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・波長254nm付近の殺菌作用を有する紫外放射を発します。・空気、水、器物の殺菌に使用。・定格寿命10,800時間の長寿命型。
    口金G13適合点灯管FG-1E.FG-1P直径(mm)25.5エコロジー商品長寿命
  • 殺菌ランプ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    殺菌ランプ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    材質ガラス定格電圧(V)AC100口金G13本体寸法(mm)W約330×H約23×D約23光源紫外線
  • ブラックライト(東日本用) 東京メタル

    ブラックライト(東日本用)

    東京メタル
    9,598税込10,558
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    家庭用コンセントを電源に使用するブラックライト。 蛍光物を含んだ衣料、テーブルクロスなどが浮き上がって見えます。
    材質鉄・アルミスイッチ中間スイッチコード長さ(m)1.6使用電圧(V)AC100色(本体)ブラック光色ブラックライト反射板クローム仕上げ
  • ブラックライト(西日本用) 東京メタル

    ブラックライト(西日本用)

    東京メタル
    9,498税込10,448
    1台
    7日以内出荷
    家庭用コンセントを電源に使用するブラックライト。 蛍光物を含んだ衣料、テーブルクロスなどが浮き上がって見えます。
    材質鉄・アルミスイッチ中間スイッチコード長さ(m)1.6使用電圧(V)AC100色(本体)ブラック光色ブラックライト反射板クローム仕上げ
  • 直管 OSRAM(オスラム)

    直管

    OSRAM(オスラム)(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    波長254nm(UV-C)付近の殺菌作用を有する紫外放射を発します。
    用途空気、水、器物の殺菌に使用。口金G13定格寿命(時間)10800直径(mm)25.5電球の種類蛍光灯
  • 飛散防止膜付蛍光灯 Panasonic(パナソニック)

    飛散防止膜付蛍光灯

    Panasonic(パナソニック)
    27,980税込30,778
    1箱(25本)
    当日出荷
    バルブ外面全体に合成樹脂被膜(ポリエステルフィルム)を施した蛍光灯です。万一ランプが破損してもガラス片が飛び散ることが少なく、危険防止になります。文教施設や食品工場、遊技場、車両内、コンピュータールームなどにおすすめします。500nm以下をカットした半導体工場(純黄色)もあります。
    長さ(mm)580質量(g)111口金G13定格消費電力(W)18全光束(Lm)1430定格寿命(時間)8500バルブ径(Φmm)28色温度(K)5000適合点灯管FG-1EL/FG-1PL、電子点灯管:FE1E光色ナチュラル色電球の種類蛍光灯
  • ブラックライト蛍光ランプ 東芝ライテック

    ブラックライト蛍光ランプ

    東芝ライテック(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    種別6W形質量(g)21管径(Φmm)15.5口金G5定格寿命(時間)2000定格ランプ電力(W)6管長(mm)210.5光色ブラックライト電球の種類蛍光ランプ
  • 紫外線ランプ DNライティング

    紫外線ランプ

    DNライティング(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    紫外線殺菌ランプ 殺菌作用を持つ波長253.7mmの紫外線を放射します。
    管径(Φmm)25.5口金G13
  • イエローランプ プリンス電機

    イエローランプ

    プリンス電機
    179,800税込197,780
    1箱(25本)
    7日以内出荷
    ガラス管外面に純黄色チューブを被覆して500nm 以下の波長をカット。高感度の感光材料を使用する半導体工場のクリーンルーム照明に適しています。ガラス外面に純黄色チューブを被覆しており 、落下や破損の際にもガラス片の飛散を防ぎます。食品工場等の防虫用にも使用されています。
    質量(g)263管径(Φmm)32.5口金G13点灯形ラピッドスタート形全光束(Lm)1700定格寿命(時間)10000ランプ電流(A)0.42定格ランプ電力(W)40管長(mm)1198光色純黄色
  • ハンディUV-C除菌ランプ エスケイジャパン

    ハンディUV-C除菌ランプ

    エスケイジャパン
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    USB充電タイプだからコードを気にせずどこでも使えるUV-C除菌ライトです。洗うことができない場所や物など家じゅうの気になるところをUV-C除菌ができスッキリ。
    付属品ACアダプター、USBケーブル、プロテクトゴーグル、取扱説明書、収納バッグ材質本体:ABS、UV部:PC(ポリカーボネート)寸法(mm)257×42×40質量(g)約210定格消費電力(W)7波長範囲(nm)【紫外線】260~280保証期間6か月ランプ寿命10000時間充電時間(時間)4バッテリー容量(mAh)2500LED使用数(個)【UV-C】20充電端子microUSB
  • 飛散防止SP殺菌ランプ ピオニーコーポレーション

    飛散防止SP殺菌ランプ

    ピオニーコーポレーション
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    通常の殺菌ランプでは飛散する恐れがある現場の殺菌ランプの飛散による異物混入対策としてお使いいただけます。万が一を起こさないための商品です。殺菌ランプの外側(ガラス部分)をフッ素フィルムで被覆しています。外的衝撃等でランプが破損してもガラスがほとんど飛散しません。紫外線透過率が良い高品質のフッ素フィルムを使用している為、従来の殺菌ランプと比較しても、殺菌効果はそん色ありません。医療機器・厨房機器など殺菌ランプと同等の使用が出来ます。
    用途殺菌庫内のランプとして。殺菌ランプを使用しているすべての現場で。材質殺菌ランプ(ガラス管+その他)、フッ素樹脂フィルム
  • 飛散防止膜付蛍光灯 Panasonic(パナソニック)

    飛散防止膜付蛍光灯

    Panasonic(パナソニック)
    46,980税込51,678
    1箱(25本)
    3日以内出荷
    バルブ外面全体に合成樹脂被膜(ポリエステルフィルム)を施した蛍光灯です。万一ランプが破損してもガラス片が飛び散ることが少なく、危険防止になります。文教施設や食品工場、遊技場、車両内、コンピュータールームなどにおすすめします。500nm以下をカットした半導体工場(純黄色)もあります。
    質量(g)210口金G13バルブ径(Φmm)28色温度(K)5000光色ナチュラル色電球の種類蛍光灯
  • 紫外線吸収膜付蛍光灯 Panasonic(パナソニック)

    紫外線吸収膜付蛍光灯

    Panasonic(パナソニック)
    69,980税込76,978
    1箱(25本)
    当日出荷
    バルブ外面全体に紫外放射を吸収する合成樹脂被膜(ポリエステルフィルム)を施した蛍光灯。衣料品や紙製品などの色あせや虫の飛来が問題になるところに使用されています。
    長さ(mm)1198質量(g)253口金G13定格消費電力(W)36全光束(Lm)3250定格寿命(時間)12000バルブ径(Φmm)32.5色温度(K)5000光色昼白色電球の種類蛍光灯
  • 飛散防止膜付蛍光灯 Panasonic(パナソニック)

    飛散防止膜付蛍光灯

    Panasonic(パナソニック)
    78,980税込86,878
    1箱(10本)
    3日以内出荷
    バルブ外面全体に合成樹脂被膜(ポリエステルフィルム)を施した蛍光灯です。万一ランプが破損してもガラス片が飛び散ることが少なく、危険防止になります。文教施設や食品工場、遊技場、車両内、コンピュータールームなどにおすすめします。
    長さ(mm)2367質量(g)582口金R17d定格消費電力(W)100全光束(Lm)8940定格寿命(時間)12000バルブ径(Φmm)38色温度(K)5000光色ナチュラル色電球の種類蛍光灯
  • イエローランプ プリンス電機

    イエローランプ

    プリンス電機
    99,980税込109,978
    1箱(25本)
    7日以内出荷
    ガラス管内面に黄色顔料膜を塗布し 480nm 以下の波長をカット。果樹園などの防虫用に適しています。
    質量(g)244管径(Φmm)32.5口金G13全光束(Lm)2300定格寿命(時間)10000ランプ電流(A)0.42定格ランプ電力(W)40管長(mm)1198光色黄色
  • 15W 殺菌灯 エスコ

    15W 殺菌灯

    エスコ
    3,950税込4,345
    1本
    翌日出荷
  • 【25本セット】蛍光灯 UV殺菌ランプ 直管蛍光灯 ブライトライト

    【25本セット】蛍光灯 UV殺菌ランプ 直管蛍光灯

    ブライトライト
    29,980税込32,978
    1セット(25本)
    6日以内出荷
    波長253.7nmの紫外線を放射する殺菌ランプ。様々なウイルスや細菌の抑制に効果。◇定格寿命:6000h
    用途照明 殺菌ランプ 紫外線 UV 直管蛍光灯寸法(mm)25.5×436定格寿命(時間)6000時間
  • リングブラックライト NDK

    リングブラックライト

    NDK
    129,800税込142,780
    1台
    9日以内出荷
    リングブラックライト自体の電源不要で、完全防滴です。
    光色ブラック照射範囲紫外線:100×80電球の種類UV-LED
  • 精肉用20型直管互換LEDランプ 光商事

    精肉用20型直管互換LEDランプ

    光商事
    5,598税込6,158
    1本
    13日以内出荷
    思わず手に取りたくなる鮮やかさを演出する食材別専用蛍光灯。取り扱う食材にあわせて演色性、色温度を調節し食品をより鮮度よく鮮やかにライトアップします。明るくて省エネ、魅力ある売り場を演出することができます。
    仕様直結工事:バイパス工事必須消費電力(W)8口金G13使用温度(℃)-20~45全光束(Lm)610入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)寸法(Φ×mm)28×580色温度(K)4000素子LED:SMD2835電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 生鮮:鮮魚用 直管互換LEDランプ 光商事

    生鮮:鮮魚用 直管互換LEDランプ

    光商事
    5,598税込6,158
    1本
    13日以内出荷
    思わず手に取りたくなる鮮やかさを演出する食材別専用蛍光灯。取り扱う食材にあわせて演色性、色温度を調節し食品をより鮮度よく鮮やかにライトアップします。明るくて省エネ、魅力ある売り場を演出することができます。
    仕様直結工事:バイパス工事必須口金G13使用温度(℃)-20~45入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)色温度(K)6500素子LED:SMD2835電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • GL15×1 殺菌灯 直付殺菌線遮光方式 Panasonic(パナソニック)

    GL15×1 殺菌灯 直付殺菌線遮光方式

    Panasonic(パナソニック)
    109,800税込120,780
    1台
    3日以内出荷
    (S)スペシャル商品 先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です
    仕様天井直付型、殺菌線遮光方式・ファン循環タイプ材質【本体】亜鉛鋼板/【カバー】鋼板(ホワイトつや消し仕上)長さ(mm)1050幅(mm)200質量(kg)6.4高さ(mm)80光源15形殺菌ランプ1灯
  • メンテナンス用 殺菌灯2本セット エコ・トラスト・ジャパン

    メンテナンス用 殺菌灯2本セット

    エコ・トラスト・ジャパン
    7,998税込8,798
    1個
    12日以内出荷
    適合機種ETD-AS152、ETD-AM152
特殊直管蛍光灯