絞り込み
使用電池
  • 使用電池単3(4)
  • 使用電池単4(2)
  • 使用電池専用充電池(12)
明るさ(Lm)
  • 50未満(2)
  • 50~100未満(2)
  • 100~200未満(9)
  • 200~300未満(5)
  • 300~400未満(3)
  • 500~600未満(1)
  • 600~700未満(2)
  • 800~900未満(2)
  • 1000~1500未満(2)
  • 3000~4000未満(1)
防水性能
  • 防沫(6)
  • 防浸(8)
全長(mm)
  • 100~120未満(2)
  • 160~180未満(1)
  • 180~200未満(1)
  • 色イエロー(6)
  • 色オレンジ(1)
  • 色ブラウン(2)
  • 色ブラック(13)
  • 色ベージュ(1)
材質(本体)
  • アルミ(8)
  • 樹脂(1)
アルミ・樹脂
ブランド
  • ストリームライト
  • モノタロウ(2)
  • オーム電機(89)
  • エスコ(70)
  • GENTOS(48)
  • FENIX(フェニックス)(35)
  • ELPA(33)
  • LED LENSER(29)
  • 日動工業(24)
  • TRUSCO(23)
  • WUBEN(ウーベン)(20)
  • Hydrangea(20)
  • KONTEC(コンテック)(15)
  • Nicron(ニクロン)(15)
  • PELICAN(ペリカン)(14)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(12)
  • SUPRABEAM(スプラビーム)(12)
  • NEBO(11)
  • COAST(9)
  • 東芝(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用電池から絞り込む
単3
単3(4)
単4
単4(2)
専用充電池
専用充電池(12)
  • タクティカルLEDライト プロタック1L-1AA ストリームライト

    タクティカルLEDライト プロタック1L-1AA

    ストリームライト
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷
    単3形アルカリ乾電池1本、またh単3形リチウム乾電池1本もアダプター無しで使用できます。
    付属品ホルスター、乾電池付属材質航空機グレードアルミ合金全長(mm)108電源1.5V-3.0V保護等級IPX7光源色外径(mm)22明るさ(Lm)350RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)160点灯時間(時間)14落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ
  • マイクロストリーム ストリームライト

    マイクロストリーム

    ストリームライト
    4,698税込5,168
    1個
    欠品中
    0.5ワットスーパーLEDを採用した次世代型ペンライト。 IPX4防沫形。
    使用電池単4アルカリ乾電池1本明るさ(Lm)28付属品ネックストラップ連続使用時間約2時間15分防塵防水性能IPX4
  • デュアリー3AA IEC防爆 イエロー ストリームライト

    デュアリー3AA IEC防爆 イエロー

    ストリームライト
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    前方LEDビームと足下への散光LED。防爆性能も備わり産業用ライトとしても便利。デュアルライト前方と足下を同時に照らすことのできる優れもの。ありそうで、なかなか無かった、想像以上に便利なLEDライトです。前方用ビームのLEDにはパラボラ反射鏡が装備されており、最
    仕様●Lumen(高):140●CDP(高):7300●点灯時間(高):18●最大点灯時間:18●全長(mm):178●ヘッド外径(mm):48●重量(g):193●使用光源:スーパーLED 2灯●使用電池:単3形アルカリ乾電池 3本●本体素材:耐衝撃・耐薬品ポリマー樹脂●色:イエロー●付属品:アルカリ乾電池●防水性能:IPX7●防爆性能:IEC●防爆の記号:IEC:II 1G Ex ia op is IIC T3/T4 Ga; FTZU 15ATEX0221X, IECEx FTZU 16.0017Xアズワン品番67-2185-02エコロジー商品省エネ
  • ストリームライト ジュニア F-Stop ストリームライト

    ストリームライト ジュニア F-Stop

    ストリームライト
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    小型のペンライトながら最大250ルーメン光学レンズの採用により散光からスポット光までズームインアルミ合金ボディーでIPX4防滴、1m落下テストをクリア30年以上前から販売されている「ストリームライトジュニア」ラインの最新モデル。僅かな価格差で大きく進歩した「ストリームライトジュニアF-Stop」には光学レンズを採用。ヘッド部を引き出すことにより散光から集光まで無段階でズームイン。散光は250ルーメン、最大照射距離38m。集光モードで220ルーメン、最大照射距離150m。ルーメン数の差は光学レンズによる光の減衰によるものです。丈夫なアルミ合金ボディーで防滴。mからの繰り返し落下試験にも合格したプロ仕様のライト。新モデルを選ばない理由は見あたりません。
    明るさ(Lm)(集光)220、(散光)250点灯時間(時間)6全長(mm)165外径(Φmm)28(ヘッド)質量(g)125光源C4テクノロジースーパーLED使用電池単3形アルカリ乾電池×2本材質(本体)航空機グレードアルミ合金ブラック仕様CDP:(集光)5600、(散光)360アズワン品番63-2586-85エコロジー商品省エネ
  • プロタックHL5-X CR123A ストリームライト

    プロタックHL5-X CR123A

    ストリームライト
    28,980税込31,878
    1個
    翌々日出荷
    2種類のバッテリー対応のハイルーメンフラッシュライトリチウム電池CR123A(4本)またはリチウムイオンバッテリー18650(2本)が使用可能です。 TEN-TAP 3種類のモードが選べます。(high/strobe/low、high only、low/medium/high)。 転がり防止ヘッドデザイン。 ガラスレンズ。 ゴム製のグリップで、確実なグリップ。
    電池リチウム電池CR123A(4本)またはリチウムイオンバッテリー18650(2本)明るさ(Lm)3500(High/18650)、2500(High/CR123A)、1000(Mid)、250(Low)防水保護等級IPX7材質(本体)航空機グレードアルミ合金付属品リチウムイオン電池CR123A×4連続点灯時間18650:1時間30分(High)、3時間(Mid)、11時間30分(Low)、1時間30分(Strobe)、CR123A:1時間15分(High)、2時間30分(Mid)、10時間30分(Low)、1時間15分(Strobe)照射距離(m)452(High/18650)、385(High/CR123A)、237(Mid)、120(Low)
  • ストリームライトJR F-STOP ストリームライト

    ストリームライトJR F-STOP

    ストリームライト
    9,998税込10,998
    1個
    翌日出荷
    スポットビームとフロードモード。 アルミニウムボディで、グリップ部はノンスリップ。 耐衝撃性ポリカーボネイトレンズ。
    電池アルカリバッテリー(付属)もしくはリチウム電池2本明るさ(Lm)SPOT:220、FLOOD:250防水保護等級IPX4付属品ナイロンホルスター照射距離(m)(SPOT)150、(FLOOD)38連続点灯時間(時間)SPOT:6時間(アルカリ)/10時間(リチウム電池)、FLOOD:6時間(アルカリ)/10時間(リチウム電池)
  • ポリスティンガーLED-UL認証 本体 ストリームライト

    ポリスティンガーLED-UL認証 本体

    ストリームライト
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    軽量なポリマーボディーとC4 LEDバルブを採用した高性能LEDライト。 UL認証取得モデル。本体のみ。
    明るさ(Lm)130付属品専用ニッカドバッテリー(76375)連続使用時間(時間)4
  • ストリオン LEDタイプ 本体のみ ストリームライト

    ストリオン LEDタイプ 本体のみ

    ストリームライト
    26,980税込29,678
    1個
    翌日出荷
    リチウムイオンバッテリーを採用した軽量・コンパクト・ハイパワーな充電式LEDライト。本体のみ。
    明るさ(Lm)160付属品リチウムイオンバッテリー(74175)連続使用時間(時間)2充電時間3エコロジー商品省エネ
  • プロタックHPL USB ストリームライト

    プロタックHPL USB

    ストリームライト
    35,980税込39,578
    1個
    翌日出荷
    長距離向きで、高カンデラのUSB充電式ライト 明るく遠くまで光が届くライトです。 USB充電式で、様々なバッテリーに対応します。 ポケットクリップ付。 TEN-TAPスイッチ(1.high/strobe/low;2.high only:3.low/medium/high)搭載。 リチウムイオンバッテリー74175付属。CR123Aが2本、18650USBリチャージブルバッテリーにも対応。 転がりを防止するアンチロールヘッド。 O-リングシールのガラスレンズ。 ヘッドをスライドするとUSB接続用のポートが見えます。 耐久性のある、航空機アルミグレードのアノダイズドボディー。
    使用電池リチウムイオン電池74175、リチウム電池CR123A(2本)、リチウムイオンバッテリー18650(2本)明るさ(Lm)1000(High)、400(Mid)、65(Low)ブラック全長(cm)18防水性IPX4材質(本体)航空機グレードアルミ合金付属品リチウムイオン電池74175質量(g)262連続点灯時間1時間30分(High)、3時間(Mid)、20時間(Low)、3時間(ストロボ)光度(cd)35000(High)、14100(Mid)、2250(Low)照射距離(m)374(High)、237(Mid)、95(Low)
  • スタイラスプロ 360 乾電池入 ストリームライト

    スタイラスプロ 360 乾電池入

    ストリームライト
    7,398税込8,138
    1個
    翌日出荷
    ヘッド部を引き出すことで360度のランタンとして使用可能ベル形のゴム製ブーツで垂直に立たせることができます。 本体材質はアルミニウム、レンズとグローブはポリカーボネート。ヘッド部を引き出すことで360度のランタンとして使用可能。
    電源単4アルカリ乾電池×2本(付属)明るさ(Lm)65ブラック防水保護等級IPX4付属品単4アルカリ乾電池2本、ナイロンホルスター、ストラップ光源C4 LED照射距離(m)41連続点灯時間(時間)6.5
  • バンテージ180 乾電池入 ストリームライト

    バンテージ180 乾電池入

    ストリームライト
    25,980税込28,578
    1個
    翌日出荷
    消防仕様の多用途ライト消防仕様の多用途ライト。 ヘッド部は180度曲がる。 付属ブラケットでヘルメットに装着可能。耐衝撃性に優れた丈夫ナイロン耐薬品性エンジニアリングポリマー構造。 多機能ステンレス製ポケットクリップを内蔵し、さまざまな取り付け方法が可能。 ヘルメット用の高輝度青色LEDテールライトは煙の中でも可視性があります。 水深1Mまでの防水対応(30分間)。
    用途ヘルメットライトとして、手持ち式懐中電灯として、前方・下方ライトとして。電源CR123Aリチウム電池×2個明るさ(Lm)250(High)、100(Low)防水保護等級IPX7付属品ヘルメットブラケット、六角棒レンチ光源C4 LED、高輝度青色LED照射距離(m)170(High)、103(Low)連続点灯時間(時間)4(High)、12(Low)
  • デュアリー 乾電池入 ストリームライト

    デュアリー 乾電池入

    ストリームライト
    9,598税込10,558
    1個
    翌日出荷
    前方と下部を照らすことが可能前方(スポット)と下部(フラッド)を照らすことが可能。 照明モードは片手操作で切り替え可能。 底部にマグネット付属。 本体に滑り止め付き。 ATEX/IEC認証モデル。スポットは周辺照明に最適なタイトな光を照らします。 フラッドは作業エリアを照らすために柔らかく広いビームを作り出します。 スポットビームとフラッドビーム両方の使用で光の当たらない死角を排除。 本体材質は耐久性のある非導電性、耐腐食性のポリマー樹脂。 レンズは耐擦傷性のあるポリカーボネート。
    電源単3アルカリ乾電池×2本(付属)明るさ(Lm)115(スポット)、115(フラッド)、175(スポットとフラッド両方)防水保護等級IPX4付属品単3アルカリ乾電池2本光源C4 LED×2動作温度(℃)-20~+40照射距離(m)111(スポット)、17(フラッド)連続点灯時間(時間)24(スポット)、24(フラッド)、15(スポットとフラッド両方)
  • ポリタックX CR123A ストリームライト

    ポリタックX CR123A

    ストリームライト
    15,980税込17,578
    1個
    翌日出荷
    2種類のバッテリー対応でポリマータイプのプロフェッショナルフラッシュライトリチウム電池CR123Aまたはリチウムイオンバッテリー18650が使用可能です。 TEN-TAP 3種類のモードが選べます。(high/strobe/low、high only、low/medium/high) 確実なグリップのための「Rocky Stipple」、耐衝撃でスーパータフなナイロンポリマー。 Oリングシールガラスレンズ。 取り外し可能なマルチポジションポケットクリップ。
    電池リチウム電池CR123A(2本)またはリチウムイオンバッテリー18650明るさ(Lm)600(High)、260(Mid)、35(Low)防水保護等級IPX7付属品リチウム電池CR123A×2連続点灯時間18650:3時間30分(High)、5時間30分(Mid)、36時間(Low)、8時間(Strobe)、CR123A:2時間45分(High)、5時間45分(Mid)、34時間(Low)、5時間30分(Strobe)照射距離(m)205(High)、135(Mid)、50(Low)
  • プロタックHL-X CR123A ストリームライト

    プロタックHL-X CR123A

    ストリームライト
    26,980税込29,678
    1個
    翌日出荷
    2種類のバッテリー対応のハイルーメンフラッシュライトリチウム電池CR123Aまたはリチウムイオンバッテリー18650が使用可能です。 TEN-TAP 3種類のモードが選べます。(high/strobe/low、high only、 low/medium/high)。 転がり防止ヘッドデザイン。 ガラスレンズ。
    電池リチウム電池CR123A(2本)またはリチウムイオンバッテリー18650明るさ(Lm)1000(High)、400(Mid)、65(Low)防水保護等級IPX7材質(本体)航空機グレードアルミ合金付属品リチウム電池CR123A×2、ナイロンホルスター連続点灯時間18650:1時間30分(High)、3時間30分(Mid)、23時間(Low)、3時間15分(Strobe)、CR123A:1時間15分(High)、3時間(Mid)、20時間(Low)、2時間30分(Strobe)照射距離(m)330(High) 、200(Mid) 、80(Low)
  • スティンガースイッチブレード USBコード付き ストリームライト

    スティンガースイッチブレード USBコード付き

    ストリームライト
    26,980税込29,678
    1個
    翌日出荷
    ライトバーは180度回転!充電式で非常に明るい800ルーメンライトバーライトバーアームは、180度稼働します。 類似の色を区別するのに最適な「90 CRI LEDsモード」 液漏れ検知に最適な「UV LEDモード」、500mWで15時間点灯します。 明るい白色光用の「ホワイトLEDモード」、800ルーメンで3.75時間点灯します。 レンズは、傷に強いハードコートのポリカーボネイト製。 スイッチブレードのブレードは、180°回転してコンパクトに収納できます。またベースには2つの便利なフックがあり、引っ込め可能なフックもあります。
    明るさ(Lm)800防水保護等級IPX4付属品micro USBコード充電時間(時間)8バッテリー容量(mAh)5200(リチウムイオン)ポートmicro USB点灯時間3.75時間
  • プロタック2L-X CR123A ストリームライト

    プロタック2L-X CR123A

    ストリームライト
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    2種類のバッテリー対応のハイルーメンフラッシュライトTEN-TAPR Programming 3種類のモードが選べます。(high/strobe/low、high only、low/high) リチウム電池CR123Aまたはリチウムイオンバッテリー18650が使用可能です。
    電池リチウム電池CR123A(2本)またはリチウムイオンバッテリー18650明るさ(Lm)500(High)、40(Low)防水保護等級IPX7材質(本体)アルミニウム付属品リチウム電池CR123A、ホルスターLEDC4LED照射距離(m)165(High)、49(Low)連続点灯時間(時間)CR123A:2時間45分(High)、30時間(Low)、3時間15分(Strobe)、18650別売:3時間15分(High)、30時間(Low)、4時間30分(Strobe)
  • デュアリー リチャージブルマグネット ストリームライト

    デュアリー リチャージブルマグネット

    ストリームライト
    25,980税込28,578
    1個
    翌日出荷
    前方だけでなく、足元も照らせる充電式ライト前方ライトは180ルーメンの強力なSpotビーム、足元を照らす下方ライトはソフトで広いエリアを照らすFloodビーム。 2つのライトは別々のスイッチで、同時点灯も可能。 レンズは傷つきにくいスクラッチコーティング。 ポケットなどに取り付け可能なクリップ付き。 ライト後方にマグネット付き。
    電源リチウムイオン電池明るさ(Lm)180(Spot)、105(Flood)、275(Spot/Flood)イエロー防塵防水性能IP67付属品ACアダプタ、充電スタンド、ストラップ、取扱説明書(英語)、充電スタンドスタンド取付用ネジ2本充電時間(時間)9照射距離(m)171(Spot)、18(Flood)
  • プロタックHL USB ストリームライト

    プロタックHL USB

    ストリームライト
    35,980税込39,578
    1個
    翌日出荷
    C4 LEDバルブを採用した軽量コンパクトなタクティカルライト。 充電式。 外出先でもノートパソコンなどのUSBポートからすぐに充電可能。 IPX4防沫形。選べる3種類のプログラム:(1)High/ストロボ点滅/Low(出荷時設定) (2)Highモードのみ (3)Low→Medium→High テンタップ機能:テールスイッチを素早く9回タップ(半押し)し、10回目の半押し時にスイッチを押したままライトが消灯するまで保持すると別のプログラムに切り替わります。
    明るさ(Lm)Highモード:850、Mediumモード:350、Lowモード:85材質(ボディ)航空機用アルミ合金付属品ナイロンホルスター連続使用時間(時間)Highモード:1.5、Mediumモード:4、Lowモード:12、ストロボモード:1.5
  • プロタックHL ストリームライト

    プロタックHL

    ストリームライト
    26,980税込29,678
    1個
    翌日出荷
    C4 LEDバルブを採用した軽量コンパクトなタクティカルライト。 IPX7防水(深さ1mで30分)。選べる3種類のプログラム:(1)High/ストロボ点滅/Low(出荷時設定) (2)Highモードのみ (3)Low→High テンタップ機能:テールスイッチを素早く9回タップ(半押し)し、10回目の半押し時にスイッチを押したままライトが消灯するまで保持すると別のプログラムに切り替わります。
    使用電池CR123Aリチウム電池2本(付属)明るさ(Lm)Highモード:600、Lowモード:33材質(ボディ)航空機用アルミ合金付属品ナイロンホルスター連続使用時間Highモード:約1時間15分、Lowモード:18時間、ストロボモード:2.5時間
  • ポリタック90X LEDライト ストリームライト

    ポリタック90X LEDライト

    ストリームライト
    17,980税込19,778
    1個
    翌日出荷
    軽量で衝撃に強いナイロンポリマー製ボディを採用した、コンパクトなハイパワーLEDライト。 L型ヘッドタイプ。 大型クリップと吊り下げリング付き。 自然放電の少ないリチウム電池を使用するため、いざという時頼りになります。 場面に合わせて一時点灯と常時点灯の使い分けが可能。 防水タイプ(IPX7)。
    使用電池3Vリチウム電池2本(付属)明るさ(Lm)170連続使用時間3時間45分材質(レンズ)耐熱ガラス
  • ポリスティンガーDS(デュアルスイッチ) LED 本体 ストリームライト

    ポリスティンガーDS(デュアルスイッチ) LED 本体

    ストリームライト
    29,980税込32,978
    1個
    翌日出荷
    軽量なポリマーボディーと球切れの心配の無いLEDバルブを採用した、ローコストで使い勝手に優れる充電式LEDライト。 スイッチがヘッドとテールの2箇所にあり、順手持ち・逆手持ちを問わずに使用できます 。3.6Vニッカドバッテリーは最大約1000回の充電が可能で大変経済的。本体のみ。
    明るさ(Lm)High:385、Mid:195、Low:95付属品ニッカドバッテリー(75175)連続使用時間(時間)2エコロジー商品省エネ
  • スティンガーDS(デュアルスイッチ) LED 本体のみ ストリームライト

    スティンガーDS(デュアルスイッチ) LED 本体のみ

    ストリームライト
    33,980税込37,378
    1個
    翌日出荷
    スイッチがヘッドとテールの2箇所にあり、順手持ち・逆手持ちを問わずに使用できます。 高輝度LEDの3倍の明るさを誇り、照射距離もアップしたC4LEDバルブを採用。 ボディは航空機用アルミ製で、グリップ部はノンスリップラバー加工、レンズは耐衝撃ポリカーボネートを採用したタフな充電式ライトです。 3.6Vニッカドバッテリーは最大約1000回の充電が可能で大変経済的。本体のみ。
    明るさ(Lm)High:350、Mid:175、Low:85付属品ニッカドバッテリー(75175)、アンチロールリング(75702)連続使用時間(時間)2充電時間(時間)10エコロジー商品省エネ
  • ポリスティンガーLED 本体のみ ストリームライト

    ポリスティンガーLED 本体のみ

    ストリームライト
    29,980税込32,978
    1個
    翌日出荷
    軽量なポリマーボディーと球切れの心配の無いLEDバルブを採用した、ローコストで使い勝手に優れる充電式LEDライト。 3.6Vニッカドバッテリーは最大約1000回の充電が可能で大変経済的。本体のみ。
    明るさ(Lm)185付属品ニッカドバッテリー(75175)連続使用時間(時間)2エコロジー商品省エネ
  • ポリタックLEDライト ストリームライト

    ポリタックLEDライト

    ストリームライト
    15,980税込17,578
    1個
    翌日出荷
    軽量で衝撃に強いナイロンポリマー製ボディを採用した、コンパクトなハイパワーLEDライト。 自然放電の少ないリチウム電池を使用するため、いざという時頼りになります。 場面に合わせて一時点灯と常時点灯の使い分けが可能。 防水タイプ(IPX7)。
    連続使用時間(時間)3使用電池3Vリチウム電池2本(付属)材質(レンズ)耐熱ガラス明るさ(Lm)130
  • スティンガーLED本体のみ ストリームライト

    スティンガーLED本体のみ

    ストリームライト
    29,980税込32,978
    1個
    翌日出荷
    高輝度LEDの3倍の明るさを誇り、照射距離もアップしたC4LEDバルブを採用。 ボディは航空機用アルミ製で、グリップ部はノンスリップラバー加工、レンズは耐衝撃ポリカーボネートを採用したタフな充電式ライトです。 3.6Vニッカドバッテリーは最大約1000回の充電が可能で大変経済的。 机の上などに置いたライトが転がるのを防ぐアンチロールリング付き。本体のみ。
    明るさ(Lm)180付属品ニッカドバッテリー(75175)、アンチロールリング(75702)連続使用時間(時間)2エコロジー商品省エネ
  • プロポリマー4AA 1W-LED ストリームライト

    プロポリマー4AA 1W-LED

    ストリームライト
    12,980税込14,278
    1個
    翌日出荷
    1WスーパーLEDを採用した耐衝撃ポリマー樹脂製防水ライト。
    使用電池単3アルカリ乾電池4本(付属)明るさ(Lm)42連続使用時間(時間)約4エコロジー商品省エネ
  • プロポリマー4AA 7LED 電池付 ストリームライト

    プロポリマー4AA 7LED 電池付

    ストリームライト(1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1個
    翌日出荷
    高輝度LED7灯を採用した耐衝撃ポリマー樹脂製防水ライト。
    連続使用時間(時間)約155使用電池単3アルカリ乾電池4本(付属)明るさ(Lm)67
  • 充電式LEDライト マイクロストリームUSB ブラック ストリームライト

    充電式LEDライト マイクロストリームUSB ブラック

    ストリームライト
    47,980税込52,778
    1箱(6個×1個)
    4日以内出荷
    USB充電のプロ用LEDペンライト、本体付属のクリップで帽子のつば等に取付ができます。
    付属品バッテリー(内蔵)、USB充電用ケーブルトラスコ品番560-8093幅(mm)15全長(mm)100ブラック高さ(mm)100奥行(mm)15明るさ(Lm)250RoHS指令(10物質対応)対応最大点灯時間3.5時間エコロジー商品省エネ
  • ペンライト 防爆型ハンドライト スタイラスプロ ハズロ(イエロー)米国防爆 ストリームライト

    ペンライト 防爆型ハンドライト スタイラスプロ ハズロ(イエロー)米国防爆

    ストリームライト
    47,980税込52,778
    1箱(6個×1個)
    4日以内出荷
    引火・爆発等の危険性のある現場などに最適な米国防爆認証を取得した、単4アルカリ乾電池2本使用のLEDハンドライトです。スイッチはテールキャップにあり、間欠点灯と通常点灯に対応しています。このサイズのペンライトとしては比類ない明るさを誇り、鮮やかなイエローのボディーは暗い場所でも目立ちますので、置き忘れや紛失のリスクを低減します。
    付属品テスト乾電池トラスコ品番701-6975材質耐衝撃・耐薬品ポリマー樹脂幅(mm)20高さ(mm)150奥行(mm)20保護等級IPX7明るさ(Lm)105RoHS指令(10物質対応)対応
ハンディタイプライト