絞り込み
明るさ(Lm)
  • 100~200未満(1)
保護等級
  • IP20
  • IP42(2)
  • IP44(7)
  • IP54(13)
  • IP56(1)
  • IP64(38)
  • IP65(30)
  • IP66(24)
  • IP67(20)
  • IP68(27)
  • IPX1(2)
  • IPX2(2)
  • IPX3(12)
  • IPX4(126)
  • IPX5(9)
  • IPX6(2)
  • IPX7(21)
  • IPX8(1)
  • その他(2)
最大点灯時間
  • 10時間未満(1)
ブランド
  • スキャングリップ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 多用途ヘッドライト FLEX WEAR スキャングリップ

    多用途ヘッドライト FLEX WEAR

    スキャングリップ
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット(3個)
    当日出荷
    取り外し式ヘッドライトで、クリップライトやフラッシュライトとしても使用できます。クリップはマグネット付きです。クリップで帽子や作業着のポケットに着用できます。クリップは360°回転式で照射角度を変更できます。正面には広範囲を照射できるCOB式LEDライトを採用しています。
    用途夜間作業に。庫内、暗所での作業に。付属品USB充電ケーブル:1本トラスコ品番553-7682セット内容ヘッドバンド、取付用クリップ材質本体:樹脂幅(mm)89高さ(mm)26奥行(mm)21電源(V)充電式リチウムイオン電池:3.7V/800mAh保護等級IP20光源COB LED充電時間(時間)2.5明るさ(Lm)75/150最大点灯時間4時間エコロジー商品省エネ

『ヘッドライト』には他にこんなカテゴリがあります

ヘッドライト本体