絞り込み
電源タイプ
  • 充電式(7)
  • 電池式(3)
明るさ(Lm)
  • 100~200未満(1)
  • 200~300未満(2)
  • 300~400未満(1)
  • 400~500未満(5)
  • 500~600未満(7)
  • 700~800未満(2)
  • 800~900未満(3)
  • 900~1000未満(1)
  • 1000~1500未満(1)
使用電池
  • 単3乾電池(11)
  • 専用充電池(16)
保護等級
  • IP65
  • IP20(1)
  • IP42(2)
  • IP44(6)
  • IP54(6)
  • IP56(1)
  • IP64(37)
  • IP66(21)
  • IP67(18)
  • IP68(22)
  • IPX1(2)
  • IPX2(1)
  • IPX3(12)
  • IPX4(114)
  • IPX5(9)
  • IPX6(2)
  • IPX7(20)
  • IPX8(1)
  • その他(2)
最大点灯時間
  • 10時間未満(3)
  • 10~19時間(10)
  • 20~29時間(1)
  • 40~49時間(2)
  • 60~69時間(1)
  • 70~79時間(1)
  • 90~99時間(1)
電球の種類
  • 電球の種類LED(9)
LED
照射距離(m)
  • 20~30未満(2)
  • 30~40未満(5)
  • 90~100未満(4)
  • 100時間以上(1)
  • 100~200未満(4)
20~30未満・30~40未満・90~100未満・100時間以上・100~200未満
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • MUST TOOL(8)
  • GENTOS(4)
  • Nicron(ニクロン)(2)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(2)
  • アックスブレーン(1)
  • ELPA(1)
  • KTC(1)
  • 島田電機(1)
  • MICRON(1)
  • TAKENOW(1)
モノタロウ・MUST TOOL・GENTOS・Nicron(ニクロン)・GOODGOODS(グッド・グッズ)・アックスブレーン・ELPA・KTC・島田電機・MICRON・TAKENOW
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
23件中 1~23件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電源タイプ」から絞り込む
充電式(7)
電池式(3)
  • 充電式LEDヘッドライト 明るさ800Lm モノタロウ

    充電式LEDヘッドライト 明るさ800Lm

    モノタロウ(4件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1台
    当日出荷
    USB充電式で使い勝手が良い(Type-Cケーブル付属) 強/中/弱の3段階照射で便利 遠くを照らしたり、手元・足元を照らしたり、ライトの角度を調整できて便利 ヘルメットに装着が簡単なヘルメットホルダー付き 充電インジケーター付き
    用途製造ライン、工事現場での点検作業に付属品ヘルメットホルダー×4個、USB Type-Cケーブル(1m)材質(本体)樹脂(PC、PMMA、シリコン)、金属(アルミニウム、ステンレス)質量(g)190寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ヘッド部】61×45×40 【電池BOX】97×37×45保護等級IP65使用電池リチウムイオン充電池(3.7V 2600mAh)電池寿命充放電約500回充電時間(時間)約4電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)リチウム電池 2600光束(Lm)800明るさ(Lm)800(強)/200(中)/20(弱)電球の種類LED連続点灯時間(時間)3~60点灯時間(時間)強:約3中:約6弱:約60
  • Gシリーズ 長時間照射ヘッドライトハイブリッド GENTOS

    Gシリーズ 長時間照射ヘッドライトハイブリッド

    GENTOS
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    当日出荷
    ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズヘッドライト 長時間照射モデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ヘッドライト。付属の専用充電池(GA-23) 及び 単3アルカリ電池x4本(別売)でも使用可能なハイブリッドモデル。充電池単体でも充電可能(Type-C充電)な為、本体使用時もバッテリーの充電が可能。最大700ルーメンの高出力 15時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は93時間の連続点灯。点灯パターンの設定が出来る機能を新搭載 スイッチ長押しによりHi>Mid>Ecoの順番をEco>Mid>Hiに変更可能。もう一度長押しをしないと順番は変わらない。チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ(【本体】:赤点滅/充電中 赤点灯/充電完了 【バッテリー】:赤点灯/充電中 緑点灯/充電完了)。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。75,000回以上の折り曲げテストをクリアした断線しにくいメガタフコード。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。50°可動式ヘッドで角度調整可能。スイッチロック機能(後部認識灯のみ)。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP。専用ACアダプター、ヘルメットホルダーx4個付き。購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)。GH-103RG 後継
    用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品シリコン塗布付きヘッドバンド(25mm)、ACアダプター(5V / 2A)、Type-Cケーブル(50cm)(ロゴ付きマジックバンド)、専用充電池、ヘルメットクリップ適合スイッチオペレーション:High > Mid > Eco > OFF質量(g)324寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69.1×47.6×41.8使用電池リチウムイオンバッテリー 3.7V 5600mAh 20.72Wh(型番:GA-23)(付属)単3形アルカリ電池アルカリ電池×4本(別売)防塵防水性能IP65電源タイプ充電式/電池式光束(Lm)最大:700明るさ(Lm)光源(約)700~110照射距離(m)最大:(約)171電球の種類LED連続点灯時間(時間)15~93落下耐久(m)テスト:2
  • Gシリーズ ヘッドライトハイブリッド GENTOS

    Gシリーズ ヘッドライトハイブリッド

    GENTOS(1件のレビュー)
    ¥9,498税込¥10,448
    1台
    当日出荷
    ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズヘッドライト スタンダードモデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ヘッドライト。付属の専用充電池(GA-22) 及び 単4アルカリ電池x4本(別売)でも使用可能なハイブリッドモデル。充電池単体でも充電可能(Type-C充電)な為、本体使用時もバッテリーの充電が可能。最大550ルーメンの高出力 7時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は78時間の連続点灯。点灯パターンの設定が出来る機能を新搭載 スイッチ長押しによりHi>Mid>Ecoの順番をEco>Mid>Hiに変更可能。もう一度長押しをしないと順番は変わらない。チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ(【本体】:赤点滅/充電中 赤点灯/充電完了 【バッテリー】:赤点灯/充電中 緑点灯/充電完了)。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。75,000回以上の折り曲げテストをクリアした断線しにくいメガタフコード。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。50°可動式ヘッドで角度調整可能。スイッチロック機能(後部認識灯のみ)。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP。専用ACアダプター、ヘルメットホルダーx4個付き。購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)。GH-101RG 後継
    用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品シリコン塗布付きヘッドバンド(25mm)、ACアダプター(5V / 1A)、Type-Cケーブル(50cm)(ロゴ付きマジックバンド)、専用充電池、ヘルメットクリップ適合スイッチオペレーション:High > Mid > Eco > OFF or Eco > Mid > High > OFF質量(g)176寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)59.3×43.2×37.2使用電池リチウムポリマーバッテリー 3.8V 2000mAh 7.6Wh(型番:GA-22)(付属)単4形アルカリ電池アルカリ電池×4本(別売)防塵防水性能IP65電源タイプ充電式/電池式光束(Lm)最大:550明るさ(Lm)光源(約)550~50照射距離(m)最大:(約)175電球の種類LED連続点灯時間(時間)7~78落下耐久(m)テスト:2
  • LED電球 ビーム形 ELPA

    LED電球 ビーム形

    ELPA(2件のレビュー)
    ¥3,133税込¥3,446
    1個
    当日出荷
    屋外でも使える「防水設計」※ 商店舗やホテル、レストランなどのスポット照明として屋外でも使える防水設計。 お庭などの照明としても最適です。
    質量(g)127口金E26外径×全長(mm)121×135交流電圧(V)100・50/60Hz共用定格消費電力(W)14保護等級IP65(※防水、防雨形のビーム電球専用器具使用時)定格入力電流(A)0.23LED寿命(時間)設計:40000ビーム角度(°)30電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • Gシリーズ ワイドCOBヘッドライトハイブリッド GENTOS

    Gシリーズ ワイドCOBヘッドライトハイブリッド

    GENTOS
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    当日出荷
    ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズヘッドライト 超高出力モデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ヘッドライト。Gシリーズ初のCOBヘッドを搭載した近距離照射が得意なヘッドライトが発売。付属の専用充電池(GA-23) 及び 単3アルカリ電池x4本(別売)でも使用可能なハイブリッドモデル。最大700ルーメンの高出力 12時間の連続点灯が可能。High/Mid/Ecoの3段階照射でEcoモード時は42時間の連続点灯 。充電池単体でも充電可能(Type-C充電)な為、本体使用時もバッテリーの充電が可能。チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ(【本体】:赤点滅/充電中 赤点灯/充電完了 【バッテリー】:赤点灯/充電中 緑点灯/充電完了)。スイッチ長押しによりHi>Mid>Ecoの順番をEco>Mid>Hiに変更可能。もう一度長押しをしないと順番は変わらない。すべり止め付きヘッドバンド(25mm)/ACアダプター(5V / 2A)/Type-Cケーブル(50cm)(ロゴ付きマジックバンド/専用充電池(GA-23)/ヘルメットクリップ/保護カバーx2枚。75,000回以上の折り曲げテストをクリアした断線しにくいメガタフコード。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。60°可動式ヘッドで角度調整可能。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP。購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)
    用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品シリコン塗布付きヘッドバンド(25mm)、ACアダプター(5V / 2A)、Type-Cケーブル(50cm)(ロゴ付きマジックバンド)、専用充電池、ヘルメットクリップ、保護カバー×2枚適合スイッチオペレーション:High > Mid > Eco > OFF質量(g)315寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126×34.3×33.2使用電池リチウムイオンバッテリー 3.7V 5600mAh 20.72Wh(型番:GA-23)(付属)単3形アルカリ電池アルカリ電池×4本(別売)防塵防水性能IP65電源タイプ充電式/電池式光束(Lm)最大:700明るさ(Lm)光源(約)700~60照射距離(m)最大:(約)34電球の種類LED連続点灯時間(時間)12~42落下耐久(m)テスト:2
  • 2WAY 充電式ライトヘッドライト ハンドライト GOODGOODS(グッド・グッズ)

    2WAY 充電式ライトヘッドライト ハンドライト

    GOODGOODS(グッド・グッズ)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    ・高照度のLEDチップを使用し、抜群の明るさを実現 ・充電式で頻繁な電池の入れ替え不要 ・ライト部は角度調節可能で、ヘッドライトの向きを調節可能 ・ライトを取り外してコンパクトハンディライトとしても利用可能 ・汎用性・利便性の高いType-C充電仕様です ・首にかけてネックライトとしても使用可能
    用途夜釣り、キャンプ、登山、防災、停電、緊急時、作業セット内容ライト本体×1個(ベルト付属)、18650リチウムイオンバッテリー×1本(品番:LDC-361A) 、Type-C充電ケーブル 、取扱説明書、保証書材質アルミニウム合金消費電力(W)10本体質量(g)約115(充電池を含む)全光束(Lm)約26~855入力電圧(V)5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×25×32発光色昼白色(7000-8000K)角度調整範囲約180°充電時間約4時間(充電中:赤ランプ点灯/充電完了:緑ランプ点灯)使用電池18650型リチウムイオンバッテリー×1本(品番:LDC-361A)バッテリー容量(Ah)3.6電池寿命充放電サイクル回数:約500回モード点灯モード:HIGH・LOW(点灯中2回連続操作してSOSモードに変更)入力電流(A)1RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65点灯時間(フル充電)HIGHモード(100%):約3時間/LOWモード(30%):約40時間照射角度(°)約120エコロジー商品省エネ
  • 充電式 LEDヘッドライト アックスブレーン

    充電式 LEDヘッドライト

    アックスブレーン
    ¥4,498税込¥4,948
    1台
    当日出荷
    前方、前方斜下 2方向を同時照射可能!! 手をかざすだけで操作可能 非接触式センサー装着時のズレを防止する滑り止めヘッドバンド!!
    付属品USB / MicroUSBコード質量(g)約145寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約77×42×43バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー電圧(V)3.7防塵防水性能IP65相当点灯方式手動:スポット→両サイドCOB→スポット+両サイドCOB→消灯、手動(フットCOB):LOW→HIGH→消灯、センサー:スポット→両サイドCOB→消灯充電時間(時間)約4耐衝撃性1.5mバッテリー容量(mAh)1500充電可能回数500回未満明るさ(Lm)全点灯(スポット+両サイドCOB+フットCOB):約480、スポット+両サイドCOB:約420、スポット:約300、両サイドCOB:約200、フットCOB:HIGH 約200Lm/約4h LOW 約60照射距離(m)最大約30(スポット)インジケータ充電中→青色点滅 / 充電完了→青色点灯(4段階表示)連続点灯時間(時間)全点灯(スポット+両サイドCOB+フットCOB):約2.5、スポット+両サイドCOB:約3、スポット:約4、両サイドCOB:約4、フットCOB:HIGH 約4 LOW 約6.5
  • 充電式LEDヘッドライト KTC

    充電式LEDヘッドライト

    KTC
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    当日出荷
    狙った箇所を明るく照らすスポットライトと広い範囲を照らすフラッドライトの2種類のライトを搭載。ヘッドバンド内側には滑り止め付きで、ヘルメットなどでの装着時にずれにくい。最大で約18時間の長時間使用が可能。ホルダーに装着している状態で上下方向に110°角度調整が可能。ライト部本体は取外しができ、本体側面のマグネットで壁や柱などに取付けての使用が可能。点灯パターンはスポットライト・フラットライト・スポットライト+フラットライト。充電端子はUSB Type-Cを採用。充電時間は約3時間。防塵・防水IP65。
    用途自動車などの点検、保守時に作業箇所を照らす作業灯。セット内容充電式LEDヘッドライト×1、USB Type-Cケーブル(0.5cm)×1、ホルダー×1、取扱説明書×1質量(g)130(ヘッドバンド含む)連続使用時間(時間)スポットライト強:4.0/スポットライト弱:18.0/フラッドライト強:4.0/フラッドライト弱:18.0/スポットライト強+フラッドライト強:4.0使用電池リチウムイオン電池3.7V(2,600mAh)使用環境温度(℃)5~35防塵防水性能IP65入力端子USB Type-C充電時間(時間)約4明るさ(Lm)スポットライト強:400/スポットライト弱:100/フラッドライト強:400/フラッドライト弱:100/スポットライト強+フラッドライト強:600エコロジー商品省エネ・長寿命
  • Camoヘッドライト MICRON

    Camoヘッドライト

    MICRON
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    当日出荷
    180°無段階アングル。最大光束1600ルーメン。超硬アルミ合金ボディで衝撃にも強くて丈夫!。弾力性・やわらかい質感の滑り止め付きヘッドバンド。Samsung社製LED。LED寿命約50000時間。180°無段階アングル。最大光束1600ルーメン。IP65で、防塵・防水性に優れています。USBタイプC。
    用途アウトドア・防災・ワーキングなどに。仕様輝度/点灯時間(ルーメン/時):〈スポットライト〉(最大モード)1000/2.5(高モード)500/3(中モード)250/6(低モード)50/30(レッドライト)5/40、〈ワイドライト〉(最大モード)800/2.5(高モード)400/3(中モード)200/6(低モード)50/33(レッドライト)5/40材質本体/アルミニウム アルマイト加工、ホルダー/ABS樹脂寸法(mm)約76×42×41質量(g)約59(バッテリー除く)使用温度範囲(℃)-20~50電圧(V)4.2出力標準USB充電器:5V、1Aバッテリー18650 Li-ion、2600mAh、3.6V充電式バッテリー防塵防水性能IP65落下距離(m)(試験)1最大光度(cd)2800電源タイプ充電式照射距離(m)最大105電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • MHL-LR500RDハイブリッドヘッドライトワイドビーム サブライト赤 MUST TOOL

    MHL-LR500RDハイブリッドヘッドライトワイドビーム サブライト赤

    MUST TOOL
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷
    中心光は明るく、周辺光は広範囲に照射
    用途遠方を照らしたり、屋外作業に最適付属品ヘッドバンド(A・B)×各1本(25mm幅)、ヘルメット固定クリップ×4個 専用リチウム充電池×1個 USB充電ケーブル(1m)×1本本体質量(g)約130 (ヘッドバンド・電池を除く)保護等級IP65光源メインライト:白色高輝度LED×1 サブライト:赤色LED×2個使用電池専用リチウム充電池 (MHL-3730RB) ×1個 または単3形電池(AA)×4本(NI-MH使用可)充電時間(時間)約6明るさ(Lm)メインライト HI:約500 、LO:約250 サブライト20照射距離(m)95点灯時間(時間)メインライト:約HI 8 LO 13照射角度(°)中心光27 周辺光144寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)本体:83×35×38 (ライト部分のみ)エコロジー商品省エネ
  • CPシリーズ ストリングバンドヘッドライト充電式 GENTOS

    CPシリーズ ストリングバンドヘッドライト充電式

    GENTOS
    ¥2,798税込¥3,078
    1台
    当日出荷
    コンパクトヘッドシリーズ。52gと軽量の充電式ヘッドライト 。紐ヘッドバンドが付属されており持ち運びに便利。最大260ルーメンの出力 6時間の連続点灯が可能。Hi/Ecoの2段階照射でLowモードは約22時間の連続点灯。光を遠くに飛ばすコリメータレンズ搭載。可動式ヘッドで下方へ80°の角度調整可能。別売りヘッドバンドSB-220・NB-220にも対応
    用途2m落下耐久とIP65(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品ヘッドストラップ、USB Type-Cケーブル(15cm)その他使用光源:高輝度チップタイプ白色LED×1個本体質量(g)(約)52保護等級耐塵・防噴流仕様(IP65準拠)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)48.5×37.8×34.0使用電池リチウムポリマー充電池 3.7V 700mAh 2.59Wh内蔵電池寿命充放電 約300回充電時間(時間)(約)2電源タイプ充電式明るさ(Lm)(約)260(Highモード時)/ 60(Ecoモード時)特性照射:照射角固定 スポットビーム照射距離(m)(約)105(最大時)電球の種類LED点灯時間(時間)(約)6(Highモード)/ 22(Ecoモード)落下耐久(m)2エコロジー商品省エネ
  • 充電式LED 三光色ヘッドライト TAKENOW

    充電式LED 三光色ヘッドライト

    TAKENOW
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    当日出荷
    赤外線センサースイッチで手を触れずにON/OFFを制御。60°まで角度調節が可能。USBケーブル付き。
    用途自動車塗装での調色、磨き、塗装のキズ検査等に。仕様演色:96CRI+質量(g)91バッテリーリチウムポリマーバッテリー(3.7V 1500mAh)色温度2700-4500-6500防塵防水性能IP65充電時間(時間)約3LED多色温度 COB LED耐衝撃性能IK07アズワン品番64-9305-66寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)78.5×47.5×42明るさ(Lm)160RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED点灯時間(時間)約3エコロジー商品省エネ
  • 高輝度フォーカスLEDヘッドライト 充電式 Nicron(ニクロン)

    高輝度フォーカスLEDヘッドライト 充電式

    Nicron(ニクロン)(2件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    超高輝度900LM 160°可動式ヘッド フォーカス機能
    用途整備・点検、作業時やホビーツール、アウトドアツールとしてもおすすめです。付属品18650リチウムイオン充電池 3.6V 3400mAh内蔵、充電用マイクロUSBコード、ヘルメットホルダー×4個、説明書兼保証書、スペア防水防塵Oリング、スペアUSB差込口ゴム材質超硬アルミ合金ボディ色黒質量(g)242(内蔵電池含む)モード切替明るさ順序切り替え機能モード1高→中→低 モード2低→中→高)防塵防水性能IP65落下距離(m)2点滅ストロボ点滅/SOS点滅充電方式電池ホルダー直接USB差込充電光度(cd)7000明るさ(Lm)900(2時間)、450(2.5時間)、200(5.5時間)照射距離(m)140本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×30×53
  • 島田 防爆充電式LEDヘッドライト 島田電機

    島田 防爆充電式LEDヘッドライト

    島田電機
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    充電式で携帯用の防爆型LEDヘッドライトです。 スポットライトと投光ライトの2つの照明モードを実現することができます。 取り外しができて裏に磁気があるため、金属表面につけて作業ができます。
    用途一時的なローカル補助照明及びローカル主照明に。化学、製錬、軍事備蓄などの産業用に。仕様投光ライト:200lm/2時間半、スポットライト:100lm/1時間半トラスコ品番375-1777幅(mm)90.3全長(mm)90.3高さ(mm)52奥行(mm)40電源(V)3.8(ON/OFF赤外線センサー付き)規格【防爆】Ex ic IIC T5 Gc/Ex ic IIIC T100℃ Dc外径(Φmm)40保護等級IP65電源タイプUSB充電式明るさ(Lm)200(フラットモード)、100(スポットモード)電球の種類LED点灯時間(時間)フラットモード:2.5、スポットモード:3.5エコロジー商品省エネ
  • 脱着式LEDヘッドライト 充電式 Nicron(ニクロン)

    脱着式LEDヘッドライト 充電式

    Nicron(ニクロン)(1件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    簡単脱着で手持ちライトにも 200°可動式ヘッド リチウムイオン充電池内蔵。 単3電池×1本(別売)でも使用可
    用途整備・点検、作業時やホビーツール、アウトドアツールとしてもおすすめです。付属品14500リチウムイオン充電池 3.7V 750mAh内蔵、充電用マイクロUSBコード、説明書兼保証書材質超硬アルミ合金ボディ全長(mm)92色黒質量(g)88(内蔵電池含む)防塵防水性能IP65落下距離(m)1点滅ストロボ点滅/SOS点滅光度(cd)2000直径(mm)頭部:25、後部:23明るさ(Lm)充電池【450(1.5時間) 120(3.5時間)】、乾電池【150(2時間) 35(6時間)】照射距離(m)90
  • MHL-HFW400RD ハイブリッドヘッドライトフラットビーム 高演色 サブライト白 MUST TOOL

    MHL-HFW400RD ハイブリッドヘッドライトフラットビーム 高演色 サブライト白

    MUST TOOL
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    3日以内出荷
    自然光に近い高演色LED(Ra90)採用
    用途目視での点検作業や色の識別作業に最適付属品ヘッドバンド(A・B)×各1本(25mm幅)、ヘルメット固定クリップ×4個 専用リチウム充電池×1個 USB充電ケーブル(1m)×1本本体質量(g)約130 (ヘッドバンド・電池を除く)保護等級IP65光源メインライト:高演色LED×1 サブライト:白色ワイドLED×2個使用電池専用リチウム充電池 (MHL-3730RB) ×1個 または単3形電池(AA)×4本(NI-MH使用可)充電時間(時間)約6明るさ(Lm)メインライト HI:約400 、LO:約200 サブライト20照射距離(m)29点灯時間(時間)メインライト:約HI 8 LO 13照射角度(°)75寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)本体:83×35×38 (ライト部分のみ)エコロジー商品省エネ
  • MHL-HFW400D ハイブリッドヘッドライトフラットビーム 高演色 サブライト白(バッテリー無し) MUST TOOL

    MHL-HFW400D ハイブリッドヘッドライトフラットビーム 高演色 サブライト白(バッテリー無し)

    MUST TOOL
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    3日以内出荷
    自然光に近い高演色LED(Ra90)採用
    用途目視での点検作業や色の識別作業に最適付属品ヘッドバンド(A・B)×各1本(25mm幅)、ヘルメット固定クリップ×4個本体質量(g)約130 (ヘッドバンド・電池を除く)保護等級IP65光源メインライト:高演色LED×1 サブライト:白色ワイドLED×2個使用電池専用リチウム充電池 (MHL-3730RB) ×1個 または単3形電池(AA)×4本(NI-MH使用可)充電時間(時間)約6明るさ(Lm)メインライト HI:約400 、LO:約200 サブライト20照射距離(m)29点灯時間(時間)メインライト:約HI 7.5 LO 11照射角度(°)75寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)本体:83×35×38 (ライト部分のみ)エコロジー商品省エネ
  • MHL-FW500RD ハイブリッドヘッドライトフラットビーム サブライト白 MUST TOOL

    MHL-FW500RD ハイブリッドヘッドライトフラットビーム サブライト白

    MUST TOOL
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    3日以内出荷
    照射範囲全体を均一な明るさで照らす
    用途反射や明暗が少なく、細かな手元の作業時に最適付属品ヘッドバンド(A・B)×各1本(25mm幅)、ヘルメット固定クリップ×4個 専用リチウム充電池×1個 USB充電ケーブル(1m)×1本本体質量(g)約130 (ヘッドバンド・電池を除く)保護等級IP65光源メインライト:白色高輝度LED×1 サブライト:白色ワイドLED×2個使用電池専用リチウム充電池 (MHL-3730RB) ×1個 または単3形電池(AA)×4本(NI-MH使用可)充電時間(時間)約6明るさ(Lm)メインライト HI:約500 、LO:約250 サブライト20照射距離(m)36点灯時間(時間)メインライト:約HI 8 LO 13照射角度(°)75寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)本体:83×35×38 (ライト部分のみ)エコロジー商品省エネ
  • MHL-FR500RD ハイブリッドヘッドライトフラットビーム サブライト赤 MUST TOOL

    MHL-FR500RD ハイブリッドヘッドライトフラットビーム サブライト赤

    MUST TOOL
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    3日以内出荷
    照射範囲全体を均一な明るさで照らす
    用途反射や明暗が少なく、細かな手元の作業時に最適付属品ヘッドバンド(A・B)×各1本(25mm幅)、ヘルメット固定クリップ×4個 専用リチウム充電池×1個 USB充電ケーブル(1m)×1本本体質量(g)約130 (ヘッドバンド・電池を除く)保護等級IP65光源メインライト:白色高輝度LED×1 サブライト:赤色LED×2個使用電池専用リチウム充電池 (MHL-3730RB) ×1個 または単3形電池(AA)×4本(NI-MH使用可)充電時間(時間)約6明るさ(Lm)メインライト HI:約500 、LO:約250 サブライト20照射距離(m)36点灯時間(時間)メインライト:約HI 8 LO 13照射角度(°)75寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)本体:83×35×38 (ライト部分のみ)エコロジー商品省エネ
  • MHL-FW500Dハイブリッドヘッドライトフラットビーム サブライト白(バッテリー無し) MUST TOOL

    MHL-FW500Dハイブリッドヘッドライトフラットビーム サブライト白(バッテリー無し)

    MUST TOOL
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    3日以内出荷
    照射範囲全体を均一な明るさで照らす
    用途反射や明暗が少なく、細かな手元の作業時に最適付属品ヘッドバンド(A・B)×各1本(25mm幅)、ヘルメット固定クリップ×4個本体質量(g)約130 (ヘッドバンド・電池を除く)保護等級IP65光源メインライト:白色高輝度LED×1 サブライト:白色ワイドLED×2個使用電池専用リチウム充電池 (MHL-3730RB) ×1個 または単3形電池(AA)×4本(NI-MH使用可)充電時間(時間)約6明るさ(Lm)メインライト HI:約500 、LO:約250 サブライト20照射距離(m)36点灯時間(時間)メインライト:約HI 7.5 LO 11照射角度(°)75寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)本体:83×35×38 (ライト部分のみ)エコロジー商品省エネ
  • MHL-LW500RD ハイブリッドヘッドライトワイドビーム サブライト白 MUST TOOL

    MHL-LW500RD ハイブリッドヘッドライトワイドビーム サブライト白

    MUST TOOL
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    3日以内出荷
    中心光は明るく、周辺光は広範囲に照射
    用途遠方を照らしたり、屋外作業に最適付属品ヘッドバンド(A・B)×各1本(25mm幅)、ヘルメット固定クリップ×4個 専用リチウム充電池×1個 USB充電ケーブル(1m)×1本本体質量(g)約130 (ヘッドバンド・電池を除く)保護等級IP65光源メインライト:白色高輝度LED×1 サブライト:白色ワイドLED×2個使用電池専用リチウム充電池 (MHL-3730RB) ×1個 または単3形電池(AA)×4本(NI-MH使用可)充電時間(時間)約6明るさ(Lm)メインライト HI:約500 、LO:約250 サブライト20照射距離(m)95点灯時間(時間)メインライト:約HI 8 LO 13照射角度(°)中心光27 周辺光144寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)本体:83×35×38 (ライト部分のみ)エコロジー商品省エネ
  • MHL-LW500D ハイブリッドヘッドライトワイドビーム サブライト白(バッテリー無し) MUST TOOL

    MHL-LW500D ハイブリッドヘッドライトワイドビーム サブライト白(バッテリー無し)

    MUST TOOL
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    3日以内出荷
    中心光は明るく、周辺光は広範囲に照射
    用途遠方を照らしたり、屋外作業に最適付属品ヘッドバンド(A・B)×各1本(25mm幅)、ヘルメット固定クリップ×4個本体質量(g)約130 (ヘッドバンド・電池を除く)保護等級IP65光源メインライト:白色高輝度LED×1 サブライト:白色ワイドLED×2個使用電池専用リチウム充電池 (MHL-3730RB) ×1個 または単3形電池(AA)×4本(NI-MH使用可)充電時間(時間)約6明るさ(Lm)メインライト HI:約500 、LO:約250 サブライト20照射距離(m)95点灯時間(時間)メインライト:約HI 7.5 LO 11照射角度(°)中心光27 周辺光144寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)本体:83×35×38 (ライト部分のみ)エコロジー商品省エネ
  • 充電式サイクルライト 懐中電灯 取り外し可能 時速20km 自転車用ホルダー付き GOODGOODS(グッド・グッズ)

    充電式サイクルライト 懐中電灯 取り外し可能 時速20km 自転車用ホルダー付き

    GOODGOODS(グッド・グッズ)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    5日以内出荷
    ・自転車のハンドルに取り付けられるサイクリングライトです。・ライトは、手軽に取外しが可能で懐中電灯・ハンドライトとしても使用可能。・充電式だから繰り返し使用が可能なエコ仕様。・Type-C充電だから、スマホ同様にUSBアダプタやPC、モバイルバッテリーからの充電も可能です。・滑り止め用シリコンゴムを使用し、振動による揺れ・緩みを軽減します。・高照度ながら、発光部の半分を防眩加工にすることで対向車などへの眩しさを抑制します。・IP66の生活防水レベルです。・使用シーン・環境に合わせて選べる発光モード6種類!
    用途・サイクリングライト、懐中電灯、ハンドライト、作業用、探索用、昆虫採集、レジャー、釣り、アウトドア、メンテナンス、見回りなどにセット内容ライト本体、固定用ホルダー、GoPro対応ホルダー、充電ケーブル(Type-C) 、取扱説明書、保証書材質アルミ合金・ABS・PC全光束(Lm)HIGH(800)・MIDDLE(630)・LOW(480)・ECO(200)・高速FALSH(200)・低速FLASH(480)入力電圧(V)AC90-110寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×29×28色温度昼光色(6000K±10%)使用電池18650型リチウムイオン電池 3.7V 2500mAH(内蔵型)バッテリー容量(Ah)2.5点灯方式HIGH・MIDDLE・LOW・ECO・高速FALSH・低速FLASH充電時間(時間)3~4RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65(生活防水)点灯時間(時間)HIGH(1.5)-MIDDLE(2)-LOW(2.45)-ECO(6.5)-高速FLASH(13)-低速FLASH(5.5)照射角度(°)30

『ヘッドライト』には他にこんなカテゴリがあります

ヘッドライト本体
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
ヘッドライト本体 【通販モノタロウ】