絞り込み
口金
明るさ(Lm)
電圧(V)
電球形状
T形・サイン球・シャンデリア球/ローソク球・ハロゲン球・ビーム球・ボール球・ミニクリプトン球・ミニボール球・ミニレフ球・レフ球・一般球・小丸球/ナツメ球
電球の種類
HIDランプ・LED・ハロゲン
ブランド
オーム電機・Panasonic(パナソニック)・岩崎電気・ELPA・東京メタル・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・GLOBAL(日本グローバル照明)・オンリーワン(OnlyOne)・ENDO(遠藤照明)・光商事・アイリスオーヤマ・東芝・東芝ライテック・OSRAM(オスラム)・エスコ・STE(エス・ティー・イー)・ハーフェレ・コイズミ照明・三菱電機・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: LED電球

876件中 201~240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDフィラメント電球  E26 電球色 オーム電機

    LEDフィラメント電球 E26 電球色

    オーム電機
    ¥729~税込¥802~
    1個
    当日出荷
    きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ 光の広がり約290°全方向タイプ E26口金
    全長(mm)140質量(g)約55定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E26外径(Φmm)64定格寿命(時間)20000平均演色評価数(Ra)80光源色電球色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球ボール型 広配光100W相当 東芝

    LED電球ボール型 広配光100W相当

    東芝
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    外径95mmのボール型LEDランプ。 配光角約200度でお部屋全体を十分に照らすことができるので、リビングやダイニングなど様々な場所でご使用いただけます。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)
    全長(mm)127質量(g)95外径(Φmm)95定格寿命(時間)40000ランプ効率(Lm/W)121.8電球形状ボール球入力電流(A)0.2配光角度(°)200明るさ(Lm)1340入力電力(W)11エコロジー商品省エネ
  • LED電球 一般電球タイプ 60形相当 下方向タイプ Panasonic(パナソニック)

    LED電球 一般電球タイプ 60形相当 下方向タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)98質量(g)66周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E26外径(Φmm)55定格寿命(時間)40000電球形状一般球電球の種類LED
  • LEDアイランプ50W 本体白 岩崎電気

    LEDアイランプ50W 本体白

    岩崎電気
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    当日出荷
    仕様S形アイ ランプホルダ:S0 アイ SSA ホルダ:S0/BK-L14 アイ セフティホルダ:S0-L14材質(グローブ)アクリル(乳白)材質(本体)熱伝導性炭素繊維含有ポリカーボネート質量(g)780使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)50定格電圧(V)100~242口金E39定格周波数(Hz)50/60相関色温度(K)5000全光束(Lm)8500ビームの開き(°)105定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)平均演色評価数Ra70ビーム光束(Lm)5800最大光度(cd)2900光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)170点灯方向任意 ※点灯方向は任意ですが、ハンドランプとしては使用しないでください。入力電流(A)(100V時)0.49/(200V時)0.25/(242V時)0.21色(本体)白色塗装グリーン購入法適合ガードGS7電球の種類LEDワット数50W〈E39口金〉耐雷サージ12kV(コモンモード) ※ランプきょう体をアースとした場合エコロジー商品省エネ
  • ハイビーム電球タイプ 100形相当 Panasonic(パナソニック)

    ハイビーム電球タイプ 100形相当

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)135質量(g)475定格電圧(V)100口金E26外径(Φmm)121定格消費電力(W)7.1定格寿命(時間)40000ビーム光束(Lm)330定格入力電流(A)0.123ビーム角(度)30中心光度(cd)2100グリーン購入法適合
  • LED電球 ビームランプ形 広角 オーム電機

    LED電球 ビームランプ形 広角

    オーム電機
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    従来の150W形ビームランプと同等の明るさ。防雨タイプ。 耐塵・防噴流形[IP65]。調光機能対応(Panasonic調光器) 投光器にも使えます。防水補強用パッキン付属。
    全長(mm)127質量(g)375電源(V)交流100(50/60Hz)口金E26定格消費電力(W)13定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)120平均演色評価数(Ra)80機能調光機能対応、密閉形器具非対応定格電流(mA)130配光角度(°)40明るさ150形相当電球の種類LED
  • LED電球 E17 フィラメントタイプ アイリスオーヤマ

    LED電球 E17 フィラメントタイプ

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    白熱電球のように全方向に光が広がるLEDフィラメント電球です。クリアガラスがきらめく華やかな明かりのクリアタイプです。ペンダントやシャンデリアなどに適したインテリア性のあるデザインです。口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。調光器対応で密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。長寿命約20000時間で、ランプ交換の手間が少ないLEDフィラメント電球です。光色はバランスが取れた明るさで過ごしやすい空間を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」、キャンドルの炎に近くよりレトロな空間を演出する「キャンドル色相当」の3種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
    口金E17
  • LED電球 レフランプタイプ ELPA

    LED電球 レフランプタイプ

    ELPA(7件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減できます。点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。
    用途店舗照明やスポットライト、ダウンライトにおすすめです。仕様屋内用全長(mm)102質量(g)75電圧(V)100(50/60Hz)口金E26定格消費電力(W)6.0全光束(Lm)485定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)63ビーム光束(Lm)320電球形状レフランプタイプ定格入力電流(A)0.1中心光度(cd)150ビーム角度(°)100電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED電球サイン球 E26 ELPA

    LED電球サイン球 E26

    ELPA(1件のレビュー)
    ¥1,518~税込¥1,670~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
    用途屋内看板や装飾用消費電力(W)1.4定格電圧(V)100口金E26電球形状サイン球定格入力電流(A)0.016定格平均寿命(時間)30000電球の種類LED
  • LEDZ LAMP E26 ENDO(遠藤照明)

    LEDZ LAMP E26

    ENDO(遠藤照明)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    口金E26定格寿命(時間)40000電源電圧(V)100
  • LED電球E26パルック広配光 Panasonic(パナソニック)

    LED電球E26パルック広配光

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)98質量(g)66周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E26外径(Φmm)55定格消費電力(W)4.4全光束(Lm)485定格寿命(時間)40000電球形状一般球色温度(K)2700定格入力電流(A)0.072光色電球色相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDフラットランプ 単色タイプ 美ルック Panasonic(パナソニック)

    LEDフラットランプ 単色タイプ 美ルック

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    本来の色味を忠実に見せる美ルックが、明るく美しく毎日のくらしを彩ります。 白熱灯のような、やさしい温もりを感じさせる光を目指した美ルック。高演色LEDながら、高い消費効率を実現しました。
    用途ダイニング、洗面室、内玄関、リビングに高さ(mm)(回転用ツメを除く)38口金GX53-1外径(Φmm)70定格寿命(時間)40000演色指数(Ra)高演色90電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球 ボール形G95 ELPA

    LED電球 ボール形G95

    ELPA(1件のレビュー)
    ¥1,139~税込¥1,253~
    1個
    当日出荷
    白熱電球に近いサイズなので、様々な器具への取り換えが可能ですワイドに明るい広配光設計です。密閉型器具対応省エネ法2027年度目標基準達成
    用途屋内用電源100V 50/60Hz共用定格電圧(V)100口金E26外径(Φmm)95電球形状ボール形寿命40000時間電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED光漏れハロゲン 調光 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    LED光漏れハロゲン 調光

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    使用シーンに合わせてお好みの明るさに調整できます。 紫外線が出ないため、被照射物の変色・退色の心配がありません。 横から光が漏れるので、ハロゲン電球特有のキラメキ感を演出します。 ダウンライトや間接照明などにおすすめです。
    材質レンズ:PC、本体:アルミ、電源ケース:PBT、口金:銅定格寿命(時間)40000光源色電球色相当RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否あり
  • LED G30E17 1.2W オーム電機

    LED G30E17 1.2W

    オーム電機
    ¥649~税込¥714~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • LED電球 C形 オーム電機

    LED電球 C形

    オーム電機(5件のレビュー)
    ¥949~税込¥1,044~
    1個
    当日出荷
    フィラメントタイプできらめきが広がるLED電球光の広がり 約310°の全方向タイプ屋内専用(屋外使用禁止)
    全長(mm)95質量(g)27口金E26定格寿命(時間)20000平均演色評価数80Ra外径(mm)35
  • LED電球 E26 レフ電球タイプ Panasonic(パナソニック)

    LED電球 E26 レフ電球タイプ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から76日以内出荷
    長さ(mm)100質量(g)77定格電圧(V)100口金E26定格寿命(時間)40000ビーム角(度)60外径(mm)60グリーン購入法適合
  • LEDZ LAMP JDR型E11 狭角 位相調光 ENDO(遠藤照明)

    LEDZ LAMP JDR型E11 狭角 位相調光

    ENDO(遠藤照明)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    電源電源内蔵配光角度(°)10調光方式位相制御方式グリーン購入法適合
  • LEDZ LAMP JDR型E11 中角 位相調光 ENDO(遠藤照明)

    LEDZ LAMP JDR型E11 中角 位相調光

    ENDO(遠藤照明)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    電源電源内蔵配光角度(°)22調光方式位相制御方式グリーン購入法適合
  • LED電球 E26 ひとセンサタイプ Panasonic(パナソニック)

    LED電球 E26 ひとセンサタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷
    ひとセンサ搭載で自動点灯、消灯するLED電球です。人がいるときはわずかな動きでも検知する微動検知機能搭載。また無駄な点灯を防いで省エネできる明るさセンサも搭載。
    長さ(mm)118質量(g)125周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E26外形(mm)56定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80待機時消費電力(W)(50/60Hz)0.2電球の種類LED
  • LEDZ LAMP ENDO(遠藤照明)

    LEDZ LAMP

    ENDO(遠藤照明)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    仕様調光不可電源(V)100消費電力(W)5口金E11全光束(Lm)450色温度(K)3000光源寿命40000時間ランプ径50/長さ(mm)64演色指数(Ra)80
  • 20W LED電球 ビームランプ型 ハタヤリミテッド

    20W LED電球 ビームランプ型

    ハタヤリミテッド
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    質量(kg)0.315色昼白色口金E26定格消費電力(W)20入力電圧(V)AC90~220平均演色評価数(Ra)80電球形状ビームランプ型色温度(K)5000LED寿命(時間)約40000明るさ(Lm)1650ビーム角度(°)60電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED装飾電球 サイン球タイプ(防水設計) ELPA

    LED装飾電球 サイン球タイプ(防水設計)

    ELPA(1件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    雨や塵がかかる場所でも安心。防水設計。
    用途屋外看板や照明に寸法(mm)86×45電圧(V)100(50/60Hz)口金E26定格消費電力(W)1.4定格寿命(時間)30000電球形状サイン球定格入力電流(A)0.016防水仕様IP65電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球ローソク形 E12 ELPA

    LED電球ローソク形 E12

    ELPA(4件のレビュー)
    ¥949~税込¥1,044~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
    定格電圧(V)100口金E12定格消費電力(W)0.5電球形状ローソク形定格入力電流(A)0.006定格平均寿命(時間)30000電球の種類LED
  • LED電球G30形 ELPA

    LED電球G30形

    ELPA(6件のレビュー)
    ¥1,138~税込¥1,252~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
    用途屋内看板や装飾用定格電圧(V)100電球形状ミニボール定格平均寿命(時間)30000電球の種類LED
  • LED防蛾ランプ 東京メタル

    LED防蛾ランプ

    東京メタル
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    濃い黄色のLEDランプです。一般的なLEDは蛍光灯に比べ紫外線量が少ないので虫が寄り付きにくいですが、本製品は蛾など昆虫が好んで集まる可視光線500nm以下の波長をカットしてあるので虫が集まりにくくなっています。果樹園での使用やペットや動物の部屋・食品を扱う厨房等におすすめ。防水型のため屋内外での使用が可能です。
    寸法(mm)直径60×高さ104質量(g)322消費電力(W)4.8口金E26全光束(Lm)550使用電圧(V)AC100定格寿命(時間)40000色温度(K)2200-2600防塵防水性能IP65エネルギー消費効率(Lm/W)114.5配光角度(°)180(広配光)エコロジー商品省エネ
  • LED電球 サイフォン Ball35 オンリーワン(OnlyOne)

    LED電球 サイフォン Ball35

    オンリーワン(OnlyOne)
    ¥3,999税込¥4,399
    1個
    当日出荷
    ガラス部が丸い形状のフィラメント電球です。 Φ35~Φ125までのサイズラインナップがあり、様々な用途で活用されています。
    用途LED電球をそのまま使用して形と灯りを同時に楽しんだり、デザイン照明器具と組み合わせて新しい空間を作り出すことも可能です。 これまでも多くの店舗照明への導入実績もあり、空間設計には欠かせないラインナップになっております。寸法(mm)Φ35×60色ガラス:クリア質量(g)15定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E17定格消費電力(W)2.5全光束(Lm)300 (35W相当)定格寿命(時間)15000色温度(K)(電球色)2700保証期間3年エネルギー消費効率(Lm/W)120入力電流(A)0.03演色指数(Ra)88
  • アイ ダイクロクールハロゲン plus (省電力タイプ) 12V用 岩崎電気

    アイ ダイクロクールハロゲン plus (省電力タイプ) 12V用

    岩崎電気
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    管内に封入したハロゲン元素の働きにより、一般電球に比べてランプ効率と色温度を高めると同時に長寿命を実現したコンパクトな光源です。使用している間、明るさや色温度が変化することもほとんどありません。演出性の高い照明に適し、店舗やスタジオのスポット照明・ダウンライトなどに使用されます。アイダイクロクールハロゲンはダイクロイックミラーとハロゲンランプを一体化させて光と熱を制御します。前面カバーガラスはUVカットコーティングを施し、変退色の原因となるUV-A(380~315mm)を大幅にカットします。
    種類UVカバーガラス・省電力タイプ定格電圧(V)12電力(W)ランプ:45(75型)外径(Φmm)ミラー:50全光束(Lm)1000定格寿命(時間)5000色温度(K)3200最大光度(cd)4800使用例商品ディスプレイ全体を効果的に演出エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDZ LAMP Disk series Disk75 ENDO(遠藤照明)

    LEDZ LAMP Disk series Disk75

    ENDO(遠藤照明)
    ¥4,398税込¥4,838
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    LWDZ LAMP Diskシリーズ
    長さ(mm)46径(Φmm)75消費電力(W)6.2定格電圧(V)100口金GX53-1a光源寿命40000時間調光方式不可演色指数(Ra)83
  • LEDZ LAMP Disk series Disk100 ENDO(遠藤照明)

    LEDZ LAMP Disk series Disk100

    ENDO(遠藤照明)
    ¥5,898税込¥6,488
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    LWDZ LAMP Diskシリーズ
    長さ(mm)48径(Φmm)90消費電力(W)8.7定格電圧(V)100口金GX53-1a光源寿命40000時間調光方式不可演色指数(Ra)83
  • 小形LED電球 E17 広配光 Ra93 オーム電機

    小形LED電球 E17 広配光 Ra93

    オーム電機
    ¥689~税込¥758~
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    彩りあざやかRa93「GRANGRADE」LED電球 自然光に近いあざやかさ 光の広がり約210°の広配光タイプ 密閉器具対応 断熱材施工器具対応 口金E17 LED5年保証対象商品
    用途屋内用(屋外使用禁止) 交流100V50/60Hz共用電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E17定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)93電球形状一般球電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • A形LED センサー付き YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    A形LED センサー付き

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    周囲が暗くなって人が来ると自動で点灯、人が去ると約70秒後に自動消灯。 明暗センサー搭載で省エネ。周囲が明るい時は点灯しません。 消灯お知らせ機能搭載。消灯の約70秒後に減光してお知らせ。
    材質ポリカーボネート、アルミニウム口周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E26本体質量(g)51定格寿命(時間)約40000センサー人感明暗センサー電球形状一般電球本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)60×115配光角度(°)220電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球E17広配光プレミア調光 Panasonic(パナソニック)

    LED電球E17広配光プレミア調光

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000色温度(K)2700光色電球色相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ビームランプ型LED 東京メタル

    ビームランプ型LED

    東京メタル
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    屋外で使用可能なLEDビームランプです(器具は防水タイプをご使用下さい)。
    材質樹脂等全長(mm)135電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)14電球(W)相当:150口金E26外径(Φmm)122定格寿命(時間)40000保護等級IP65防水配光角度(°)30演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • E12フィラメント球シャンデリア調光 光商事

    E12フィラメント球シャンデリア調光

    光商事
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    欠品中
    柔らかな暖色がとてもおしゃれなシャンデリア球。アンティークでもモダンでも落ち着いた華麗な雰囲気に灯します。調光にも対応しているので、より細かなイメージで光の演出が可能です。
    種別シャンデリア球型LED質量(g)15消費電力(W)4適合規格PSE準拠口金E12全光束(Lm)370入力電圧(V)AC100 50/60Hz寸法(Φ×mm)35×93色温度(K)2700光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否対応エコロジー商品省エネ
  • LED電球 E26 高演色タイプ アイリスオーヤマ

    LED電球 E26 高演色タイプ

    アイリスオーヤマ
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプで、自然光に近い演色性(Ra97)を実現し、食卓やメイクや学習時などの照明に最適なLED電球です。(※演色性とは:太陽光に近い自然光で照射対象物本来の色合いを再現し、室内外での色の見え方をより忠実な彩色で再現します。) 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。密閉形器具にご使用可能です。(※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色はバランスが取れた明るさで過ごしやすい空間を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
    用途アパレル・家具店・コスメ等の小売店に。印刷・デザイン・写真・塗装等の色判断が必要な現場に。診察室・処置室等の皮膚・血液の色判別が必要な現場に。定格電圧(V)100(50/60Hz共用)口金E26定格寿命(時間)40000対応密閉器具対応保証期間お買い上げ日より5年間使用場所屋内用配光角度(°)約220演色指数(Ra)97配光タイプ広配光エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDフィラメント電球 ボール電球 E26 100形相当 調光器対応 オーム電機

    LEDフィラメント電球 ボール電球 E26 100形相当 調光器対応

    オーム電機
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    ボール電球100形相当 きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ 光の広がり 約290°全方向タイプ 調光器対応
    全長(mm)135質量(g)62定格寿命(時間)20000平均演色評価数(Ra)80電球形状ボール球定格入力電流(A)0.106エネルギー消費効率(Lm/W)152.9外径(mm)95エコロジー商品省エネ
  • LED電球E26パルック広配光 Panasonic(パナソニック)

    LED電球E26パルック広配光

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥859税込¥945
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)98質量(g)66周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E26定格消費電力(W)4.4全光束(Lm)485定格寿命(時間)40000電球形状一般電球色温度(K)3500定格入力電流(A)0.072外径(mm)55光色温白色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • R50レフ形LED YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    R50レフ形LED

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    省エネ、長寿命のLED電球。 密閉型器具対応。
    材質ポリカーボネート、PBT、アルミニウム全長(mm)80質量(g)32消費電力(W)4.1口金E17外径(Φmm)50周波数50/60Hz光源LED定格入力電流(A)0.074ビーム角(度)120LED寿命(時間)40000Ra80明るさ40形相当 ※メーカー比較においてRoHS指令(10物質対応)対応調光の可否なしエコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED T20E17 0.8W オーム電機

    LED T20E17 0.8W

    オーム電機
    ¥449~税込¥494~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    エコロジー商品省エネ

『電球』には他にこんなカテゴリがあります

LED電球