絞り込み
先端サイズ
全長(mm)
いじり止め穴有無
ブランド
- エスコ(154)
- 近江精機(116)
- NAC(長堀工業)(75)
- Wera(55)
- BAHCO(バーコ)(26)
- Pro-Auto(26)
- ベッセル(24)
- BONDHUS(24)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(20)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(19)
- KTC(12)
- ANEX(10)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(9)
- ビックス(9)
- SLOKY(スローキー)(8)
- エイト(6)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(5)
- ハゼット(5)
- STAHLWILLE(スタビレー)(5)
- ブランドをもっと見る
エスコ・近江精機・NAC(長堀工業)・Wera・BAHCO(バーコ)・Pro-Auto・ベッセル・BONDHUS・Wiha(ビーハ/ノガ)・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・KTC・ANEX・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)・ビックス・SLOKY(スローキー)・エイト・サンフラッグ(旧:新亀製作所)・ハゼット・STAHLWILLE(スタビレー)・ブランドをもっと見る
「先端サイズ」から絞り込む

5mm六角シャンクヘクスウェーブビット T25全長75L先端径5.5Φ
近江精機¥4,998税込¥5,4981セット(10個)翌々日出荷独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 耐久性は用途に合った硬度選定により最高のものが得られます。 特殊品は小ロットの製作も可能です。トラスコ品番807-1956材質特殊工具鋼軸径(Φmm)5全長(mm)75質量(g)14先端サイズT25先端形状へクスウェーブ適合メーカー瓜生製作、ハイオス、中村製作所、日東工器、ユタニ、日本ニューマチック工業、近江精機、東日製作所、ヨコタ工業、日立、マックス両頭機能片頭
ハイオス電動ドライバー用トルクスビット 差込Φ4xT6x40L
NAC(長堀工業)¥9,998税込¥10,9981セット(10本)当日出荷トラスコ品番853-5775軸径(Φmm)4全長(mm)40質量(g)2.8先端サイズT6先端形状トルクス本数10両頭機能片頭
ハイオス電動ドライバー用トルクスビット 差込Φ4xT10x40L
NAC(長堀工業)¥9,898税込¥10,8881セット(10本)当日出荷トラスコ品番853-5773軸径(Φmm)4全長(mm)40質量(g)3.4先端サイズT10先端形状トルクス本数10両頭機能片頭
トルクスいじり止めT型動力工具用ビット 差込6.35xT25x75L
NAC(長堀工業)¥9,998税込¥10,9981セット(10本)当日出荷トラスコ品番853-5700全長(mm)75質量(g)17.7先端サイズT25先端形状トルクス本数10差込角対辺(mm)6.35差込口6.35溝(mm)【ボール】9両頭機能片頭いじり止め穴有無あり
トルクスT型動力工具用ビット 差込6.35xT50x75L
NAC(長堀工業)¥18,980税込¥20,8781セット(10本)翌々日出荷トラスコ品番853-5730全長(mm)75質量(g)28.3先端サイズT50先端形状トルクス本数10差込角対辺(mm)6.35差込口6.35溝(mm)【ボール】9両頭機能片頭
トルクスT型動力工具用ビット 差込6.35xT40x100L
NAC(長堀工業)¥9,598税込¥10,5581セット(10本)当日出荷トラスコ品番853-5721全長(mm)100質量(g)25.5先端サイズT40先端形状トルクス本数10差込角対辺(mm)6.35差込口6.35ドライブサイズT10溝(mm)【ボール】9両頭機能片頭
トルクドライバー用 MS付 トルクスブレード
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から4日以内出荷軸径(Φmm)4全長(mm)175先端形状トルクス本数1刃先マグネットあり両頭機能片頭
867/1Z トルクスHFビット
Wera(10件のレビュー)¥309税込¥3401本当日出荷Wera独自の「トルクス(R)HF」はトルクス(R)のオリジナル形状に極限までフィットするよう開発されています。 トルク伝達率が向上しており、カムアウトを防止します。全長(mm)25タイプショート先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
TX ソケット付ビット
エイト¥459~税込¥505~1本翌々日出荷から7日以内出荷独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせたトルクスねじ用の差し替え式ヘクサロビュラビット。用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩軸径(Φmm)8全長(mm)45先端形状トルクス本数10RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭再生紙使用マーク適合
TX いじり止め 穴付ビット
エイト(1件のレビュー)¥899税込¥9891本当日出荷から5日以内出荷いじり止め付トルクスねじ用穴付ヘクサロビュラビット、1/4径で長さ115mm、適用機種が大きく増える二つミゾ付で使い勝手の良い長い背切り入り用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩全長(mm)115先端形状トルクス本数10差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭いじり止め穴有無あり再生紙使用マーク適合
精密ビット D73 トルクスビット
ベッセル¥8,198~税込¥9,018~1袋(10本)当日出荷から3日以内出荷優れた刃先精度と同時に、ミクロン単位で稼働する自動組み立て機にあわせた高い芯振れ精度を誇ります。 トルクスねじ用。 ハイオスビット。用途トルクスネジ用 コンピュータ・OA機器・HDD・音響・VTR・光学機器など 精密分野組立全長(mm)40先端形状トルクス本数10両頭機能片頭
6.3SQ ロングT型イジリドメトルクスビット
KTC¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から翌々日出荷ビットの交換が可能です。全長(mm)121.5外径D(Φmm)16(ソケット部)差込角対辺(mm)6.3両頭機能片頭
(6.3SQ)T型いじり止めトルクスビット
KTC(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から翌々日出荷ビットの交換が可能です。外径D(Φmm)16(ソケット部)差込角対辺(mm)6.3両頭機能片頭
バイトーションステンレスドライバービット
Wera(1件のレビュー)¥559~税込¥615~1本当日出荷2つのトーションの作用により、長寿命化を実現しています。全長(mm)25種類トーション先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
Nタンパープルーフ・トルクスビット(いじり止め付き)
ベッセル¥539~税込¥593~1本当日出荷トルクス(R)ねじ専用ビットです。軸径(Φmm)5先端形状トルクス呼称N本数10両頭機能片頭いじり止め穴有無あり![Tx30 50mm[ヘックスローブ]ビット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03523511-180823-02.jpg)
Tx30 50mm[ヘックスローブ]ビット
エスコ¥665税込¥7321個翌日出荷エスコ品番EA611GM-30材質鍛造鋼製全長(mm)50先端サイズT30先端形状ヘックスローブ本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
ドライバービット ヘックスローブ
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥199税込¥2191本当日出荷差替えドライバー用の替えビットです。工業用特殊鋼を使用。用途差替えドライバー用替えビット。全長(mm)30先端形状ヘックスローブ本数1差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭いじり止め穴有無あり
ドライバービット ヘックスローブ
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥219税込¥2411本当日出荷差替えドライバー用の替えビットです。工業用特殊鋼を使用。用途差替えドライバー用替えビット。トラスコ品番853-2736全長(mm)30先端サイズT-25H先端形状ヘックスローブ本数1差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭いじり止め穴有無あり
ドライバービット ヘックスローブ
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥219~税込¥241~1本当日出荷差替えドライバー用の替えビットです。工業用特殊鋼を使用。用途差替えドライバー用替えビット。全長(mm)30先端形状ヘックスローブ本数1差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭いじり止め穴有無あり
絶縁トルクスドライバービット 先細型/ステンレス製 (クラフトフォームコンパクト)
Wera¥2,198~税込¥2,418~1本70日以内出荷クラフトフォームコンパクト VDE 3067 iS。ブリスターパック入り。クラフトフォームコンパクトハンドル/ブレードシステム用電気工事用VDEステンレスブレード。特別なツールセットなしで瞬時にブレード交換が可能。IEC 60900に沿って個別に10,000 Vでテストされ、1,000V保証で安全に作業できます。保護絶縁材が内蔵されブレード径が縮小されているため、ネジとスプリングエレメントが低く、簡単に手が届き、操作できます。ステンレス製で真空低温焼戻しがされているためネジ止めに必要な硬度と強度を備えています。工業的な使用も制限なく可能です。"Take it easy"色分けシステム: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示。六角形の転がり防止機能により、刃が不意に転がり落ちるのを防ぎます。用途3817 VDEステンレスハンドルに適しています・リードイン面取り用・奥まった箇所や、埋め込まれたネジなどに最適
絶縁トルクスドライバービット 先細型 (クラフトフォームコンパクト)
Wera¥1,498税込¥1,6481本70日以内出荷クラフトフォームコンパクト VDE 67 iS。クラフトフォームコンパクトtハンドル/ブレード交換システム用電気工事用VDEブレード。特別なツールセットなしで短時間で刃を交換できます。IEC 60900に沿って個別に10,000 Vでテストされ、1,000V保証で安全に作業できます。保護絶縁材が内蔵されブレード径が縮小されているため、低い位置にあるネジやスプリングエレメントにも簡単に届き、操作できます。ブラックポイントチップは高いフィッティング精度と腐食から保護します。"Take it easy"色分けシステム: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示。六角形の転がり防止機能により、ブレードが不意に転がり落ちるのを防ぎます。ブレード後端の丸みを帯びた形状により手のひらがしっかりフィットするため、ブレードを早回しさせることができネジ締め作業を加速させます。用途クラフトフォームビットホルダー7400 電気工事用VDE、837 i RA、827 Ti、817電気工事用VDEに適しています・奥まった箇所や、埋め込まれたネジなどに最適
絶縁トルクスドライバービット ステンレス製 (クラフトフォームコンパクト)
Wera¥1,998~税込¥2,198~1本70日以内出荷クラフトフォームコンパクト VDE 3067 i。ブリスターパック入り。クラフトフォームコンパクトハンドル/ブレードシステム用電気工事用VDEステンレスブレード。特別なツールセットなしで瞬時にブレード交換が可能。IEC 60900に沿って個別に10,000 Vでテストされ、1,000V保証で安全に作業できます。ステンレス製で真空低温焼戻しがされているためネジ止めに必要な硬度と強度を備えています。工業的な使用も制限なく可能です。"Take it easy"色分けシステム: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示。六角形の転がり防止機能により、刃が不意に転がり落ちるのを防ぎます。ブレード後端の丸みを帯びた形状により手のひらがしっかりフィットするため、ブレードを早回しさせることができネジ締め作業を加速させます。用途3817 VDEステンレスハンドルに適しています・リードイン面取り用
絶縁トルクスドライバービット (クラフトフォームコンパクト)
Wera¥1,798~税込¥1,978~1本70日以内出荷クラフトフォームコンパクト VDE 67 i。ブリスターパック入り。クラフトフォームコンパクトハンドル用電気工事用VDEブレード/ブレード交換システム。特別なツールセットなしで短時間で刃を交換できます。先端のブラックポイントはフィッティング精度と腐食から保護します。"Take it easy"色分けシステム: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示。六角形の転がり防止機能により、刃が不意に転がり落ちるのを防ぎます。ブレード後端の丸みを帯びた形状により手のひらがしっかりフィットするため、ブレードを早回しさせることができネジ締め作業を加速させます。用途クラフトフォームビットホルダー7400 電気工事用VDE、837 i RA、827 Ti、817電気工事用VDEに適しています・リードイン面取り用
絶縁トルクスドライバービット (クラフトフォームコンパクト)
Wera¥1,298~税込¥1,428~1本70日以内出荷クラフトフォームコンパクト VDE 67 i。クラフトフォームコンパクトハンドル用電気工事用VDEブレード/ブレード交換システム。特別なツールセットなしで短時間で刃を交換できます。ブラックポイントチップは高いフィッティング精度と腐食から保護します。"Take it easy"色分けシステム: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示。六角形の転がり防止機能により、ブレードが不意に転がり落ちるのを防ぎます。IEC 60900に沿って個別に10,000 Vでテストされ、1,000V保証で安全に作業できます。ブレード後端の丸みを帯びた形状により手のひらがしっかりフィットするため、ブレードを早回しさせることができネジ締め作業を加速させます。用途クラフトフォームビットホルダー7400 電気工事用VDE、837 i RA、827 Ti、817電気工事用VDEに適しています
8-in-1折り畳みヘックスローブレンチ
BOSCH(ボッシュ)¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷一般的なヘックスグローブレンチのサイズを1つのツールに組み合わせた折りたたみ式六角レンチセットです。用途ヘックス穴付きボルトの締め付け・緩め作業レンチTX9・TX10・TX15・TX20・TX25・TX27・TX30・TX40
トルクスビット(ステンレス)
Wera¥999税込¥1,0991本翌々日出荷3867/1 TS SB ステンレストルクスビット。ブリスターパック入り。ステンレス鋼で造られており、もらい錆を限りなく防ぎます。力を加えたときの衝撃を、ほかの箇所より柔軟に設計されたトーションゾーンがねじれることによって吸収するため、耐久年数が延びます。1/4"六角差し込み、DIN ISO 1173-D 6.3基準のホルダーに対応しています。用途陳列用全長(mm)25
(Torx)ドライバービット(ネジ込式)
Wera¥2,998税込¥3,2981本翌々日出荷867/12 トルクスビット。一般用途向けの仕様。スレッド差し込みM5。丈夫で耐久性があり、硬質材料向け。用途トルクスネジ用軸径(Φmm)6全長(mm)45サイズ(TX)20ねじサイズM5
(Torx)ドライバービット(ネジ込式)
Wera¥3,398税込¥3,7381本翌々日出荷867/15 トルクスビット。一般用途向けの仕様。スレッド差し込みM5。丈夫で耐久性があり、硬質材料向け。用途トルクスネジ用軸径(Φmm)8全長(mm)45ねじサイズM6
(Torx)ドライバービット(ウェッジ)
Wera¥689税込¥7581本翌々日出荷867/1 Z トルクス W トルクスビット。先端を先細りさせたウェッジ加工でネジをがっちり固定します。1/4"六角差し込み、DIN ISO 1173-D 6.3基準のホルダーに対応しています。丈夫で耐久性があり、硬質材料向け。トルクスの細切り形状はネジリセスによりよくフィットするよう設計されています。トルクスネジに大きなトルクを伝達できます。用途トルクスネジ用、一般用途向け全長(mm)25
(Torx)ドライバービット
Wera¥18,980税込¥20,8781セット(100本)翌々日出荷867/1 DIY 100 SiS トルクスビット。1/4"六角差し込み、DIN ISO 1173-D 6.3基準のホルダーに対応しています。用途一般用途向け、陳列用ビット全長(mm)25
(Torx)ドライバービット
Wera¥3,898税込¥4,2881セット(20本)翌々日出荷ヴェラ高品質のトルクスビット。1/4"六角差し込み、DIN ISO 1173-D 6.3基準のホルダーに対応しています。実用的な収納箱付き。用途一般用途向けビット全長(mm)25
(Torx)ドライバービット
Wera¥2,598税込¥2,8581セット(10本)翌々日出荷867/1 DIY SiS トルクスビット。1/4"六角差し込み、DIN ISO 1173-D 6.3基準のホルダーに対応しています。用途一般用途向け、陳列用ビット全長(mm)25























![T8xT9 [ヘックスローブ]ドライバービット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06155003-180823-02.jpg)
![T6xT7 [ヘックスローブ]ドライバービット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06154994-180823-02.jpg)
![Tx30 50mm[ヘックスローブ]ビット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03523511-180823-02.jpg)