絞り込み
ブランド
- カーメイト(29)
- ネオプロト(NEOPLOT)(19)
- SMART[自動車用品](19)
- アイエルモータースポーツ(13)
- MOMO(10)
- D.A.D(GARSON)(9)
- 向島自動車用品製作所(7)
- OHNO(大野ゴム工業)(5)
- カシムラ(3)
- BRAITH(ブレイス)(3)
- チャピオンツール(2)
- SEIWA(セイワ)(1)
- ケリー電気産業(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- チャンピオンツール(1)
- Dell Corning(1)
エコロジープロダクト

RAZO GT SPEC PEDAL SET MT-S
カーメイト¥5,198~税込¥5,718~1セット5日以内出荷から9日以内出荷アルミダイキャストボディにカーボンファイバーを貼付けた贅沢な本格GTペダル。用途ペダルセットサイズ(mm)アクセル:132×71、ブレーキ:80×85、クラッチ:80×85RoHS指令(10物質対応)対応
MTシフトパターンシール
カシムラ¥639税込¥7031枚当日出荷5速用/6速用が2種類の3パターン入り。アルミヘアライン調デザインで車内をスポーテイに演出。用途車の車内小物幅(mm)30高さ(mm)30質量(g)4入数(枚)3奥行(mm)2
シフトノブミニ
チャンピオンツール¥1,698税込¥1,8681セット当日出荷から8日以内出荷ドライバーメーカーが製造したシフトノブ「クリスタルグリーンシフトノブミニ」。おしゃれなクリスタル柄のデザインとなっております。簡単取り付けで車内の雰囲気を一気に変えてくれます。本体はM12用となっており、M8用とM10用の変換アダプタ―付きなので、幅広い車種に対応します。(トヨタ/日産/三菱/ホンダ/マツダ/スバル ダイハツ/スズキ/いすゞ/日野/UD/ふそう)用途【取付可能サイズ(ネジ径×ネジピッチ)】8×1.25 / 10×1.25 / 12×1.25材質高級プラスチック寸法(幅W×高さH)(mm)31×47適合シャフトシャフト径×ネジピッチ:M12(付属アダプタ使用M8・M10)×1.25mmグリーン購入法適合
トランスファーノブエクステンション NP71770
ネオプロト(NEOPLOT)¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷2WDから4WDに切り替える際に使用するトランスファーノブを、操作のしやすいポジションに 改善するためのアイテムです。 トランスファーノブの位置を上方に約50mm伸ばし、少し前傾させることで、「2WD」から 「4WD-Hi」はもちろん、特に「4WD-Hi」から「4WD-Lo」の切り替え操作がしやすくなります。加工無主な適合車種スズキ[SUZUKI]【クルマ】ジムニー(型式:JB64W) , スズキ[SUZUKI]【クルマ】ジムニーシエラ(型式:JB74W) , スズキ[SUZUKI]【クルマ】ジムニー ノマド(型式:JC74W) , スズキ[SUZUKI]【クルマ】ジムニー ノマド(型式:JC74W)
D.A.D ステアリングカバー【キルティング】
D.A.D(GARSON)¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷から4日以内出荷職人が一針一針丁寧に仕上げた、D.A.Dこだわりの完成度の高いハンドルカバー。裏面はこだわりのゴムを採用しゴム臭は無く、高寿命、高グリップ力を実現し、ずれる心配なく永くご使用可能。 。純正ステアリングを外さずに上から被せるだけの簡単装着。上面センター部に彫り深く型押しされたD.A.D ロゴと握手部に施されたキルティングデザインが、ブランドの 圧倒的な存在感を演出。さらにブラックレザーとキルティングステッチの切替しデザインを採用することにより、今までにない高級感とアグレッシブな躍動感を演出。4カ所に鋭角に施されたにクロームメッキ調リングが「切替しグリップデザイン」と相乗効果を生み出し、今までにない高級感とアグレッシブな躍動感を演出。用途車のハンドルカバーに。色ブラック
D.A.D ペダル
D.A.D(GARSON)¥9,998税込¥10,9981セット3日以内出荷ブラックで表現されたD.A.Dロゴとクロームコーティング仕上げのボディが、足元から高級感を演出。穴あけ作業などは一切要らず、無加工で誰でも簡単に装着。D.A.Dブランドの確かな存在感を醸し出す D.A.Dモノグラムパターンを採用。 。シリコーンラバーが滑りを防止。用途車のペダルに。色(本体)シルバー、(ラバー)ブラックサイズS
RAZO SUPER GRIP PEDAL FT
カーメイト(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷表面をアルマイト加工したヘアライン仕上げのアルミペダル。別売のスベリ止め用のリングやラバーグリップを装着可能。お試し用ブルーリング2個付用途ペダルセットセット内容両面テープ×2、リング×2、タッピングネジ×4RoHS指令(10物質対応)対応
RAZO GT-SPEC KNOB レッド
カーメイト(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷手に馴染む本革+ベロアメッキ仕上げのノブ。ダイキャスト合金の採用で3Dデザインを実現。2段階の高さ選択が可能。270gの重量でシフトチェンジをアシスト用途MT/ゲート式AT車用ノブセット内容本体×1個、M4長短ビス×各1個、M8・M10・M12用インナー×各1個、スペーサー×1個色レッドRoHS指令(10物質対応)対応
水中花シフトノブ(円柱)
向島自動車用品製作所¥4,700税込¥5,1701個5日以内出荷綺麗な花をアクリルシフトノブに挿入しました。車内空間を自分流に。味気ない空間がパーツを替えるだけで気分も上がります。用途車内空間を自分流に。付属品ネジアダプター:M10×P1.25/M10×P1.5寸法(mm)50×50×150質量(g)160取付方式純正シフトノブを外し、ネジピッチの合った変換アダプターを使用して取り付けます。ねじサイズM12×P1.25
ブレーキ&クラッチペダルパッドセット
アイエルモータースポーツ¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:NAB-704329-IL。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C/NB6C/NB8C。タイプ:ブレーキ&クラッチペダルパッドセット。色[カラー]:ブラック。重量[キログラム]:0.07。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。内容量[数量]:各1個。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。質量(kg)0.07色ブラック備考・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプブレーキ&クラッチペダルパッドセット加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。数量(個)各1
シフトレバーカラー
アイエルモータースポーツ¥7,898税込¥8,6881個欠品中用途ブロンズにて作られたシフトカラー。シフトロッドの遊びが減り、カチッとしたシフトフィールへ改善されます。 ※装着前はシフトロッドの洗浄やシフトコントロールケース内のオイル交換をお勧めします。 ※取付方法は純正と同じです。 。メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:NAB-301478。適合情報:マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C/NB6C/NB8C/NCEC。タイプ:シフトレバーカラー。色[カラー]:ゴールド。重量[キログラム]:0.014。材質[素材]:ブロンズ。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。材質ブロンズ色ゴールドタイプシフトレバーカラー適合車種マツダ ロードスター NA6CE/NA8C/NB6C/NB8C/NCEC
パーカー シフトノブカバー
向島自動車用品製作所¥2,898税込¥3,1881個5日以内出荷シフトノブを爪傷から守ります。熱い時の暑さ対策や、冷たい時の寒さ対策にも活躍します。レッド、ブラック、グレーの三色展開で、シフトノブを可愛くドレスアップが出来ます。用途シフトノブの傷防止とドレスアップに。長さ(cm)14
シフトノブ ショートウッド
MOMO¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷MOMOシフトノブは汎用タイプで純正シフトシャフト径8~15mmのお車に装着可能です。 レバーを押しながらのシフト操作や、スイッチ類(変速ギアスイッチ等)があるタイプは取付出来ません。 また、リバースリフト操作のあるお車はリバースリフト用MOMOシフトノブをお選び下さい。材質マホガニーウッド
シフトノブ ロングウッド
MOMO¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷MOMOシフトノブは汎用タイプで純正シフトシャフト径8~14mmのお車に装着可能です。 レバーを押しながらのシフト操作や、スイッチ類(変速ギアスイッチ等)があるタイプは取付出来ません。 また、リバースリフト操作のあるお車はリバースリフト用MOMOシフトノブをお選び下さい。材質マホガニーウッド
アクリルシフトノブ
カシムラ¥2,798~税込¥3,078~1個4日以内出荷全長20cmのアクリル製スーパーロングノブ。ゲート式AT車/MT車/コラム車用。ネジ式で簡単に取り付け可能。付属品Φ8mm用金属製シャフトキャップ×1個、Φ10mm用金属製シャフトキャップ×1個幅(mm)45高さ(mm)200材質(本体)アクリル質量(g)390奥行(mm)45適合シャフト径(Φmm)8/10/12適合シャフト長さ25mm以上
D.A.D ロイヤルステアリングカバー【モノグラムレザー】
D.A.D(GARSON)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷職人が一針一針丁寧に仕上げた、D.A.Dこだわりの完成度の高いハンドルカバー。 このステアリングカバーは純正の味気ないステアリングを一瞬でラグジーに格好良く変身。 装着して使用するとハンドルが握りやすくなり、楽に車の操作が出来、見た目と実用性を兼ね備えたドレスアップアイテム。素材には通気性のある難燃性高耐久PUレザーを採用し、 汗ばみ難い極上の触り心地と高いグリップ力で快適。裏面はこだわりのゴムを採用しゴム臭は無く、高寿命、高グリップ力を実現。4カ所に鋭角に施されたにクロームメッキ調リングが「切替しグリップデザイン」と相乗効果を生み出し、今までにない高級感とアグレッシブな躍動感を演出。用途車のハンドルカバーに。
D.A.D クラウンぺダル【クラウン】
D.A.D(GARSON)¥14,980税込¥16,4781セット3日以内出荷眩い輝きを放ち、世界中のセレブレティーを魅了するスワロフスキー・クリスタルを採用。オシャレで洗練されたクラウンデザインエンブレムとD.A.Dブランドとしての確かな存在感を放つDCエンブレムがペダル本体に施した立体的なキルティングデザインと融合し、気品高い高級感を演出。 穴あけ作業などは一切要らず、無加工で誰でも簡単に装着。用途車のペダルに。サイズS車種クラウン
アクセルペダルNEO(ネオ)
ネオプロト(NEOPLOT)(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781セット4日以内出荷操作性を追求したアクセルペダル!ペダル形状とポジションを最適化することで、より自然なアクセルワークが可能に。 アクセルを踏み込んだ時の剛性感やヒール&トゥーのしやすさを誰もが体感できる、贅沢なアルミ削り出しアクセルペダルです。 (レッドとブラックのラウンドシール付属)適合トヨタ86/スバルBRZ/WRX/レヴォーグ/インプレッサ/レガシィ/フォレスター/エクシーガ色シルバー(アルマイト)
D.A.D シフトゲートイルミネーション
D.A.D(GARSON)¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷200系ハイエースの車内をムード溢れる雰囲気にさせる専用ライティングアイテム! 別売りのメインユニットに搭載された多彩な【ライティングモード】や【点灯カラー】を操り、 自分好みのイルミネーションを演出可能!!仕様多彩なライティングモード対応:常時点灯する【点灯モード】、音源の低音に合わせて光が点滅する【ダンスモード】、基本カラーが順次点滅する【ジャンプモード】、基本カラーが徐々に入れ替わる【フェードモード】色基本カラー:全8色(ホワイト・アンバー・レッド・ピンク・パープル・ブルー・ライトブルー・グリーン)適合車種200系ハイエース(1~3型)
GT SPEC ペダルセットAT-SS
カーメイト(1件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1セット4日以内出荷から6日以内出荷インテリアをよりレーシーに演出するブラックプレートを採用。高強度3Dアルミダイキャスト構造を採用し、スムーズなペダルワークをアシスト。バンド式取付け機構を採用し、取付性を向上。用途交換用ペダル寸法(mm)(アクセル)115×58、(ブレーキ)76×143質量(g)170
RAZO SUPER GRIP PEDAL SET AT-L
カーメイト¥3,298税込¥3,6281セット17日以内出荷AT車用ペダルセット。ミニバン・セダンにジャストフィットサイズ。表面をアルマイト加工したヘアライン仕上げのアルミペダル。別売のスベリ止め用のリングやラバーグリップを装着することによりグリップ力を調整可能(アクセルペダルには取付けできません)。お試し用ブルーリング4個付属用途ペダルセットセット内容ベース×1、メタルベルト×2、レバー×2、ブラケット×1、プレート×2、お試し用リング×4、ラバースペーサー×4、ネジ(M4×5mm)×4、ネジ(M4×9mm)×4、ネジ(M4×15mm)×4、ネジ(M4×25mm)×4、ナット×4、両面テープ×4、六角レンチ×1色シルバー質量(g)246サイズ(mm)アクセル135×73、ブレーキ79×149RoHS指令(10物質対応)対応
RAZO GT SPEC ST PEDAL AT-V
カーメイト(3件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷ハイエース、軽1BOX車等向けアクセル&ブレーキセット。カーボンファイバーとアルミダイキャストを採用し、ベロアメッキで仕上げたペダル用途ペダルセットセット内容両面テープ、バンド×各4個、皿ネジ×9個、M4ネジ×8個、樹脂ワッシャー×6個、レバー(S L)×各2個、平ワッシャー×2個、アクセルベース、MTベース、六角レンチ×各1個RoHS指令(10物質対応)対応
RAZO GT SPEC PEDAL SET AT-S
カーメイト(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット4日以内出荷アルミダイキャストボディにブルーラバーとブルーアルマイトプレートを貼付けた本格GTペダル。用途ペダルセットサイズ(mm)アクセル:132×71、ブレーキ:76×143RoHS指令(10物質対応)対応
RAZO GT SPEC PEDAL SET AT-
カーメイト(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981セット5日以内出荷本格GTペダル用途ペダルセット色ブラックサイズ(mm)アクセル:132×71、ブレーキ:76×143RoHS指令(10物質対応)対応
RAZO GTアドバンスノブ2 340G
カーメイト¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷ショートタイプ本格派ガングリップノブ。「ゲートAT車」及び「MT車」用シフトノブ。リング付6速MT車にも対応(R34、ランエボ、インプレッサ等)(一部車種除く)。シフトフィール重視の340g。握り心地を追求した本革仕様用途MT/ゲート式AT車用ノブ付属品ビス(M4)×1個、インー(M8用)×1、インナー(M10用)×1、インナー(M12用)×1質量(g)340寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)67×44×53取付け方法ネジ込取付のみ適合シャフト寸法 : 上部から38mmの位置の直径(D)が24mm以下のシャフトに取付可能 ※シャフトが曲がっている場合は直線部の必要寸法です適合シャフト径(Φmm)8、10、12RoHS指令(10物質対応)対応
ドレスアップパーツ ステアリングスイッチ用リング プリウス アクア用
カーメイト(2件のレビュー)¥599税込¥6591セット(2個)7日以内出荷貼付けるだけでステアリングをドレスアップできるクロームメッキ仕上げのリングです。プリウス・プリウスPHV・プリウスα・アクアのステアリングスイッチ専用設計なのでぴったりフィットします用途ドレスアップアクセサリー色クローム質量(g)4適合車種以下のトヨタ車の右ハンドル車プリウス(ZVW30系 H21.5~)プリウスPHV(ZVW35系 H24.1~)プリウスα(ZVW4#系 H23.5~)アクア(NHP10系 H23.12~)ただしステアリングスイッチが装備されていること)RoHS指令(10物質対応)対応
水中花シフトノブ(丸)
向島自動車用品製作所¥4,360税込¥4,7961個5日以内出荷綺麗な花をアクリルシフトノブに挿入しました。車内空間を自分流に。味気ない空間がパーツを替えるだけで気分も上がります。用途車内空間を自分流に。付属品ネジアダプター:M10×P1.25/M10×P1.5寸法(mm)50×50×150質量(g)91取付方式純正シフトノブを外し、ネジピッチの合った変換アダプターを使用して取り付けます。ねじサイズM12×P1.25
水中花シフトノブ(円柱バラ)
向島自動車用品製作所¥4,700税込¥5,1701個5日以内出荷綺麗な花をアクリルシフトノブに挿入しました。車内空間を自分流に。味気ない空間がパーツを替えるだけで気分も上がります。用途車内空間を自分流に。付属品ネジアダプター:M10×P1.25/M10×P1.5寸法(mm)50×50×150質量(g)160取付方式純正シフトノブを外し、ネジピッチの合った変換アダプターを使用して取り付けます。ねじサイズM12×P1.25
シフトノブ スティックタイプ アッシュウッド/クローム 6速
アイエルモータースポーツ¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷高品質なアッシュ材で作られており、底部にはクロームメッキがあしらわれています。黒色の6速シフトパターンは、ギアノブ上部にクロームメッキ部に刻まれています。リバースギアのシンボルには、クラシックな赤い「R」が施されています。取り付けは非常に簡単で、純正と入れ替えて装着可能です。ネジ山はM10x1.25となっています。アッシュ材は、目立つ年輪と、明らかに粗い木目が特徴的な木材です。また、マーブル模様や曇り模様もアッシュ材にはよく見られる特徴です。この上質なアッシュ材とクールなクローム調の組み合わせが、ロードスターのインテリアを引き立てます。質量(kg)0.11色ブラウン容量1個備考・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプシフトノブ加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。素材アッシュウッド主な適合車種マツダ[MAZDA]ロードスターNCEC/ND5RC/NDERC/ND5RE/NDERE
GT-SPECペダルセットATオルガンペダル専用
カーメイト¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷純正ペダル形状に合わせた専用設計。高強度アルミダイキャスト構造。高級感のあるアルミプレート採用。上質感のあるスポーテイなデザイン。用途ドライブ用品幅(mm)86高さ(mm)216質量(g)192奥行(mm)28![Magnetic PaddleRS AUDI適合 B8/8.5/C7 SMART[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72955271-260305-02.jpg)
Magnetic PaddleRS AUDI適合 B8/8.5/C7
SMART[自動車用品]¥33,980税込¥37,3781セット3日以内出荷高い剛性と質感がもたらす最高のシフトフィールを実現。レーシングカーのような切れ味の良いカチッとした操作フィールをお楽しみ頂けます。本体は6061-T グレードの高品質ビレットアルミニウムをCNC加工によって削り出し高い剛性と質感を誇り、そこへ強力なネオジムマグネットが組付けられます。パドル部分には4mm厚のカーボンファイバーパドルプレートを採用。マグネティックパドルシフターはビレットアルミ製の本体に組付けられた強力なマグネットの磁力によってパドルを押さえつけているのでカチッとしたシフト操作が可能となりリニアでレスポンスが高く、レーシングカーのような操作感を実現します。またパドルプレートをどの部分でシフト操作しても正確にシフト入力が可能です。ビレットアルミ&リアルカーボンの高い質感がインテリアをより一層スポーティーに引き立たせます。エクステンションやレバーの交換では味わえない操作感を是非お楽しみください。適合車種トヨタ、レクサス、ニッサン AUDI BMW MINI MercedesBenz Porsche Infinity Volkswagen![Magnetic PaddleRS TOYOTA適合 GR SMART[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68422588-251128-02.jpg)
Magnetic PaddleRS TOYOTA適合 GR
SMART[自動車用品]¥33,980税込¥37,3781セット3日以内出荷高い剛性と質感がもたらす最高のシフトフィールを実現。レーシングカーのような切れ味の良いカチッとした操作フィールをお楽しみ頂けます。本体は6061-T グレードの高品質ビレットアルミニウムをCNC加工によって削り出し高い剛性と質感を誇り、。そこへ強力なネオジムマグネットが組付けられます。パドル部分には4mm厚のカーボンファイバーパドルプレートを採用。適合車種Toyota Camry,GR Corolla,Yaris,Rav4![Magnetic PaddleRS VW適合 GOLF,GTI,R,POLO 8/8.5 タッチスイッチ SMART[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68422606-251128-02.jpg)
Magnetic PaddleRS VW適合 GOLF,GTI,R,POLO 8/8.5 タッチスイッチ
SMART[自動車用品]¥33,980税込¥37,3781セット3日以内出荷高い剛性と質感がもたらす最高のシフトフィールを実現。レーシングカーのような切れ味の良いカチッとした操作フィールをお楽しみ頂けます。本体は6061-T グレードの高品質ビレットアルミニウムをCNC加工によって削り出し高い剛性と質感を誇り、。そこへ強力なネオジムマグネットが組付けられます。パドル部分には4mm厚のカーボンファイバーパドルプレートを採用。適合車種Golf MK8,GTI,Golf R,Polo,Most of the new VW paddle shifters(タッチボタン)![Magnetic PaddleRS MercedesBenz適合 AMG SMART[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68422658-251128-02.jpg)
Magnetic PaddleRS MercedesBenz適合 AMG
SMART[自動車用品]¥53,980税込¥59,3781セット3日以内出荷高い剛性と質感がもたらす最高のシフトフィールを実現。レーシングカーのような切れ味の良いカチッとした操作フィールをお楽しみ頂けます。本体は6061-T グレードの高品質ビレットアルミニウムをCNC加工によって削り出し高い剛性と質感を誇り、。そこへ強力なネオジムマグネットが組付けられます。パドル部分には4mm厚のカーボンファイバーパドルプレートを採用。適合車種AMG(※パドルはPS10アルミタイプとなります)![Magnetic PaddleRS LEXUS適合 SMART[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68422649-251202-02.jpg)
Magnetic PaddleRS LEXUS適合
SMART[自動車用品]¥51,980税込¥57,1781セット3日以内出荷高い剛性と質感がもたらす最高のシフトフィールを実現。レーシングカーのような切れ味の良いカチッとした操作フィールをお楽しみ頂けます。本体は6061-T グレードの高品質ビレットアルミニウムをCNC加工によって削り出し高い剛性と質感を誇り、。そこへ強力なネオジムマグネットが組付けられます。パドル部分には4mm厚のカーボンファイバーパドルプレートを採用。適合車種Lexus UX200,ES300,ES350,NX350,RX. LC500,GR(パドルはPS10となります)







































![Magnetic PaddleRS AUDI適合 B8/8.5/C7 SMART[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72955271-260305-02.jpg)
![Magnetic PaddleRS TOYOTA適合 GR SMART[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68422588-251128-02.jpg)
![Magnetic PaddleRS VW適合 GOLF,GTI,R,POLO 8/8.5 タッチスイッチ SMART[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68422606-251128-02.jpg)
![Magnetic PaddleRS MercedesBenz適合 AMG SMART[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68422658-251128-02.jpg)
![Magnetic PaddleRS LEXUS適合 SMART[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68422649-251202-02.jpg)