絞り込み
ブランド
  • amadana(アマダナ)
  • モノタロウ(1)
  • Jabra(230)
  • audio-technica(223)
  • オーム電機(199)
  • JVC(ビクター)(159)
  • エレコム(149)
  • フジパーツ(144)
  • AZLA(アズラ)(118)
  • SONY(ソニー)(99)
  • サンワサプライ(92)
  • ELPA(86)
  • SHURE(80)
  • PGA(79)
  • BOSE(ボーズ)(69)
  • YAMAHA(ヤマハ)(65)
  • True Dyna(51)
  • 長塚電話工業所(49)
  • WINTECH(ウィンテック/廣華物産)(47)
  • ラディウス(47)
  • NAGAOKA(43)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ロジクール レビューキャンペーン 人気のPC周辺機器を多数紹介!レビュー投稿で100名様に1,000円値引クーポンが当たる! 11/30(月)まで 詳しくはこちら

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AmadanaMusic CDプレーヤー amadana(アマダナ)

    AmadanaMusic CDプレーヤー

    amadana(アマダナ)
    17,980税込19,778
    1台
    6日以内出荷
    過去のメディアになりつつあるCDにあえて再びスポットを当て「音楽を手に取る時間」を楽しむためのCDプレーヤー。音楽はもちろんCDのジャケットアートワークまで愉しみつくせる、シンプルながら美しいデザインで空間を演出します。本製品にはスピーカー、バッテリーは内蔵されておりません。また乾電池には対応しておりません。
    付属品取扱説明書、専用USB-Cケーブル(1m)寸法(mm)幅132.5×奥行157×高さ28(突起物含まず ラバー高さ約1.5)質量(g)310消費電力(W)2.2、待機時0.8(無操作時自動電源OFF)出力角形光デジタル端子(自動シャッター付き)、光デジタル出力:44.1kHz、Φ3.5mmステレオイヤホンジャック電源DC5V1A USB-Type-C 電源入力端子対応メディアCD-DA、MP3(CD-R/RW、USBメモリー8MB~32GB、FAT32)※USBメモリの仕様/フォーマット形式やご使用状況により正常に再生されないまたはご使用になれないことがあります。BluetoothVer.4.2、対応プロファイル:A2DPv1.3、音声プロトコル:SBC、到達レンジ:最大10m再生可能ファイル形式CD-R/RW,USBメモリ:MP3(32-320kbps)
  • FM クロックモノラルラジオRC10 amadana(アマダナ)

    FM クロックモノラルラジオRC10

    amadana(アマダナ)
    15,980税込17,578
    1台
    6日以内出荷
    空間に溶け込むミニマルデザインのコンパクトFMラジオ。ワイドFM対応・バッテリー内蔵でクリアな音質のラジオをリビングから屋外まで様々な場所でお楽しみいただけます。本製品はAMチューナーを搭載しておりません。AM番組はワイドFM(FM補完放送)で受信するため、補間放送の提供エリア内のみで聴取できます。
    材質ケース:MDF+PVCシート、スピーカーネット:ポリエステル繊維、液晶表示・コンパネ:アクリル、ダイヤル:ABS+アルミ、ボタン:ABS、アンテナ:ステンレス寸法(mm)高さ179×幅109×奥行131質量(kg)1入力DC5V1A(Type-C)機能クロック、温度表示、アラーム、EQプリセットスピーカー3インチフルレンジスピーカー、出力:10W連続再生時間3-4時間周波数(MHz)FMラジオ:76-108(世界バンド対応)バッテリー容量(mAh)1800 内蔵リチウム電池ポートAUX、USB、TFカード
  • スピーカー搭載レコードプレーヤーPR30 amadana(アマダナ)

    スピーカー搭載レコードプレーヤーPR30

    amadana(アマダナ)
    42,980税込47,278
    1台
    6日以内出荷
    音の余韻まで美しく。スピーカー内蔵レコードプレーヤー。異なる黒のマテリアルが織りなす静かな存在感。その佇まいは音の余韻までも引き立てます。この美しさを損なわないようスピーカーを内蔵した一体設計としました。余計な機器を必要とせず、低音と高温の分担する4基のスピーカーを木製ボディによってレコードの音をダイレクトに奥行のあるサウンドを奏でます。
    材質外枠(ケース):MDF+PVCシート、カバー:PS、ヒンジ:ABS+スチール、スピーカーネット:MDF+鉄+ポリエステル繊維、ターンテーブル:ダイカストアルミ合金、ターンテーブル用マット:フェルト、トーンアーム:ステンレス+アルミ+ABS、ダイヤル:ABS+アルミ合金、スピーカーシート:PVC寸法(mm)幅426×奥行347×高さ70質量(kg)4.4対応1/10/12インチビニルレコード機能33/45回転サポート、トーンアームコントロール、自動停止スピーカー2インチ4Ω 10W×4(2base&2trible)端子入力:AUXIN3.5mmポート、出力:RCAポートカートリッジオーディオテクニカ社製磁気カートリッジ搭載ドライブベルトドライブ
  • ワイヤレスFMクロックラジオ ステレオスピーカーRC20 amadana(アマダナ)

    ワイヤレスFMクロックラジオ ステレオスピーカーRC20

    amadana(アマダナ)
    25,980税込28,578
    1台
    6日以内出荷
    天然木とファブリックの質感を組み合わせた空間に溶け込むデザイン。Bluetoothスピーカー機能とワイヤレス充電に対応し、クリアな音質のサウンドを広がりのあるステレオサウンドでリビングから寝室まで、様々な場所でお楽しみいただけます。本製品はAMチューナーを搭載しておりません。AM番組はワイドFMで受信するため、補間放送の提供エリア内のみで聴取できます。
    材質ケース:MDF+疑似突板(木材)シート、スピーカーネット:ポリエステル繊維、液晶表示・コンパネ:アクリル、ダイヤル:ABS+アルミ、ボタン:ABS、非接触充電用マット:ラバー、アンテナ:ステンレス寸法(mm)幅229×奥行125×高さ119質量(kg)1.2規格非接触充電:15W、Qi規格準拠入力DC9V3A(Type-C)機能クロック、温度表示、アラーム、EQプリセットスピーカー2.5インチフルレンジスピーカー×2、出力:10W+10W周波数(MHz)FMラジオ:76-108バッテリー容量(mAh)2000リチウム電池ポートAUX、USB、TFカードBluetoothVer.5.3、対応コーデック:SBC、対応プロファイル:A2DP、AVRCP、HFP、通信距離:10m前後

AV家電』には他にこんなカテゴリがあります

オーディオ