絞り込み
受信バンド
  • AM(4)
  • FM(4)
連続使用時間
  • 5~10時間未満(1)
  • 30~40時間未満(1)
ブランド
  • マキタ
  • オーム電機(38)
  • ELPA(16)
  • WINTECH(ウィンテック/廣華物産)(12)
  • 東芝(9)
  • ANDO(8)
  • アンドーインターナショナル(7)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • aiwa(アイワ)(5)
  • BRIONVEGA(5)
  • SONY(ソニー)(3)
  • コイズミ(小泉成器)(3)
  • エスコ(2)
  • BOSCH(ボッシュ)(2)
  • エフ・アール・シー(2)
  • Aurex(2)
  • シチズン(1)
  • セーブインダストリー(1)
  • ナカバヤシ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式ラジオ マキタ

    充電式ラジオ

    マキタ(7件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1台
    当日出荷
    Li-ionスライド式10.8Vコンパクトラジオ。 手軽に持ち運べる、小型・軽量ボディ。
    質量(kg)0.35(バッテリ除く)タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売)電源スライド式バッテリ10.8V(BL1015/BL1040B)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)169×58×74連続使用時間(時間)(目安)BL1015/約11、BL1040B/約30バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)10.8ラジオ最大出力2W×2個入力端子AUX-IN(Φ3.5mm)スピーカーΦ36mm(16Ω)×2個アンテナ(FM)ロッド、(AM)フェライトバー適合バッテリーBL1015(1.5Ah)、BL1040B(4.0Ah)周波数帯域(Hz)(FM)76~108M、(AM)522~1710k
  • 充電式ラジオ 全機能搭載フラッグシップタイプ マキタ

    充電式ラジオ 全機能搭載フラッグシップタイプ

    マキタ(1件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    40Vmaxx高音質 タフに使える充電式ラジオシリーズ
    付属品アダプタ・単三乾電池2本(バックアップ用)質量(kg)5.5(バッテリ除く)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×172×434(ハンドルを起こした時)、285×172×298(ハンドルを倒した時)入力端子AUX IN(Φ3.5mm)、MICROPHONE(Φ6.3mm)スピーカー左右63.5mm×2個、底面101.6mm×1個受信周波数(AM)522~1710kHz、(FM)76~108MHzアンテナFM:アンテナ内蔵ハンドル、AM:内蔵フェライトバーアンテナ
  • 充電式ラジオ シンプルタイプ マキタ

    充電式ラジオ シンプルタイプ

    マキタ(4件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷
    40Vmaxx高音質 タフに使える充電式ラジオシリーズ
    付属品アダプタ・単三乾電池2本(バックアップ用)質量(kg)4.3(バッテリ除く)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×171×434(ハンドルを起こした時)、280×171×298(ハンドルを倒した時)入力端子AUX IN(Φ3.5mm)スピーカー左右89mm×2個受信周波数(AM)522~1710kHz、(FM)76~108MHzアンテナFM:アンテナ内蔵ハンドル、AM:内蔵フェライトバーアンテナ
  • 充電式ラジオ マキタ

    充電式ラジオ

    マキタ(9件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    欠品中
    軽さと小ささで、優れた携帯性!。見やすい液晶ディスプレイ!。収納可能なフック付!
    質量(kg)0.32(バッテリ含まず)連続使用時間(時間)JEITA基準:約7、音量MAX時:約2.5 (1充電あたり)バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)10.8入力端子AUX INスピーカー36mm(16Ω) 2W×2個アンテナFM:ロッド、AM:フェライトバー適合バッテリーA-48692周波数帯域(Hz)FM:76~108M、AM:522~1629k
  • 充電式ラジオ USB接続タイプ マキタ

    充電式ラジオ USB接続タイプ

    マキタ
    28,980税込31,878
    1台
    3日以内出荷
    40Vmaxx高音質 タフに使える充電式ラジオシリーズ
    付属品アダプタ・単三乾電池2本(バックアップ用)質量(kg)4.3(バッテリ除く)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×171×434(ハンドルを起こした時)、280×171×298(ハンドルを倒した時)入力端子AUX IN(Φ3.5mm)スピーカー左右89mm×2個受信周波数(AM)522~1710kHz、(FM)76~108MHzアンテナFM:アンテナ内蔵ハンドル、AM:内蔵フェライトバーアンテナ
  • 充電機能付充電式ラジオ マキタ

    充電機能付充電式ラジオ

    マキタ
    41,980税込46,178
    1台
    3日以内出荷
    マキタバッテリが充電できるラジオ
    付属品ACアダプタ・単三乾電池2本(バックアップ用)質量(kg)5.9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)268×185×427(ハンドルを起こした時)、268×185×305(ハンドルを倒した時)入力端子AUX IN 1 / AUX IN 2(Φ3.5mm)スピーカー89mm(8Ω)×2個受信周波数(AM)522~1710kHz、(FM)76~108MHzアンテナFM:ロッドアンテナ、AM:フェライトバーアンテナ
  • TD090 ハグハグライト 充電式ラジオセット マキタ

    TD090 ハグハグライト 充電式ラジオセット

    マキタ
    33,980税込37,378
    1セット
    3日以内出荷
    インパクト、ラジオ、ライト、バッテリ2本をひとまとめ。
    セット内容充電式インパクトドライバ(TD090D)、ラジオ(MR051)、リチウムイオンバッテリ(BL1013)2本、充電器(DC10WA)、ホルスタ、アルミケースバッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)1.3バッテリー電圧(V)10.8充電時間(分)50(1本)締付トルク(N・m[kgf・m])90[918]

ラジオ』には他にこんなカテゴリがあります

ポータブルラジオ