絞り込み
連続使用時間
- 10~20時間未満(1)
ブランド
- エアージェイ
- オーム電機(38)
- ELPA(16)
- WINTECH(ウィンテック/廣華物産)(12)
- 東芝(8)
- ANDO(8)
- マキタ(7)
- アンドーインターナショナル(7)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- aiwa(アイワ)(5)
- BRIONVEGA(5)
- SONY(ソニー)(3)
- コイズミ(小泉成器)(3)
- エスコ(2)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- 日本アンテナ(2)
- エフ・アール・シー(2)
- Aurex(2)
- シチズン(1)
- セーブインダストリー(1)
- ブランドをもっと見る

防災 多機能ラジオライト2000mAh
エアージェイ¥6,298税込¥6,9281台当日出荷から6日以内出荷緊急時に役立つ3大機能を搭載!SOS機能付きLEDライト、AM/FM/短波ラジオ、スマホ充電機能を1台に搭載。「もしも」の時の電池切れを徹底回避できるようUSB充電の他、手回し充電・ソーラー充電の機能を搭載しています。※ソーラー充電(蓄電)は補助機能です。手軽に持ち運べる軽量215g、便利なカラビナ付きです。セット内容ラジオ本体、充電用ケーブル(C-A)、取扱説明書、保証書寸法(mm)幅53×奥行49×高さ158質量(g)215出力USB-A 5V1A入力USB-C 5V1A連続使用時間(時間)(満充電時)LEDライト点灯:約7、ラジオ:約13、SOSアラーム:約8周波数帯域(MHz)[FM] 76-108 [AM] 522-1656KHz [SW] 2.3-22充電時間(時間)USB充電:約2、手回し充電:約6、ソーラー充電:約67内蔵電池2000mAh(7.4Wh/3.7V) 18650リチウムイオンバッテリースピーカー出力(mW)2素材ABS・ポリカーボネート・鉄・シリコンゴム動作温度範囲(℃)-10~+45
『ラジオ』には他にこんなカテゴリがあります
- ポータブルラジオ
- 卓上ラジオ