絞り込み
色
シルバー系(3)
特性
- さび止め(2)
亜鉛末含有量
- 66%(1)
- 92%(1)
水性or油性
- 油性(3)
主成分
- その他(1)
- エポキシ(2)
主な用途
- 鉄部(3)
- 非鉄金属(3)
鉄部・非鉄金属
ブランド
- サンデーペイント
- モノタロウ(1)
- 日新インダストリー(23)
- ローバル(19)
- ニッぺ(日本ペイント)(11)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(6)
- エスコ(2)
- ネグロス電工(2)
- ロックペイント(2)
- アサヒペン(2)
- イサムエアゾール(2)
- カンペハピオ(1)
- タイムケミカル(1)
- TRUSCO(1)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1)
- ACE(エース)(1)
- DNT(大日本塗料)(1)
- シントーファミリー(1)
- 南電機(1)
- WURTH(ウルト)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「色」から絞り込む

シルバー系(3)

亜鉛メッキ化粧スプレー
サンデーペイント(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(420mL)欠品中亜鉛メッキスプレーは、亜鉛メッキ表面の酸化と同じく、自然に光沢が失われていくため補修個所が目立ちにくくなり、美観を損ないません。 美しいメッキ調仕上げ。 メッキ鋼材のやけ隠し(グレーコーティング)に最適。用途グレーチング、ダクト、金網、メッキ鋼材などのやけ隠しやジンク塗装後の色合わせに。トラスコ品番818-6439色メッキ調シルバー塗り面積(m2)約3(2回塗り)主成分石油樹脂主な用途鋼、亜鉛メッキ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.189L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応乾燥時間約30分(20℃)、約60分(冬期)危険物の性状非水溶性
シルバージンクスプレー
サンデーペイント¥2,098税込¥2,3081本(420mL)4日以内出荷塗膜中の亜鉛末含有率66%。 亜鉛末とアルミ顔料の相乗効果で防錆力抜群。 金属感のあるシルバーグレー仕上げ。 メッキと同じく、自然に退色します。用途グレーチング、ダクト、軽天金具、メッキ鋼材などの鉄部の防食およびスポット溶接部の塗装に。 亜鉛メッキの補修、さび止めに。トラスコ品番818-6433色シルバー塗り面積(m2)約1.9(2回塗り)主成分エポキシ主な用途亜鉛メッキ、鉄、アルミ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性防錆乾燥時間約20分(20℃)、約40分(冬期)危険物の性状非水溶性亜鉛末含有量66%
ジンクスプレーPRO
サンデーペイント¥2,698税込¥2,9681本(420mL)4日以内出荷塗膜中の亜鉛含有率92%。 リン片状亜鉛末が高い金属感を実現。 高濃度の亜鉛末とエポキシ系樹脂を使ったジンクリッチペイントで、亜鉛メッキ面の補修に最適です。 物理的強度の高いエポキシエステル樹脂を使用していますので、密着性が良く、塗膜の柔軟性にも優れています。 亜鉛末による電気防食効果と、被覆膜による某防食効果の作用で、亜鉛メッキと同等の防食効果を発揮します。 亜鉛末をフレーク化することにより、高濃度亜鉛でありながら高い金属感を実現しました。 亜鉛メッキと同じく自然に退色していきます。 下塗りとしてもご使用いただけます(上塗りにはウレタン、塩化ゴム、エポキシ系などの塗料をお使い下さい)用途メッキ鋼材、グレーチング、ダクト、軽天金具などの亜鉛メッキ面の補修や切断面のさび止めに。 鉄鋼構造物、各種産業機械、車両機器、船舶などのスポット溶接部や鉄部の防食に。トラスコ品番818-6434色シルバー92主成分エポキシ系樹脂主な用途亜鉛メッキ、鉄危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性さび止め塗り面積(1回塗り)(m2)約1.7乾燥時間(完全乾燥)普通時(20℃)約24時間危険物の性状非水溶性亜鉛末含有量92%表面乾燥時間普通時(20℃)約20分塗料タイプエポキシ