絞り込み
色
シルバー系(1)
ブラック系(1)
ホワイト系(1)
透明(クリア)(2)
特性
- 耐熱・難燃(1)
主な用途
- ガラス(1)
使用場所
屋内(2)
主成分
- ウレタン(2)
水性or油性
- 水性(2)
水性
ブランド
- ターナー色彩
- ニッぺ(日本ペイント)(21)
- サーモジン(12)
- ポリカーム(7)
- エスコ(6)
- オーデック(4)
- ユニテック(3)
- オキツモ(3)
- TRUSCO(2)
- ファインケミカルジャパン(2)
- 日進産業(2)
- 熱研化学工業(2)
- セラミックコート(2)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1)
- ロックペイント(1)
- アサヒペン(1)
- 三彩化工(1)
- シントーファミリー(1)
- イサムエアゾール(1)
- ブランドをもっと見る
「色」から絞り込む

シルバー系(1)

ブラック系(1)

ホワイト系(1)

透明(クリア)(2)

窓ガラス用遮熱ペイント
ターナー色彩¥2,398~税込¥2,638~1本(330g)ほか当日出荷スポンジやローラーで縫ってはがせるガラス用遮熱ペイント。 ガラスに塗るだけで日射熱をカットし温度上昇を抑えます。UVも98%カット。 1本で約90cm×200cmの窓2枚分塗れる。塗った後は簡単にはがせます。 仕上がりは凹凸ガラス調の仕上がりで目隠し効果もあります。成分合成樹脂(ウレタン)、水、顔料、有機溶剤使用方法1)窓ガラスの汚れをふき取ります。2)窓枠や床面など塗料が付着すると困る部分にマスキングテープを貼る、新聞紙を敷くなどします。3)中身をよくかき混ぜます。4)ガラス面に塗っていきます。5)塗料が乾く前にマスキングテープを取り除きます。主な用途ガラス乾燥時間(時間)1~2使用場所室内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性遮熱
窓ガラス用目かくしペイント
ターナー色彩¥1,698~税込¥1,868~1本(330g)ほか当日出荷【簡単にスポンジやローラーで塗って、気になる外からの視線をカット!】。窓ガラスに塗布することで、外から室内を見えにくくする目隠し効果と、UVカット機能を付与することができます。スポンジやローラーで簡単に塗り付けが可能で、不要になった際には剥がすことが可能となっております。本品1 本(330g)で、一般的な掃き出し窓(約 90cm×200cm)2 枚分を塗ることができ、コストパフォーマンスにも大変優れております。カラーはクリヤー、ホワイト、ブラックの三色展開となっており、クリヤーは適度な目隠し効果、ホワイトは強い目隠し効果、ブラックはお部屋のインテリアに合わせてスモーク調に仕上げることができます。用途窓ガラス用(室内側)。網入りガラス、特殊ガラスは除く。成分合成樹脂(ウレタン)・水・有機溶剤・顔料(クリヤー以外)使用方法窓の内側(室内側)に塗装します。(薄めずにそのまま使用してください。)(1)窓ガラスの汚れを拭き取ります。(2)窓枠や床面など塗料が付着すると困る部分にマスキングテープを貼る、新聞紙を敷くなどします。(3)中身をよくかき混ぜます。(4)ガラス面に塗っていきます。【ローラーで塗る場合】ローラーでまんべんなく塗り広げ、塗装面が均一な凹凸模様になるようにローラーでならします。広い面積を塗るときはローラーが便利です。【スポンジで塗る場合】円を描くように均一に塗り広げます。次に塗装面をスポンジで軽くたたきながら凹凸模様に仕上げます。(5)塗料が乾く前にマスキングテープを取り除きます。塗布方法スポンジ、ローラー乾燥時間(時間)1~2使用場所室内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性