絞り込み
  • 色グレー系(5)
  • 色シルバー系(2)
  • 色ブラウン系(3)
特性
  • 導電(9)
  • 絶縁(2)
  • 耐熱・難燃(1)
主な用途
  • ガラス(3)
  • プラスチック(10)
  • 発泡スチロール(4)
  • 鉄部(6)
  • 非鉄金属(2)
主成分
  • アクリル(4)
水性or油性
  • 油性(1)
ブランド
  • ポリカーム
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
グレー系
グレー系(5)
シルバー系
シルバー系(2)
ブラウン系
ブラウン系(3)
  • 導電塗料タッチアップペン ポリカーム

    導電塗料タッチアップペン

    ポリカーム(30件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本(15mL)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    PBT等のエンプラやガラス、PETに密着するタッチアップ導電塗料です。耐熱は約130℃です。
    用途自動車部品の軽量化とノイズ対策の両立、車載電子機器のノイズ対策、プリント基板の補修(キーボードなど)灰茶色耐熱温度(℃)130主な用途ガラス表面抵抗2.0×10-1/□(50μm厚)指触乾燥時間(分)約10(25℃)硬化時間(時間)約12危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱、導電危険物の性状非水溶性
  • 楽器用導電塗料タッチアップペン ポリカーム

    楽器用導電塗料タッチアップペン

    ポリカーム(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本(40mL)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
  • 導電塗料スプレー缶 ニッケル ポリカーム

    導電塗料スプレー缶 ニッケル

    ポリカーム(2件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本(300mL)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ABS、アクリル、ポリカーボネートなどの一般プラスチックにスプレーするだけで導電化および電磁波シールド対策ができます。ニッケルタイプの導電塗料です。
    用途実験、試作、ノイズ漏れの特定など研究開発用途に。適合(密着性〇 )ABS、ポリスチレン、ポリカーボネート、ノリル、ザイロン、ユピエース、ACS、カイダック、アクリル等、(密着性△) FRP、硬質塩ビ等、(密着性×)PP、PE、メラミン、エポキシ、フェノール等グレー耐熱温度(℃)90主な用途プラスチック指触乾燥時間(分)約10(25℃)表面抵抗率(Ω/sq)約1.0(30μm厚)硬化時間(時間)約5~6(25℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性導電危険物の性状非水溶性塗布面積(m2/本)約1.0(20μm厚)
  • 導電塗料スプレー缶 ポリカーム

    導電塗料スプレー缶

    ポリカーム(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本(300mL)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    発砲スチロール・一般金属・一般プラスチックなどにスプレーするだけで静電気対策ができます。カーボンタイプのアルコール系導電塗料です。
    用途実験、試作、製造現場での静電気対策防止に成分アクリル系適合発泡スチロール、PS、PC、ABS、アクリル、一般金属(PP、PE等には要プライマー)灰黒耐熱温度(℃)90表面抵抗率(Ω)約500以下/□(50~70μm厚)主な用途発泡スチロール・一般金属・一般プラスチック指触乾燥時間(分)約15(25℃)危険等級乾燥時間(時間)硬化:約12~24(25℃)危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量120mLRoHS指令(10物質対応)対応特性静電気対策用危険物の性状水溶性塗布面積(m2/本)約0.25(50μm厚で約500mm×500mm)
  • 導電塗料スプレー缶 銀銅 ポリカーム

    導電塗料スプレー缶 銀銅

    ポリカーム
    5,798税込6,378
    1本(300mL)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ABS、アクリル、ポリカーボネートなどの一般プラスチックにスプレーするだけで導電化および電磁波シールド対策ができます。銀銅タイプの導電塗料です。
    用途実験、試作、ノイズ漏れの特定など研究開発用途に。茶褐色耐熱温度(℃)85主な用途プラスチック指触乾燥時間(分)約5~10(25℃)表面抵抗率(Ω/sq)約0.2(30μm厚)硬化時間(時間)約3(25℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性導電危険物の性状非水溶性塗布面積(m2/本)約1.0(20μm厚)
  • 導電塗料スプレー缶 銀銅 ノズル付 ポリカーム

    導電塗料スプレー缶 銀銅 ノズル付

    ポリカーム
    5,898税込6,488
    1本(300mL)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ABS、アクリル、ポリカーボネートなどの一般プラスチックにスプレーするだけで導電化および電磁波シールド対策ができます。銀銅タイプの導電塗料です。
    用途実験、試作、ノイズ漏れの特定など研究開発用途に。茶褐色耐熱温度(℃)85主な用途プラスチック指触乾燥時間(分)約5~10(25℃)ノズル長(cm)15(付属)表面抵抗率(Ω/sq)約0.2(30μm厚)硬化時間(時間)約3(25℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性導電危険物の性状非水溶性塗布面積(m2/本)約1.0(20μm厚)
  • 導電塗料スプレー缶 ニッケル ノズル付 ポリカーム

    導電塗料スプレー缶 ニッケル ノズル付

    ポリカーム
    4,298税込4,728
    1本(300mL)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ABS、アクリル、ポリカーボネートなどの一般プラスチックにスプレーするだけで導電化および電磁波シールド対策ができます。ニッケルタイプの導電塗料です。
    用途実験、試作、ノイズ漏れの特定など研究開発用途に。グレー耐熱温度(℃)90主な用途プラスチック指触乾燥時間(分)約10(25℃)ノズル長(cm)15(付属)表面抵抗率(Ω/sq)約1.0(30μm厚)硬化時間(時間)約5~6(25℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性導電危険物の性状非水溶性塗布面積(m2/本)約1.0(20μm厚)
  • 導電塗料スプレー缶 多用途銀銅 ポリカーム

    導電塗料スプレー缶 多用途銀銅

    ポリカーム
    5,898税込6,488
    1本(300mL)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    一般的なプラスチックの他、PBTやPPSなどのエンジニアリングプラスチック、ガラスや金属にも密着いたします。 電磁波シールドとしては、特に高周波(ミリ波)帯域で高い遮蔽効果を発揮いたします。
    用途一般的なプラスチック、エンジニアリングプラスチック、ガラス、金属主な用途プラスチック/ガラス/金属危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性導電危険物の性状非水溶性
  • 導電塗料スプレー缶 ポリカーム

    導電塗料スプレー缶

    ポリカーム(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本(300mL)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    発砲スチロール・一般金属・一般プラスチックなどにスプレーするだけで静電気対策ができます。カーボンタイプのアルコール系導電塗料です。
    用途実験、試作、製造現場での静電気対策防止に付属品延長ノズル15cm成分アクリル系適合発泡スチロール、PS、PC、ABS、アクリル、一般金属(PP、PE等には要プライマー)灰黒耐熱温度(℃)90表面抵抗率(Ω)約500以下/□(50~70μm厚)主な用途発泡スチロール・一般金属・一般プラスチック指触乾燥時間(分)約15(25℃)危険等級乾燥時間(時間)硬化:約12~24(25℃)危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量120mLRoHS指令(10物質対応)対応特性静電気対策用危険物の性状水溶性塗布面積(m2/本)約0.25(50μm厚で約500mm×500mm)
  • 導電塗料スプレー缶 ポリカーム

    導電塗料スプレー缶

    ポリカーム
    8,898税込9,788
    1本(300mL)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    発砲スチロール・一般金属・一般プラスチックなどにスプレーするだけで導電化および電磁波シールド対策ができます。銀タイプのアルコール系導電塗料です。
    用途実験、試作、ノイズ漏れの特定など研究開発用途に仕様電磁遮蔽率:100MHz~1GHz 60dB以上(KEC法 電界)成分アクリル系適合発泡スチロール、PS、PC、ABS、アクリル、一般金属(PP、PE等には要プライマー)シルバー耐熱温度(℃)90表面抵抗率(Ω)約1以下/□(30~50μm厚)主な用途発泡スチロール・一般金属・一般プラスチック指触乾燥時間(分)約15(25℃)危険等級乾燥時間(時間)硬化:約12~24(25℃)危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量129mLRoHS指令(10物質対応)対応特性電磁波シールド用危険物の性状水溶性塗布面積(m2/本)約1(30μm厚)
  • 導電塗料スプレー缶 多用途銀銅 ノズル付 ポリカーム

    導電塗料スプレー缶 多用途銀銅 ノズル付

    ポリカーム
    5,998税込6,598
    1本(300mL)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    一般的なプラスチックの他、PBTやPPSなどのエンジニアリングプラスチック、ガラスや金属にも密着いたします。 電磁波シールドとしては、特に高周波(ミリ波)帯域で高い遮蔽効果を発揮いたします。
    用途一般的なプラスチック、エンジニアリングプラスチック、ガラス、金属主な用途プラスチック/ガラス/金属危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性導電危険物の性状非水溶性
  • 導電塗料スプレー缶 ポリカーム

    導電塗料スプレー缶

    ポリカーム
    8,998税込9,898
    1本(300mL)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    発砲スチロール・一般金属・一般プラスチックなどにスプレーするだけで導電化および電磁波シールド対策ができます。銀タイプのアルコール系導電塗料です。
    用途実験、試作、ノイズ漏れの特定など研究開発用途に付属品延長ノズル15cm仕様電磁遮蔽率:100MHz~1GHz 60dB以上(KEC法 電界)成分アクリル系適合発泡スチロール、PS、PC、ABS、アクリル、一般金属(PP、PE等には要プライマー)シルバー耐熱温度(℃)90表面抵抗率(Ω)約1以下/□(30~50μm厚)主な用途発泡スチロール・一般金属・一般プラスチック指触乾燥時間(分)約15(25℃)危険等級乾燥時間(時間)硬化:約12~24(25℃)危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量129mL油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性電磁波シールド用危険物の性状水溶性塗布面積(m2/本)約1(30μm厚)

ジンク/耐熱塗料』には他にこんなカテゴリがあります

導電塗料