絞り込み
材質
- スチール(3)
- ステンレス(3)
- 亜鉛合金(4)
- 樹脂(7)
ブランド
- イマオコーポレーション
- LAMP(スガツネ工業)(124)
- ホシモト(101)
- 栃木屋(68)
- ジョー・プリンス竹下(49)
- TRUSCO(29)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(27)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(23)
- TAKIGEN(タキゲン)(13)
- ノーブランド(12)
- シブタニ(9)
- ハイロジック(8)
- 光(7)
- SUGICO(スギコ)(5)
- ACE(エース)(5)
- エスコ(4)
- NewHikari(4)
- トップウォーター(4)
- JB(日本ボデーパーツ工業)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「材質」から絞り込む
スチール(3)
ステンレス(3)
亜鉛合金(4)
樹脂(7)

エンプラフラットヒンジ ロックタイプ
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷扉の開口位置を任意の位置に固定でき、また扉の開閉する力の調整が可能です。使用温度範囲(℃)-20~80旋回角度(°)最大215材質(ヒンジ 本体)ポリアミド材質(ヒンジ ピン)スチール材質(レバー 本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(レバー ボルト)スチール
EFTH エンプラフラットヒンジ
イマオコーポレーション¥899~税込¥989~1個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)使用温度範囲(℃)-30~140材質(ピン)SUS303旋回角度(°)最大270
エンプラ ポジショニング ヒンジ
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷-90°、0°、70°、115°のポジショニングが可能。質量(g)38使用温度範囲(℃)0~80材質(ピン)SUS303色(本体)つや消しブラック保持トルク(N・m)(ポジショニング時)3旋回角度(°)最大210
EFHC エンプラフラットヒンジ(カバータイプ)
イマオコーポレーション¥819~税込¥901~1個5日以内出荷EFHC4550*HP ポジショニング機能:0°、80°、120°、170°のポジショニングが可能。ポジショニング時の保持トルク1.1Nm RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
フラットヒンジ(旋回角度180°) FTH
イマオコーポレーション¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷腐食に強いステンレス製もご用意材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)、クロムメッキ質量(g)95材質(ピン)SUS303
ピンロックヒンジ PLH302
イマオコーポレーション¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷ヒンジ部は180°回転します。材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)、黒色塗装質量(g)70材質(プレート)SUM22L、亜鉛メッキ材質(ボルト)亜鉛ダイカスト(ZDC1)、クロムメッキ
エンプラフラットヒンジ VD-EFTH
イマオコーポレーション¥759~税込¥835~1個翌々日出荷から4日以内出荷異物混入対策に適した製品です。材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)、つや消しシグナルブルー使用温度範囲(℃)-20~80材質(ピン)SUS303旋回角度(°)270
エンプラフラットヒンジ(スイッチ機能付き)
イマオコーポレーション¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷ドアの誤開錠を感知したい場合などに使用できます。また機械や製造設備のセーフティードアなどに取付けての使用も可能です。 ハウジングがポリアミド製のため、内部回路の二重絶縁が確実でアース接続が不要です。 保護等級IP67適合 製品材質は樹脂とSUSのため、頻繁な洗浄サイクルにさらされる環境でも使用可能です。 ヒンジとスイッチ機能が一体のため、組付けが簡単です。 IEC62061(SIL3)準拠、ENISO13849-1(PLe)準拠、EN954-1準拠のセキュリティーカテゴリ4までのシステムデザインが可能です。材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)質量(g)150材質(カバー)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(ピン)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(本体)つや消しブラック色(カバー)つや消しブラック材質(ブッシュ)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(ピン)ブラック材質(セーフティープラグ)熱可塑性エラストマー色(ブッシュ)つや消しブラック
エンプラ フラット ヒンジ
イマオコーポレーション¥2,398~税込¥2,638~1個5日以内出荷材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(カバー)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(ピン)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(本体)つや消しブラック色(カバー)つや消しブラック材質(ブッシュ)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(ピン)ブラック色(ブッシュ)つや消しブラック
ドアロック ハンドル
イマオコーポレーション¥2,298~税込¥2,528~1個5日以内出荷ロック位置と、ロック位置から180度の位置でのみキーが外せます。 可動側と固定側の長穴の取付ピッチは13.5~40.5となります。材質(本体)可動側/ポリアミド(ガラス繊維強化)、固定側/ポリアセタール使用温度範囲(℃)-20~60最大締付トルク(N・m)5
スナップ イン スプリング ヒンジ
イマオコーポレーション¥699税込¥7691個3日以内出荷から4日以内出荷着脱を必要とする板金ドアのピンヒンジとしてご利用ください。 簡単な丸穴加工に差込むだけで、取付け可能です。 内蔵スプリングにより、L字部分を引くとピンが引っ込み、手を離すと元に戻ります。質量(g)9材質(ピン)亜鉛ダイキャスト(ZDC1)色(本体)ブラック
ESJB エンプラスリップジョイントヒンジ
イマオコーポレーション¥649~税込¥714~1個5日以内出荷高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 RoHS指令適合製品です。許容荷重(N)(ラジアル荷重)200、(アキシャル荷重)590最大締付トルク(N・m)5
EMH エンプラマシナリーヒンジ(旋回角度215°)
イマオコーポレーション¥1,198~税込¥1,318~1個4日以内出荷から5日以内出荷本体の幅が大小異なったヒンジです。 ドア厚仕様が薄い場合のヒンジとしてご利用できます。
EFH エンプラフラットヒンジ(旋回角度190°)
イマオコーポレーション¥569~税込¥626~1個当日出荷から5日以内出荷中央部に大きな空間を設けたヒンジです。 ガスケット付きドアのヒンジとしてご利用できます。
EFH エンプラフラットヒンジ(旋回角度100°)
イマオコーポレーション¥1,098~税込¥1,208~1個3日以内出荷から5日以内出荷タイプメネジ使用温度範囲(℃)-20~80材質(ピン)SUS303色(本体)つや消しブラック旋回角度(°)最大100材質(メネジ)黄銅表面処理(メネジ)ニッケルメッキ