絞り込み
材質
- アルミ(5)
- スチール(15)
- ステンレス(74)
- 亜鉛合金(27)
- 塩化ビニール(PVC)(1)
- 樹脂(8)
- 黄銅(真鍮)(2)
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- TAKIGEN(タキゲン)(316)
- ホシモト(101)
- 栃木屋(68)
- RS PRO(56)
- ジョー・プリンス竹下(49)
- イマオコーポレーション(45)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(41)
- TRUSCO(29)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(23)
- ノーブランド(12)
- シブタニ(11)
- ハイロジック(8)
- エスコ(7)
- 光(7)
- SUGICO(スギコ)(5)
- ACE(エース)(5)
- NewHikari(4)
- トップウォーター(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(117)
「材質」から絞り込む
アルミ(5)
スチール(15)
ステンレス(74)
亜鉛合金(27)
塩化ビニール(PVC)(1)
樹脂(8)
黄銅(真鍮)(2)

ステンレス鋼製平丁番
LAMP(スガツネ工業)(13件のレビュー)¥469~税込¥516~1個当日出荷研磨仕上のオールステンレス鋼製の平型蝶番です。別注でサイズ違い、仕上違いにも対応できます。材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨仕様穴あき材質ステンレス鋼(SUS304)タイプ平行形種類平丁番仕上鏡面バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製平丁番 LSA型
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥469~税込¥516~1個当日出荷研磨仕上のオールステンレス鋼製の平型蝶番です。別注でサイズ違い、仕上違いにも対応できます。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨タイプ平行形種類平丁番取付穴なし仕上鏡面バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製スプリング丁番 HG-BF3-2型
LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)¥819~税込¥901~1個当日出荷オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。ばね反力によって、自動的に扉が閉まるタイプ(常閉仕様:SC) と、開くタイプ(常開仕様:SO)があります。ばねの端部は手が触れにくい処理をしています。質量(g)41
ステンレス鋼製平丁番 D-S-B型
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷材質(本体)ステンレス鋼(SUS430)/研磨付属品十字穴付サラ木ねじ(ステンレス鋼)管数5材質(リング)ポリアミド
クリックヒンジ HG-MPS2型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷メーカー4万回開閉試験をクリアしています。-10°、120°、170°の3箇所で仮保持します。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。用途医療機器、計測機器、分析機器などの小型軽量扉材質(固定ブラケット、可動ブラケット)PBT樹脂、(キャップ)ABS樹脂仕様(クイックトルク)開き角度-10°、170°:26.0cN・m(2.65kgf・cm)/1ヶ開き角度120°:14.5cN・m(1.48kgf・cm)/1ヶ質量(g)6.9種類平蝶番型付加機能クリック推奨ねじなべ小ねじM4、またはなべタッピンねじ呼4RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング丁番 HG-SH型
LAMP(スガツネ工業)(13件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。材質ステンレス鋼(SUS304)種類スプリング丁番仕上光沢バレル研磨
シグナルマグネットキャッチ SMC型
LAMP(スガツネ工業)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷リードスイッチが内蔵されたマグネットキャッチです。吸着板がしっかり本体に吸着することで磁場が変化し、スイッチが切り替わる仕組みです。部分的・不意に接触する程度ではスイッチは切り替わらないため、誤反応が起こりにくい仕様です。吸着時にスイッチがオンになるタイプBと、オフになるタイプAがあります。用途扉の開閉検知など材質/仕上(本体)ポリカーボネイト/ブラック(吸着板)鋼/ニッケルめっき(バックプレート)鋼/ニッケルめっき材質(本体)ポリカーボネート(PC)付属品吸着板、バックプレート高さ(mm)11.2質量(g)28種類スイッチ付最大開閉電流DC0.5A色(本体)ブラック最大開閉電圧(V)DC100最大開閉電力(W)10
ワンタッチリリースヒンジ HG-OT型
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1個当日出荷軸を引っ込めた状態を保持できるため、扉の取り付け、取り外しが簡単です。上開き扉、上蓋、横開き扉に使用できます。インセット扉や上下のスペースがない場合でも扉の取り付け、取り外しが行えます。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(本体・バネ)ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上げ(軸)ステンレス鋼/サテン仕上げ仕様左右兼用種類抜き差し丁番仕上サテン仕上羽根厚さ(mm)1.5本体幅(mm)50
ステンレス鋼製 重量用平丁番 LSF型
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷ステンレス鋼製の重量用平蝶番です。材質ステンレス鋼(SCS14)材質(本体)ステンレス鋼(SCS14)/鏡面バフ研磨タイプ平行形種類平蝶番仕上本体:鏡面バフ研磨材質(回転軸)ステンレス鋼(SUS316)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製スプリング丁番 SH-C型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷オールステンレス鋼製のスプリング蝶番です。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼/(本体)バレル研磨種類スプリング蝶番仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製スプリング丁番 HG-SHL型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥739~税込¥813~1個当日出荷メーカー100万回開閉試験をクリアしています。オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。軸部にカラーを入れることで、バネの擦れを軽減し、耐久性に優れます。材質(本体1、本体2)ステンレス鋼(SUS304)、(カラー)ステンレス鋼(SUS303)、(捩りばね)ステンレス鋼(SUS304)、(軸)ステンレス鋼(SUS303)種類スプリング丁番仕上(本体1、本体2)光沢バレル研磨羽根厚さ(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング丁番 SA型
LAMP(スガツネ工業)¥7,898~税込¥8,688~1個当日出荷50万回開閉試験をクリアしています。スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調節できます。ステンレス鋼仕様は、軸・ばねを含めステンレス鋼(SUS304)製です。ばね無しの蝶番と併用するとさらに強さを調節できます。別注でホワイト・ゴールド・ブロンズ仕上、R10の面取加工も対応できます(最小ロット2ヶ)。付属品SA120-5314-05、SA180-5814-05:十字穴付皿タッピンねじ種類スプリング丁番付加機能ばね力調整機能付RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)80
ステンレス鋼製アルミフレーム用平丁番 AS-HG-IM型
LAMP(スガツネ工業)¥529~税込¥582~1個当日出荷アルミフレームに取り付けできます。研磨仕上のオールステンレス鋼製の平蝶番です。材質ステンレス鋼(SUS304)種類平蝶番仕上バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 重量用丁番
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から3日以内出荷穴無しのステンレス鋼製平蝶番です。用途船舶、厨房機器等材質ステンレス鋼(SUS304)タイプ平行形種類平蝶番仕上ヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製ストッパーヒンジ
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷90°ごとに4箇所で仮保持できます。樹脂部品と金属部品を分別できます。ねじを隠すキャップ付きです。キャップ(アイボリー:KD-772-3I、ブラック:KD-772-3B)のみもご用意できます。用途医療機器、計測機器、食品機械などの樹脂板扉や小型板金扉材質ポリアセタール(POM)材質/仕上(本体)ポリアセタール/シボ(軸)ステンレス鋼(SUS303)/-(キャップ)ポリプロピレン/-質量(g)30種類平蝶番型仕上シボ付加機能クリック初期設定解放トルクN・cm(kgf・cm)49(5)推奨扉サイズ(寸法)W400×H500以下、/アクリル扉(質量)約1.2kg以下/縦2個使い
ナットプレート
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷から3日以内出荷218型蝶番用のめねじ加工済ナットプレートです。取付穴を工夫することで扉を上下左右に調整できます。四角にある爪が取り付けのずれを防止するため、締め付けが簡単です。材質鋼適合180°開き面付小型丁番(418-9305型)、270°開きステンレス鋼(SUS316相当品)製面付丁番(218-93型)、270°開き面付丁番(218型)、270°開き面付丁番(218-92型)、270°開き面付丁番(218-9108)、270°開きアン・シンメトリー丁番(218-9110)仕上光沢クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
オール樹脂製平丁番 218-9220
LAMP(スガツネ工業)¥479税込¥5271個当日出荷樹脂製の軽量蝶番です。軸は圧入しているため脱落しません。材質ポリアミド(PA)色ブラック質量(g)18タイプ平行形種類平蝶番推奨ねじM6皿ねじ本体長さ(mm)60羽根厚さ(mm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)40
ステンレス鋼製 WP型ヒンジ WP3
LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷かぶせ扉用のステンレス鋼製ピボットヒンジです。材質ステンレス鋼(SUS430)質量(g)21種類ピボットヒンジ仕上素地適合扉高さ(mm)700以下羽根厚さ(mm)1.5適合扉厚(mm)18以下RoHS指令(10物質対応)対応適合扉幅(mm)300以下適合扉質量(kg)1.8以下最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)300
ステンレス鋼製 WP型ヒンジ WP1
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷かぶせ扉用のステンレス鋼製ピボットヒンジです。用途船舶・車軸・厨房機器・屋外用機器等材質ステンレス鋼(SUS430)質量(g)23種類ピボットヒンジ仕上素地適合扉高さ(mm)700以下本体長さ(mm)18羽根厚さ(mm)1.5適合扉厚(mm)24以下RoHS指令(10物質対応)対応適合扉幅(mm)300以下適合扉質量(kg)1.8以下最大扉厚(mm)24最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)300
キャッチ付面付丁番 2000-150
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷扉の加工が不要です。かぶせ扉やインセット扉にもご使用いただけます。扉の持ち出し量の大きい蝶番です。材質鋼仕上ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応最大扉厚(mm)20
ステンレス鋼製 PPヒンジ PP-60
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷インセット扉用のステンレス鋼製ピボットヒンジです。用途インセット扉用材質ステンレス鋼(SUS430)仕様左(左下・右上用)質量(g)22種類ピボットヒンジ仕上素地適合扉高さ(mm)700以下本体長さ(mm)4.5羽根厚さ(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応適合扉幅(mm)450以下適合扉質量(kg)2.6以下最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
270°開き面付丁番 218型
LAMP(スガツネ工業)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷インセット扉用の面付蝶番です。用途インセット扉用材質(本体)亜鉛合金タイプ平行形種類平蝶番材質(軸)ステンレス鋼/素地色(本体)ブラック開き角度(度)270RoHS指令(10物質対応)対応
クリックヒンジ MPH-30
LAMP(スガツネ工業)¥319税込¥3511個当日出荷メーカー10万回開閉試験をクリアしています。二つ折れタイプの携帯電話など、小型折りたたみケースの開閉に適したフリーストップタイプのヒンジです。筐体開き角度は160°で、開時・閉時にキャッチ力が働きます。ワンタッチ装着により、筐体への取り付けが簡単です。用途携帯電話、PDA、リモコン、ゲーム機など材質ポリアセタール(POM)質量(g)0.98タイプ高トルクタイプ種類インサート型開き角度(度)160RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製溶接丁番
LAMP(スガツネ工業)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から4日以内出荷穴無しのステンレス鋼製平蝶番です。用途配分電盤・制御盤・車両・船舶など材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーラインタイプ平行形種類平蝶番仕上ヘアライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス スプリング蝶番
LAMP(スガツネ工業)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から4日以内出荷オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。軸部にカラーを入れることで、バネの擦れを軽減し、耐久性に優れます。HG-SHL150とHG-SHL200は、回転軸に食品機械用グリス(NSF H1登録品)を使用しています。RoHS指令(10物質対応)対応
グラビティーソフトクローズヒンジ
LAMP(スガツネ工業)¥13,980税込¥15,3781セット4日以内出荷扉の自重で自閉し、閉まり際はダンパーの力でゆっくり閉めることのできる蝶番です。 抜き差しができるため扉の取り付け、取り外しが容易です。 扉の閉じ速度を調整できます。 閉時(0°)では抜き差しできない構造です。 扉の位置調整(前後、左右±3 mm)が可能です。 1セットあたり上下1ヶずつです付属品カバー、調整プレート材質本体:亜鉛合金(ZDC)、速度調整ねじ:鋼、カバー:ABS樹脂、 調整プレート:亜鉛合金(ZDC)質量(g)995使用温度範囲(℃)0~40仕上クロムめっき適合扉高さ(mm)2400以下推奨ねじM6 バインド小ねじ、なべ小ねじ、M6 六角穴付ボルト、ボタンボルトRoHS指令(10物質対応)対応適合扉幅(mm)900以下
バラエティーモーションヒンジ HG-VH8型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥499税込¥5491個3日以内出荷異なる動きのヒンジを組み合わせたり、片側を内蔵ユニットなしのヒンジにしたりすることにより、絶妙な開閉動作が可能になります。同形状で内蔵ユニットがダンパー、スプリングのタイプがあります。用途小型の機器などの軽い蓋用。材質ポリアセタール(POM)質量(g)11種類平蝶番型本体長さ(mm)50羽根厚さ(mm)6開き角度(度)270°RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)36
ステンレス鋼製平儀星蝶番
LAMP(スガツネ工業)¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷樹脂ワッシャ入りで、金属同士の接触による金属粉の飛散を抑えます。付属品十字穴付皿タッピンねじ4×25材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)250タイプ平行形種類平蝶番仕上ヘアライン仕上本体長さ(mm)101.6羽根厚さ(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)101.6
パワーアシストヒンジ HG-PA200型 外側付け
LAMP(スガツネ工業)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から4日以内出荷トルクピーク角度35°のタイプ(HG-PA201型)は、高さがあり奥行きが短い上蓋に最適です。スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)。閉じ際にダンパーが効きます(ソフトクローズ機能)。トルクは調整ねじを回すことで調整できます(±5 %)。樹脂カバーにより本体や取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。用途半導体製造装置、分析機器、医療装置などの重い上蓋材質ベース:ステンレス(SUS430)、樹脂カバー:PBT樹脂仕様外側取付幅(mm)150厚さ(mm)42全長(mm)201質量(kg)1質量(g)1385穴径(Φmm)5.5使用温度範囲(℃)0~40角度(°)【トルクピーク】20ねじ穴数9
黄銅(真鍮)製 引抜平丁番 KHB型
LAMP(スガツネ工業)¥619~税込¥681~1個3日以内出荷から4日以内出荷引抜き材を使用しており、軸の外径が小さい蝶番です。用途船舶・車輛、厨房機器材質(本体)黄銅(真鍮)/クロームめっき材質黄銅タイプ平行形種類平蝶番材質(軸)黄銅(真鍮)仕上クロムめっき羽根厚さ(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)32
ワンタッチリリースヒンジ HG-OT型
LAMP(スガツネ工業)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷軸を引っ込めた状態を保持できるため、扉の取り付け、取り外しが簡単です。上開き扉、上蓋、横開き扉に使用できます。インセット扉や上下のスペースがない場合でも扉の取り付け、取り外しが行えます。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(本体・バネ)ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上げ(軸)ステンレス鋼/サテン仕上げ材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上質量(g)40タイプワンタッチ取付タイプ種類抜き差し丁番材質(軸)ステンレス鋼/サテン仕上材質(バネ部)ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上仕上サテン仕上本体長さ(mm)45羽根厚さ(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)50
ステンレス鋼製丁番 SR型
LAMP(スガツネ工業)¥489~税込¥538~1個3日以内出荷から4日以内出荷ねじの取付位置をずらしてあり、ねじ同士の干渉を防ぎます。材質ステンレス鋼(SUS304)タイプ平行形種類平蝶番仕上素地羽根厚さ(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)35
ステンレス鋼製 PLヒンジ PL-60
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷かぶせ扉用のステンレス鋼製ピボットヒンジです。用途かぶせ扉用材質ステンレス鋼(SUS430)質量(g)27種類ピボットヒンジ仕上素地適合扉高さ(mm)700以下本体長さ(mm)20羽根厚さ(mm)2推奨扉厚(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応適合扉幅(mm)450以下適合扉質量(kg)2.6以下最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
クリーンヒンジ
LAMP(スガツネ工業)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から4日以内出荷摺動部を樹脂キャップでカバーしているため、金属同士の接触による磨耗・金属粉の飛散を防止します。扉開閉時、樹脂キャップが筐体に干渉しない形状です。軽い接触などに際し、樹脂キャップがヒンジを保護します。精密タイプはヒンジの羽根と樹脂キャップ、軸のクリアランスが少ない仕様です。用途半導体製造装置関連、クリーンルーム、アルミフレーム、住設など材質/仕上(本体)アルミ合金/シルバーアルマイト処理(キャップ)ポリアセタール/ホワイト(軸)ステンレス鋼(SUS304)/-