6ページ目: トルクヒンジ

FA現場のお役立ち情報
216件中 201~216件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「材質」から絞り込む
  • ステンレス 裏蝶番トルクヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 裏蝶番トルクヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥878税込¥966
    1個
    5日以内出荷
    任意の角度で扉を保持します。 扉の表面にヒンジが出ない裏蝶番タイプ。 調整ナットでトルク値を変更できます。
    仕様初期設定トルク:9.8~19.6cN・m材質ステンレス鋼板(SUS304)使用温度範囲(℃)0~40表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード13279定格トルク(cN・m)9.8~34.3
  • ワンウェイトルクヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    ワンウェイトルクヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥3,911税込¥4,302
    1個
    当日出荷
    蓋を開ける方向には負荷トルクがなく、操作性が向上します。 蓋が閉じる方向には負荷トルクが効き、指を挟む等の事故を防止します。
    用途検査・測定装置、環境機器などの前蓋・天蓋材質内部クラッチ機構部:鉄系焼結合金材質(本体)ポリアミド(PA-GF50)、ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~60材質(軸)SUS303耐久回数2万回以上使用湿度(%RH)90タキゲンコード13377
  • スイベルトルクヒンジ(170-029-731) LAMP(スガツネ工業)

    スイベルトルクヒンジ(170-029-731)

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    サイズが違うHG-S-MN型、HG-S-21型、HG-S-75型が新しく加わり、さらに幅広い用途での使用が可能になりました。360°自在に回転します。中央の穴から配線を通せます(HG-S-MN型を除く)。穴径はΦ12、Φ21.5、Φ34、Φ50、Φ75の5種類があります。
    用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなどトラスコ品番799-9135材質ステンレス(SUS430)質量(g)575種類スイベルヒンジ外形(mm)128仕上光沢バレル研磨定格トルク(N・m)7穴径(mm)75.0
  • ミニフラットトルクヒンジ ACE(エース)

    ミニフラットトルクヒンジ

    ACE(エース)
    ¥389~税込¥428~
    1個
    3日以内出荷
    色ブラック
  • スイベルトルクヒンジ HG-S型(穴径Φ50タイプ) LAMP(スガツネ工業)

    スイベルトルクヒンジ HG-S型(穴径Φ50タイプ)

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    当日出荷
    サイズが違うHG-S-MN型、HG-S-21型、HG-S-75型が新しく加わり、さらに幅広い用途での使用が可能になりました。360°自在に回転します。中央の穴から配線を通せます(HG-S-MN型を除く)。穴径はΦ12、Φ21.5、Φ34、Φ50、Φ75の5種類があります。
    用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなど材質(プレートA、プレートB、プレートC)ステンレス鋼(SUS430)、(Fプレート)りん青銅、(ブッシュ)ポリアセタール(POM)、(皿ばね)ステンレス鋼、(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)種類スイベルヒンジ穴径(Φmm)(中央部)50仕上(プレートA、プレートB、プレートC)光沢バレル研磨中央部穴径(Φmm)50
  • スイベルトルクヒンジ HG-S型(穴径Φ34タイプ) LAMP(スガツネ工業)

    スイベルトルクヒンジ HG-S型(穴径Φ34タイプ)

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1個
    当日出荷
    サイズが違うHG-S-MN型、HG-S-21型、HG-S-75型が新しく加わり、さらに幅広い用途での使用が可能になりました。360°自在に回転します。中央の穴から配線を通せます(HG-S-MN型を除く)。穴径はΦ12、Φ21.5、Φ34、Φ50、Φ75の5種類があります。
    用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなど材質(プレートA、プレートB、プレートC)ステンレス鋼(SUS430)、(Fプレート)りん青銅、(ブッシュ)ポリアセタール(POM)、(皿ばね)ステンレス鋼、(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)種類スイベルヒンジ穴径(Φmm)(中央部)34仕上(プレートA、プレートB、プレートC)光沢バレル研磨中央部穴径(Φmm)34
  • トルクヒンジ TI200-1444型 LAMP(スガツネ工業)

    トルクヒンジ TI200-1444型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    4日以内出荷
    1万回開閉試験をクリアしています。扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。ガラス繊維ポリアミド製部品にインサートして取り付けます。
    用途自動車や航空機などのヘッドレスト、液晶モニターなど仕様インサート取付仕様使用温度:0 ℃~60 ℃右回転のトルク値は、左回転のトルク値の約60 %です。材質亜鉛合金/鋼質量(g)45種類インサート型使用温度範囲(℃)0~60仕上素地開き角度(度)360RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクヒンジ TI200-1417型 LAMP(スガツネ工業)

    トルクヒンジ TI200-1417型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    1万回開閉試験をクリアしています。扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。ガラス繊維ポリアミド製部品にインサートして取り付けます。
    用途自動車や航空機などのヘッドレスト、液晶モニターなど仕様インサート取付仕様材質亜鉛合金/鋼質量(g)21種類インサート型使用温度範囲(℃)0~60仕上素地開き角度(度)360RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクヒンジ TI100-1523型 LAMP(スガツネ工業)

    トルクヒンジ TI100-1523型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    4日以内出荷
    2万回開閉試験をクリアしています。扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。
    用途OA機器、医療機器、液晶パネルなど仕様インサート取付仕様材質ガラス繊維強化ポリアミド色ブラック質量(g)18種類インサート型使用温度範囲(℃)0~60開き角度(度)360RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクヒンジ TI100-1018型 LAMP(スガツネ工業)

    トルクヒンジ TI100-1018型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    4日以内出荷
    2万5千回開閉試験をクリアしています。扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。
    用途OA機器、医療機器、液晶パネルなど仕様インサート取付仕様使用温度:0 ℃~60 ℃材質ガラス繊維強化ポリアミド色ブラック質量(g)5種類インサート型使用温度範囲(℃)0~60長さL(mm)29.2開き角度(度)360RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクヒンジ PHK型 LAMP(スガツネ工業)

    トルクヒンジ PHK型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    4日以内出荷
    2万回開閉試験をクリアしています。扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。軸部のニトリルゴム製Oリングで、水、ほこりの侵入を防いでいます。
    用途OA機器、医療機器、液晶モニター、ノートパソコンなど材質亜鉛合金/鋼質量(g)86使用温度範囲(℃)0~60仕上素地開き角度(度)360RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクヒンジ PHB型 LAMP(スガツネ工業)

    トルクヒンジ PHB型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    2万回開閉試験をクリアしています。扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。軸部のニトリルゴム製Oリングで、水、ほこりの侵入を防いでいます。
    用途OA機器、医療機器、液晶モニター、ノートパソコンなど材質亜鉛合金質量(g)34種類特殊形状使用温度範囲(℃)0~60長さL(mm)57.1仕上素地開き角度(度)360
  • トルクヒンジ MH14型 LAMP(スガツネ工業)

    トルクヒンジ MH14型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    2万回開閉試験をクリアしています。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。
    用途OA機器、医療機器、液晶モニターなど仕様使用温度:0 ℃~60 ℃色ブラック質量(g)48種類平蝶番型使用温度範囲(℃)0~60開き角度(度)270RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクヒンジ 72-1-4148(スタッドボルト付) LAMP(スガツネ工業)

    トルクヒンジ 72-1-4148(スタッドボルト付)

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    4日以内出荷
    六角棒スパナ(呼び4)でトルク調整ができます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
    色ブラック材質(本体)アルミ合金/アルマイト処理質量(g)72材質(軸)ポリアセタール/ホワイトトルク値N・m(kgf・cm)0~5[0~51]RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクヒンジ 72-1-4147(スタッドボルト付) LAMP(スガツネ工業)

    トルクヒンジ 72-1-4147(スタッドボルト付)

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    3日以内出荷
    六角棒スパナ(呼び4)でトルク調整ができます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
    色シルバー材質(本体)アルミ合金/アルマイト処理質量(g)72材質(軸)ポリアセタール/ホワイトトルク値N・m(kgf・cm)0~5[0~51]RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイベルヒンジ用角度規制プレートセットHG-S-ARP型 LAMP(スガツネ工業)

    スイベルヒンジ用角度規制プレートセットHG-S-ARP型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    プレートとカラーがセットになっており、取り付けるとスイベルトルクヒンジHG-S型の回転角度を規制できます。 カラーを取り付ける位置によって、2種類の回転方向と5種類の角度が選べます。
    材質ステンレス鋼(SUS430)色シルバー仕上バレル研磨
トルクヒンジ