絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)(124)
- ジョー・プリンス竹下(19)
- 新日軽(LIXIL)(15)
- TAKIGEN(タキゲン)(14)
- RS PRO(13)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(9)
- イマオコーポレーション(7)
- SOUTHCO(3)
- 向陽エンジニアリング(KOYOENG)(3)
- エスコ(2)
- シブタニ(2)
- SUGICO(スギコ)(1)
- TRUSCO(1)
- 栃木屋(1)
- ACE(エース)(1)
- SYS(シブタニ)(1)
- TOEX(LIXIL)(1)
エコロジープロダクト
「材質」から絞り込む

ステンレス フラットトルクヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)(6件のレビュー)¥497~税込¥547~1個当日出荷任意の角度で扉を保持します。 外形は突起の無い、すっきりとした平蝶番タイプ。 樹脂の摩擦を利用しているため金属粉、異音を発しません。 初期設定トルクが長年保持できます。用途事務機器・家具などの屋内機器材質(羽根)冷間圧延ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)0~40材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS303)材質(プラグ)ポリアセタール(POM)表面仕上げ光沢バレル研磨耐久回数2万回以上(定格トルクにて)
ミニフラットトルクヒンジ HG-MF型
LAMP(スガツネ工業)(25件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷メーカー2万回開閉試験をクリアしています。樹脂製の小型トルクヒンジです。用途事務機器や店舗什器などの小型軽量扉材質(本体A、本体B)ポリアセタール(POM)、(軸)ステンレス鋼(SUS304)種類平蝶番型
トルクヒンジ HG-TS型
LAMP(スガツネ工業)(25件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷グリスレス仕様です。スガツネ独自の技術により、構成部品を減らして低価格を実現しました。アルミフレームに取り付けできます。用途音響機器、FA機器、各種自動機器材質ステンレス(SUS304)仕様グリスレス使用温度:-10 ℃~50 ℃使用湿度:90 % RH以下種類平蝶番型表面処理光沢バレル研磨仕上げ仕上光沢バレル研磨取付け方法ねじ止め(別売)動作範囲0~180°ねじ穴数4穴径(mm)4.3
ステンレス フラットトルクヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)(5件のレビュー)¥567~税込¥624~1個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 金属の摩擦を利用していない為、金属粉・異音は発生しません。 周辺温度にヒンジのトルクはほとんど影響を受けません。 初期設定トルクが長年保持できます。用途事務機器・家電製品・家具・制御盤などの屋内機器材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)材質(プラグ)ポリアセタール(POM)表面仕上げ光沢バレル研磨
フラットトルクヒンジ(L72×W56)
TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)¥675税込¥7431個当日出荷任意の角度で扉を保持します。 調整ボルトを回すことによりトルクが変更できます。 難燃材を使用しています。(本体POM・UL94HB、軸PC・UL94V-2)用途天蓋・サーバーラック・事務機器・家具などの前蓋・天蓋(横使い)材質(ねじ部)ステンレス(SUS)材質(ナット)ステンレス(SUS)材質(本体)ポリアセタール(POM・UL94-HB)質量(g)57寸法L1(mm)72材質(軸)ポリカーボネート(PC・UL94V-2)寸法L2(mm)21寸法W(mm)56寸法L3(mm)30寸法H1(mm)19寸法d1(Φmm)6.6寸法d2(Φmm)14寸法H2(mm)6寸法P1(mm)38寸法P2(mm)47.5寸法H3(mm)10寸法H4(mm)1定格トルク(N・m)(2個)0~4表面仕上げシボ加工寸法M6
フラットトルクヒンジ(L50×W37)
TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)¥627税込¥6901個当日出荷任意の角度で扉を保持します。 調整ボルトを回すことによりトルクが変更できます。 難燃材を使用しています。(本体POM・UL94HB、軸PC・UL94V-2)用途天蓋・サーバーラック・事務機器・家具などの前蓋・天蓋(横使い)材質(本体)ポリアセタール(POM・UL94-HB)色ブラック質量(g)20寸法L1(mm)50材質(軸)ポリカーボネート(PC・UL94V-2)材質(ねじ部)ステンレス(SUS)寸法L2(mm)14.5寸法W(mm)37寸法L3(mm)21寸法H1(mm)13.5寸法d1(Φmm)4.5寸法d2(Φmm)9寸法H2(mm)5寸法P1(mm)25.5寸法P2(mm)31.5寸法H3(mm)7寸法H4(mm)1.5材質(ナット)ステンレス(SUS)定格トルク(N・m)(2個)0~1表面仕上げシボ加工寸法M4タキゲンコード13271
トルクヒンジ HG-TA型
LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷メーカー2万回開閉試験をクリアしています。HG-TA45Hは配線穴付きで、耐久性も高いです。両羽根ともL字のブラケットです。用途液晶モニターや監視カメラなど材質(ブラケット・ベース・押えワッシャー)ステンレス鋼(SUS430)(スプリングワッシャー)鋼(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応
小型フラットトルクヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)¥226~税込¥249~1個当日出荷任意の角度で扉を保持します。 外形は突起のないすっきりとした平蝶番タイプ。 樹脂の摩擦を利用しているため、金属粉・異音は発生しません。用途事務機器・家具・制御盤材質(羽根)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~40材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS303)
スイベルトルクヒンジ HG-S-MN型
LAMP(スガツネ工業)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷360°自在に回転するトルクヒンジです。室内の回転式欄間に使用するトルクヒンジもあります。用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなど材質ステンレス鋼(SUS430)種類スイベルヒンジ仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
トルクヒンジ HG-TB型
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷メーカー2万回開閉試験をクリアしています。片羽根がストレート、片羽根がL字ブラケットのトルクヒンジです。用途液晶モニターや監視カメラなど種類特殊形状開き角度(度)360RoHS指令(10物質対応)対応
2軸トルクヒンジ HG-T30S15
LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷メーカー2万回開閉試験をクリアしています。2軸のフリーストップ機構により、傾き方向(チルト方向)と回転方向(スイベル方向)共に任意の角度を保持できます。回転方向(スイベル方向)は360°回転します。ベースは面付仕様で、筐体への取り付けが簡単です。用途セルフレジや小型モニターなど材質ステンレス鋼(SUS430)材質/仕上(ベース)ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨(ベースプレート)ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨(ブラケット)ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨(スプリングワッシャー)鋼/素地(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)/素地仕様使用温度:0 ℃~40 ℃トラスコ品番397-4286質量(g)87種類二軸型使用温度(℃)0~40仕上光沢バレル研磨トルク(N・m)(傾き方向)3.0(回転方向)1.5
調整式トルクヒンジ 36mm
ジョー・プリンス竹下¥429税込¥4721個当日出荷トルクの調整が可能です。 お好みの角度で扉や蓋を保持します。用途一般機器材質亜鉛ダイカスト(ZDC)トルク(N・m)0.3~2(1枚)仕上黒色塗装色ブラック
調整式フラットトルクヒンジ(L=50)
TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)¥1,360税込¥1,4961個当日出荷任意の角度で扉を保持します。 金属の摩擦を利用していない為、金属粉・異音は発生しません。 調整ナットでトルク値を変更できます。 ステンレス製で耐食性に優れています。用途事務機器・家具・制御盤などの屋内機器材質(羽根)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)使用温度範囲(℃)0~40材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS303)材質(プラグ)ポリアセタノール(POM)表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード13269
調整式フラットトルクヒンジ(L=90)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,834税込¥3,1171個当日出荷任意の角度で扉を保持します。 金属の摩擦を利用していない為、金属粉・異音は発生しません。 調整ナットでトルク値を変更できます。 ステンレス製で耐食性に優れています。用途事務機器・家具・制御盤などの屋内機器材質(羽根)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)使用温度範囲(℃)0~40材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS303)材質(プラグ)ポリアセタノール(POM)表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード13268
スイベルトルクヒンジ HG-S型(穴径Φ12タイプ)
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷サイズが違うHG-S-MN型、HG-S-21型、HG-S-75型が新しく加わり、さらに幅広い用途での使用が可能になりました。360°自在に回転します。中央の穴から配線を通せます(HG-S-MN型を除く)。穴径はΦ12、Φ21.5、Φ34、Φ50、Φ75の5種類があります。用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなど材質(ブラケット、ベースプレート)ステンレス鋼(SUS430)、(スリーブ)ステンレス鋼(SUS303)、(Fプレート)りん青銅、(ワッシャ)ステンレス鋼(SUS430)、(皿ばね)鋼、(押さえワッシャ)ステンレス鋼(SUS430)種類スイベルヒンジ穴径(Φmm)(中央部)12仕上(ブラケット、ベースプレート)光沢バレル研磨、(ワッシャ)光沢バレル研磨中央部穴径(Φmm)12
2軸トルクヒンジ HG-T70S30
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷メーカー2万回開閉試験をクリアしています。2軸のフリーストップ機構により、傾き方向(チルト方向)と回転方向(スイベル方向)共に任意の角度を保持できます。回転方向(スイベル方向)は360°回転します。ねじ・ピンで回転、傾き角度を規制できます。(ねじ・ピンはお客様にてご用意ください。)。 規制後の開閉角度。 :傾き方向(チルト方向)・・・0°~120°。 :回転方向(スイベル方向)・・・±30°、±90°用途液晶モニターや監視カメラなど材質(ベース・ベースプレートブラケット・押えワッシャー)ステンレス鋼(SUS430)(スプリングワッシャー)鋼(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)仕様使用温度:0 ℃~40 ℃トラスコ品番380-2183質量(g)229種類二軸型使用温度範囲(℃)0~40仕上光沢バレル研磨トルク値N・m(kgf・cm)(傾き方向)7.0[71.4](回転方向)3.0[30.6]中央部穴径(Φmm)12
トルクヒンジ(ステンレス)
シブタニ¥519~税込¥571~1枚当日出荷から4日以内出荷任意の角度で扉を保持できるヒンジです。トルク値は0.3N・m,0.8N・m,1.5N・mの3種類からお選びいただけます。ワッシャーなどの機構部品も全てステンレス製で、耐食性に優れています。横使い・縦使い共に可能です。機構部のカバー無タイプ・カバー付タイプの2種類がございます。用途制御盤・家具家電・事務機器・医療機器などの屋内機器材質ステンレス(SUS304)仕様トルク有効範囲:取付面から180°性能耐久性:20,000回(トルク変動率25%以内)使用温度範囲0℃~40℃仕上光沢バレルRoHS指令(10物質対応)対応
トルク裏蝶番
LAMP(スガツネ工業)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷グリスレス仕様です。表から蝶番が見えないように扉の裏面に取り付け、任意の角度で扉を保持できます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。トルクフリータイプ(トルクなしヒンジ)のHG-TUFが新しく加わりました。複数個のヒンジを使用する場合、トルクヒンジとトルクフリータイプを組み合わせて使用することでトルクを調整できます。質量(g)50
トルクヒンジ HG-IT型
LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷メーカー2万回開閉試験をクリアしています。本体と同色のカバー(別売)を取り付けると取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。トルク値が一目でわかるシール付です。同型でトルクフリータイプ(トルクなしヒンジ)もあります(HG-ITSF、HG-ITMF)。複数個のヒンジを使用する場合、トルクヒンジとトルクフリータイプを組み合わせて使用することでトルクを調整できます。用途液晶モニターや監視カメラなど材質(ベース・ブラケット)ステンレス鋼(SUS304)(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)(フリクションプレート)リン青銅仕様使用温度:-10 ℃~50 ℃タイプトルクフリータイプ種類平蝶番型使用温度範囲(℃)-10~50仕上光沢バレル研磨開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応
アシストトルクヒンジ
LAMP(スガツネ工業)¥559~税込¥615~1セットほか当日出荷ばねのアシストで上蓋を軽く操作できます。 保持トルクは調整ねじ(呼び10スパナ)を回すことで調整できます(0~ 3.5 N・m)。 別売の樹脂カバーにより本体や取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。用途医療機器、分析機器、FA機器など使用温度範囲(℃)-0~40RoHS指令(10物質対応)対応
ディテントトルクヒンジ HG-DTB型
LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷閉まり際にトルクを解放するため、反動(スプリングバック)が起きないトルクヒンジです。脱出トルクとは、引込状態から脱出して通常の「トルク使用範囲」に至るまでの最大トルクのことです。片羽根がストレート、片羽根がL字のブラケットです。用途カバー付きの小型装置、折りたたみ式の機械など材質ベース,ブラケット,プレート]ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨、[シャフト]ステンレス鋼(SUS303)、[摩擦板,カムA,カムB,皿ばね]ステンレス鋼仕様使用温度:0 ℃~40 ℃種類特殊形状仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ディテントトルクヒンジ HG-DTA型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷閉まり際にトルクを解放するため、反動(スプリングバック)が起きないトルクヒンジです。脱出トルクとは、引込状態から脱出して通常の「トルク使用範囲」に至るまでの最大トルクのことです。両羽根ともL字のブラケットです。用途カバー付きの小型装置、折りたたみ式の機械など材質[ベース,ブラケット,プレート]ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨、[シャフト]ステンレス鋼(SUS303)、[摩擦板,カムA,カムB,皿ばね]ステンレス鋼仕様使用温度:0 ℃~40 ℃質量(g)19種類特殊形状仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
トルクヒンジ トルクヒンジ HG-TS型 HG-TS15
LAMP(スガツネ工業)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷・任意の角度を保持できるフリーストップ仕様です。・スガツネのオリジナル技術により、構成部品を少なく抑え、低価格を実現しました。・2万回の開閉テストをクリアしています。・使用温度:-10℃~50℃/保存湿度:95RH以下・アルミフレームに取り付けできます。質量(g)64.1定格トルク(N・m)1.5最大トルク(kgf・cm)15.3
トルクヒンジ トルクヒンジ HG-TS型 HG-TS07
LAMP(スガツネ工業)¥1,098税込¥1,2081個欠品中・任意の角度を保持できるフリーストップ仕様です。・スガツネのオリジナル技術により、構成部品を少なく抑え、低価格を実現しました。・2万回の開閉テストをクリアしています。・使用温度:-10℃~50℃/保存湿度:95RH以下・アルミフレームに取り付けできます。質量(g)27.5定格トルク(N・m)0.7最大トルク(kgf・cm)7.1
スイベルトルクヒンジ
LAMP(スガツネ工業)¥549税込¥6041個当日出荷用途ギフトボックス等、耐久性を求めないもの材質鋼(SK)種類スイベルヒンジRoHS指令(10物質対応)対応中央部穴径(Φmm)5.1
トルクヒンジ HG-TP型
LAMP(スガツネ工業)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷グリスレス仕様です。摺動部に樹脂部品を使用しているため、金属粉の発生を防ぎます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。用途音響機器、FA機器、各種自動機器仕様グリスレス使用温度:-0 ℃~40 ℃材質ステンレス鋼(SUS304)種類平蝶番型仕上バレル研磨幅W(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
バラエティーモーションヒンジHG-VH8型
LAMP(スガツネ工業)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷異なる動きのヒンジを組み合わせたり、片側を内蔵ユニットなしのヒンジにしたりすることにより、絶妙な開閉動作が可能になります。同形状で内蔵ユニットがトルク、スプリングのタイプがあります。用途小型の機器などの軽い蓋用。仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質ポリアセタール(POM)色ブラック種類平蝶番型本体長さ(mm)50羽根厚さ(mm)6開き角度(度)270°本体幅(mm)36
調整式トルクヒンジ 65mm
ジョー・プリンス竹下¥1,098税込¥1,2081個当日出荷トルクの調整が可能です。 お好みの角度で扉や蓋を保持します。用途一般機器トルク(N・m)0~2(1枚)材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上シルバー色塗装色シルバー
調整式オールステンレス鋼製トルクヒンジ HG-TBSJ型
LAMP(スガツネ工業)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷メーカー4万回開閉試験をクリアしています。トルク調整(0~4 N・m/個)が可能です。オールステンレス鋼製のため、耐食性に優れています。片羽根がストレート、片羽根がL字のブラケットです。用途液晶モニターや監視カメラなど仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質ステンレス鋼(SUS304)種類特殊形状長さL(mm)18仕上光沢バレル研磨幅W(mm)40開き角度(度)360°RoHS指令(10物質対応)対応
バラエティーモーションヒンジ HG-VH8型
LAMP(スガツネ工業)¥999税込¥1,0991個当日出荷から4日以内出荷異なる動きのヒンジを組み合わせたり、片側を内蔵ユニットなしのヒンジにしたりすることにより、絶妙な開閉動作が可能になります。同形状で内蔵ユニットがダンパー、スプリングのタイプがあります。用途小型の機器などの軽い蓋用。仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質ポリアセタール(POM)質量(g)19種類平蝶番型長さL(mm)50幅W(mm)36本体長さ(mm)50羽根厚さ(mm)6開き角度(度)270°RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)36
調整式ワンウェイトルクヒンジ 開き方向トルク
LAMP(スガツネ工業)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷メーカー2万回開閉試験をクリアしています。一方向にトルクが発生するトルクヒンジです。逆方向のトルクがほとんど発生しないため、扉などをスムーズに操作できます。トルクは0~10 Nmの間で調整できます。トルク調整部にキャップがついているため、意匠性に優れています。用途衝撃を加えたくない扉の開閉。医療機器、FA機器、OA機器など仕様ヒンジ開き方向トルク発生タイプトラスコ品番836-3195材質亜鉛合金質量(g)242種類平蝶番型長さL(mm)55型番170-032969仕上サチライトクロムめっき幅W(mm)60
トルクヒンジHG-TA型 左用
LAMP(スガツネ工業)¥489~税込¥538~1個当日出荷メーカー2万回開閉試験をクリアしています。HG-TA45Hは配線穴付きで、耐久性も高いです。両羽根ともL字のブラケットです。用途液晶モニターや監視カメラなど材質(本体)ステンレス(SUS304)仕様配線穴無し使用温度:0 ℃~40 ℃種別左用材質ステンレス鋼(SUS430)種類特殊形状仕上光沢バレル研磨動作範囲0~180°材質(スプリングワッシャ)鋼
トルクヒンジ トルクヒンジ HG-TS型 HG-TS03
LAMP(スガツネ工業)¥999税込¥1,0991個当日出荷・任意の角度を保持できるフリーストップ仕様です。・スガツネのオリジナル技術により、構成部品を少なく抑え、低価格を実現しました。・2万回の開閉テストをクリアしています。・使用温度:-10℃~50℃/保存湿度:95RH以下・アルミフレームに取り付けできます。質量(g)15定格トルク(N・m)0.35最大トルク(kgf・cm)3.6
角度調整パーツ TTシリーズ(レバータイプ)
向陽エンジニアリング(KOYOENG)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷レバー操作で角度調整ができるヒンジです。10°ピッチでの角度調整が可能です。高強度で正転、逆転の両方向にロックします。レバーを押している間はロックが解除されます。レバーを引き上げるとロック解除状態が自己保持します。用途治具やフレーム、シュータの角度調整に。スチール、アルミ、木フレームに取り付け可能。レバータイプ、ワイヤータイプ、フリータイプなどと2個1セットでご使用くださいトラスコ品番622-9949材質ベース:鋼、カバー:PC幅(mm)40厚さ(mm)38全長(mm)240タイプレバータイプ表面処理三価ホワイト鍍金トルク(N・m)200ねじ穴数16穴径(mm)6.2RoHS指令(10物質対応)対応
トルクヒンジ
LAMP(スガツネ工業)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷平蝶番型のトルクヒンジです。用途FA機器、各種自動機器、OA機器、モニターの角度調整などRoHS指令(10物質対応)対応
アルミ調整式トルクヒンジ 60mm
ジョー・プリンス竹下¥1,098税込¥1,2081個当日出荷トルクの調整が可能です。 お好みの角度で扉や蓋を保持します。用途一般機器トルク(N・m)0~4.9(1枚)仕上アルマイト処理材質アルミニウム(Al)色シルバー
調整式オールステンレス鋼製トルクヒンジ HG-TASJ型
LAMP(スガツネ工業)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷メーカー4万回開閉試験をクリアしています。トルク調整(0~4 Nm/個)が可能です。オールステンレス鋼製のため、耐食性に優れています。両羽根ともL字のブラケットです。用途液晶モニターや監視カメラなど仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質ステンレス鋼(SUS304)種類特殊形状長さL(mm)18仕上光沢バレル研磨幅W(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応