絞り込み
エコロジープロダクト
「材質」から絞り込む

長蝶番(L1000×W25×t1.0)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製)質量(g)280寸法t(mm)1寸法D(Φmm)2.4寸法L2(mm)1000寸法W(mm)12.5表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10053
長蝶番(L1000×W38×t1.6)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製)質量(g)380寸法L1(mm)1000寸法t(mm)1.6寸法D(Φmm)3.5寸法L2(mm)20寸法W(mm)38表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10047
長蝶番(L450×W32×t1.6)
TAKIGEN(タキゲン)¥819税込¥9011個4日以内出荷用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製)質量(g)260寸法t(mm)1.6寸法D(Φmm)3.5寸法W(mm)32表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10038
長蝶番(L600×W32×t1.6)
TAKIGEN(タキゲン)¥999税込¥1,0991個4日以内出荷用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製)質量(g)350寸法t(mm)1.6寸法D(Φmm)3.5寸法W(mm)32表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10037
TR-2 蝶番
栃木屋¥529税込¥5821個4日以内出荷折曲げて使用できます。用途通信機器・制御盤等仕様穴ナシ材質SPCC、SWRM質量(g)110.6部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、.シャフト表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス長蝶番(穴ナシ)
ジョー・プリンス竹下¥209~税込¥230~1個当日出荷から12日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 汎用長蝶番です。用途一般機器種別設備・機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上研磨仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス長蝶番(薄口)
ジョー・プリンス竹下¥479~税込¥527~1個当日出荷から6日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 汎用長蝶番です。用途配電盤扉、輸送機器種別設備・機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上研磨仕上RoHS指令(10物質対応)対応
長蝶番LH型
LAMP(スガツネ工業)¥619~税込¥681~1個4日以内出荷必要な長さにカットして使用できます。材質鋼(SPCC)幅(mm)32板厚(mm)羽根:1.6RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製長蝶番LSN型
LAMP(スガツネ工業)¥1,398~税込¥1,538~1個ほか4日以内出荷耐食性に優れています。用途銀行のATM、ゲーム機、制御盤などに。RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製長蝶番LHN型
LAMP(スガツネ工業)¥8,198~税込¥9,018~1個4日以内出荷から5日以内出荷ステンレス鋼製で、耐食性に優れています。1200から2100mmまでの長さがあり、幅の広い家具などにも使用できます。カットして使用できます。材質ステンレス鋼(SUS304)幅(mm)38RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 自閉式 ピアノヒンジ 長丁番 ステンレススチール
RS PRO¥4,998税込¥5,4981袋(2個)7日以内出荷材質 = ステンレススチール。本体種類 = 長丁番。開閉タイプ = 自閉式mm。幅 = 50mm。厚さ = 2mm。。RS Pro ステンレススチールピアノ型ヒンジ、 50 mm x 50 mm x 2 mm屋内外の用途でスプリング式開閉が必要な場合は、 RS Pro シリーズの頑丈なピアノ型ヒンジを使用することで対応できます。それらはステンレス鋼製であるため、耐候性及び耐腐食性があります。 長さは 50 mm で、各リーフの幅は 25 mm 、厚さは 2 mm です。このヒンジの固定は、表面実装なので簡単に行えます。これは、取り付け時に既存のドアフレームを変更する必要がないことも意味します。 このヒンジのバレルにはステンレススチール製のスプリングが搭載されており、ドア又は窓を開位置又は閉位置に保持できます。各ヒンジリーフには、直径 5.2 mm の 2 つのねじ穴があります。このヒンジは、ねじで固定すると、埋込型仕上げになるように設計されています。家庭用及び産業用に適しています。特長と利点.ピアノ型ヒンジ 2 個入りパック .ステンレススチール製 .バレルスプリングが開いた位置または閉じた位置に保持される .長さ 50 mm .幅 50 mm .厚さ: 2 mm .ネジで固定 .ヒンジごとに 4 本のネジが必要RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 自閉式 ピアノヒンジ 長丁番 スチール
RS PRO¥5,898税込¥6,4881袋(2個)7日以内出荷材質 = スチール。本体種類 = 長丁番。開閉タイプ = 自閉式mm。幅 = 46mm。厚さ = 1.5mm。。RS PRO 9RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO スプリング ピアノヒンジ 長丁番 亜鉛めっきスチール
RS PRO¥3,500税込¥3,8501袋(2個)7日以内出荷材質 = 亜鉛めっきスチール。本体種類 = 長丁番。開閉タイプ = スプリングmm。幅 = 50mm。厚さ = 2mm。。RS PRO V9RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO スプリング ピアノヒンジ 長丁番 ステンレススチール
RS PRO¥2,698税込¥2,9681袋(2個)7日以内出荷材質 = ステンレススチール。本体種類 = 長丁番。開閉タイプ = スプリングmm。幅 = 20mm。厚さ = 0.7mm。。RS PRO 9RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 自閉式 ピアノヒンジ 長丁番 スチール
RS PRO¥2,998税込¥3,2981袋(2個)7日以内出荷材質 = スチール。本体種類 = 長丁番。開閉タイプ = 自閉式mm。幅 = 35mm。厚さ = 1mm。。スチール製ピアノ型自閉式スプリングヒンジ. 閉位置にヒンジを維持するステンレススチール製スプリングを備えたスチール製ヒンジ ヒンジ品番 ; 726-4103 726-4103 の材質: ステンレススチール 詳細な寸法については、データシートを参照RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO スプリング ピアノヒンジ 長丁番 スチール
RS PRO¥5,898税込¥6,4881袋(2個)7日以内出荷材質 = スチール。本体種類 = 長丁番。開閉タイプ = スプリングmm。幅 = 46mm。厚さ = 1.5mm。。ステンレススチール製のピアノヒンジ(オープンスプリング付き). ステンレススチール製スプリングの付いためっきなしスチール製ヒンジで、ヒンジをオープン位置に保持 詳細な寸法については、データシートを参照RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO スプリング ピアノヒンジ 長丁番 ステンレススチール
RS PRO¥12,980税込¥14,2781袋(2個)7日以内出荷材質 = ステンレススチール。本体種類 = 長丁番。開閉タイプ = スプリングmm。幅 = 46mm。厚さ = 1.5mm。。ステンレススチール製のピアノヒンジ(オープンスプリング付き). ステンレススチール製スプリングの付いためっきなしスチール製ヒンジで、ヒンジをオープン位置に保持 詳細な寸法については、データシートを参照RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO スプリング ピアノヒンジ 長丁番 ステンレススチール
RS PRO¥3,598税込¥3,9581袋(2個)7日以内出荷材質 = ステンレススチール。本体種類 = 長丁番。開閉タイプ = スプリングmm。幅 = 50mm。厚さ = 2mm。。RS Pro ステンレススチールピアノ型ヒンジ、 50 mm x 50 mm x 2 mmこのステンレススチール製のピアノ型ヒンジは、スプリングの張力を使用してドアを自動的に閉じます。ストリングテスト済みの RS Pro シリーズに属しています。 このヒンジは厚さ 2 mm で、グレード 304 ステンレススチール製です。耐腐食性に優れた非常に頑丈な材質です。スプリングもステンレススチール製です。これにより、耐久性が向上し、メンテナンスの必要性が最小限に抑えられます。ステンレススチールは降伏強度が高いため、このコンパクトな 50 x 50 mm ヒンジは重さに耐えられます。5.2 mm の穴開け加工済みで、アライメントや取り付けが簡単になっています。 これらの有害物質の濃度は 0.1 % 未満であるため、 EU 指令に準拠しています。また、静電気放電に関する ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の規格にも適合しています。自閉式の動作なので、セキュリティ目的や、レコーディングスタジオやプライベートな会議室などの防音設備が整っている部屋に適しています。特長と利点.ステンレス鋼製のピアノ型ヒンジ .スプリングが閉じている .長さ 50 mm .幅 50 mm .材質の厚さは 2 mm .直径 5.2 mm の固定穴 . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 調整クロスアーム ベース / アーム
RS PRO¥9,898税込¥10,8881個7日以内出荷仕様材質 = 鉄センタリング = なしクランプベース = なし真空ベース = なしアーム種類 = 調整クロスアームRoHS指令(10物質対応)対応
SUS製長蝶番
ホシモト¥669~税込¥736~1個9日以内出荷サイズに合わせてカットして使用できます。用途配電盤・分電盤・その他各種BOX材質ステンレス寸法t(mm)1.5寸法D(Φmm)3.5寸法L2(mm)20寸法W(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
建機用長蝶番(L1000×W100×t2.3)
TAKIGEN(タキゲン)¥4,398税込¥4,8381個4日以内出荷用途建設機械・特装車材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)2300寸法L1(mm)1000寸法t(mm)2.3寸法D(Φmm)6寸法L2(mm)55表面仕上げ生地タキゲンコード11675
押出 平型蝶番(L150×W38×t1.2)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,839税込¥2,0231個4日以内出荷用途船舶・車両・通信機器・測定機器材質羽根/アルミニウム合金押出し材(A6N01S)軸/ステンレス質量(g)30表面仕上げアルマイト処理タキゲンコード10409
建機用長蝶番(L1000×W100×t2.0)
TAKIGEN(タキゲン)¥8,398税込¥9,2381個4日以内出荷用途建設機械・特装車材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)2300寸法L1(mm)1000寸法t(mm)2寸法D(Φmm)6寸法L2(mm)50寸法W(mm)100表面仕上げ生地タキゲンコード11649
ステンレス 長蝶番(L300×W25×t0.8)
TAKIGEN(タキゲン)¥739税込¥8131個4日以内出荷用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)70寸法L1(mm)300寸法t(mm)0.8寸法D(Φmm)2.6寸法L2(mm)12.5寸法W(mm)25表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10602
ステンレス 長蝶番(L600×W25×t0.8)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)130寸法L1(mm)600寸法t(mm)0.8寸法D(Φmm)2.6寸法L2(mm)12.5寸法W(mm)25表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10601
ステンレス 長蝶番(L1000×W25×t0.8)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)220寸法L1(mm)1000寸法t(mm)0.8寸法D(Φmm)2.6寸法L2(mm)12.5寸法W(mm)25表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10600
ステンレス 長蝶番(L300×W32×t0.8)
TAKIGEN(タキゲン)¥769税込¥8461個4日以内出荷用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)80寸法L1(mm)300寸法t(mm)0.8寸法D(Φmm)2.6寸法L2(mm)12.5寸法W(mm)32表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10598
ステンレス 長蝶番(L1000×W32×t0.8)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,098税込¥2,3081個4日以内出荷用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)260寸法L1(mm)1000寸法t(mm)0.8寸法D(Φmm)2.6寸法L2(mm)12.5寸法W(mm)32表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10596
ステンレス 長蝶番(L1000×W38×t0.8)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)300寸法L1(mm)1000寸法t(mm)0.8寸法D(Φmm)2.6寸法L2(mm)12.5寸法W(mm)38表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10593
長蝶番(L300×W25×t1.0)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥549税込¥6041個4日以内出荷用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製)質量(g)85寸法L1(mm)300寸法t(mm)1.0寸法D(Φmm)2.4寸法L2(mm)12.5寸法W(mm)25表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10055
長蝶番(L600×W25×t1.0)
TAKIGEN(タキゲン)¥899税込¥9891個5日以内出荷用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製)質量(g)170寸法L1(mm)600寸法t(mm)1.0寸法D(Φmm)2.4寸法L2(mm)12.5寸法W(mm)25表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10054
長蝶番(L300×W32×t1.0)
TAKIGEN(タキゲン)¥629税込¥6921個4日以内出荷用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製)質量(g)100寸法L1(mm)300寸法t(mm)1.0寸法D(Φmm)2.4寸法L2(mm)12.5寸法W(mm)32表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10051
長蝶番(L600×W32×t1.0)
TAKIGEN(タキゲン)¥999税込¥1,0991個4日以内出荷用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製)質量(g)205寸法L1(mm)600寸法t(mm)1.0寸法D(Φmm)2.4寸法L2(mm)12.5寸法W(mm)32表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10050
長蝶番(L1000×W32×t1.0)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製)質量(g)330寸法L1(mm)1000寸法t(mm)1.0寸法D(Φmm)2.4寸法L2(mm)12.5寸法W(mm)32表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10049
長蝶番(L1000×W38×t1.0)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製)質量(g)655寸法L1(mm)1000寸法t(mm)1.0寸法D(Φmm)2.4寸法L2(mm)12.5寸法W(mm)38表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10046
長蝶番(L750×W32×t1.6)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製)質量(g)435寸法L1(mm)750寸法t(mm)1.6寸法D(Φmm)3.5寸法L2(mm)20寸法W(mm)32表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10036
ステンレス 長蝶番(L120×W32×t1.5)
TAKIGEN(タキゲン)¥869税込¥9561個4日以内出荷用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)70寸法t(mm)1.5寸法D(Φmm)3.5寸法L2(mm)120寸法W(mm)20表面仕上げ鏡面バフ研磨、光沢仕上タキゲンコード10606