絞り込み
エコロジープロダクト
「材質」から絞り込む

ステンレス 長蝶番(L120×W32×t1.5)
TAKIGEN(タキゲン)¥869税込¥9561個4日以内出荷用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)70寸法t(mm)1.5寸法D(Φmm)3.5寸法L2(mm)120寸法W(mm)20表面仕上げ鏡面バフ研磨、光沢仕上タキゲンコード10606
ステンレス 長蝶番(L300×W32×t1.5)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)165寸法L1(mm)300寸法t(mm)1.5寸法D(Φmm)3.5寸法L2(mm)20寸法W(mm)32表面仕上げ鏡面バフ研磨、光沢仕上タキゲンコード10587
ステンレス 長蝶番(L600×W32×t1.5)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)335寸法L1(mm)600寸法t(mm)1.5寸法D(Φmm)3.5寸法L2(mm)20寸法W(mm)32表面仕上げ鏡面バフ研磨、光沢仕上タキゲンコード10584
ステンレス 長蝶番(L750×W32×t1.5)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)410寸法L1(mm)750寸法t(mm)1.5寸法D(Φmm)3.5寸法L2(mm)20寸法W(mm)32表面仕上げ鏡面バフ研磨、光沢仕上タキゲンコード10583
ステンレス 長蝶番(L850×W32×t1.5)
TAKIGEN(タキゲン)¥3,500税込¥3,8501個4日以内出荷用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)470寸法L1(mm)850寸法t(mm)1.5寸法D(Φmm)3.5寸法L2(mm)20寸法W(mm)32表面仕上げ鏡面バフ研磨、光沢仕上タキゲンコード10582
ステンレス 長蝶番(L900×W32×t1.5)
TAKIGEN(タキゲン)¥3,798税込¥4,1781個4日以内出荷用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)500寸法L1(mm)900寸法t(mm)1.5寸法D(Φmm)3.5寸法L2(mm)20寸法W(mm)32表面仕上げ鏡面バフ研磨、光沢仕上タキゲンコード10581
建機用長蝶番(L1200×W70×t4.5)
TAKIGEN(タキゲン)¥8,040税込¥8,8441個4日以内出荷用途建設機械・特装車材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(g)4800寸法L1(mm)1200寸法t(mm)4.5寸法D(Φmm)10寸法L2(mm)55寸法W(mm)70表面仕上げ生地タキゲンコード11674
建機用長蝶番(L1200×W100×t4.5)
TAKIGEN(タキゲン)¥8,715税込¥9,5871個6日以内出荷用途建設機械・特装車材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(g)6100寸法L1(mm)1200寸法t(mm)4.5寸法D(Φmm)10寸法L2(mm)55寸法W(mm)100表面仕上げ生地タキゲンコード11673
長蝶番(L120×W32×t1.6)
TAKIGEN(タキゲン)¥489税込¥5381個6日以内出荷用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製)質量(g)70寸法t(mm)1.6寸法D(Φmm)3.5寸法L2(mm)120寸法W(mm)20表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10059
長蝶番(L150×W32×t1.6)
TAKIGEN(タキゲン)¥499税込¥5491個4日以内出荷用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製)質量(g)90寸法t(mm)1.6寸法D(Φmm)3.5寸法L2(mm)150寸法W(mm)20表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10058
長蝶番(L350×W32×t1.6)
TAKIGEN(タキゲン)¥719税込¥7911個4日以内出荷用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製)質量(g)210寸法t(mm)1.6寸法D(Φmm)3.5寸法W(mm)32表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10039
長蝶番(L900×W32×t1.6)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製)質量(g)530寸法t(mm)1.6寸法D(Φmm)3.5寸法W(mm)32表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10034
長蝶番(L1000×W32×t1.6)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製)質量(g)600寸法t(mm)1.6寸法D(Φmm)3.5寸法W(mm)32表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10033
ステンレス長蝶番(巾広穴ナシ)
ジョー・プリンス竹下¥9,498税込¥10,4481個5日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。用途鋼製家具、鋼製建具種別設備・機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上研磨仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス長蝶番(厚口)
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個6日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 汎用長蝶番です。用途配電盤扉、輸送機器種別設備・機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上研磨仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 長丁番 LSN型
LAMP(スガツネ工業)¥29,980~税込¥32,978~1個4日以内出荷LSN40-100-500、LSN40-100-1000には耐摩耗性に優れた金属メッシュ樹脂複合ブッシュを内蔵しています。軸抜け防止のため、両端部に蓋を溶接しています。LSN30-100-1000、LSN30-100-2000は軸抜け防止のため片側端部の軸を溶接しています。用途銀行のATM、ゲーム機、制御盤、他。材質ステンレス鋼(SUS304)種類長蝶番仕上素地RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ合金製ミシン長丁番 HG-MH型
LAMP(スガツネ工業)¥9,998~税込¥10,998~1個4日以内出荷全開、全閉時に軸が出っ張りません。カットして使用できます。材質アルミ合金種類ミシン丁番(180°開閉)羽根厚さ(mm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)70
長丁番
LAMP(スガツネ工業)¥639~税込¥703~1個当日出荷から4日以内出荷必要な長さにカットして使用できます。カットする際は、抜け止めのためローレットのない側をカットしてください。特殊寸法・穴加工品も対応可能です。材質鋼(SPCC)材質/仕上鋼/光沢クロメート処理種類長蝶番仕上光沢クロメート処理羽根厚さ(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)32