絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「材質」から絞り込む

L型裏蝶番(2管)(L1=65 H1=16 H2=5.7)
TAKIGEN(タキゲン)¥269税込¥2961個4日以内出荷用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)87表面仕上げ生地タキゲンコード11692
スプリング付 角型裏蝶番
TAKIGEN(タキゲン)¥562~税込¥618~1個3日以内出荷から4日以内出荷スプリング付で、扉の開閉がスムーズです。用途配分電盤・制御盤・工作機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
重量用・角型裏蝶番
TAKIGEN(タキゲン)¥316~税込¥348~1個4日以内出荷軸の抜差しが可能で取付けが簡単です。用途キュービクル・配電盤・制御盤表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
裏蝶番1型(L=20 固定型)
TAKIGEN(タキゲン)¥126税込¥1391個当日出荷用途配分電盤・自動販売機・計測機器・通信機器質量(kg)3(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)28寸法L(mm)20寸法t(mm)2寸法D(Φmm)3材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)寸法N(mm)3寸法H1(mm)23寸法H2(mm)3.8寸法W1(mm)46寸法W2(mm)17寸法W3(mm)29材質(羽根)冷間圧延鋼板(SPCC)寸法W4(mm)12寸法W5(mm)14表面仕上げ羽根:防錆処理、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10070
裏蝶番1型(L=25 抜差し型)
TAKIGEN(タキゲン)¥179税込¥1971個4日以内出荷用途配分電盤・自動販売機・計測機器・通信機器質量(kg)4(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)51寸法L(mm)25寸法t(mm)2.3寸法D(Φmm)4.4材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)寸法N(mm)3寸法H1(mm)27寸法H2(mm)4.6寸法W1(mm)65.5寸法W2(mm)23寸法W3(mm)42.5材質(羽根)冷間圧延鋼板(SPCC)寸法W4(mm)19寸法W5(mm)15表面仕上げ羽根:防錆処理、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10064
裏丁番 TS-243型
LAMP(スガツネ工業)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から3日以内出荷扉の着脱が容易な抜き差しピン仕様です。扉先端の垂れが非常に少ない製品です。スタッド取り付けにより、スピーディーに取りつけられます。種類抜き差し蝶番本体長さ(mm)90RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス裏蝶番 35 ~45 mm用
ジョー・プリンス竹下¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 縦ルーズ穴仕様のため、扉上下の調整が可能です。 扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。 ビス止めタイプの裏蝶番です。 SUSカシメピンのため、輸送中のピン抜けの恐れがありません。 左右兼用型です。 2.3mmライナーは不要です。用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム種別建築材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)444RoHS指令(10物質対応)対応
鉄裏蝶番(ルーズピン)
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥109~税込¥120~1個6日以内出荷から42日以内出荷扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。用途配電盤扉、分電盤扉種別設備・機械RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO スプリング 丁番 隠し丁番 スチール
RS PRO¥2,198税込¥2,4181袋(2個)7日以内出荷仕様材質 = スチール本体種類 = 隠し丁番開閉タイプ = スプリングmm幅 = 17.5mmピン形状 = 取り外し可能RoHS指令(10物質対応)対応
枠側面付隠し蝶番
LAMP(スガツネ工業)¥5,098税込¥5,6081個当日出荷から4日以内出荷枠側を掘り込まずに面付できる隠し蝶番です。現場の作業を大幅に短縮できます。35mm以上の扉厚に対応しています。35・36mmの扉にセンター取付できます。(扉の左右勝手なし)。扉の吊り込み後でも、三次元調整(上下、左右、前後)可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
隠し丁番 SCEL6E9XXI
LAMP(スガツネ工業)¥12,980~税込¥14,278~1式3日以内出荷コンパクトでキャビネットの天板・底板、扉に掘り込んで取り付けるため、扉を開いたときも金物が目立ちません。 上下(±1.5mm)、左右(±2mm)、前後(+2mm~-0.5mm)方向の微調整が可能な三次元調整機能付です。質量(g)300
調整スペーサー(t=1.0mm)
ジョー・プリンス竹下¥289税込¥3181個6日以内出荷扉の垂れ下がり調整や、枠と扉のクリアランス調整ができます。 U字スリットのため取り付けが簡単です。仕様B-373用調整スぺーサー材質ステンレス鋼板(SUS-430)仕上2BRoHS指令(10物質対応)対応
三次元調整機能付隠し蝶番
LAMP(スガツネ工業)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷から3日以内出荷メーカー30万回開閉試験をクリアしています。アームストッパーと併用できます。左右、上下、前後の三次元調整機能付。取付ねじを隠すカバー付きです。仮止機能により施工性が向上します。用途建具用付属品十字穴付皿タッピンねじ5×20(4本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼六角棒スパナ呼び3掘込加工テンプレート材質亜鉛合金(ZDC)種類標準付加機能三次元調整機能|分割機能|仮止め機能|アームストッパー併用本体長さ(mm)120開き角度(度)100°RoHS指令(10物質対応)対応最小扉厚(mm)29最大扉高さ(mm)2400最大扉幅(mm)900
三次元調整機能付隠し蝶番
LAMP(スガツネ工業)¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷から4日以内出荷メーカー30万回開閉試験をクリアしています。三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。丁番は扉側と枠側に分割でき、扉を枠に仮止めする機能が付いているため、扉を簡単に吊り込みできます。耐火性規格ANSI/UL 10C、CAN/ULC-S104を取得しています(登録番号 20160430-R38588)。オプションのブラケットとの併用で、スチールドア(SD)にも取り付け可能です。用途建具用付属品十字穴付皿タッピンねじ5×30(8本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼六角棒スパナ呼び4掘込加工テンプレート材質亜鉛合金(ZDC)種類標準付加機能三次元調整機能|分割機能|仮止め機能本体長さ(mm)190開き角度(度)180°RoHS指令(10物質対応)対応最小扉厚(mm)38最大扉高さ(mm)2400最大扉幅(mm)900
鉄クロメート裏蝶番25~35mm用
ジョー・プリンス竹下¥489税込¥5381個7日以内出荷縦長穴仕様のため、扉上下の調整が可能です。扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。SUSカシメピンのため、輸送中のピン抜けの恐れがありません。左右兼用型です。材質熱間圧延鋼板 (SPHC)仕上三価クロメート処理コード1031701200RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)299分野設備・機械
鉄クロメート裏蝶番(横長穴)
ジョー・プリンス竹下¥549税込¥6041個6日以内出荷・横長穴仕様のため、扉の前後調整が可能です。・扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。・SUS カシメピンのため、輸送中のピン抜けの恐れがありません。・左右兼用型です。・2.3mmライナーは不要です。用途・点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(g)441仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応取付扉厚(mm)35~45用
ステンレス L型裏蝶番(3管)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,350税込¥1,4851個4日以内出荷用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ生地タキゲンコード12977
ステンレス 裏蝶番1型(L=40 固定型)
TAKIGEN(タキゲン)¥619税込¥6811個4日以内出荷用途配分電盤・制御盤・自動販売機・船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)95表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード10609
A型片羽根・六角ナット裏蝶番
TAKIGEN(タキゲン)¥319税込¥3511個4日以内出荷用途配分電盤・計測機器・通信機器材質熱間圧延鋼板(SPHC)、快削鋼鋼材(SUM)質量(g)55表面仕上げ管・羽根/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、軸/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10496
裏蝶番4型(L=65)
TAKIGEN(タキゲン)¥349税込¥3841個4日以内出荷抜差し型で扉及び筐体への取付けが簡単です。用途配分電盤・計測機器・通信機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)145寸法L1(mm)65寸法L2(mm)70寸法W1(mm)68寸法W2(mm)53表面仕上げヒンジ/生地、軸/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10494
裏蝶番3型
TAKIGEN(タキゲン)¥289税込¥3181個5日以内出荷抜差し型で筐体への取付けが簡単です。用途配分電盤・計測機器・通信機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10492
ステンレス L型裏蝶番1型(L=90)
TAKIGEN(タキゲン)¥709税込¥7801個4日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 小型で筐体の開口部が広く使えます。 抜差し型の蝶番で取付けが簡単です。用途配分電盤・計測機器・通信機器材質ステンレス鋼板(SUS304)、ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ生地タキゲンコード10840
ステンレス U曲げ裏蝶番
TAKIGEN(タキゲン)¥675~税込¥743~1個当日出荷から4日以内出荷用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ生地
ステンレス L曲げ裏蝶番
TAKIGEN(タキゲン)¥1,057税込¥1,1631個4日以内出荷用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ生地タキゲンコード12974
ステンレス L型裏蝶番(2管)(L1=45)
TAKIGEN(タキゲン)¥472税込¥5191個4日以内出荷用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)37表面仕上げ生地タキゲンコード12767
ステンレス 重量用裏蝶番(L=80、軸Φ8)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,811税込¥3,0921個4日以内出荷筐体側のヒンジにクッションが付いています。 筐体側のヒンジにスタッドが立っており取付けが簡単です。 軸が抜差し可能で取付けが簡単です。用途大型配電盤・キュービクル・制御盤 配電盤・キュービクル・制御盤 配電盤・キュービクル・制御盤材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)50(縦2ヶ使用時参考扉)表面仕上げ生地タキゲンコード10662
ステンレス 裏蝶番1型(L=40 抜差し型)
TAKIGEN(タキゲン)¥597税込¥6571個当日出荷用途配分電盤・制御盤・自動販売機・船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)9(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)95寸法L(mm)40寸法t(mm)2寸法D(Φmm)6寸法N(mm)3寸法H1(mm)35寸法H2(mm)5.1寸法W1(mm)70寸法W2(mm)22寸法W3(mm)48寸法W4(mm)21寸法W5(mm)23表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード11297
U型裏蝶番1型
TAKIGEN(タキゲン)¥429税込¥4721個当日出荷抜差し型の蝶番で筐体への取付けが簡単です。用途配分電盤・計測機器・通信機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)185表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10484
L曲げ裏蝶番(L=80 Φ8)
TAKIGEN(タキゲン)¥389税込¥4281個4日以内出荷用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ生地タキゲンコード11779
L型裏蝶番(2管)(L1=85 H1=18 H2=6.7)
TAKIGEN(タキゲン)¥359税込¥3951個4日以内出荷用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)116表面仕上げ生地タキゲンコード11702
L型裏蝶番(2管)(L1=85 H1=16 H2=5.7)
TAKIGEN(タキゲン)¥319税込¥3511個4日以内出荷用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)112表面仕上げ生地タキゲンコード11693
小羽根L型裏蝶番
TAKIGEN(タキゲン)¥319税込¥3511個4日以内出荷抜差し型で取付けが簡単です。用途配分電盤・計測機器・通信機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)115寸法t(mm)3.2寸法d(Φmm)13表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10480
上下裏蝶番
TAKIGEN(タキゲン)¥197~税込¥217~1個4日以内出荷下側のヒンジ軸が抜差しでき扉の取外しが可能です。用途計測機器・ロッカーなどの小型扉材質熱間圧延鋼板(SPHC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
平面裏蝶番
TAKIGEN(タキゲン)¥221~税込¥243~1個4日以内出荷下側のヒンジ軸が抜差しでき扉の取外しが可能です。用途計測機器・ロッカーなどの小型扉材質熱間圧延鋼板(SPHC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
重量用裏蝶番(L=80、軸Φ6)
TAKIGEN(タキゲン)¥839税込¥9231個当日出荷筐体側のヒンジにクッションが付いています。 筐体側のヒンジにスタッドが立っており取付けが簡単です。 軸が抜差し可能で取付けが簡単です。用途大型配電盤・キュービクル・制御盤 配電盤・キュービクル・制御盤 配電盤・キュービクル・制御盤材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)35(縦2ヶ使用時参考扉)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10160
裏蝶番1型(L=32 固定型)
TAKIGEN(タキゲン)¥194税込¥2131個4日以内出荷用途配分電盤・自動販売機・計測機器・通信機器質量(kg)6(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)66寸法L(mm)32寸法t(mm)2.3寸法D(Φmm)4.4材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)寸法N(mm)3寸法H1(mm)28寸法H2(mm)4.6寸法W1(mm)65寸法W2(mm)23寸法W3(mm)42材質(羽根)冷間圧延鋼板(SPCC)寸法W4(mm)17.5寸法W5(mm)16表面仕上げ羽根:防錆処理、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10068
裏蝶番1型(L=50 固定型)
TAKIGEN(タキゲン)¥272税込¥2991個当日出荷用途配分電盤・自動販売機・計測機器・通信機器質量(kg)12(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)136寸法L(mm)50寸法t(mm)2.3寸法D(Φmm)5.5材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)寸法N(mm)3寸法H1(mm)38寸法H2(mm)5.1寸法W1(mm)80寸法W2(mm)25寸法W3(mm)55材質(羽根)冷間圧延鋼板(SPCC)寸法W4(mm)20寸法W5(mm)26表面仕上げ羽根:防錆処理、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10066
裏蝶番1型(L=65 固定型)
TAKIGEN(タキゲン)¥408税込¥4491個4日以内出荷用途配分電盤・自動販売機・計測機器・通信機器質量(kg)25(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)256寸法L(mm)65寸法t(mm)3.2寸法D(Φmm)6材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)寸法N(mm)5寸法H1(mm)43寸法H2(mm)6.4寸法W1(mm)85寸法W2(mm)28寸法W3(mm)57材質(羽根)冷間圧延鋼板(SPCC)寸法W4(mm)25寸法W5(mm)27表面仕上げ羽根:防錆処理、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10065
裏蝶番1型(L=32 抜差し型)
TAKIGEN(タキゲン)¥199税込¥2191個当日出荷用途配分電盤・自動販売機・計測機器・通信機器質量(kg)6(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)66寸法L(mm)32寸法t(mm)2.3寸法D(Φmm)4.4材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)寸法N(mm)3寸法H1(mm)28寸法H2(mm)4.6寸法W1(mm)65寸法W2(mm)23寸法W3(mm)42材質(羽根)冷間圧延鋼板(SPCC)寸法W4(mm)17.5寸法W5(mm)16表面仕上げ羽根:防錆処理、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10063