3ページ目: 隠し蝶番

FA現場のお役立ち情報
205件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
  • 裏蝶番1型(L=65 抜差し型) TAKIGEN(タキゲン)

    裏蝶番1型(L=65 抜差し型)

    TAKIGEN(タキゲン)
    375税込413
    1個
    当日出荷
    用途配分電盤・自動販売機・計測機器・通信機器質量(kg)25(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)256寸法L(mm)65寸法t(mm)3.2寸法D(Φmm)6材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)寸法N(mm)5寸法H1(mm)43寸法H2(mm)6.4寸法W1(mm)85寸法W2(mm)28寸法W3(mm)57材質(羽根)冷間圧延鋼板(SPCC)寸法W4(mm)25寸法W5(mm)27表面仕上げ羽根:防錆処理、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10060
  • 鉄クロメート自閉式裏蝶番 35 ~45 mm用 ジョー・プリンス竹下

    鉄クロメート自閉式裏蝶番 35 ~45 mm用

    ジョー・プリンス竹下
    669税込736
    1個
    6日以内出荷
    縦ルーズ穴仕様のため、扉上下の調整が可能です。 スプリング入りで扉が自動に閉まるタイプです。 扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。 ビス止めタイプの裏蝶番です。 SUSカシメピンのため、輸送中のピン抜けの恐れがありません。 左右兼用型です。 2.3mmライナーは不要です。
    用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム種別建築材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(g)449仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄クロメート裏蝶番 ジョー・プリンス竹下

    鉄クロメート裏蝶番

    ジョー・プリンス竹下
    529税込582
    1個
    欠品中
    扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。 Eリングが付属しています。
    用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉種別設備・機械材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)183仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄裏蝶番 ジョー・プリンス竹下

    鉄裏蝶番

    ジョー・プリンス竹下
    259税込285
    1個
    6日以内出荷
    扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。
    用途配電盤扉、分電盤扉種別設備・機械材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)115RoHS指令(10物質対応)対応推奨EリングΦ5
  • ステンレス裏蝶番 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス裏蝶番

    ジョー・プリンス竹下
    309税込340
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。
    用途配電盤扉、分電盤扉種別設備・機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)RoHS指令(10物質対応)対応推奨EリングΦ4
  • ルーター用隠し丁番 RS-314 LAMP(スガツネ工業)

    ルーター用隠し丁番 RS-314

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    小型軽量扉から中量扉に適した蝶番です。簡易取付タイプの金属製扉専用型です。
    用途家具用材質質量(g)41種類標準仕上光沢クロメート処理適合扉厚(mm)14以上開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応最小扉厚(mm)14
  • 隠しクリーンヒンジ 栃木屋

    隠しクリーンヒンジ

    栃木屋
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ヒンジピースとシャフトの間に高性能ブッシュを採用したことにより、摺動性を高くし、摩擦による金属紛の発生を抑えています。また、摩擦抵抗が少ないため、ヒンジの開閉が滑らかです。筺体の外観を損なわないよう、表から見えないように取り付けられるタイプの蝶番です。
    用途半導体機器・実験設備・医療機器等質量(g)89使用温度範囲(℃)-40~80難燃性(UL)94HB材質/処理(ヒンジピース(A)(B))SUS304/電解研磨(シャフト)SUS304(フランジブッシュ・ブッシュ)POM/黒色(ワッシャー(A)(B))SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製ルーター用隠し丁番 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ルーター用隠し丁番

    LAMP(スガツネ工業)
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    オールステンレス鋼製の軽量扉用隠し丁番です。
    用途家具用付属品十字穴付皿木ねじ2.4×13(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)28種類標準板厚(mm)最低15仕上ヘアライン仕上本体長さ(mm)50適合扉扉質量2.6kg以下扉寸法W450×H700以下材質/処理(本体・アーム)ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン(ケーシング・ファスナー・カラー類・軸類)ステンレス鋼(SUS304)/-開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応最小扉厚(mm)15最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
  • 重量用隠し蝶番RS型 LAMP(スガツネ工業)

    重量用隠し蝶番RS型

    LAMP(スガツネ工業)
    35,980税込39,578
    1個
    4日以内出荷
    リンク部分に自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します(亜鉛合金製のみ)。
    付属品十字穴付皿木ねじ材質ステンレス鋼(SCS14)種類隠し蝶番開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応
  • ルーター用隠し蝶番RS型 LAMP(スガツネ工業)

    ルーター用隠し蝶番RS型

    LAMP(スガツネ工業)
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    リンク部分に自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します(亜鉛合金製のみ)。小型軽量扉から中量扉に適した蝶番です。木製扉、金属製扉にも使用できます。
    付属品十字穴付木ねじ材質ステンレス鋼(SCS14)種類隠し蝶番開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応
  • ルーター用隠し蝶番RS-114型、RS-205型、RS-314型 LAMP(スガツネ工業)

    ルーター用隠し蝶番RS-114型、RS-205型、RS-314型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    小型軽量扉から中量扉に適した蝶番です。簡易取付タイプの金属製扉専用型です。
    種類隠し蝶番開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応最小扉厚(mm)14
  • 導電性ガタレスヒンジ(裏蝶番型) 栃木屋

    導電性ガタレスヒンジ(裏蝶番型)

    栃木屋
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    筐体の外観を損なわないよう、裏側(内側)に取り付けられるヒンジの導電仕様です。従来品と比べ、開き角度を大きくし、ヒンジピースとシャフトのガタを軽減しております。横使いおよび縦使いが可能です。
    用途什器(精算機、チャージ機)・扉の開き角度を大きく取りたい筐体・扉の垂れを嫌う筐体・導電性を求める筐体・デザイン重視で外観を損ねたくない筐体等仕様縦使い可、導電材質ステンレス長さ(mm)62幅(mm)61タイプ隠し・裏付型、ガタレス型使用温度範囲(℃)0~60板厚(mm)2取付方向シャフト水平状態および垂直状態抵抗値ヒンジピース(A)・(B)間で0.1Ω以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • 導電性フリーストップヒンジ(裏蝶番型) 栃木屋

    導電性フリーストップヒンジ(裏蝶番型)

    栃木屋
    1,789税込1,968
    1個
    7日以内出荷
    任意の位置で静止できるヒンジの導電仕様です。筐体の外観を損なわないよう、裏側(内側)に取り付けられます。従来品と比べ、開き角度を大きく確保できます。横使いおよび縦使いが可能です。
    用途什器(精算機、チャージ機)・扉の開き角度を大きく取りたい筐体・扉の垂れを嫌う筐体・導電性を求める筐体・デザイン重視で外観を損ねたくない筐体等長さ(mm)【ヒンジピース(B)を取り付けるスタッドボルト】10以下使用温度範囲(℃)0~+60取付方向シャフト水平状態および垂直状態抵抗値ヒンジピース(A)・(B)間で0.1Ω以下耐久性シャフト水平状態:20000回(常温),シャフト垂直状態:20000回(常温)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 導電性ガタレスヒンジ(裏蝶番型) 栃木屋

    導電性ガタレスヒンジ(裏蝶番型)

    栃木屋
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    きょう体の外観を損なわないよう、裏側(内側)に取り付けられるヒンジの導電仕様です。従来品と比べ、開き角度を大きくし、ヒンジピースとシャフトのガタを軽減しております。横使いおよび縦使いが可能です。スタッドボルト長さは8mm以下としてください。本品はTH-191E-4と組み合わせて使用可能です。
    用途什器(精算機、チャージ機)・扉の開き角度を大きく取りたいきょう体・扉の垂れを嫌うきょう体・導電性を求めるきょう体・デザイン重視で外観を損ねたくないきょう体等タイプ耐久性使用温度範囲(℃)0~+60シャフト水平状態:20000回(常温)、垂直状態:10000回(常温)取付方向シャフト水平状態および垂直状態抵抗値ヒンジピース(A)・(B)間で0.1Ω以下RoHS指令(10物質対応)対応適合扉質量(kg)2(シャフト垂直状態)グリーン購入法適合
  • アングル蝶番 ハイロジック

    アングル蝶番

    ハイロジック
    839税込923
    1個
    3日以内出荷
    アングル蝶番。破損時の取替に
    材質亜鉛ダイカスト寸法(mm)18×19GB(ブロンズ)
  • RS PRO スプリング 丁番 隠し丁番 スチール RS PRO

    RS PRO スプリング 丁番 隠し丁番 スチール

    RS PRO
    2,198税込2,418
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様材質 = スチール本体種類 = 隠し丁番開閉タイプ = スプリングmm幅 = 20.5mmピン形状 = 取り外し可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO スプリング 丁番 隠し丁番 スチール RS PRO

    RS PRO スプリング 丁番 隠し丁番 スチール

    RS PRO
    2,198税込2,418
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様材質 = スチール本体種類 = 隠し丁番長さ = 126mm幅 = 23.2mmピン形状 = 取り外し可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO スプリング 丁番 隠し丁番 ステンレススチール RS PRO

    RS PRO スプリング 丁番 隠し丁番 ステンレススチール

    RS PRO
    8,498税込9,348
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様材質 = ステンレススチール本体種類 = 隠し丁番開閉タイプ = スプリングmm幅 = 17.5mmピン形状 = 取り外し可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO スプリング 丁番 隠し丁番 ステンレススチール RS PRO

    RS PRO スプリング 丁番 隠し丁番 ステンレススチール

    RS PRO
    8,498税込9,348
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様材質 = ステンレススチール本体種類 = 隠し丁番開閉タイプ = スプリングmm幅 = 20.5mmピン形状 = 取り外し可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO スプリング 丁番 隠し丁番 ステンレススチール RS PRO

    RS PRO スプリング 丁番 隠し丁番 ステンレススチール

    RS PRO
    8,498税込9,348
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様材質 = ステンレススチール本体種類 = 隠し丁番開閉タイプ = スプリングmm幅 = 23.2mmピン形状 = 取り外し可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • 加工治具 別売品 LAMP(スガツネ工業)

    加工治具 別売品

    LAMP(スガツネ工業)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    枠側面付隠し蝶番 HES2S型用の加工治具(テンプレート)です。ルーターやトリマーを使った扉・枠の掘込加工が簡単に行えます。メタクリル樹脂(アクリル樹脂)製のため、使い回しが可能です。
  • 鉄クロメートカブセ扉用裏蝶番 25~35mm用 ジョー・プリンス竹下

    鉄クロメートカブセ扉用裏蝶番 25~35mm用

    ジョー・プリンス竹下
    559税込615
    1個
    7日以内出荷
    ・左右兼用型です。・カシメピンです。・カブセ扉用の裏蝶番です。・縦長穴仕様のため、扉上下の調整が可能です。・扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。・2.3mmライナーは不要な寸法設計です。
    用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム材質熱間圧延鋼板(SPHC)仕上三価クロメート処理取付扉厚(mm)25~35
  • 鉄クロメート自閉式カブセ扉用裏蝶番 25~35mm用 ジョー・プリンス竹下

    鉄クロメート自閉式カブセ扉用裏蝶番 25~35mm用

    ジョー・プリンス竹下
    759税込835
    1個
    7日以内出荷
    ・左右兼用型です。・カシメピンです。・カブセ扉用の裏蝶番です。・縦長穴仕様のため、扉上下の調整が可能です。・バネ入りで扉が自動に閉まる自閉式です。・扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。・2.3mmライナーは不要な寸法設計です。
    用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム材質熱間圧延鋼板(SPHC)仕上三価クロメート処理取付扉厚(mm)25~35
  • HES3D-90型用ブラケット LAMP(スガツネ工業)

    HES3D-90型用ブラケット

    LAMP(スガツネ工業)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    隠し丁番HES3D-90型を簡単に取り付けできます(天板厚30mm以上)。小口の段掘り加工が困難な場合に最適です。
    付属品十字穴付皿小ねじM4×15適合ヒンジ:HES3D-90型材質亜鉛合金(ZDC)ブラック仕上焼付塗装
  • ステンレス丁番(防火仕様)下用 A 新日軽(LIXIL)

    ステンレス丁番(防火仕様)下用 A

    新日軽(LIXIL)
    2,798税込3,078
    1個
    9日以内出荷
    材質ステンレス
  • 丁番調整材(枠) 新日軽(LIXIL)

    丁番調整材(枠)

    新日軽(LIXIL)
    219税込241
    1セット(3個)
    9日以内出荷
    ブラック系適合シリーズアフェクト、クオネス、グラース、ブローチア23・20、ユピテルⅢ、リベールⅡ、ルシエール
  • ステンレス丁番(防火仕様)上用 A 新日軽(LIXIL)

    ステンレス丁番(防火仕様)上用 A

    新日軽(LIXIL)
    2,798税込3,078
    1個
    9日以内出荷
    材質ステンレス
  • 丁番スペーサー(枠) 新日軽(LIXIL)

    丁番スペーサー(枠)

    新日軽(LIXIL)
    859税込945
    1セット(3個)
    9日以内出荷
  • 丁番スペーサー(扉用) 新日軽(LIXIL)

    丁番スペーサー(扉用)

    新日軽(LIXIL)
    429税込472
    1個
    9日以内出荷
    ブラック系適合シリーズアフェクト、クオネス、グラース、ブローチア23・20、ユピテルⅢ、リベールⅡ、ルシエール
  • 丁番スペーサー(1枚) 新日軽(LIXIL)

    丁番スペーサー(1枚)

    新日軽(LIXIL)
    7,498税込8,248
    1個
    9日以内出荷
    ブラック系適合シリーズエアパス5型、エアパス6型、ユピテルⅡ、リベール
  • 丁番スペーサー(R) 新日軽(LIXIL)

    丁番スペーサー(R)

    新日軽(LIXIL)
    329税込362
    1セット(3個)
    9日以内出荷から10日以内出荷
    適合シリーズアリッツPG、アリッツSG、アリッツエアパス、エアパス
  • 丁番セット(3個) R TOSTEM(LIXIL)

    丁番セット(3個) R

    TOSTEM(LIXIL)
    7,998税込8,798
    1セット
    9日以内出荷
    ブラック系梱包内容丁番(上):QDFT28R*1個、丁番(下):QDFT29R*2個、皿小ねじM4x16:BIT25*18個、皿小ねじM4x20:BIT420*18個適合シリーズグランデル2
  • ピボット丁番標準アルミ扉用セット(右) TOSTEM(LIXIL)

    ピボット丁番標準アルミ扉用セット(右)

    TOSTEM(LIXIL)
    8,998税込9,898
    1セット
    9日以内出荷
    ファインシルバー梱包内容【同梱部品】上丁番:1個、下丁番:1個、枠側丁番取付ねじ(皿小ねじM4x23:5本、皿タッピンねじ1種Φ4x20:4本)、本体側丁番取付ねじは必要に応じて別途手配(MZA286:1セット)適合シリーズ10WL
  • 丁番調整スぺーサーB TOSTEM(LIXIL)

    丁番調整スぺーサーB

    TOSTEM(LIXIL)
    859税込945
    1枚
    9日以内出荷
    シルバー適合シリーズASベルエア、セリード(00~07)、ベルエア(00~07)、ベルエアⅡ、ロンカラーF、ロンカラーG、ロンカラー浴室用
  • 玄関収納用丁番座 TOSTEM(LIXIL)

    玄関収納用丁番座

    TOSTEM(LIXIL)
    499税込549
    1個
    9日以内出荷
    色無梱包内容取付専用ねじ付き。新旧コード対比:MDP577A→FNMZ373適合シリーズRLⅡ、WLⅡ
  • ドア丁番セット TOSTEM(LIXIL)

    ドア丁番セット

    TOSTEM(LIXIL)
    2,198税込2,418
    1セット
    9日以内出荷
    プレシャスホワイト梱包内容【同梱部品】上丁番:1個、下丁番:1個、丁番枠ケースカバー:2個、枠側丁番取付け用ねじセット、本体側丁番取付けねじセット、取付け説明書適合シリーズ18ラシッサ、18ラフィス、23ラフィス
  • ロンカラーサブストライクセット(内付枠) TOSTEM(LIXIL)

    ロンカラーサブストライクセット(内付枠)

    TOSTEM(LIXIL)
    359税込395
    1セット
    9日以内出荷
    シルバー梱包内容サブストライクセット(J3N1342)適合シリーズロンカラー、ロンカラーF
  • ステンレス鋼製隠し蝶番 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製隠し蝶番

    LAMP(スガツネ工業)
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    オールステンレス鋼製で、耐火性、耐食性に優れています。 三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。 丁番は扉側と枠側に分割でき、取り付けしやすいです。
    用途住宅扉、防火扉、施設扉など(防火戸として使用される場合、防火戸としての個別設定が必要です)仕様三次元調整機能付材質ステンレス鋼仕上ヘアライン仕上耐荷重(N[kgf])/ペア80
  • 三次元調整機能付隠し蝶番 LAMP(スガツネ工業)

    三次元調整機能付隠し蝶番

    LAMP(スガツネ工業)
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    アームが長いため、扉と枠に段差がある納まりや厚扉でも開閉できます。
    付属品十字穴付皿タッピンねじ5×30(8本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼、六角棒スパナ呼び4、掘込加工テンプレート材質本体:亜鉛合金(ZDC)、ベースフレーム:亜鉛合金(ZDC)、アーム:アルミニウム合金、 回転軸:ステンレス鋼、ねじカバー(扉側・枠側 各2枚):ABS樹脂耐荷重(N/ペア)981適合扉高さ(mm)2440以下適合扉厚(mm)42以上耐荷重(N)3ヶ:1230開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応適合扉幅(mm)915以下
  • 裏板(100×25×t=2.3) ジョー・プリンス竹下

    裏板(100×25×t=2.3)

    ジョー・プリンス竹下
    164税込180
    1個
    10日以内出荷
    裏蝶番と合わせてご使用下さい。バーリング加工を施してあるので位置出しが簡単です。
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理
隠し蝶番