5ページ目: 隠し蝶番

FA現場のお役立ち情報
205件中 161~200件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「材質」から絞り込む
  • ステンレス 裏蝶番1型(L=25 抜差し型) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 裏蝶番1型(L=25 抜差し型)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥422税込¥464
    1個
    4日以内出荷
    用途配分電盤・制御盤・自動販売機・船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)4(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)35寸法L(mm)25寸法t(mm)1.5寸法D(Φmm)4.5寸法N(mm)3寸法H1(mm)26.5寸法H2(mm)3.9寸法W1(mm)60寸法W2(mm)22寸法W3(mm)38寸法W4(mm)18寸法W5(mm)17表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード11299
  • ステンレス 裏蝶番1型(L=32 抜差し型) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 裏蝶番1型(L=32 抜差し型)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥463税込¥509
    1個
    4日以内出荷
    用途配分電盤・制御盤・自動販売機・船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)6(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)45寸法L(mm)32寸法t(mm)1.5寸法D(Φmm)4.5寸法N(mm)3寸法H1(mm)28寸法H2(mm)3.9寸法W1(mm)63寸法W2(mm)22寸法W3(mm)41寸法W4(mm)19寸法W5(mm)19表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード11298
  • ステンレス 裏蝶番1型(L=50 抜差し型) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 裏蝶番1型(L=50 抜差し型)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥733税込¥806
    1個
    4日以内出荷
    用途配分電盤・制御盤・自動販売機・船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)12(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)120寸法L(mm)50寸法t(mm)2寸法D(Φmm)6寸法N(mm)3寸法H1(mm)39寸法H2(mm)5.2寸法W1(mm)75寸法W2(mm)24寸法W3(mm)51寸法W4(mm)20寸法W5(mm)26表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード11296
  • ステンレス 裏蝶番1型(L=65 抜差し型) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 裏蝶番1型(L=65 抜差し型)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,211税込¥1,332
    1個
    4日以内出荷
    用途配分電盤・制御盤・自動販売機・船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)25(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)245寸法L(mm)65寸法t(mm)3寸法D(Φmm)6寸法N(mm)5寸法H1(mm)42寸法H2(mm)6.3寸法W1(mm)86寸法W2(mm)28寸法W3(mm)58寸法W4(mm)26寸法W5(mm)28表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード11295
  • L型裏蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    L型裏蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥315税込¥347
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    抜差し型で取付けが簡単です。
    用途配分電盤・キュービクル・制御盤表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • L型裏蝶番4型 TAKIGEN(タキゲン)

    L型裏蝶番4型

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥439税込¥483
    1個
    4日以内出荷
    段差のある筐体に適しています。 抜差し型の蝶番で取付けが簡単です。
    用途配分電盤・計測機器・通信機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10513
  • U型裏蝶番3型(L=62) TAKIGEN(タキゲン)

    U型裏蝶番3型(L=62)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥389税込¥428
    1個
    4日以内出荷
    U字部分の寸法が大きく、扉の飛出しの大きい筐体に適しています。
    用途配分電盤・計測機器・通信機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10511
  • 段付裏蝶番(L=64) TAKIGEN(タキゲン)

    段付裏蝶番(L=64)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥379税込¥417
    1個
    4日以内出荷
    アングルを替えることにより各種筐体に使用できます。
    用途配分電盤・計測機器・通信機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)15(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)130表面仕上げ生地タキゲンコード10508
  • L型裏蝶番6型(L=110) TAKIGEN(タキゲン)

    L型裏蝶番6型(L=110)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥598税込¥658
    1個
    4日以内出荷
    用途配分電盤・計測機器・通信機器材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(g)275表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10507
  • L型裏蝶番5型(L=85) TAKIGEN(タキゲン)

    L型裏蝶番5型(L=85)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥319税込¥351
    1個
    4日以内出荷
    用途配分電盤・計測機器・通信機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)120表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10500
  • L型裏蝶番3型 TAKIGEN(タキゲン)

    L型裏蝶番3型

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥479税込¥527
    1個
    4日以内出荷
    抜差し型の蝶番で筐体への取付けが簡単です。
    用途配分電盤・キュービクル・制御盤材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)235表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10498
  • B型片羽根・六角ナット裏蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    B型片羽根・六角ナット裏蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥439税込¥483
    1個
    4日以内出荷
    用途配分電盤・計測機器・通信機器材質熱間圧延鋼板(SPHC)、快削鋼鋼材(SUM)質量(g)50表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10497
  • L型裏蝶番1型(L1=40 L2=45) TAKIGEN(タキゲン)

    L型裏蝶番1型(L1=40 L2=45)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥179税込¥197
    1個
    4日以内出荷
    用途配分電盤・計測機器・通信機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)10(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)40寸法L1(mm)40寸法t(mm)2.3寸法D(Φmm)10寸法L2(mm)45表面仕上げ生地タキゲンコード10489
  • L型裏蝶番1型(L1=60 L2=65) TAKIGEN(タキゲン)

    L型裏蝶番1型(L1=60 L2=65)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥169税込¥186
    1個
    4日以内出荷
    用途配分電盤・計測機器・通信機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)15(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)55寸法L1(mm)60寸法t(mm)2.3寸法D(Φmm)10寸法L2(mm)65表面仕上げ生地タキゲンコード10488
  • L型裏蝶番(2管)(L=85 ) TAKIGEN(タキゲン)

    L型裏蝶番(2管)(L=85 )

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥359税込¥395
    1個
    6日以内出荷
    用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ生地タキゲンコード11706
  • L曲げ裏蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    L曲げ裏蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥489税込¥538
    1個
    4日以内出荷
    用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)294表面仕上げ生地タキゲンコード11781
  • L型裏蝶番(2管) TAKIGEN(タキゲン)

    L型裏蝶番(2管)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥429~税込¥472~
    1個
    4日以内出荷
    用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。材質熱間圧延鋼板(SPHC)表面仕上げ生地
  • L型裏蝶番(2管)(L1=85 H1=18 H2=6.7) TAKIGEN(タキゲン)

    L型裏蝶番(2管)(L1=85 H1=18 H2=6.7)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥359税込¥395
    1個
    4日以内出荷
    用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)116表面仕上げ生地タキゲンコード11702
  • L型裏蝶番(2管)(L1=85 H1=18 H2=4.7) TAKIGEN(タキゲン)

    L型裏蝶番(2管)(L1=85 H1=18 H2=4.7)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥359税込¥395
    1個
    4日以内出荷
    用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)116表面仕上げ生地タキゲンコード11698
  • L型裏蝶番(2管)(L1=85 H1=15 H2=4.7) TAKIGEN(タキゲン)

    L型裏蝶番(2管)(L1=85 H1=15 H2=4.7)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥359税込¥395
    1個
    4日以内出荷
    用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)113表面仕上げ生地タキゲンコード11696
  • 重量用角型裏蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    重量用角型裏蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥583~税込¥641~
    1個
    4日以内出荷
    扉側のカラーに任意の大きさの羽を溶接して使用できます。
    用途配分電盤・キュービクル・制御盤
  • 裏蝶番1型(L=25 抜差し型) TAKIGEN(タキゲン)

    裏蝶番1型(L=25 抜差し型)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥179税込¥197
    1個
    4日以内出荷
    用途配分電盤・自動販売機・計測機器・通信機器質量(kg)4(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)51寸法L(mm)25寸法t(mm)2.3寸法D(Φmm)4.4材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)寸法N(mm)3寸法H1(mm)27寸法H2(mm)4.6寸法W1(mm)65.5寸法W2(mm)23寸法W3(mm)42.5材質(羽根)冷間圧延鋼板(SPCC)寸法W4(mm)19寸法W5(mm)15表面仕上げ羽根:防錆処理、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10064
  • 鉄クロメート自閉式カブセ扉用裏蝶番35~45mm用 ジョー・プリンス竹下

    鉄クロメート自閉式カブセ扉用裏蝶番35~45mm用

    ジョー・プリンス竹下
    ¥739税込¥813
    1個
    6日以内出荷
    ・カブセ扉用の裏蝶番です。 ・左右兼用型です。 ・カシメピンです。 ・縦長穴仕様のため、扉上下の調整が可能です。 ・バネ入りのため、扉が自動に閉まる自閉式です。 ・扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。 ・2.3mmライナーは不要の寸法設計です。
    用途点検口扉、ガスチャンバー材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(g)400仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄クロメートカブセ扉用裏蝶番35~45mm用 ジョー・プリンス竹下

    鉄クロメートカブセ扉用裏蝶番35~45mm用

    ジョー・プリンス竹下
    ¥609税込¥670
    1個
    6日以内出荷
    カブセ扉用の裏蝶番です。 扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。 ビス止めタイプの裏蝶番です。 SUS カシメピンのため、輸送中のピン抜けの恐れがありません。 左右兼用型です。 2.3 mmライナーは不要です。
    用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(g)404仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄クロメート自閉式裏蝶番簡易ストッパーゴム付35~45mm用 ジョー・プリンス竹下

    鉄クロメート自閉式裏蝶番簡易ストッパーゴム付35~45mm用

    ジョー・プリンス竹下
    ¥879税込¥967
    1個
    6日以内出荷
    ・ワイヤーストッパー等を取り付ける際、90°付近でストッパーゴムが効くため、開きすぎによる扉の変形を軽減させる事ができます。 ・左右兼用型です。 ・カシメピンです。 ・縦長穴仕様のため、扉上下の調整が可能です。 ・バネ入りのため、扉が自動に閉まる自閉式です。 ・扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。 ・2.3mmライナーは不要の寸法設計です。
    用途点検口扉、ガスチャンバー材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(g)436仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄クロメート裏蝶番簡易ストッパーゴム付35~45mm用 ジョー・プリンス竹下

    鉄クロメート裏蝶番簡易ストッパーゴム付35~45mm用

    ジョー・プリンス竹下
    ¥779税込¥857
    1個
    6日以内出荷
    90°付近でストッパーゴムが効くため、ワイヤーストッパー等を付ける前の開き過ぎによる扉の変形を軽減させることができます。 縦ルーズ穴仕様のため、扉上下の調整が可能です。 扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。 ビス止めタイプの裏蝶番です。 SUS カシメピンのため、輸送中のピン抜けの恐れがありません。 左右兼用型です。 2.3 mmライナーは不要です。
    用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(g)443仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • 調整裏蝶番 栃木屋

    調整裏蝶番

    栃木屋
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    4日以内出荷
    取付後に前後、左右、上下に調整ができる扉用裏蝶番です。
    用途小型扉等材質SUS304質量(g)340部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、取付ブラケット、連結ブラケット、板ナット、座金組込み六角穴付きボルト表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
  • 角型裏蝶番 栃木屋

    角型裏蝶番

    栃木屋
    ¥939~税込¥1,033~
    1個
    4日以内出荷
    軸止め用ピンは不要です。ヒンジピースはどちらも同じ板厚でできていますが、軸径が二段になっていますので、巻き外径が下段片は細くなり、回転の際扉とすれあいません。リングによりかるい回転で左右いずれにも使えます。
    用途配電盤・分電盤・制御盤・通信機器等材質SUS430、SPCC、SS400部品名称シャフト、ヒンジピース(A)、平ワッシャー、ヒンジピース(B)表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • 配線付き超重量用隠し丁番 PT型 LAMP(スガツネ工業)

    配線付き超重量用隠し丁番 PT型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    4日以内出荷
    配線付きの隠し蝶番です。板金等の扉内部での配線が可能で、扉側に電子錠を付ける場合に配線を隠せます。リンク部分とブッシュ部分の摩擦部に、自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します。RS-218、RS-220、RS-218E、RS-220Eと併用できます。以下品番のマグナロックと併用することができます。 ・M○○-M、M○○-BM、M○○-FM、M○○-FBM。 ・DM-62-M
    用途建具用付属品十字穴付皿木ねじ仕様ケーブル内電線数:6本電圧:12V以下材質(本体)亜鉛合金、(アーム)鋼、(リンク、ブッシュ)ニ硫化モリブデン入りポリアミド種類標準付加機能配線付き開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応
  • 抜差裏丁番 443-9101型 かぶせ扉用 ワンタッチ取付 LAMP(スガツネ工業)

    抜差裏丁番 443-9101型 かぶせ扉用 ワンタッチ取付

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    4日以内出荷
    十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。扉のつり込みもワンタッチとなります。
    材質(ドアパーツ、フレームパーツ)亜鉛合金(ZDC)、(ピン)鋼、(フック部)焼結鉄種類抜き差し蝶番仕上(ドアパーツ)光沢クロメート処理、(フレームパーツ)素地、(ピン)光沢クロメート処理本体長さ(mm)75開き角度(度)130RoHS指令(10物質対応)対応
  • 三次元調整機能付隠し丁番 HES3D-V135LGR LAMP(スガツネ工業)

    三次元調整機能付隠し丁番 HES3D-V135LGR

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    3日以内出荷
    メーカー30万回開閉試験をクリアしています。左右、上下、前後の三次元調整機能付。取付ねじを隠すカバー付きです。仮止機能により施工性が向上します。
    用途建具用付属品十字穴付バインドタッピンねじ5×15掘込加工テンプレート仕様扉幅(開き扉):900mm以下扉幅(収納パネル):500~ 900mm扉高さ:2500mm以下扉厚:34~40mm扉質量:40kg以下材質鋼幅(mm)(扉)900以下厚さ(mm)(扉)30以上質量(kg)(扉)40以下/2ヶ、55以下/3ヶ色ライトグレー高さ(mm)(扉)2400以下種類標準仕上(本体)ニッケルめっき、(ベースフレーム)ライトグレー、(アーム)シルバーアルマイト処理、(回転軸)ニッケルめっき、(ねじカバー)ライトグレー、(調整ブロック)ニッケルめっき枠厚(mm)20以上付加機能三次元調整機能|分割機能|仮止め機能本体長さ(mm)135|160主材質(本体)鋼、(ベースフレーム)ポリアセタール(POM)、(アーム)アルミニウム合金、(回転軸)鋼、(ねじカバー)ポリアセタール(POM)、(調整ブロック)開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応最小扉厚(mm)30最大扉高さ(mm)2400最大扉幅(mm)900
  • 鉄裏蝶番 ジョー・プリンス竹下

    鉄裏蝶番

    ジョー・プリンス竹下
    ¥329税込¥362
    1個
    6日以内出荷
    扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。
    用途配電盤扉、分電盤扉種別設備・機械材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(g)130RoHS指令(10物質対応)対応推奨EリングΦ4
  • ステンレス自閉式裏蝶番 35 ~ 45 mm用 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス自閉式裏蝶番 35 ~ 45 mm用

    ジョー・プリンス竹下
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    6日以内出荷
    ・ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 ・左右兼用型です。 ・カシメピンです。 ・縦長穴仕様のため、扉上下の調整が可能です。 ・バネ入りのため、扉が自動に閉まる自閉式です。 ・扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。 ・2.3mmライナーは不要の寸法設計です。
    用途点検口扉、ガスチャンバー種別建築材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)443RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス裏蝶番 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス裏蝶番

    ジョー・プリンス竹下
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    15日以内出荷
    ・E形止め輪用溝付ルーズピンです。※E形止め輪は付属していません。 ・扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。
    用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)167RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄裏蝶番 ジョー・プリンス竹下

    鉄裏蝶番

    ジョー・プリンス竹下
    ¥299税込¥329
    1個
    6日以内出荷
    扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。
    用途配電盤扉、分電盤扉種別設備・機械材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(g)170RoHS指令(10物質対応)対応推奨EリングΦ4
  • 鉄裏蝶番 ジョー・プリンス竹下

    鉄裏蝶番

    ジョー・プリンス竹下
    ¥129~税込¥142~
    1個
    6日以内出荷
    扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。
    用途配電盤扉、分電盤扉種別設備・機械材質冷間圧延鋼板(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応推奨EリングΦ4
  • 超重量用隠し丁番 RS型 LAMP(スガツネ工業)

    超重量用隠し丁番 RS型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    リンク部分とブッシュ部分の摩擦部に、自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します。(亜鉛合金製のみ)
    開き角度(度)180
  • ルーター用隠し丁番 RS-205 LAMP(スガツネ工業)

    ルーター用隠し丁番 RS-205

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    3日以内出荷
    小型軽量扉から中量扉に適した蝶番です。簡易取付タイプの金属製扉専用型です。
    用途家具用材質亜鉛合金/鋼質量(g)95種類標準仕上光沢クロメート処理適合扉厚(mm)14以上開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応最小扉厚(mm)14
  • ルーター用隠し丁番 RS-114 LAMP(スガツネ工業)

    ルーター用隠し丁番 RS-114

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    3日以内出荷
    小型軽量扉から中量扉に適した蝶番です。簡易取付タイプの金属製扉専用型です。
    用途家具用材質亜鉛合金/鋼質量(g)41種類標準仕上光沢クロメート処理適合扉厚(mm)14以上開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応最小扉厚(mm)14
  • 門扉用柱丁番セット TOEX(LIXIL)

    門扉用柱丁番セット

    TOEX(LIXIL)
    ¥13,798税込¥15,178
    1セット
    9日以内出荷
    色マイルドブラック梱包内容シャレオ・キャスティナ伸縮兼用/取付ねじ付き/マイルドブラック色用適合シリーズキャスティナ伸縮、シャレオ伸縮
隠し蝶番