絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「材質」から絞り込む

ステンレス キュービクル用抜差裏蝶番
TAKIGEN(タキゲン)¥1,407税込¥1,5481個4日以内出荷抜差し型の蝶番で筐体への取付けが簡単です。用途配分電盤・計測機器・通信機器材質ステンレス鋼板(SUS304)長さ(mm)90質量(g)220板厚(mm)3表面仕上げ生地タキゲンコード12847
スチールドア・スチール枠用ブラケット
LAMP(スガツネ工業)¥759税込¥8351個3日以内出荷から4日以内出荷HES3D-E190型をスチールドア(SD)・スチール枠に取付けるためのブラケットです。用途建具用材質鋼(SPCC)種類関連部品仕上有色クロメート処理(三価)RoHS指令(10物質対応)対応最小扉厚(mm)41
ステンレス鋼製裏蝶番 243-92型 セキュリティクリップ付【本体】
LAMP(スガツネ工業)¥3,398~税込¥3,738~1個4日以内出荷扉の着脱が容易な抜き差しピン仕様です。セキュリティークリップにより軸抜けを防止できます。材質ステンレス鋼 (SUS304)種類抜き差し蝶番仕上素地本体長さ(mm)90羽根厚さ(mm)2.5耐荷重(N)292開き角度(度)120°RoHS指令(10物質対応)対応
三次元調整機能付隠し丁番
LAMP(スガツネ工業)¥40,980税込¥45,0781個4日以内出荷メーカー10万回開閉試験をクリアしています。ガラス扉に使用できる高荷重の隠し丁番です。上下、左右、前後方向の微調整が簡単にできる三次元調整機能付きです。調整方法にキネマティックコントロールを採用することにより、調整時の軸のぶれをなくし、本体にかかる負担を少なくしています。 ※キネマティックコントロールとは、ピストン形状のベアリングが水平方向に動き、開閉する機構です。回転軸のバランスを崩すことなく、点ではなく面で力を受けるようにし本体への負担を軽減させる方法です。これにより、高い耐久性を実現しています。DX80G-10が新しく加わりました。用途建具用材質アルミニウム合金形状隠し丁番型仕上サテンニッケルめっき付加機能三次元調整機能本体長さ(mm)200開き角度(度)180°最大扉高さ(mm)2000最大扉幅(mm)1000
三次元調整機能付隠し蝶番
LAMP(スガツネ工業)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から4日以内出荷メーカー30万回開閉試験をクリアしています。左右、上下、前後の三次元調整機能付。取付ねじを隠すカバー付きです。仮止機能により施工性が向上します。用途建具用付属品十字穴付皿タッピンねじ5×25(ステンレス鋼)(8本/蝶番1ヶ)六角棒スパナ呼び4掘込加工テンプレート材質亜鉛合金(ZDC)種類標準付加機能三次元調整機能|分割機能|仮止め機能本体長さ(mm)160開き角度(度)180°RoHS指令(10物質対応)対応最小扉厚(mm)36最大扉高さ(mm)2400最大扉幅(mm)900
隠し蝶番 イノックス
LAMP(スガツネ工業)¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷正面プレートがステンレス鋼製の隠し蝶番です。用途建具用材質ポリアミド(PA)質量(g)100種類標準仕上ヘアライン仕上本体長さ(mm)84.5開き角度(度)180°RoHS指令(10物質対応)対応最小扉厚(mm)32最大扉高さ(mm)2100最大扉幅(mm)800
重量用隠し丁番 RS型 亜鉛合金製
LAMP(スガツネ工業)¥7,498~税込¥8,248~1個3日以内出荷から4日以内出荷リンク部分に自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します(亜鉛合金製のみ)。用途建具用付属品十字穴付皿木ねじ材質亜鉛合金種類標準仕上電着塗装/ブラック開き角度(度)180°RoHS指令(10物質対応)対応
超重量用隠し丁番 RS型 亜鉛合金製
LAMP(スガツネ工業)¥12,980~税込¥14,278~1個4日以内出荷リンク部分とブッシュ部分の摩擦部に、自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します。(亜鉛合金製のみ)用途建具用材質亜鉛合金種類標準仕上電着塗装/ブラック開き角度(度)180°RoHS指令(10物質対応)対応
ルーター用隠し蝶番 金属扉専用
LAMP(スガツネ工業)¥1,698~税込¥1,868~1個3日以内出荷から4日以内出荷小型軽量扉から中量扉に適した蝶番です。簡易取付タイプの金属製扉専用型です。用途家具用色ブラック種類標準仕上電着塗装/ブラック開き角度(度)180°RoHS指令(10物質対応)対応最小扉厚(mm)14
鉄クロメート重量裏蝶番 204mm
ジョー・プリンス竹下¥3,698税込¥4,0681個6日以内出荷重量扉用ビス止めタイプの裏蝶番です。 扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。 SUSカシメピンのため、輸送中のピン抜けの恐れがありません。 左右兼用型です。用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
鉄裏蝶番
ジョー・プリンス竹下¥559税込¥6151個6日以内出荷扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。 #1は溝付ピン仕様です。 #1はE形止め輪が付属しています。用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理推奨ねじ#1:M5皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応
鉄裏蝶番
ジョー・プリンス竹下¥169税込¥1861個6日以内出荷扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。 軸抜け止めキャップが付属しています。用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理推奨ねじM5皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
鉄裏蝶番(芯棒カシメ)20mm
ジョー・プリンス竹下¥99税込¥1091個6日以内出荷扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。用途配電盤扉、分電盤扉材質冷間圧延鋼板(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応
鉄クロメート自閉式裏蝶番25~35mm用
ジョー・プリンス竹下¥599税込¥6591個7日以内出荷・取付扉厚25~35mm対応です。 ・左右兼用型です。 ・カシメピンです。 ・縦長穴仕様のため、扉上下の調整が可能です。 ・バネ入りのため、扉が自動に閉まる自閉式です。 ・扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。 ・2.3mmライナーは不要の寸法設計です。用途点検口扉、ガスチャンバー材質熱間圧延鋼板 (SPHC)仕上三価クロメート処理コード1031703200RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)294分野設備・機械
鉄クロメート自閉式裏蝶番(横長穴)
ジョー・プリンス竹下¥669税込¥7361個6日以内出荷・左右兼用型です。 ・カシメピンです。 ・横長穴仕様のため、扉の前後調整が可能です。 ・バネ入りのため、扉が自動に閉まる自閉式です。 ・扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。 ・2.3mmライナーは不要の寸法設計です。用途点検口扉、ガスチャンバー材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(g)434仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応取付扉厚(mm)35~45用
ステンレス 片袖裏蝶番(L=65)
TAKIGEN(タキゲン)¥277税込¥3051個4日以内出荷用途配分電盤・計測機器・通信機器材質ステンレス鋼板(SUS304)、ステンレス鋼棒(SUS304)質量(kg)10(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)40タキゲンコード10845
ステンレス L型裏蝶番5型(L=85)
TAKIGEN(タキゲン)¥675税込¥7431個4日以内出荷用途配分電盤・計測機器・通信機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)120表面仕上げ生地タキゲンコード12850
ステンレス L型裏蝶番4型
TAKIGEN(タキゲン)¥1,632税込¥1,7951個4日以内出荷筐体に適した補助材を溶接して使用できます。用途配分電盤・計測機器・通信機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)235表面仕上げ生地タキゲンコード12849
ステンレス L曲げ裏蝶番
TAKIGEN(タキゲン)¥1,294税込¥1,4231個4日以内出荷用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)294表面仕上げ生地タキゲンコード12979
ステンレス L型裏蝶番(2管)(L1=70)
TAKIGEN(タキゲン)¥542税込¥5961個4日以内出荷用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)85表面仕上げ生地タキゲンコード12770
ステンレス 裏蝶番1型(L=50 固定型)
TAKIGEN(タキゲン)¥755税込¥8311個4日以内出荷用途配分電盤・制御盤・自動販売機・船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)120表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード10608
ステンレス 裏蝶番1型(L=65 固定型)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,222税込¥1,3441個4日以内出荷用途配分電盤・制御盤・自動販売機・船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)245表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード10607
U曲げ裏蝶番(L1=85)
TAKIGEN(タキゲン)¥590税込¥6491個4日以内出荷用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)167表面仕上げ生地タキゲンコード11786
キュービクル用抜差裏蝶番
TAKIGEN(タキゲン)¥459税込¥5051個4日以内出荷抜差し型の蝶番で筐体への取付けが簡単です。用途配分電盤・計測機器・通信機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)220表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10493
L型裏蝶番3型
TAKIGEN(タキゲン)¥349~税込¥384~1個4日以内出荷L型の蝶番で筐体に適したアングルを溶接して使用できます。用途配分電盤・計測機器・通信機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
段付U型裏蝶番
TAKIGEN(タキゲン)¥369~税込¥406~1個4日以内出荷段差のある筐体に最適です。 曲げ部分にシボリ加工を施しています。用途配分電盤・計測機器・通信機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
L型裏蝶番(3管)
TAKIGEN(タキゲン)¥429税込¥4721個4日以内出荷用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。材質熱間圧延鋼板(SPHC)表面仕上げ生地タキゲンコード11711
裏蝶番
TAKIGEN(タキゲン)¥1,520~税込¥1,672~1個4日以内出荷から5日以内出荷アングルの使用により段差のある筺体など各種筺体に利用できます。用途配分電盤・キュービクル・制御盤材質ヒンジ/熱間圧延鋼板(SPHC)、軸/機械構造用炭素鋼鋼材(S20C)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
裏蝶番1型(L=25 固定型)
TAKIGEN(タキゲン)¥182税込¥2001個4日以内出荷用途配分電盤・自動販売機・計測機器・通信機器材質羽根:冷間圧延鋼板(SPCC)、軸:冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)質量(kg)4(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)51表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10069
ステンレス L型裏蝶番6型(L=113)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,574税込¥1,7311個4日以内出荷用途配分電盤・計測機器・通信機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)275表面仕上げ生地タキゲンコード12855
ステンレス L型裏蝶番(2管)(L1=65)
TAKIGEN(タキゲン)¥443税込¥4871個当日出荷用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)53表面仕上げ生地タキゲンコード12768
ステンレス 小羽根L型裏蝶番
TAKIGEN(タキゲン)¥788税込¥8671個4日以内出荷抜差し型で取付けが簡単です。用途配分電盤・計測機器・通信機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)115寸法t(mm)3寸法d(Φmm)12.3表面仕上げ生地タキゲンコード12841
ステンレス 連動蝶番
TAKIGEN(タキゲン)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 開き角度は180°で裏蝶番として使用できます。用途配分電盤・計測機器・通信機器・消火栓扉等材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨タキゲンコード11917
ステンレス 重量用角型裏蝶番
TAKIGEN(タキゲン)¥1,215~税込¥1,337~1個4日以内出荷から5日以内出荷扉側のカラーに任意の大きさの羽を溶接して使用できます。用途配分電盤・キュービクル・制御盤
ステンレス 重量用裏蝶番(L=80、軸Φ6)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,362税込¥2,5981個4日以内出荷筐体側のヒンジにクッションが付いています。 筐体側のヒンジにスタッドが立っており取付けが簡単です。 軸が抜差し可能で取付けが簡単です。用途大型配電盤・キュービクル・制御盤 配電盤・キュービクル・制御盤 配電盤・キュービクル・制御盤材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)35(縦2ヶ使用時参考扉)表面仕上げ生地タキゲンコード10663
ステンレス 重量用裏蝶番(L=80、軸Φ8)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,811税込¥3,0921個4日以内出荷筐体側のヒンジにクッションが付いています。 筐体側のヒンジにスタッドが立っており取付けが簡単です。 軸が抜差し可能で取付けが簡単です。用途大型配電盤・キュービクル・制御盤 配電盤・キュービクル・制御盤 配電盤・キュービクル・制御盤材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)50(縦2ヶ使用時参考扉)表面仕上げ生地タキゲンコード10662
ステンレス 裏蝶番1型(L=25 固定型)
TAKIGEN(タキゲン)¥434税込¥4771個4日以内出荷用途配分電盤・制御盤・自動販売機・船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)4(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)35寸法L(mm)25寸法t(mm)1.5寸法D(Φmm)4.5寸法N(mm)3寸法H1(mm)26.5寸法H2(mm)3.9寸法W1(mm)60寸法W2(mm)22寸法W3(mm)38寸法W4(mm)18寸法W5(mm)17表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード10611