絞り込み
対応インチサイズ
耐荷重(kg)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
125件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
対応インチサイズから絞り込む
  • EIA1U機器ボックス(ジョイント金具付) オーロラ

    EIA1U機器ボックス(ジョイント金具付)

    オーロラ
    41,980税込46,178
    1個
    5日以内出荷
    EIA1ユニットのEIA機器収納ボックス(ジョイント金具付タイプ)。
  • EIA1U機器ボックス オーロラ

    EIA1U機器ボックス

    オーロラ
    27,980税込30,778
    1個
    5日以内出荷
    EIA1ユニットのEIA機器収納ボックス(カバー付タイプ)
  • EIA1U機器ボックス オーロラ

    EIA1U機器ボックス

    オーロラ
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    EIA1ユニットのEIA機器を天吊り、壁面ハンガーの背面にスッキリ収納。
    仕様●収納ユニット数:EIA 1ユニット●最大積載質量:5.0kg●質量:1.5kg●本体カラー:メタリックダークグレー●RoHS対策品
  • 壁面ハンガー 傾斜タイプ オーロラ

    壁面ハンガー 傾斜タイプ

    オーロラ
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷
    機器収納ボックス付き(収納サイズW300mmxD60mm)。引っ掛け方式で簡単設置。
    積載荷重(kg)~25対応インチサイズ~43型
  • ディスプレイ2連金具 オーロラ

    ディスプレイ2連金具

    オーロラ
    41,980税込46,178
    1個
    5日以内出荷
    中型ディスプレイ用2連金具。
    積載荷重(kg)2台で~30対応インチサイズ~43型
  • 壁面ハンガー ダブルアームタイプ オーロラ

    壁面ハンガー ダブルアームタイプ

    オーロラ
    97,980税込107,778
    1個
    4日以内出荷
    65インチクラスの大型用ディスプレイ対応。フレキシブルに多彩な設置ポジションが可能。ダブルアーム式なので安定したディスプレイの引出しが可能です。
    積載荷重(kg)~45対応インチサイズ65型
  • 壁面ハンガー フレキシブルタイプ オーロラ

    壁面ハンガー フレキシブルタイプ

    オーロラ
    37,980税込41,778
    1個
    5日以内出荷
    27インチクラスの小型ディスプレイ対応。フレキシブルに多彩な設置ポジションが可能。アームを折りたたんで壁に寄せる事もできます。
    積載荷重(kg)~8対応インチサイズ27型
  • 壁面ハンガー 引出しマルチタイプ オーロラ

    壁面ハンガー 引出しマルチタイプ

    オーロラ
    139,800税込153,780
    1個
    5日以内出荷
    ワイヤーによる引き出し・収納可能。ストローク250mmの独自の引き出し機構でメンテナンスも楽に行えます。3次元調整可能、設置後にボルト調整で簡単に平面出し・隙間を最小限にすることが可能。
    積載荷重(kg)~50対応インチサイズ~60型
  • 3連壁掛け金具 SDS

    3連壁掛け金具

    SDS
    89,980税込98,978
    1台
    26日以内出荷
    ディスプレイ3台を並べて壁掛け設置。横に長いフレームにディスプレイを取り付ける構造のため、ディスプレイの面がそろいやすく、メンテナンスも容易です。画面の角度を0°/5°/10°/15°/20°の5段階調整が可能です。自然な視線でディスプレイを見せることができるように、ディスプレイを下向きに調整できます。メーカーを問わず、ほとんどのディスプレイを取付可能にするVESA規格に対応しています。※ディスプレイ背面がフラットで、壁取付け用の穴があることをご確認ください。ディスプレイを1台ずつ持ち上げて仮固定することができるので、メンテナンスが容易です。また、ディスプレイの面合わせの微調整も可能です。マウントプレートに引っ掛けることができる機器固定金具を2個標準装備しています。ディスプレイとマウントプレートの間にSTBやミニPCを設置することができます。※機器固定用のバンドは付属しておりません。
    付属品TV取付ネジ ×3材質スチールブラック角度(°)チルト:0/5/10/15/20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)STB収納部:210×290×55×2個(1個あたり5kgまで)取付ねじディスプレイ:M4、M6RoHS指令(10物質対応)対応
  • VB130用 壁掛け用マウント アバー・インフォメーション

    VB130用 壁掛け用マウント

    アバー・インフォメーション
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    VB130用壁掛け用マウントです。
  • VB130用 TV VESAマウント アバー・インフォメーション

    VB130用 TV VESAマウント

    アバー・インフォメーション
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    VB130用TVVESAマウントです。
  • 変換金具_液晶ディスプレイスタンド用 サンワサプライ

    変換金具_液晶ディスプレイスタンド用

    サンワサプライ
    7,598税込8,358
    1台
    翌々日出荷
    モニタアームのVESA100×100を最大400×400mmに変換する金具です。VESA200~400のネジ穴をもつテレビをVESA100対応モニターアームに取付けることができます。
    付属品【ディスプレイ取付用ボルトセット】M4×16, M4×35, M5×16, M5×35, M6×16, M6×35, M8×16, M8×35, ワッシャー(M5), ワッシャー(M8), スペーサー(12mm)※各6個セット内容ブラケット×4、ボルト(M4×10)×8、ワッシャー(M4)×4、ディスプレイ取付用ボルトセット、組立説明書材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)画面仕様1台
  • モニター壁掛け金具(VESA規格、角度調整、26~63型対応、LED・LCD対応) bitstrong(ビットストロング)

    モニター壁掛け金具(VESA規格、角度調整、26~63型対応、LED・LCD対応)

    bitstrong(ビットストロング)
    4,498税込4,948
    1箱
    7日以内出荷
    【商品重量】約0.85kg。【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)。【取付方式】モニター壁掛け。【対応モニター】26~63インチ。【耐荷重】50kg以下の多くのモニターに対応可能。【角度調節機能】Up and Down ±15°。【VESA 規格に準拠】200*200 To 400*400mm。【Model名】RM-006。【色】 黒
    用途モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすい。【角度調節機能】上下に+15°/-15°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。【組立手順】箱に記載されておりますのでご参照ください質量(kg)約0.85耐荷重(kg)50対応インチサイズ26~63インチ
  • 大型テレビ用壁掛け金具 60~100インチ用 グリーンハウス

    大型テレビ用壁掛け金具 60~100インチ用

    グリーンハウス
    12,980税込14,278
    1台
    8日以内出荷
    60~100型のサイズに対応した大型ディスプレイ/テレビ用壁掛け金具。大きいテレビでも確実にワンタッチで金具のロックができる。しっかり固定、横揺れに強くて安心です。壁からテレビまでの距離は最短85mm、どの位置からもテレビを見やすく、上下に調整可能です。VESA200x200~VESA900x600まで、大型テレビに対応可能です。
    材質(本体)スチール、プラスチック角度(°)チルト:上5 / 下10耐荷重(kg)~75本体質量(kg)3.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)954×85×625適合サイズ60~100型RoHS指令(10物質対応)対応対応VESA規格縦200~600mm、横200~900mm
  • フラットディスプレイスタンド KDS-PE50 KIC

    フラットディスプレイスタンド KDS-PE50

    KIC
    99,980税込109,978
    1個
    8日以内出荷
  • フレックスディスプレイスタンド PMC-LHS60 KIC

    フレックスディスプレイスタンド PMC-LHS60

    KIC
    259,800税込285,780
    1個
    8日以内出荷
  • フラットディスプレイスタンド KDS-PE550   KDS-PE550 KIC

    フラットディスプレイスタンド KDS-PE550 KDS-PE550

    KIC
    95,980税込105,578
    1個
    8日以内出荷
  • モニター壁掛け金具(VESA規格、角度調整、1アームタイプ、26~55型対応、LED・LCD対応) bitstrong(ビットストロング)

    モニター壁掛け金具(VESA規格、角度調整、1アームタイプ、26~55型対応、LED・LCD対応)

    bitstrong(ビットストロング)
    7,998税込8,798
    1個
    8日以内出荷
    モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすい。 【角度調節機能】上下に+15°/-15°、スイベルも180°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります) 【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。 【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。 【組立手順】箱に記載されておりますのでご確認ください
    材質SPCC(冷間圧延鋼板)質量(kg)約4取付方式モニター壁掛け耐荷重(kg)50適合サイズ26~55インチVESAマウント(mm)100×100~400×400角度調節UpandDown±15°、Swivel180°
  • 壁掛け金具 サンワサプライ

    壁掛け金具

    サンワサプライ
    72,980税込80,278
    1台
    翌々日出荷
    埋め込み型壁面取付け用ディスプレイ金具です。取付けの穴位置はVESA規格、100×100~600×400に対応しています。金具全体がプッシュ式なっており、押し込むとロックが解除され、手前に出てきます。埋め込みの壁面や複数台をつなぎ合わせて設置するディスプレイのメンテナンス時に非常に便利です。前後左右上下の微調整ができるレバーがあります。32~65型程度までのディプレイの設置が可能です。
    付属品ディスプレイ取付けネジ (M4×16、M4×35、M5×16、M5×35、M6×16、M6×35、M8×16、M8×35) 各6本ずつ(予備2本ずつを含む)、スペーサー×6個(t=12mm) 水平器※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)寸法(mm)12.4(付属スペーサー)使用工具プラスドライバー/手袋取付け方法壁面色(フレーム)ブラック画面サイズ65インチ色(マンセル値)該当なし総耐荷重(kg)50対応VESA規格100×100/100×200/100×300/100×400/200×100/200×200/200×300/200×400/300×100/300×200/300×300/300×400/400×100/400×200/400×300/400×400/600×200/600×300/600×400
  • 壁寄せテレビスタンド/棚付き壁寄せスタンドWS-B840-DB用 シアターバー棚板 朝日木材加工 (AVAWOOD)

    壁寄せテレビスタンド/棚付き壁寄せスタンドWS-B840-DB用 シアターバー棚板

    朝日木材加工 (AVAWOOD)
    6,998税込7,698
    1セット
    10日以内出荷
    WS-B840-DB用 シアターバー棚板(黒) お部屋をすっきりと壁寄せテレビスタンドに。 音楽や映画を楽しむサウンドバー棚板をプラス。
    質量(kg)2.7ブラック寸法(幅W×奥行D)(mm)1000×135
  • 壁寄せテレビスタンド/棚付き壁寄せスタンドWS-B840-NA用 シアターバー棚板 朝日木材加工 (AVAWOOD)

    壁寄せテレビスタンド/棚付き壁寄せスタンドWS-B840-NA用 シアターバー棚板

    朝日木材加工 (AVAWOOD)
    6,998税込7,698
    1セット
    4日以内出荷
    WS-B840-NA用 シアターバー棚板(白) お部屋をすっきりと壁寄せテレビスタンドに。 音楽や映画を楽しむサウンドバー棚板をプラス。
    質量(kg)2.7ホワイト寸法(幅W×奥行D)(mm)1000×135
  • 壁寄せテレビスタンドWS-B840-NA用棚板 朝日木材加工 (AVAWOOD)

    壁寄せテレビスタンドWS-B840-NA用棚板

    朝日木材加工 (AVAWOOD)
    5,998税込6,598
    1セット
    4日以内出荷
    お部屋をすっきり壁寄せテレビにしたい。 たくさんの収納はいらないけれどDVDを置きたい。 そんな時はDVDなど機器の置ける棚板がご利用できます。 後からでも設置可能です。 サウンドバー棚板と同時取付けも可能です。
    質量(kg)2.4ホワイト寸法(幅W×奥行D)(mm)480×300
  • L型天井取付マウント アバー・インフォメーション

    L型天井取付マウント

    アバー・インフォメーション
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    AVer CAM520Pro、CAM540、VC520Proを天井へ取り付けるためのマウントです。AVer CAM520Pro、CAM540、VC520Proを天井へ取り付けるためのマウントです。CAM、VCシリーズを購入頂いた際に付属しているマウントは壁取付け用となります。
  • 壁面用ステンレスハンガー オーロラ

    壁面用ステンレスハンガー

    オーロラ
    159,800税込175,780
    1個
    5日以内出荷
    屋外設置対応のステンレスハンガー※受注生産品
    仕様傾斜タイプ 60インチまで対応。傾斜(0°/ 10°)、縦横設置可能。VESAピッチW200/300/400×H100/200/300/400に対応。
  • プッシュアップ壁面ハンガー 浮き止め金具付き オーロラ

    プッシュアップ壁面ハンガー 浮き止め金具付き

    オーロラ
    139,800税込153,780
    1個
    5日以内出荷
    浮き上がり防止金具によるプッシュ時の金具の浮き上がりを防ぐ。55インチディスプレイまで対応。VESAピッチW200~700xH200/300/400 ディスプレイが水平に引き出せるプッシュアップ機構。三次元調整機構で水平出しが可能でマルチディスプレイに最適。
    仕様●目安ディスプレイインチ:~55インチ●積載質量:~40kg●ディスプレイ取付方式:VESA W:200~700mm H:200・300・400mm●質量:7.7kg●鍵付き●RoHS対策品
  • アームタイプ壁面ハンガー オーロラ

    アームタイプ壁面ハンガー

    オーロラ
    75,980税込83,578
    1個
    5日以内出荷
    左右首振り、前後、傾斜調整可能なフレキシブルアーム式壁面金具です。
  • テレビ天吊り金具/32 - 75インチ型/2画面/背面合わせタイプ/曲面テレビ対応/VESA対応/ポール伸縮幅1~1.5m/+/-180度水平回転  角度調整/薄型液晶 TV モニター ディスプレイ 吊り下げ ブラケット StarTech.com

    テレビ天吊り金具/32 - 75インチ型/2画面/背面合わせタイプ/曲面テレビ対応/VESA対応/ポール伸縮幅1~1.5m/+/-180度水平回転 角度調整/薄型液晶 TV モニター ディスプレイ 吊り下げ ブラケット

    StarTech.com
    49,980税込54,978
    1個
    翌々日出荷
    互換性:LG、Samsung、Sony、Sharpはじめ各種ブランドのテレビに対応するユニバーサルタイプの天吊り金具(ねじ、スペーサー付属)。対応VESAパターン:200x200、200x300、200x400、300x200、300x300、400x200、400x300、400x400、600x200、600x300、600x400。テレビ2台を天吊り:最大75インチまでのVESA互換テレビ2台を背面合わせで天井から懸吊(曲面テレビ対応)。1台あたり耐荷重50kg、支柱で高さを調整(天井からの距離106cm - 156cm)。幅広い取付用途:勾配、水平いずれのタイプの天井にも対応し、ポールを+/-60度の範囲で調整してディスプレイの水平レベルを保持することができる調整可能なマルチスクリーン対応薄型テレビ天吊り金具。すっきりとした外観:フック&マウント設計でセットアップが簡単な汎用性の高い大型ディスプレイ用天吊り金具。ケーブル管理機能搭載。デジタルサイネージに最適。広い可動域:両方のディスプレイで伸縮ポールを軸に360度の水平回転、+/-3度の左右振り、+5/-20度の上下振りに対応。テレビの位置を固定するツールが製品に付属
    用途店舗、医療機関、飲食店その他のエリアでテレビを背面合わせにセットアップ。ゲストに情報と娯楽を提供。デジタルサイネージ、メニューボードその他の用途に最適
  • 薄型液晶テレビ壁掛け金具 チルト角度調節機能なし StarTech.com

    薄型液晶テレビ壁掛け金具 チルト角度調節機能なし

    StarTech.com
    14,980税込16,478
    1個
    9日以内出荷
    会議室、ロビーなど大画面ディスプレイが必要な場所に業務用大型テレビやデジタルサイネージを固定。重さ75kgまでの薄型テレビに対応。60インチから100インチ画面のモデルに最適。スプリングロックでテレビを固定。リリースストラップで着脱が簡単。マウント穴の数が多いブラケットでディスプレイ固定面での中央揃えが簡単。着脱が簡単なスプリングロック
    用途会議室、教室、ミーティングスペースなどでテレビを壁面に固定。ホテル、レストランその他の商業施設でゲストに情報を提供。ホームシアターやリビングでテレビを壁面に設置
  • 液晶テレビ保護フィルター サンワサプライ

    液晶テレビ保護フィルター

    サンワサプライ
    9,298税込10,228
    1枚
    翌日出荷から翌々日出荷
    傷、汚れなどから液晶画面を守ります。 液晶テレビ上部から吊り下げるだけで簡単に設置できます。 滑り止め、または、付属のマジックテープを使い、固定もできます。 光沢表面加工でツヤを与え美しく表示します。 透過率約90%で、明るさ、鮮やかさをを損ないません。
    仕様ハードコーティング:なし、チラツキ防止:なし材質アクリル形状ワイド奥行(mm)【上部引っ掛け部】30透過率(%)0.9
  • 薄型ディスプレイ壁付金具・中型用・固定型 ボーゲルズ

    薄型ディスプレイ壁付金具・中型用・固定型

    ボーゲルズ
    24,980税込27,478
    1台
    翌々日出荷
    トラスコ品番202-4154質量(kg)3
  • 薄型液晶テレビ壁掛けアーム金具 StarTech.com

    薄型液晶テレビ壁掛けアーム金具

    StarTech.com
    42,980税込47,278
    1個
    翌々日出荷
    32インチから70インチのテレビを壁面に設置し省スペースを実現(互換VESAマウントを使用し、曲面テレビにも対応)。アーム延長517mmのフルモーション調整。デュアルアーム設計と+/-90°のスイベル機能でビュー角度を自由に調整。簡単な傾き調整(+5°/-8°)。+5°/-8°のチルト機能で角度調整が簡単。45kgまでのテレビに対応する高耐久性スチールマウント
    用途薄型テレビを見やすく壁面に設置。ロビー、会議室、ミーティングスペース、教室などに最適。ゲストに情報と娯楽を提供ブラック幅(cm)51.7長さ(cm)64.3角度調整範囲+5 / -8高さ(cm)41.8
  • テレビ天吊り金具/32 - 75インチ型/1画面/VESA対応/ポール伸縮幅2.5~3m/+/-180度水平回転  角度調整/薄型液晶 TV モニター ディスプレイ 吊り下げ ブラケット StarTech.com

    テレビ天吊り金具/32 - 75インチ型/1画面/VESA対応/ポール伸縮幅2.5~3m/+/-180度水平回転 角度調整/薄型液晶 TV モニター ディスプレイ 吊り下げ ブラケット

    StarTech.com
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
    1台のテレビを天吊り:VESA規格互換で最大75インチ(耐荷重:50kg)までのディスプレイに対応(曲面テレビ含む)。1台あたり耐荷重50kg、支柱で高さを調整(天井からの距離250cm - 300cm)。すっきりとした外観:フック&マウント設計でセットアップが簡単な汎用性の高い大型ディスプレイ用天吊り金具。ケーブル管理機能搭載。デジタルサイネージに最適。全方向対応:ポール周りで+/-180度の回転、下向き-25度の傾きに対応するフルモーションマウントのモニター天吊り金具。工具を使用せずに調整が可能。互換性:LG、Samsung、Sony、Sharpはじめ各種ブランドのテレビに対応するユニバーサルタイプの天吊り金具(ねじ、スペーサー付属)。対応VESAパターン:200x200、200x300、200x400、300x200、300x300、400x200、400x300、400x400、600x200、600x300、600x400。幅広い取付用途:勾配、水平いずれのタイプの天井にも対応し、ポールを+/-60度の範囲で調整してディスプレイの水平レベルを保持することができる調整可能な薄型テレビ天吊り金具
    用途天井が高いエリアで薄型テレビを懸吊。ロビー、建物エントランスに最適。ゲストに情報と娯楽を提供ブラック幅(cm)43.5長さ(cm)68角度調整範囲+0/-25高さ(cm)321.8
  • 薄型液晶テレビ壁掛け金具 チルト角度調節機能なし StarTech.com

    薄型液晶テレビ壁掛け金具 チルト角度調節機能なし

    StarTech.com
    9,998税込10,998
    1個
    9日以内出荷
    37インチから75インチまでのテレビを壁面に設置し、省スペースを実現。壁からの張り出し部分が22mm以下の薄型TVマウント。内蔵の水平器で設置時に最適な位置に固定。40kgまでの積載に対応する高耐荷重スチールTVマウント。施錠可能な安全棒でテレビを支え、盗難防止機能を提供(パッドロックが必要)
    用途テレビを壁面に固定。ゲストに情報と娯楽を提供。教室、講義室、顧客向けのエリアに最適。テレビ/モニタの盗難を防止
  • TVセッターハング PS1対応 延長用パイプ スタープラチナ

    TVセッターハング PS1対応 延長用パイプ

    スタープラチナ
    4,898税込5,388
    1個
    14日以内出荷
    PS1シリーズに対応の延長用ミドルパイプ。天吊り距離を1,200mm延長できます。
    セット内容パイプ一式材質スチール質量(kg)2.3外形寸法(幅W×高さH)(mm)56×1200
  • TVセッターハング PS1対応 延長用パイプ スタープラチナ

    TVセッターハング PS1対応 延長用パイプ

    スタープラチナ
    2,698税込2,968
    1個
    14日以内出荷
    PS1シリーズに対応の延長用ミドルパイプ。天吊り距離を750mm延長できます。
    セット内容パイプ一式材質スチール質量(kg)1.5外形寸法(幅W×高さH)(mm)56×750
  • TVセッターハング PS1対応 延長用パイプ スタープラチナ

    TVセッターハング PS1対応 延長用パイプ

    スタープラチナ
    2,698税込2,968
    1個
    14日以内出荷
    PS1シリーズに対応の延長用可変パイプ。天吊り距離を230~320mm延長でき、さらに30mmごとに長さ調節ができます。
    セット内容パイプ一式材質スチール質量(kg)1外形寸法(幅W×高さH)(mm)59×280~370
  • TVセッターハング GP102・VS28 ロングパイプ スタープラチナ

    TVセッターハング GP102・VS28 ロングパイプ

    スタープラチナ
    3,798税込4,178
    1個
    14日以内出荷
    TVセッターハング GP102S・GP102M・VS28対応、天吊り金具の延長パイプ
    セット内容パイプ一式材質スチール質量(kg)0.4外形寸法(幅W×高さH)(mm)32×1000
  • TVセッターチルト EI122 スタープラチナ

    TVセッターチルト EI122

    スタープラチナ
    5,298税込5,828
    1個
    14日以内出荷
    下15度の角度調節可能、コンパクトでシンプルな金具
    セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質スチール質量(kg)0.6耐荷重(kg)20外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×220×39角度調整範囲下-15度取付ねじ穴サイズ(mm)100×100、100×200、200×200対応インチサイズS:26~46組立距離(mm)39(壁面から)
  • TVセッターチルト EI112 スタープラチナ

    TVセッターチルト EI112

    スタープラチナ
    5,298税込5,828
    1個
    14日以内出荷
    下15度の角度調節可能、コンパクトでシンプルな金具
    セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質スチール質量(kg)0.5耐荷重(kg)20外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×120×36角度調整範囲下-15度取付ねじ穴サイズ(mm)100×100、100×200対応インチサイズS:26~46組立距離(mm)36(壁面から)
  • TVセッターフリースタイル NA110 スタープラチナ

    TVセッターフリースタイル NA110

    スタープラチナ
    5,898税込6,488
    1個
    14日以内出荷
    上下左右角度調節、画面水平調節機能付き
    セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質アルミ合金、スチール耐荷重(kg)15外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×170×97(ベースプレート寸法)組立距離(mm)97(壁面から)

テレビ台/テレビ設置金具』には他にこんなカテゴリがあります

テレビ壁掛け金具