絞り込み
モニターサイズ
  • 9(1)
対応メディア
  • CD-R(1)
  • CD-ROM(1)
  • CD-RW(1)
  • DVD-R(1)
  • DVD-ROM(1)
  • DVD-RW(1)
ブランド
  • TEES
  • グリーンハウス(19)
  • ダイアモンドヘッド(6)
  • YAMAZEN(山善)(4)
  • WIZZ(3)
  • BLUE WIDE(3)
  • BUFFALO(バッファロー)(2)
  • VERTEX STYLE(2)
  • CICONIA(1)
  • ファミリー・ライフ(1)
  • TEC(1)
  • 高橋国際商事(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「モニターサイズ」から絞り込む
9(1)
  • 9インチ フルセグ対応 ポータブルDVDプレーヤー TEES

    9インチ フルセグ対応 ポータブルDVDプレーヤー

    TEES
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    4日以内出荷
    付属品リモコン、離顧問動作テスト用電池(CR2025)、専用ACアダプタ、保証書、専用カーアダプタ、車載用カバー、AV接続コード(RCA)、取扱説明書質量(kg)約1消費電力(W)10(ACアダプタ使用時)電源【ACアダプタ】入力AC100~240(50/60Hz)、出力:DC9/1.5A、【カーアダプタ】入力:DC12、出力:DC12/1.5A連続使用時間(時間)(DVD再生)約3、(地上デジタル放送視聴)約2液晶サイズ9インチ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×186×43液晶パネル9型パネル解像度800×480到達距離(m)(本体リモコン受光部正面から)3以内バッテリー電圧(V)7.4充電時間(時間)約3(電源切状態で)接続端子アンテナ入力端子、イヤホン端子、外部入力端子、外部出力端子、USB端子、SDカードスロット、miniB-CASカードスロット、microSDカードスロット(アップデート用/本器では使用しません)対応フォーマットDVD-VIDEO/DVD-VR(CPRM)/CD-DA、MP3/WMA/JPEGバッテリー容量(mAh)1500記憶容量(GB)(USB2.0)最大32、(SDカード)最大32使用環境条件5~35℃、20~80%信号方式NTSC再生可能ファイル形式DVD/DVD-R/DVD-RW/CD/CD-R/CD-RW

『ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー』には他にこんなカテゴリがあります

ポータブルDVD/ブルーレイプレーヤー