絞り込み
対応メディア
- CD-R(1)
- CD-ROM(1)
- CD-RW(1)
- DVD-R(1)
- DVD-ROM(1)
- DVD-RW(1)
ブランド
- TEES
- グリーンハウス(22)
- YAMAZEN(山善)(7)
- ダイアモンドヘッド(6)
- Jackery(ジャクリ)(4)
- BUFFALO(バッファロー)(3)
- VERTEX STYLE(3)
- WIZZ(3)
- BLUE WIDE(3)
- SONY(ソニー)(2)
- ITPROTECH(2)
- BrightSign(2)
- サンワサプライ(1)
- ロジテック(1)
- カシムラ(1)
- ユニペックス(UNI-PEX)(1)
- テック(TEC)(1)
- CICONIA(1)
- とうしょう(1)
- ブランドをもっと見る
特価

9インチ フルセグ対応 ポータブルDVDプレーヤー
TEES¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷付属品リモコン、離顧問動作テスト用電池(CR2025)、専用ACアダプタ、保証書、専用カーアダプタ、車載用カバー、AV接続コード(RCA)、取扱説明書質量(kg)約1消費電力(W)10(ACアダプタ使用時)電源【ACアダプタ】入力AC100~240(50/60Hz)、出力:DC9/1.5A、【カーアダプタ】入力:DC12、出力:DC12/1.5A連続使用時間(時間)(DVD再生)約3、(地上デジタル放送視聴)約2液晶サイズ9インチ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×186×43液晶パネル9型パネル解像度800×480到達距離(m)(本体リモコン受光部正面から)3以内バッテリー電圧(V)7.4充電時間(時間)約3(電源切状態で)接続端子アンテナ入力端子、イヤホン端子、外部入力端子、外部出力端子、USB端子、SDカードスロット、miniB-CASカードスロット、microSDカードスロット(アップデート用/本器では使用しません)対応フォーマットDVD-VIDEO/DVD-VR(CPRM)/CD-DA、MP3/WMA/JPEGバッテリー容量(mAh)1500記憶容量(GB)(USB2.0)最大32、(SDカード)最大32使用環境条件5~35℃、20~80%信号方式NTSC再生可能ファイル形式DVD/DVD-R/DVD-RW/CD/CD-R/CD-RW