9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電気コンロ SURE(石崎電機製作所)

    電気コンロ

    SURE(石崎電機製作所)(14件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1台
    当日出荷
    火力3段切替え&五徳で細かな火力調整 汚れが落ちやすく清潔な、ステンレス仕様 火力は3段階の切替えが可能。様々な調理、保温に対応できます 温度が安定しやすい為、とろ火調理や料理の保温に最適です 火を使わないので安全性が高く室内の空気を清潔に保ちます 鍋やフライパンはもちろん、土鍋も網も使えます
    電源(V)100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×220×85
  • サーマリンクコンロ 坂口電熱

    サーマリンクコンロ

    坂口電熱
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1台
    3日以内出荷から11日以内出荷
    発熱体の表面に直接容器を接触させて使用可能なため、発熱効率も良い経済的なコンロです。 シースヒーターを使用していますので、ニクロムコイル発熱体に比べ、煮こぼれなどによる腐食に強く、長寿命です。 保温、煮炊き、揚げ物等用途に応じて温度の微調整が簡単に行えます。 電源コードの長さは全種共通で2mです。
    コード長さ(m)2
  • スモーク&ロースター Panasonic(パナソニック)

    スモーク&ロースター

    Panasonic(パナソニック)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    7日以内出荷
    付属品くんせい容器、くんせい網消費電力(W)1300本体寸法(mm)450×185×355本体質量(kg)5.7ヒーター【上】遠赤ブラックヒーター【下】シーズヒーター消費電力(kW)1.3温度調節4段階(220、240、260、280℃)モード生・姿焼き、切身、干物、つけ焼き、とり肉、焼きいもタイマー1分~30分出力調整弱・中・強の3段階(オートメニュー時)
  • 電気コンロ エイシン電機

    電気コンロ

    エイシン電機
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    翌々日出荷
    高温からトロ火まで6段階に、きめ細かい火力調節が可能。幅を取らないコンパクトタイプ。つまみガード付き。
    材質ステンレス幅(mm)272直径(Φmm)150高さ(mm)120奥行(mm)300コンセント2P15Aストレート
  • 卓上コンロ TIC-A3CP IHコンロ 小型卓上タイプ タニコー タニコー

    卓上コンロ TIC-A3CP IHコンロ 小型卓上タイプ タニコー

    タニコー
    ¥209,800税込¥230,780
    1ケース(1点)
    3日以内出荷
    コンパクトで高性能なIHコンロです。※本商品は日時指定いただくことはできません。またメーカーより直接のお届けになりますのでご承知おきください。
    電源(V)200外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)300×450×125プレート寸法(幅W×奥行D)(mm)247×247消費電力(kW)3
  • 電気コンロ TKG

    電気コンロ

    TKG
    ¥62,980税込¥69,278
    1個
    翌々日出荷
    高温からトロ火まで6段階に、きめ細かい火力調節が可能。おでん鍋にも使用できます。つまみガード付き。
    幅(mm)372直径(Φmm)150高さ(mm)120奥行(mm)300コンセント2P15Aストレート
  • 卓上タイプ 電気ローレンジ ニチワ電機

    卓上タイプ 電気ローレンジ

    ニチワ電機
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1個
    4日以内出荷
    強力・トロ火による煮込み。保温に。
  • 電気コンロ エイシン電機

    電気コンロ

    エイシン電機
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1個
    4日以内出荷
    クッキングプレートは火力が強く、丈夫です。じっくりと煮込む調理や保温に最適です。
    材質ステンレス温度調節6段切換式
  • 卓上コンロ TIC-B2.5FF IHコンロ 最小小型卓上タイプ タニコー タニコー

    卓上コンロ TIC-B2.5FF IHコンロ 最小小型卓上タイプ タニコー

    タニコー
    ¥179,800税込¥197,780
    1ケース(1点)
    5日以内出荷
    周囲に換気スペースを取らないフロント換気式です。※本商品は日時指定いただくことはできません。またメーカーより直接のお届けになりますのでご承知おきください。
    質量(kg)7外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)300×300×135寸法(奥行D×間口)(mm)(プレート)247×247
電気コンロ