絞り込み
縮長(mm)
- 200~300未満(1)
- 300~400未満(1)
- 400~500未満(4)
- 500~600未満(2)
- 600~700未満(3)
- 695(1)
- 700~800未満(2)
- 760(1)
ブランド
- SLIK(スリック)
- Manfrotto(38)
- エレコム(23)
- エツミ(23)
- エスコ(18)
- bitstrong(ビットストロング)(15)
- FOTOPRO(14)
- king(撮影・写真用品)(11)
- DJI(10)
- TOKIWA STYLE(10)
- Goocong(グーコン)(9)
- Velbon(ベルボン)(8)
- シンセイ(7)
- Kenko(ケンコートキナー)(7)
- Phottix(フォティックス)(7)
- ナカバヤシ(6)
- IFOOTAGE(6)
- サンワダイレクト(5)
- サンワサプライ(4)
- ブランドをもっと見る
耐荷重(kg)
- 1(3)
- 1.5(2)
- 2(1)
- 3(1)
- 4(1)
- 5(3)
- 7(1)
- 13(1)
- 18(1)
質量(g)
- 200~300未満(1)
- 600~700未満(2)
- 700~800未満(1)
- 1000~1500未満(5)
- 1500~2000未満(3)
- 2000~2500未満(2)
- 2500~3000未満(1)
- 3000~4000未満(1)
「縮長(mm)」から絞り込む
200~300未満(1)
300~400未満(1)
400~500未満(4)
500~600未満(2)
600~700未満(3)
695(1)
700~800未満(2)
760(1)

スマホ&カメラ&ビデオ対応三脚
SLIK(スリック)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷「スマートフォンホルダー組み込みクイックシュー」で、別にスマホホルダーを用意することなくスマートフォンをそのままカメラや、ビデオカメラに取り付け可能。21mm角の角パイプで、しっかりとした脚部。伸縮固定はレバー式で、どなたにでも扱いやすいのが特長です。雲台は上下・左右・タテ位置/ヨコ位置がそれぞれ調整できる3ウェイ式。ケースが付属します。質量(g)1250段数4段全高(mm)1540、エレベーター下げ全高:1275最大積載量(kg)1.5最低高さ(mm)455パイプ寸法(mm)21縮長(mm)470
3WAY雲台ビデオ&フォト&スマホ用三脚
SLIK(スリック)(2件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481個当日出荷5段式で、背の高さとコンパクトな縮長を両立。50cmを切る長さとしました。 。クイックシューは横長・縦長のいずれにも装着可能。 カメラ底の長手方向に安定して取り付けできます。 。ハンドルで上下動、ツマミを緩めることで左右と縦位置/横位置を調整できる3ウェイ雲台を装備しています。 。見た目で脚の固定がわかるレバー式を採用。三脚に慣れていない方でも、簡単・確実に伸縮できます。三脚が並ぶ場所で、三脚を狭めて立てることができるステーストッパーを装備。 。クイックシューのホルダー部分を起こすだけでスマートフォンを取り付けできる、スリック独自のクイックシューです。カメラねじは、蝶ねじまたはコインで固定できます。質量(g)1320段数5段全高(mm)1720、エレベーター下げ全高:1485最大積載量(kg)1.5最低高さ(mm)460パイプ寸法(mm)24縮長(mm)480
コンパクトシリーズ三脚 スマホホルダー付き
SLIK(スリック)(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷フラットに折りたためる、スマホホルダーが付属します。 対応できるスマートフォンのサイズは幅60~90mm、厚さ12mm以内です。ワンタッチのレバー式脚ロックで、どなたにも簡単で確実な操作が可能です。構図の決定がより確実にできる、3ウェイ雲台を装備。 上下、左右、タテ位置/横位置を個別に操作することができます。シンプルなシングルナット式のカメラネジにより、カメラを取付けできます。質量(g)605全高(mm)925、EV下げ:620縮長(mm)320アズワン品番64-6435-60搭載可能質量(kg)1
スマホ対応ビデオ用三脚
SLIK(スリック)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷上下・左右の2方向になめらかな動きを実現した、2ウェイ雲台を装備。 。カメラやビデオカメラをU1/4インチネジで取り付けできるほか、クイックシューに組み込まれたスマートフォンホルダーで、スマートフォンも取り付けできます。 ビデオ用雲台は通常の雲台と異なり、パンハンドルで雲台の動きの固定を行いません。パンハンドルは手を添えて雲台を動かすために使用します。 上向き、下向き、前後反転など、使いやすい位置にハンドルを移動できます。 また、パンハンドルを取り外した状態でも使用できます。 。雲台のパン(左右方向)の動きを固定したまま反時計回りに回すことで、雲台の取り外しができます。雲台の取り付けネジはU1/4ネジでスリック製自由雲台等に交換して使うこともできます。 。雲台の基部での水平出しの目安となるように、本体部分に水準器を装備しています。 脚の長さを調整して水平を出すことで、雲台を左右に動かしても水平を保てます。高さの微調整に役立つ、ギア式エレベーターを装備 しました。ハンドルの回転でエレベーターを上下でき、 細かな調整ができます。 。ステーをしっかり固定できる、ステーストッパーを装備。 開脚角度を狭めて使うことも可能です。 (開脚角度を狭めるときは、安定性にご注意ください) 。ワンタッチで伸縮固定ができる、脚ロックレバーを採用。見た目で固定が確認でき、 どなたでも簡単・確実に操作できます。質量(g)1480縮長(mm)510
スタンドポッド スマホ対応
SLIK(スリック)¥9,598税込¥10,5581個当日出荷アイレベルを超える高さで、運動会などでは人の並んでいる後ろからの撮影も可能です。 。製品中央のポールを外して、雲台を脚部に取り付けるとミニ三脚として使用できます。一脚転用アダプターを装備。アダプターとポール、雲台を組み合わせることで、一脚として使用できます。ハンドルで上下動、ツマミを緩めることで左右と縦位置/横位置を調整できる3ウェイ雲台を装備しています。見た目で脚の固定がわかるレバー式を 採用。三脚に慣れていない方でも、 簡単・確実に伸縮できます。自立脚の幅を広げて、より安定性を高めることができる2段伸縮ステーを装備。 。クイックシューは横長・縦長のいずれにも装着可能。 カメラ底の長手方向に安定して取り付けできます。 。クイックシューのホルダー部分を起こすだけで、スマートフォンを取り付けできる、スリック独自のクイックシューです。カメラねじは蝶ねじまたコインで固定できます。質量(g)1045段数4段全高(mm)1875最大積載量(kg)1最低高さ(mm)630パイプ寸法(mm)24縮長(mm)710
大型プロ仕様三脚 プロ 700 DX-IV
SLIK(スリック)¥39,980税込¥43,9781個6日以内出荷スリック独自の軽合金パイプである「AMT合金(アルミ・マグネシウム・チタン合金)パイプ」で軽量化を実現した大型プロ仕様三脚。パイプ径30.2mmで高い安定性を実現しています。脚ロックはハウジング部にアルミダイカストを採用した、プロ仕様のレバー式脚ロックを採用。3段階開脚機構と分割式エレベーターにより、地上最低高395mmを実現。全高は1,920mmの高さを実現しています。三脚ケース付き。付属品三脚ケースストローク(mm)EV:380質量(g)3385段数3段全高(mm)1920、EV下げ全高:1540最大積載量(kg)7(推奨)パイプ径(Φmm)30.2縮長(mm)760最大荷重(kg)脚:18地上高さ(mm)最低:395
中型プロ仕様三脚 プロ 500 DX-IV
SLIK(スリック)¥32,980税込¥36,2781個6日以内出荷スリック独自の軽合金パイプである「AMT合金(アルミ・マグネシウム・チタン合金)パイプ」で軽量化を実現した中型プロ仕様三脚。パイプ径26.8mmで安定性と持ち運びやすいサイズを兼ね備えます。脚ロックはハウジング部にアルミダイカストを採用した、プロ仕様のレバー式脚ロックを採用。3段階開脚機構と分割式エレベーターにより、地上最低高345mmを実現。全高は1,665mmの高さを実現しています。三脚ケース付き。付属品三脚ケースストローク(mm)EV:280質量(g)2500段数3段全高(mm)1665、EV下げ全高:1385最大積載量(kg)5(推奨)パイプ径(Φmm)26.8縮長(mm)695最大荷重(kg)脚:13地上高さ(mm)最低:345
20mm径小型アルミ三脚 スプリント L110
SLIK(スリック)¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷スリック独自の開脚機構「ハライチロック」の採用で、ローポジションのセットが簡単。3段階に開脚角度を変更でき、最も低い状態では、分割エレベーターの下半分を取り外しローポジションに。3ウェイ雲台SH-704Eを標準搭載し、構図の微調整が楽に行えます。水平出しの目安となる1軸の水準器も装備。カメラの取付はクイックシュー式です。パイプは20mm径アルミ+マグネシウム合金製パイプ4段で、軽量で強い、丸型両溝パイプを採用。脚パイプには立体成型のラバーグリップ。 三脚ケース付。付属品ケースストローク(mm)EV:300質量(g)1180段数4全高(mm)1605、EV下げ:1305最大積載荷重(kg)2パイプ寸法(mm)20縮長(mm)475地上高さ(mm)最低:165
ライトカーボン E84HⅡ
SLIK(スリック)¥40,980税込¥45,0781個6日以内出荷写真家・秦達夫氏の発案で登場した「ライトカーボンE84H」がハライチロック式開脚機構の採用で リニューアル。パイプ径28mmの中型ロングタイプの4段「ライトカーボン E84H II」として発売します 。ボタンを押しこんで開脚できるハライチロック式開脚機構は、 軽い力で操作でき、操作性が向上。本体部分に水準器とU3/8のアクセサリーネジ穴装備。 脚パイプは新たなLCIIカーボンパイプにより、空転防止を実現しました。 雲台は2ハンドル3ウェイの「SH-706雲台」(専用雲台)。カメラ着脱はダブルナット式でしっかり固定します。さらにエレベーター下部に雲台や別売のフックが取り付け可能なネジを装備。2.13kgの軽さながら、2,290mmの高さを実現。三脚ケース付き。付属品三脚ケース仕様●EVストローク(mm):355●EV下げ全高(mm):1935●地上最低高(mm):350質量(g)2130段数4段全高(mm)2290パイプ径(Φmm)28縮長(mm)710
27mm径3段中型アルミ三脚 エイブル 300 FX
SLIK(スリック)¥21,980税込¥24,1781個6日以内出荷脚の固定はロックノブ方式を採用。エレベーターの交換や切り離しの手間なく、ローポジション34cmから全高139cmをカバー。充実装備のプロ用三脚。風景撮影など、じっくり構図を決めたいシーンに適した2ハンドル3WAY雲台を装備。三脚ケースが付属。付属品ケースストローク(mm)EV/115質量(g)2300段数3積載荷重(kg)4(推奨)全高(mm)1390【EV下げ】1275最低高さ(mm)地上/340縮長(mm)650
ライトカーボン E83Ⅱ
SLIK(スリック)¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷ベーシックなカーボン三脚「ライトカーボンE83」がハライチロック式開脚機構の採用でリニューアル。パイプ径28mmの中型タイプの3段「ライトカーボン E83 II」として発売します 。ボタンを押しこんで開脚できるハライチロック式開脚機構は、 軽い力で操作でき、操作性が向上。本体部分に水準器とU3/8のアクセサリーネジ穴装備。 脚パイプは新たなLCIIカーボンパイプにより、空転防止を実現しました。 雲台は2ハンドル3ウェイの「SH-706雲台」(専用雲台)。カメラ着脱はダブルナット式でしっかり固定します。さらにエレベーター下部に雲台や別売のフックが取り付け可能なネジを装備。雲台込みで2kgを切る軽さを実現しています。三脚ケース付き。付属品三脚ケース仕様●EVストローク(mm):355●EV下げ全高(mm):1490●地上最低高(mm):340質量(g)1925段数3段全高(mm)1845最大積載荷重(kg)5パイプ径(Φmm)28縮長(mm)675
ライトカーボン E84Ⅱ
SLIK(スリック)¥38,980税込¥42,8781個6日以内出荷ベーシックなカーボン三脚「ライトカーボンE84」がハライチロック式開脚機構の採用で リニューアル。パイプ径28mmの中型タイプの4段「ライトカーボン E84 II」として発売します 。ボタンを押しこんで開脚できるハライチロック式開脚機構は、 軽い力で操作でき、操作性が向上。本体部分に水準器とU3/8のアクセサリーネジ穴装備。 脚パイプは新たなLCIIカーボンパイプにより、空転防止を実現しました。 雲台は2ハンドル3ウェイの「SH-706雲台」(専用雲台)。カメラ着脱はダブルナット式でしっかり固定します。さらにエレベーター下部に雲台や別売のフックが取り付け可能なネジを装備。縮長555mmながら1,775mmの高さを実現。三脚ケース付き。付属品三脚ケース仕様●EVストローク(mm):330●EV下げ全高(mm):1445●地上最低高(mm):295質量(g)1970段数4段全高(mm)1775最大積載荷重(kg)5パイプ径(Φmm)28縮長(mm)555
スマホ&ビデオ用 卓上&グリップ三脚
SLIK(スリック)¥3,598税込¥3,9581個5日以内出荷しっかりしたハンドル付きの、スムースな動きのビデオヘッドを備えた、グリップ兼用の三脚です。 VLOGカメラに取り付けて、スムースな動きで動画撮影をサポートします。 グリップ部分からはスマホホルダーを引き出すことができて、スマホでの撮影にも対応。 スマホホルダーは縦位置対応可能。 ショート動画やインスタライブなどにも活用できます。 開脚角度は2段階可変式で、開脚することでより安定度を高めることができます。質量(g)275全高(mm)205最大積載荷重(kg)1最低高さ(mm)125縮長(mm)225対応寸法(mm)スマホ:幅56-95厚さ15まで
シネママスター274
SLIK(スリック)¥39,980税込¥43,9781個6日以内出荷グラスファイバー入り樹脂製のスプリングバランス+オイルフリュード雲台により、滑らかな動きを実現した、プロ動画向けの三脚です。 脚パイプにアルミ・マグネシウム・チタンの合金であるAMT合金パイプを採用し、雲台トータルで2kgを切る軽さを実現しました。 クイックシューはアルカ互換で、前後スライドによるバランス調整に対応。 プロ用の動画三脚に必要な装備である、ボールレベラーを装備。 ボール径は60mmとすることで、小型化しています。 開脚角度は3段階でローポジションに対応。 脚は4段式、レバー式の脚ロックにより簡単で確実な伸縮が可能です。 携帯に便利な収納ケースが付属します。質量(g)1980段数4段全高(mm)1510最大積載荷重(kg)3パイプ径(Φmm)26.8最低高さ(mm)325縮長(mm)610