絞り込み
ブランド
  • SLIK(スリック)
  • Manfrotto(84)
  • エツミ(80)
  • DJI(34)
  • bitstrong(ビットストロング)(34)
  • king(撮影・写真用品)(32)
  • エレコム(30)
  • IFOOTAGE(26)
  • エスコ(24)
  • FOTOPRO(23)
  • Velbon(ベルボン)(21)
  • TOKIWA STYLE(20)
  • LPL(16)
  • サンワダイレクト(14)
  • BiRod(14)
  • Goocong(グーコン)(12)
  • Nikon(ニコン)(11)
  • サンワサプライ(10)
  • Kenko(ケンコートキナー)(10)
質量(g)
  • 40~60未満(1)
  • 60~80未満(1)
  • 100~120未満(1)
  • 120~140未満(3)
  • 180~200未満(2)
  • 200~300未満(4)
  • 300~400未満(5)
  • 400~500未満(3)
  • 500~600未満(1)
  • 600~700未満(5)
  • 700~800未満(3)
  • 1000~1500未満(8)
  • 1500~2000未満(3)
  • 2000~2500未満(2)
  • 2500~3000未満(1)
  • 3000~4000未満(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スマホ&カメラ&ビデオ対応三脚 SLIK(スリック)

    スマホ&カメラ&ビデオ対応三脚

    SLIK(スリック)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    「スマートフォンホルダー組み込みクイックシュー」で、別にスマホホルダーを用意することなくスマートフォンをそのままカメラや、ビデオカメラに取り付け可能。21mm角の角パイプで、しっかりとした脚部。伸縮固定はレバー式で、どなたにでも扱いやすいのが特長です。雲台は上下・左右・タテ位置/ヨコ位置がそれぞれ調整できる3ウェイ式。ケースが付属します。
    質量(g)1250段数4段全高(mm)1540、エレベーター下げ全高:1275最大積載量(kg)1.5最低高さ(mm)455パイプ寸法(mm)21縮長(mm)470
  • 3WAY雲台ビデオ&フォト&スマホ用三脚 SLIK(スリック)

    3WAY雲台ビデオ&フォト&スマホ用三脚

    SLIK(スリック)(2件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    5段式で、背の高さとコンパクトな縮長を両立。50cmを切る長さとしました。 。クイックシューは横長・縦長のいずれにも装着可能。 カメラ底の長手方向に安定して取り付けできます。 。ハンドルで上下動、ツマミを緩めることで左右と縦位置/横位置を調整できる3ウェイ雲台を装備しています。 。見た目で脚の固定がわかるレバー式を採用。三脚に慣れていない方でも、簡単・確実に伸縮できます。三脚が並ぶ場所で、三脚を狭めて立てることができるステーストッパーを装備。 。クイックシューのホルダー部分を起こすだけでスマートフォンを取り付けできる、スリック独自のクイックシューです。カメラねじは、蝶ねじまたはコインで固定できます。
    質量(g)1320段数5段全高(mm)1720、エレベーター下げ全高:1485最大積載量(kg)1.5最低高さ(mm)460パイプ寸法(mm)24縮長(mm)480
  • 自由雲台 SBH-61 SLIK(スリック)

    自由雲台 SBH-61

    SLIK(スリック)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    小型・軽量タイプの自由雲台。レバーを動かすだけで固定できるシンプルな操作性が特長です。カメラの取り付けはカメラ台部分をそのまま回して固定するダイレクト式。「SBH-61」は超軽量タイプ。コンパクトデジタルカメラやコンパクトビデオカメラに対応します。
    適合脚部重量96g以上、パイプ径20mmの小型の三脚高さ(mm)47質量(g)48取付ねじ(カメラ)U1/4三脚取付ねじU1/4搭載可能質量(kg)1
  • コンパクトシリーズ三脚 スマホホルダー付き SLIK(スリック)

    コンパクトシリーズ三脚 スマホホルダー付き

    SLIK(スリック)(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    フラットに折りたためる、スマホホルダーが付属します。 対応できるスマートフォンのサイズは幅60~90mm、厚さ12mm以内です。ワンタッチのレバー式脚ロックで、どなたにも簡単で確実な操作が可能です。構図の決定がより確実にできる、3ウェイ雲台を装備。 上下、左右、タテ位置/横位置を個別に操作することができます。シンプルなシングルナット式のカメラネジにより、カメラを取付けできます。
    質量(g)605全高(mm)925、EV下げ:620縮長(mm)320アズワン品番64-6435-60搭載可能質量(kg)1
  • スライディングアーム2 SLIK(スリック)

    スライディングアーム2

    SLIK(スリック)
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷
    三脚のエレベーター部と雲台の間に取り付けて使用する接写用アームです。角度とせり出し量が自在に調整できます。組み合わせる三脚は中型クラス(パイプ径28mm前後)以上がお勧めです。前後スライドに加えて、上下方向の角度変更、パイプの回転方向の移動など、多彩な動きに対応します。パイプ先端部に雲台の向きを90°変更する、着脱可能な「アングルアダプター」を装備。アングルアダプターを取り外すと俯瞰撮影に対応します。雲台取付部の反対側にはフックが付いており、重しをつけるなどしてバランスを取ることができます。
    ストローク(mm)(EV)370寸法(mm)(雲台取り付け部)39直径(Φmm)(ベース部)39質量(g)530寸法(幅W×高さH)(mm)497×102パイプ径(Φmm)24三脚取付ねじU1/4、U3/8アズワン品番64-9507-07搭載可能質量(kg)2
  • スリック スペア用クイックシュー DINクイックシュー SLIK(スリック)

    スリック スペア用クイックシュー DINクイックシュー

    SLIK(スリック)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    GXシリーズ(GX6300、GX6400、スタンドポッドGX-Nなど)やFシリーズ(F741、F740、F631、F630など)、ケンコー「SV-740」に対応するスペアシュー。
    対応三脚:GX6300、GX6400、スタンドポッドGX-NなどのGXシリーズ、F740、F630、F741、F631、F831、F730、F163、F154、F143、F133などのFシリーズ、ケンコーSV-740取付ねじカメラ:U1/4
  • レバーロック式5段一脚 モノポッド255 SLIK(スリック)

    レバーロック式5段一脚 モノポッド255

    SLIK(スリック)
    2,898税込3,188
    1個
    6日以内出荷
    最大パイプ径25mm、レバーロック式のベーシックな一脚です。自由雲台付属(交換可能)で、縦位置撮影やあらゆる向きでの撮影に、雲台の固定を1カ所緩めるだけで、構図を自在に調整できます。5段伸縮で480mmと短く、全高は1,615mmと同等クラスの製品に比べ、さらに高い位置からの撮影に対応できます。
    質量(g)430段数5段積載荷重(kg)1全高(mm)1615パイプ径(Φmm)25縮長(mm)480最大荷重(kg)【脚】3
  • スタンドポッド スマホ対応 SLIK(スリック)

    スタンドポッド スマホ対応

    SLIK(スリック)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷
    アイレベルを超える高さで、運動会などでは人の並んでいる後ろからの撮影も可能です。 。製品中央のポールを外して、雲台を脚部に取り付けるとミニ三脚として使用できます。一脚転用アダプターを装備。アダプターとポール、雲台を組み合わせることで、一脚として使用できます。ハンドルで上下動、ツマミを緩めることで左右と縦位置/横位置を調整できる3ウェイ雲台を装備しています。見た目で脚の固定がわかるレバー式を 採用。三脚に慣れていない方でも、 簡単・確実に伸縮できます。自立脚の幅を広げて、より安定性を高めることができる2段伸縮ステーを装備。 。クイックシューは横長・縦長のいずれにも装着可能。 カメラ底の長手方向に安定して取り付けできます。 。クイックシューのホルダー部分を起こすだけで、スマートフォンを取り付けできる、スリック独自のクイックシューです。カメラねじは蝶ねじまたコインで固定できます。
    質量(g)1045段数4段全高(mm)1875最大積載量(kg)1最低高さ(mm)630パイプ寸法(mm)24縮長(mm)710
  • 汎用クイックシュー デジタル一眼対応 SLIK(スリック)

    汎用クイックシュー デジタル一眼対応

    SLIK(スリック)
    4,598税込5,058
    1個
    欠品中
    ネジ止め式の雲台の上に取り付けて、カメラの着脱をクイックシュー式にできる、汎用タイプのクイックシュー。 「DQ-20 N」のシューは一眼レフカメラにも安定して取り付けできるサイズで、カメラへの取り付けは蝶ネジ式。 水平出しの確認ができる2軸水準器が付属します。
    質量(g)120取付ねじカメラ:U1/4三脚取付ねじU1/4寸法(幅×奥行×高さ)(mm)81×57×20
  • エイブル300STN雲台 SLIK(スリック)

    エイブル300STN雲台

    SLIK(スリック)
    5,898税込6,488
    1個
    欠品中
    中型三脚に対応する1ハンドル3ウェイ雲台。シンプルな構造で、持ち運び時にもハンドルを外さずにケースに収納が可能。
    適合脚脚部重量580g以上、パイプ径20mm-28mmの小型から中型の三脚寸法(mm)40×50(カメラ台)高さ(mm)75質量(g)290最大積載量(kg)2取付ねじU1/4(カメラ)三脚取付ねじU1/4ベース径(Φmm)23
  • 自由雲台クイックシュー式 SBH-100DQN SLIK(スリック)

    自由雲台クイックシュー式 SBH-100DQN

    SLIK(スリック)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    一脚や超軽量三脚に適した小型自由雲台。ミラーレス一眼やビデオカメラの取付に対応。スリムな形状のクイックシューを装備し、撮影現場でのカメラの着脱が素早くできます。
    適合脚部重量260g以上の小型の三脚高さ(mm)68質量(g)130取付ねじ(カメラ)U1/4三脚取付ねじU1/4搭載可能質量(kg)1.5
  • 大型プロ仕様三脚 プロ 700 DX-IV SLIK(スリック)

    大型プロ仕様三脚 プロ 700 DX-IV

    SLIK(スリック)
    39,980税込43,978
    1個
    6日以内出荷
    スリック独自の軽合金パイプである「AMT合金(アルミ・マグネシウム・チタン合金)パイプ」で軽量化を実現した大型プロ仕様三脚。パイプ径30.2mmで高い安定性を実現しています。脚ロックはハウジング部にアルミダイカストを採用した、プロ仕様のレバー式脚ロックを採用。3段階開脚機構と分割式エレベーターにより、地上最低高395mmを実現。全高は1,920mmの高さを実現しています。三脚ケース付き。
    付属品三脚ケースストローク(mm)EV:380質量(g)3385段数3段全高(mm)1920、EV下げ全高:1540最大積載量(kg)7(推奨)パイプ径(Φmm)30.2縮長(mm)760最大荷重(kg)脚:18地上高さ(mm)最低:395
  • スマホ対応ビデオ用三脚 SLIK(スリック)

    スマホ対応ビデオ用三脚

    SLIK(スリック)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    上下・左右の2方向になめらかな動きを実現した、2ウェイ雲台を装備。 。カメラやビデオカメラをU1/4インチネジで取り付けできるほか、クイックシューに組み込まれたスマートフォンホルダーで、スマートフォンも取り付けできます。 ビデオ用雲台は通常の雲台と異なり、パンハンドルで雲台の動きの固定を行いません。パンハンドルは手を添えて雲台を動かすために使用します。 上向き、下向き、前後反転など、使いやすい位置にハンドルを移動できます。 また、パンハンドルを取り外した状態でも使用できます。 。雲台のパン(左右方向)の動きを固定したまま反時計回りに回すことで、雲台の取り外しができます。雲台の取り付けネジはU1/4ネジでスリック製自由雲台等に交換して使うこともできます。 。雲台の基部での水平出しの目安となるように、本体部分に水準器を装備しています。 脚の長さを調整して水平を出すことで、雲台を左右に動かしても水平を保てます。高さの微調整に役立つ、ギア式エレベーターを装備 しました。ハンドルの回転でエレベーターを上下でき、 細かな調整ができます。 。ステーをしっかり固定できる、ステーストッパーを装備。 開脚角度を狭めて使うことも可能です。 (開脚角度を狭めるときは、安定性にご注意ください) 。ワンタッチで伸縮固定ができる、脚ロックレバーを採用。見た目で固定が確認でき、 どなたでも簡単・確実に操作できます。
    質量(g)1480縮長(mm)510
  • スマホ対応 GXシリーズ DINクイックシュー SLIK(スリック)

    スマホ対応 GXシリーズ DINクイックシュー

    SLIK(スリック)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    GXシリーズ用の、スマホ対応クイックシュー。 スマホホルダーの組み込みにより、 スマートフォンをそのまま固定できます。 そのままカメラや、ビデオカメラも取り付け可能。 。三脚への取り付け部分は DIN規格(ドイツ工業規格) に対応し、GXシリーズ、 FXシリーズ、Fシリーズ、SCシリーズのスリック三脚に対応します。
    質量(g)60適合サイズ(mm)幅58~90/厚さ12以内寸法(縦×横×高さ)(mm)76×49×22
  • 高所撮影&点検用伸縮式ポール SLIK(スリック)

    高所撮影&点検用伸縮式ポール

    SLIK(スリック)
    6,798税込7,478
    1個
    9日以内出荷
    永年、カメラ・映像用三脚等の製造経験で培われた技術をこの伸縮ポールに凝縮。こだわりの素材と信頼のロックレバー方式は、国内メーカーとして恥ずかしくない品質でサポートいたします。強度と軽量のバランスの良いアルミパイプを採用。溝入の丸パイプは、パイプ同士の空転を防止します。主に高所の検査確認用として活用される伸縮ポール。オプションの各種固定具や市販カメラアクセサリー等が装着可能。ポールを立てた状態で滑らないように、下部にはゴムキャップを採用。
    最大積載荷重(g)200
  • 三脚ケース ライトシリーズ SLIK(スリック)

    三脚ケース ライトシリーズ

    SLIK(スリック)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
  • 三脚ケース SLIK(スリック)

    三脚ケース

    SLIK(スリック)
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • ストーンバッグDX SLIK(スリック)

    ストーンバッグDX

    SLIK(スリック)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    三脚のNo.1パイプ部分に取り付けます。中に石などを入れることで重心を下に下げ、三脚を安定させることができます。
    適合機材:大型三脚・中型三脚寸法(mm)(一辺×深さ)380×95取付方式バックルにストラップを通す方式搭載可能質量(kg)5
  • 三脚用クランプヘッド SLIK(スリック)

    三脚用クランプヘッド

    SLIK(スリック)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    カメラネジ部のパーツを真ちゅうに置き換えて強化しました。三脚の脚パイプに取り付ければ、ローポジション撮影に対応します。エレベーター部に取り付ければ、メインカメラの他にサブカメラをセットし、2台体制で撮影が可能。しっかりと固定できるクランプ部分。パイプが破損しないよう、締めすぎに注意してください。また、カーボンパイプは破損しますので、使用しないでください。
    寸法(mm)カメラ台:73×40質量(g)400最大積載量(kg)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×80×90取付可能パイプ径(Φmm)22~32
  • 自由雲台 SBH-100BKN SLIK(スリック)

    自由雲台 SBH-100BKN

    SLIK(スリック)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    小型・軽量タイプの自由雲台。レバーを動かすだけで固定できるシンプルな操作性が特長です。カメラの取り付けはカメラ台部分をそのまま回して固定するダイレクト式。小型三脚にフィットします。ミラーレス一眼カメラ等に対応。一脚用としても活用できます。
    適合脚部重量200g以上の小型三脚高さ(mm)62質量(g)100取付ねじ(カメラ)U1/4三脚取付ねじU1/4、U3/8両対応搭載可能質量(kg)2
  • スリック スペア用クイックシュー Uシリーズ用 SLIK(スリック)

    スリック スペア用クイックシュー Uシリーズ用

    SLIK(スリック)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    スリックUシリーズ三脚、U5500からU9000に対応。 本体に付属のものと別に用意しておけば、複数のカメラやレンズにあらかじめ取りつけておいて現場で素早く付け替えることが可能です。
    対応三脚:U5500-U9000、SDV-30、SDV-20取付ねじカメラ:U1/4
  • 三脚ケース ライトシリーズ SLIK(スリック)

    三脚ケース ライトシリーズ

    SLIK(スリック)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    軽さを優先した三脚ケース
    質量(g)190外寸(mm)85×605×105内寸(mm)80×600×110縮長(mm)対応機材:600以下
  • 中型プロ仕様三脚 プロ 500 DX-IV SLIK(スリック)

    中型プロ仕様三脚 プロ 500 DX-IV

    SLIK(スリック)
    32,980税込36,278
    1個
    6日以内出荷
    スリック独自の軽合金パイプである「AMT合金(アルミ・マグネシウム・チタン合金)パイプ」で軽量化を実現した中型プロ仕様三脚。パイプ径26.8mmで安定性と持ち運びやすいサイズを兼ね備えます。脚ロックはハウジング部にアルミダイカストを採用した、プロ仕様のレバー式脚ロックを採用。3段階開脚機構と分割式エレベーターにより、地上最低高345mmを実現。全高は1,665mmの高さを実現しています。三脚ケース付き。
    付属品三脚ケースストローク(mm)EV:280質量(g)2500段数3段全高(mm)1665、EV下げ全高:1385最大積載量(kg)5(推奨)パイプ径(Φmm)26.8縮長(mm)695最大荷重(kg)脚:13地上高さ(mm)最低:345
  • マグネクイックシュー SLIK(スリック)

    マグネクイックシュー

    SLIK(スリック)
    8,998税込9,898
    1個
    6日以内出荷
    ネジ止め式の雲台の上に取り付けて、カメラの着脱をクイックシュー式にできる、汎用タイプのクイックシュー。 「DQ-20 N」のシューは一眼レフカメラにも安定して取り付けできるサイズで、カメラへの取り付けは蝶ネジ式。 水平出しの確認ができる2軸水準器が付属します。
    質量(g)108最大積載荷重(kg)2対応シュープレート:DQ-LシューBK、DQ-SシューBK取付ねじカメラ:U1/4、雲台:U1/4寸法(幅×奥行×高さ)(mm)100×60×19
  • プレート2 SLIK(スリック)

    プレート2

    SLIK(スリック)
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷
    しっかりとした造りのアルミダイカスト製プレート。2台のカメラを一台の三脚上に取り付けることが可能になります。重心バランスに合わせて移動できるカメラネジ。三脚取付ネジ(回転)はエレベーター先端等、回転できないネジにも対応。三脚取付ネジ(固定)を3カ所装備。
    質量(g)500取付方式(カメラ)ダブルナット式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×50×20搭載可能質量(kg)5
  • 27mm径3段中型アルミ三脚 エイブル 300 FX SLIK(スリック)

    27mm径3段中型アルミ三脚 エイブル 300 FX

    SLIK(スリック)
    21,980税込24,178
    1個
    6日以内出荷
    脚の固定はロックノブ方式を採用。エレベーターの交換や切り離しの手間なく、ローポジション34cmから全高139cmをカバー。充実装備のプロ用三脚。風景撮影など、じっくり構図を決めたいシーンに適した2ハンドル3WAY雲台を装備。三脚ケースが付属。
    付属品ケースストローク(mm)EV/115質量(g)2300段数3積載荷重(kg)4(推奨)全高(mm)1390【EV下げ】1275最低高さ(mm)地上/340縮長(mm)650
  • 自由雲台 バル自由雲台 SLIK(スリック)

    自由雲台 バル自由雲台

    SLIK(スリック)
    5,998税込6,598
    1個
    6日以内出荷
    サイズ、軽さ、固定力、手ごろな価格が人気でロングセラーの中型自由雲台。ボールの固定はレバーの90°の動きで可能。
    質量(g)300積載荷重(kg)推奨5全高(mm)100サイズ(mm)【カメラ台】55【パイプ】27
  • 20mm径小型アルミ三脚 スプリント L110 SLIK(スリック)

    20mm径小型アルミ三脚 スプリント L110

    SLIK(スリック)
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    スリック独自の開脚機構「ハライチロック」の採用で、ローポジションのセットが簡単。3段階に開脚角度を変更でき、最も低い状態では、分割エレベーターの下半分を取り外しローポジションに。3ウェイ雲台SH-704Eを標準搭載し、構図の微調整が楽に行えます。水平出しの目安となる1軸の水準器も装備。カメラの取付はクイックシュー式です。パイプは20mm径アルミ+マグネシウム合金製パイプ4段で、軽量で強い、丸型両溝パイプを採用。脚パイプには立体成型のラバーグリップ。 三脚ケース付。
    付属品ケースストローク(mm)EV:300質量(g)1180段数4全高(mm)1605、EV下げ:1305最大積載荷重(kg)2パイプ寸法(mm)20縮長(mm)475地上高さ(mm)最低:165
  • 高所撮影&点検用アルミ伸縮式ポール SLIK(スリック)

    高所撮影&点検用アルミ伸縮式ポール

    SLIK(スリック)
    19,980税込21,978
    1個
    9日以内出荷
    永年、カメラ・映像用三脚等の製造経験で培われた技術をこの伸縮ポールに凝縮。こだわりの素材と信頼のロックレバー方式は、国内メーカーとして恥ずかしくない品質でサポートいたします。強度と軽量のバランスの良いアルミパイプを採用。溝入の丸パイプは、パイプ同士の空転を防止します。現場アクシデントによる破損に強いアルミハウジングを採用。実績が裏付けられたメーカーオリジナル仕様です。先端には、汎用性の高い1/4UNCを採用。オプションの各種固定具や市販カメラアクセサリー等が装着可能。ポールを立てた状態で滑らないように、下部にはゴムキャップを採用。
    段数4段最大積載荷重(g)200
  • ライトカーボン E84HⅡ SLIK(スリック)

    ライトカーボン E84HⅡ

    SLIK(スリック)
    40,980税込45,078
    1個
    6日以内出荷
    写真家・秦達夫氏の発案で登場した「ライトカーボンE84H」がハライチロック式開脚機構の採用で リニューアル。パイプ径28mmの中型ロングタイプの4段「ライトカーボン E84H II」として発売します 。ボタンを押しこんで開脚できるハライチロック式開脚機構は、 軽い力で操作でき、操作性が向上。本体部分に水準器とU3/8のアクセサリーネジ穴装備。 脚パイプは新たなLCIIカーボンパイプにより、空転防止を実現しました。 雲台は2ハンドル3ウェイの「SH-706雲台」(専用雲台)。カメラ着脱はダブルナット式でしっかり固定します。さらにエレベーター下部に雲台や別売のフックが取り付け可能なネジを装備。2.13kgの軽さながら、2,290mmの高さを実現。三脚ケース付き。
    付属品三脚ケース仕様●EVストローク(mm):355●EV下げ全高(mm):1935●地上最低高(mm):350質量(g)2130段数4段全高(mm)2290パイプ径(Φmm)28縮長(mm)710
  • 硬質仕様自由雲台 SLIK(スリック)

    硬質仕様自由雲台

    SLIK(スリック)
    5,298税込5,828
    1個
    12日以内出荷から14日以内出荷
    従来の塗装処理を硬質アルマイト処理に変えることで、耐食性を向上。屋外でのハードな使用に最適。カメラ業界で定評のあるドラム式を採用。機器の脱着がスムーズ。
    仕様機器取付サイズ:U1/4
  • マグネクイックシュー用 スペアクイックシュープレート SLIK(スリック)

    マグネクイックシュー用 スペアクイックシュープレート

    SLIK(スリック)
    3,298税込3,628
    1個
    6日以内出荷
    マグネクイックシューDQ-L BK、DQ-S BKの双方に対応するスペア用のクイックシュープレート。 お持ちの「マグネクイックシュー」に取りつけ可能で、複数のカメラ、レンズを付け替えて使用するのに便利です。 カメラとの接触面を大きくしたデザインが特長。
    質量(g)42対応機材:マグネクイックシューDQ-L BK、マグネクイックシューDQ-S BK、SBH-320 DQ BK寸法(幅×奥行×高さ)(mm)75×53×11
  • スリック スペア用クイックシュー スプリントPRO3WAYBK用 SLIK(スリック)

    スリック スペア用クイックシュー スプリントPRO3WAYBK用

    SLIK(スリック)
    1,898税込2,088
    1個
    6日以内出荷
    シュー取付部の規格はDIN規格を採用しているので、他のDIN規格対応の雲台にも取り付けできます。 プレートを縦長・横長のどちらにも装着でき、機材の長手方向で支えられるので安定感が向上。 カメラとの接触面はゴム入りコルクで、カメラの底面となじみがよく、しっかり固定できます。 カメラへの取り付けは、プレート裏の蝶ネジで取り付けることができるので、コイン等は不要です。
    対応三脚:スプリントPRO3WAYN、gッドマンデジタル、雲台:SH-707E、SBH-280E、SH-704EBK、AF1100E取付ねじカメラ:U1/4
  • スリック スペア用クイックシュー SH-726EN用 SLIK(スリック)

    スリック スペア用クイックシュー SH-726EN用

    SLIK(スリック)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    カメラ取り付け面に「黒ゴム入りコルク」を採用。 カメラ底とのなじみが良く、滑りにくいのでカメラの固定力に優れています。
    対応三脚:カーボン 723 EX、カーボン 724 EX、カーボン 723 EX II、カーボン 724 EX II、カーボンマスター 823 HC、カーボンマスター 723 FL、カーボンマスター 724 FL、カーボンスプリント 634 FL、プロ 500 HD-LV N、プロ 500 HD N、プロ 500 BH-TI、プロ 340 HD、プロ 340 DX II、プロ 330 HD、プロ 330 EZ N、プロ 330 DX II、プロ 200 DX III、プロ 250 DX III、スーパーイーグル N、エイブル 300 HC、HD 3400 PRO、HD 1300、ミニプロ7 N、雲台:SH-726E、SH-726E N、SH-736HD、SH-736HD N、SH-707E N、SBH-200 DQ N、SBH-150 DQ N、AF1100E N取付ねじカメラ:U1/4
  • カメラ用雲台 SLIK(スリック)

    カメラ用雲台

    SLIK(スリック)
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    最も小型の2ハンドル3ウェイ雲台。カメラの上下・左右方向の動きはハンドル1本で操作できるため、素早い操作が可能です。水準器を装備していますので、水平出しの目安に便利です。カメラの取り付けはクイックシュー式。クイックシューのカメラとの取り付けは蝶ネジ式です。
    適合脚部重量580g以上、パイプ径20mm-28mmの小型から中型の三脚寸法(mm)40×50(カメラ台)高さ(mm)75質量(g)290最大積載量(kg)2取付ねじU1/4(カメラ)三脚取付ねじU1/4ベース径(Φmm)23
  • 一脚ケース SLIK(スリック)

    一脚ケース

    SLIK(スリック)
    2,098税込2,308
    1個
    欠品中
    パッド入りのケース。
    縮長(mm)対応機材:650以下
  • 三脚用クランプヘッド SLIK(スリック)

    三脚用クランプヘッド

    SLIK(スリック)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)カメラ台:82×52質量(g)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×80×95
  • 3ウェイ雲台 SLIK(スリック)

    3ウェイ雲台

    SLIK(スリック)
    17,980税込19,778
    1個
    6日以内出荷
    「アルカスイス互換」のクイックシューに対応する、3ウェイ雲台です。三脚取り付けネジはU1/4・U3/8両対応で様々な三脚に組み合わせ可能です。
    適合機材:フルサイズミラーレス+300mmズーム、三脚:パイプ径25mm~28mmの中型三脚寸法(mm)カメラ台:60×32質量(g)645積載荷重(kg)最大4
  • 一脚 Sポールカーボン284 SLIK(スリック)

    一脚 Sポールカーボン284

    SLIK(スリック)
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷
    スリックのロングセラー「Sポール」「SポールII」。一脚としても、パイプ上下のネジを活用しての三脚の延長ポールとしても、活用できる製品として、1970年代から長く作り続けられています。このたび、ユーザーからの要望が多かった、Sポールをカーボンパイプ化した製品として「Sポールカーボン284」を製品化。
    仕様カメラ取付ネジ:U1/4インチ質量(g)450段数4段全高(mm)1955最大パイプ径(mm)32三脚取付ねじU1/4インチ縮長(mm)630
一脚/三脚