絞り込み
ブランド
  • DJI
  • Manfrotto(38)
  • エレコム(23)
  • エツミ(23)
  • エスコ(18)
  • SLIK(スリック)(15)
  • bitstrong(ビットストロング)(15)
  • FOTOPRO(14)
  • king(撮影・写真用品)(11)
  • TOKIWA STYLE(10)
  • Goocong(グーコン)(9)
  • Velbon(ベルボン)(8)
  • シンセイ(7)
  • Kenko(ケンコートキナー)(7)
  • Phottix(フォティックス)(7)
  • ナカバヤシ(6)
  • IFOOTAGE(6)
  • サンワダイレクト(5)
  • サンワサプライ(4)
質量(g)
  • 20未満(1)
  • 20~40未満(2)
  • 60~80未満(1)
  • 140~160未満(1)
  • 1000~1500未満(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
縮長(mm)から絞り込む
  • DJI RS 強化型スマートトラッキングモジュール DJI

    DJI RS 強化型スマートトラッキングモジュール

    DJI
    10,600税込11,660
    1個
    4日以内出荷
    RS 5は、ジンバルのタッチ画面から人物、乗り物、ペットなどの被写体をフレーミングすると、被写体をスムーズにトラッキングし、すべてのショットで被写体の正確な位置を維持します。これにより、オービットショット、後方トラッキング、固定位置からの単独撮影に最適です。
    付属品RS 強化型スマートトラッキングモジュール × 1、RSスマートトラッキングモジュールアダプターマウント × 1質量(g)19消費電力(W)1方式トリガー/ジンバルトリガー、ジェスチャー、ジンバルタッチ画面機能ジェスチャー:トラッキングの開始/停止、録画の開始/停止、フレーミング調整動作環境照度 > 20ルクス使用環境温度(℃)-10~45取付け方法マグネット着脱式互換性DJI RS 5、DJI RS 4 Pro、DJI RS 4 Mini、DJI RS 4有効距離(m)0.5~10サイズ(mm)35.9×17.5×38.5 (長さ×幅×高さ)
  • DJI RS 5コンボ DJI

    DJI RS 5コンボ

    DJI
    72,000税込79,200
    1台
    4日以内出荷
    業務用軽量スタビライザー。DJI RS 5は、新しいトラッキングモジュールによるタッチスクリーンでの被写体選択、微調整ノブによるスムーズなバランス調整、新しいブリーフケースハンドルからの直接操作を特長とし、さらに高速充電と長時間の駆動時間を実現しています。
    仕様Roninアプリ要件:iOS 14以降、Android 9.0以降、軸ロック:オート質量(g)ジンバル:約1193 (上部および下部クイックリリース プレートおよびネジを含む)、グリップ:約274 、クイックオープン三脚:約149 、上部および下部クイックリリース プレート:約93 (ネジ含む)対応縦向き撮影バッテリーモデル:BHX715-2150-15.48、種類:LiPo 4S、容量:2150 mAh、電力量:33.29 Wh、電圧:11.2 V~17.8 V、USB入力:5 V/3 A、9 V/3 A、12 V/3 A、15 V/3 A、20 V/3 A、最長待機時間:約14時間、充電時間:約1時間、推奨充電環境温度:5℃~40℃使用環境温度(℃)-20~45動作周波数(GHz)2.4000~2.4835言語表示タッチ画面対応/英語、簡体中国語、繁体中国語、ドイツ語、フランス語、韓国語、日本語、スペイン語、ポルトガル語(ブラジル)、ロシア語、タイ語サイズ(mm)折りたたんだ状態:247.4×115.7×258.7 (長さ×幅×高さ、カメラ、グリップ、クイックオープン三脚を除く)、展開状態:223.2×192.2×418.8 (長さ×幅×高さ、グリップを含み、カメラおよびクイックオープン三脚を除く)回転速度最大制御/パン軸:360°連続回転、ロール:-95°~+240°、チルト:-112°~+214°積載能力(kg)(試験値)3Bluetooth伝送電力/<8 dBm
  • DJI RS BG33 バッテリーグリップ DJI

    DJI RS BG33 バッテリーグリップ

    DJI
    10,000税込11,000
    1個
    4日以内出荷
    ジンバルに継続的な電力を供給し、DJI RS 5のスタンバイ時間を最大14時間にします。約1時間でフル充電できます。
    付属品BG33 バッテリーグリップ × 1容量2150 mAh電圧(V)11.2 ~17.8互換性DJI RS 5、DJI RS 4 Pro、DJI RS 4消費電力量(Wh)33.29USB入力:5 V/3 A、9 V/3 A、12 V/3 A、15 V/3 A、20 V/3 A
  • DJI Care Refresh 2年版 (DJI RS 5) DJI

    DJI Care Refresh 2年版 (DJI RS 5)

    DJI
    7,200税込7,920
    1枚
    4日以内出荷
    DJI Care Refreshは偶発的な損傷をカバーする包括的な保証プランです。どこででも安心してDJI製品をお使いいただけます
  • DJI RS 5 電子ブリーフケースハンドル DJI

    DJI RS 5 電子ブリーフケースハンドル

    DJI
    6,800税込7,480
    1個
    4日以内出荷
    追加の工具なしでNATOポートに取り付けることができ、ハンドルのジョイスティックとボタンでジンバルやカメラを操作できます。内蔵コールドシューおよび1/4"-20取り付け穴を使って、撮影を補助する外部モニターを接続でき、ローアングルでのカメラワークや操作をより直感的に行えます。
    付属品電子ブリーフケースハンドル × 1、L型ケーブル(USB-C、13cm) × 1質量(g)149互換性DJI RS 5サイズ(mm)60×197.5×79.5 (長さ×幅×高さ)
  • DJI Care Refresh 1年版 (DJI RS 5) DJI

    DJI Care Refresh 1年版 (DJI RS 5)

    DJI
    4,200税込4,620
    1枚
    4日以内出荷
    DJI Care Refreshは偶発的な損傷をカバーする包括的な保証プランです。どこででも安心してDJI製品をお使いいただけます
  • DJI RS 5 上部クイックリリースプレート DJI

    DJI RS 5 上部クイックリリースプレート

    DJI
    2,200税込2,420
    1個
    4日以内出荷
    上部クイックリリースプレートには調整可能な配置ガイドが搭載されており、カメラ底面にぴったりと密着してストッパーとして機能します。1/4インチのねじ1本を使用した場合でも、カメラをしっかりと固定し、緩みやズレを防ぎます。
    付属品D-Ring カメラ取り付けねじ 1/4″-20 × 1、ねじ 1/4″-20 × 1、DJI RS 5 上部クイックリリースプレート × 1質量(g)28互換性DJI RS 5、DJI RS 4 Pro、DJI RS 4サイズ(mm)55×38×18 (長さ×幅×高さ)
  • DJI RS 5 DJI

    DJI RS 5

    DJI
    62,600税込68,860
    1台
    4日以内出荷
    業務用軽量スタビライザー。DJI RS 5は、新しいトラッキングモジュールによるタッチスクリーンでの被写体選択、微調整ノブによるスムーズなバランス調整、新しいブリーフケースハンドルからの直接操作を特長とし、さらに高速充電と長時間の駆動時間を実現しています。
    仕様Roninアプリ要件:iOS 14以降、Android 9.0以降、軸ロック:オート質量(g)ジンバル:約1193 (上部および下部クイックリリース プレートおよびネジを含む)、グリップ:約274 、クイックオープン三脚:約149 、上部および下部クイックリリース プレート:約93 (ネジ含む)対応縦向き撮影バッテリーモデル:BHX715-2150-15.48、種類:LiPo 4S、容量:2150 mAh、電力量:33.29 Wh、電圧:11.2 V~17.8 V、USB入力:5 V/3 A、9 V/3 A、12 V/3 A、15 V/3 A、20 V/3 A、最長待機時間:約14時間、充電時間:約1時間、推奨充電環境温度:5℃~40℃使用環境温度(℃)-20~45動作周波数(GHz)2.4000~2.4835言語表示タッチ画面対応/英語、簡体中国語、繁体中国語、ドイツ語、フランス語、韓国語、日本語、スペイン語、ポルトガル語(ブラジル)、ロシア語、タイ語サイズ(mm)折りたたんだ状態:247.4×115.7×258.7 (長さ×幅×高さ、カメラ、グリップ、クイックオープン三脚を除く)、展開状態:223.2×192.2×418.8 (長さ×幅×高さ、グリップを含み、カメラおよびクイックオープン三脚を除く)回転速度最大制御/パン軸:360°連続回転、ロール:-95°~+240°、チルト:-112°~+214°積載能力(kg)(試験値)3Bluetooth伝送電力/<8 dBm
  • DJI RS 5 下部クイックリリースプレート DJI

    DJI RS 5 下部クイックリリースプレート

    DJI
    1,500税込1,650
    1個
    4日以内出荷
    下部クイックリリースプレートは、両側に目盛りがあり、底面には鋸歯状の溝が設けられています。これはジンバルのチルト軸にある微調整ノブを補完するもので、カメラマンがカメラやレンズを交換する際にミリ単位の正確な調整を行うことを可能にします。また、カメラの三脚やスタビライザーの切り替えも素早く行えます。
    付属品DJI RS 5 下部クイックリリースプレート × 1質量(g)61互換性DJI RS 5、DJI RS 4サイズ(mm)119×49.5×19 (長さ×幅×高さ)
  • DJI Pocket 2 マイクロ三脚 DJI

    DJI Pocket 2 マイクロ三脚

    DJI
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    小型で折りたたみ式、携帯性に優れたDJI Pocket 2 マイクロ三脚は、DJI Pocket 2を平らな場所に安定して立て、より便利な撮影を実現します。
    用途小型で折りたたみ式、携帯性に優れたDJI Pocket 2 マイクロ三脚は、DJI Pocket 2を平らな場所に安定して立てせます。セット内容DJIPocket2マイクロ三脚×1寸法(mm)68.1×18.5×25(折り畳み時)、117.6×117.6×25(展開時)質量(g)26.6互換性DJI Pocket 2
三脚