絞り込み
ブランド
  • DJI
  • モノタロウ(31)
  • メディアカバーマーケット(703)
  • Nikon(ニコン)(397)
  • SONY(ソニー)(375)
  • Panasonic(パナソニック)(371)
  • エレコム(356)
  • アイリスオーヤマ(351)
  • Kenko(ケンコートキナー)(350)
  • Canon(349)
  • エツミ(330)
  • オーム電機(328)
  • YAMAZEN(山善)(323)
  • insta360(255)
  • エスコ(245)
  • audio-technica(233)
  • 象印マホービン(203)
  • 東芝(199)
  • サンワサプライ(196)
  • ELPA(181)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
業務用スリッパに名入れ加工 金箔、銀箔の豪華箔押し印刷!人気のモノタロウブランドにも可能 商品はこちら

256件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DJI Osmo Pocket 4P 広角レンズ DJI

    DJI Osmo Pocket 4P 広角レンズ

    DJI
    8,000税込8,800
    1個
    欠品中
    広角レンズを取り付けるとFOVを108°まで拡張でき、より広い画角で撮影できます。
    寸法(mm)45.07×30.09×7.40質量(g)5.77
  • DJI Osmo Mobile 7P DJI

    DJI Osmo Mobile 7P

    DJI
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    あらゆるハイライト重要な瞬間を簡単に捉える。軽量で持ち運びやすく、直感的に操作できるOsmo Mobile 7とOsmo Mobile 7Pをご紹介します。DJIの第七世代手ブレ補正技術とActiveTrack 7.0を搭載したこれらのスマートフォンジンバルは、三軸手ブレ補正機能とインテリジェント追尾機能を新たな次元へと進化させます。多彩なインテリジェント機能を活用すれば、シネマティック品質の映像をこれまでになく簡単に撮影できます。
  • DJI Osmo Pocket 3 クリエーターコンボ DJI

    DJI Osmo Pocket 3 クリエーターコンボ

    DJI
    69,980税込76,978
    1個
    当日出荷
    手のひらに収まるサイズでありながら、パワフルな1インチCMOSセンサーを搭載し、細部まで繊細に記録します。2インチ回転式タッチスクリーンを搭載し、このタッチスクリーンを回転するとに柔軟に横向き撮影と縦向き撮影を切り替え可能。また、全画素 高速フォーカスにより、迷うことなく正確に被写体にフォーカスを合わせることができます。4K/120fps撮影、3軸メカニカルスタビライズ機構、様々なインテリジェント機能を搭載し、Pocket 3は、ストーリーが動き出す瞬間を、逃さず捉えます。 1インチCMOS & 4K120fps(動画録画はスローモーションモードのみ)・回転式2インチスクリーン & 撮影方向スマート切替(縦・横)・ 3軸メカニカルスタビライザー・ActiveTrack 6.0・ 全画素 高速フォーカス・D-Log M & 10-Bit・ステレオ録音・ポケットサイズ
    用途1インチCMOS ポケットジンバルカメラ対応メモリーカードmicroSD(最大512GB)
  • DJI Osmo Mobile 7 DJI

    DJI Osmo Mobile 7

    DJI
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    あらゆるハイライト重要な瞬間を簡単に捉える。軽量で持ち運びやすく、直感的に操作できるOsmo Mobile 7とOsmo Mobile 7Pをご紹介します。DJIの第七世代手ブレ補正技術とActiveTrack 7.0を搭載したこれらのスマートフォンジンバルは、三軸手ブレ補正機能とインテリジェント追尾機能を新たな次元へと進化させます。多彩なインテリジェント機能を活用すれば、シネマティック品質の映像をこれまでになく簡単に撮影できます。
  • DJI Osmo Mobile 8 DJI

    DJI Osmo Mobile 8

    DJI
    16,800税込18,480
    1個
    当日出荷
    創造性を解き放とう。Osmo Mobile 8は、スムーズな360°水平回転とローアングル撮影を簡単に実現します。直接スマホに接続し、大切な人を常にフレームに捉えるネイティブトラッキングを楽しむことができます。多機能モジュールは、人やペットのトラッキング、照明、音声キャプチャを組み合わせ、コンテンツ作成、日常生活の記録、動画通話のいずれの場合でも、被写体が常にフォーカス内に収まるようにします。一瞬たりとも見逃しません!
    仕様【対応スマートフォン】厚さ:6.9~10mm、幅:67~84mm、質量:170~300g【内蔵延長ロッド】最大延長215mm質量(g)ジンバル+内蔵三脚+磁気スマートフォンクランプ+多機能モジュール:約370 ※データは、制御環境下にて収集されたものです。実際の値は、状況により異なる場合があります。サイズ(mm)展開時:288×107×96 (長さ×幅×高さ)、折りたたんだ状態:190×95×46 (長さ×幅×高さ)最大長(mm)215
  • DJI Osmo Pocket 4P スタンダード コンボ DJI

    DJI Osmo Pocket 4P スタンダード コンボ

    DJI
    90,000税込99,000
    1セット
    4日以内出荷
    Osmo Pocket 4Pは、17ストップのダイナミックレンジとD-Log 2に対応した1インチ広角レンズを搭載し、明暗部のディテールまで鮮明にとらえます。さらに、自然なポートレート映像の撮影に適した絞り値f/1.8の60 mmレンズも搭載しています。3軸手ブレ補正機構、トラッキング機能ActiveTrack 8.0、最大8倍のウルトラHDスローモーション撮影といった特長を活用し、シネマティックな4K映像がいつでもどこでも撮影できるようになりました。
    用途ハンドヘルドカメラ、旅行、Vlog寸法(mm)159.5×63.3×33.5質量(g)230レンズ【広角レンズ】焦点距離(35 mm判換算):20 mm、絞り:f/2.0、フォーカス範囲:0.09 m~∞【中望遠レンズ】焦点距離(35 mm判換算):60 mm、絞り:f/1.8、フォーカス範囲:0.2 m~∞センサー【広角レンズ】1インチ CMOSセンサー【中望遠レンズ】1/1.28インチ CMOSセンサーマイクロホン3ISO感度設定【広角レンズ】写真:100~25600/動画:100~25600/低照度動画:100~51200/スローモーション:100~25600【中望遠レンズ】写真:50~12800/動画:50~12800/低照度動画:50~25600/スローモーション:50~12800画面仕様サイズ:2.0インチ/解像度:556×314/輝度:1000ニト
  • DJI バッテリーセーフバッグ DJI

    DJI バッテリーセーフバッグ

    DJI
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    バッテリーの保管、持ち運び時にご使用ください。
    適合機種DJIバッテリー各種
  • Osmo Action 5 Pro スタンダードコンボ DJI

    Osmo Action 5 Pro スタンダードコンボ

    DJI
    46,000税込50,600
    1個
    当日出荷
    アクションカメラに被写体トラッキング機能を搭載しました。Action 5 Proは、被写体の位置をインテリジェントに検出し、構図をダイナミックに調整できるようになりました。縦向きや横向きの撮影で、被写体を常に各フレームの中央に配置します。街のナイトシーンからドラマチックな日の出まで、4 nmチップで鮮明な画像を撮影します。2.4 μmピクセルと13.5ストップのダイナミックレンジで、プロ仕様のカメラに匹敵する鮮やかな映像体験をお約束します。 155°の超広角FOVにより、ダイナミックな視点ですべてのショットを鮮やかに映像に捉えます。 4K (3840×2880)フルピクセル撮影での最大動画仕様がアスペクト比4:3、4K/120fpsにアップグレードされ、構図決定に余白が生まれたことで、柔軟なクロッピングが実現します。 32倍の超スローモーションで、驚きの瞬間をゆっくり楽しみましょう。Action 5 Proの強力な4 nmチップにより、各フレームの解析と4倍のフレーム補間が可能になり、最大32倍のスローモーションを実現。1080p/240fpsで撮影し、960fps相当の動画を生成します。
    用途革新的な高画質を誇るアクションカメラ対応メモリーカードmicroSD(最大1TB)防水保護等級IP68
  • DJI Osmo Pocket 4P NDフィルターセット DJI

    DJI Osmo Pocket 4P NDフィルターセット

    DJI
    8,000税込8,800
    1セット
    4日以内出荷
    NDフィルターセットには、さまざまな光条件に対応できるND16、ND64、ND256フィルターが含まれています。デュアルガラス構造により、広角レンズと中望遠レンズの両方で均一な減光効果を実現します。
    付属品Osmo Pocket 4P ND16 フィルター × 1Osmo Pocket 4P ND64 フィルター × 1Osmo Pocket 4P ND256 フィルター × 1Osmo Pocket 4P NDフィルターケース × 1寸法(mm)44.99×30.10×8.30質量(g)2.95
  • Osmo Action 5 Pro アドベンチャーコンボ DJI

    Osmo Action 5 Pro アドベンチャーコンボ

    DJI
    58,600税込64,460
    1個
    当日出荷
    アクションカメラに被写体トラッキング機能を搭載しました。Action 5 Proは、被写体の位置をインテリジェントに検出し、構図をダイナミックに調整できるようになりました。縦向きや横向きの撮影で、被写体を常に各フレームの中央に配置します。街のナイトシーンからドラマチックな日の出まで、4 nmチップで鮮明な画像を撮影します。2.4 μmピクセルと13.5ストップのダイナミックレンジで、プロ仕様のカメラに匹敵する鮮やかな映像体験をお約束します。 155°の超広角FOVにより、ダイナミックな視点ですべてのショットを鮮やかに映像に捉えます。 4K (3840×2880)フルピクセル撮影での最大動画仕様がアスペクト比4:3、4K/120fpsにアップグレードされ、構図決定に余白が生まれたことで、柔軟なクロッピングが実現します。 32倍の超スローモーションで、驚きの瞬間をゆっくり楽しみましょう。Action 5 Proの強力な4 nmチップにより、各フレームの解析と4倍のフレーム補間が可能になり、最大32倍のスローモーションを実現。1080p/240fpsで撮影し、959fps相当の動画を生成します。
    用途革新的な高画質を誇るアクションカメラ
  • DJI Osmo Pocket 3 DJI

    DJI Osmo Pocket 3

    DJI(1件のレビュー)
    55,980税込61,578
    1個
    当日出荷
    手のひらに収まるサイズでありながら、パワフルな1インチCMOSセンサーを搭載し、細部まで繊細に記録します。2インチ回転式タッチスクリーンを搭載し、このタッチスクリーンを回転するとに柔軟に横向き撮影と縦向き撮影を切り替え可能。また、全画素 高速フォーカスにより、迷うことなく正確に被写体にフォーカスを合わせることができます。4K/120fps撮影、3軸メカニカルスタビライズ機構、様々なインテリジェント機能を搭載し、Pocket 3は、ストーリーが動き出す瞬間を、逃さず捉えます。 1インチCMOS & 4K120fps(動画録画はスローモーションモードのみ)・回転式2インチスクリーン & 撮影方向スマート切替(縦・横)・ 3軸メカニカルスタビライザー・ActiveTrack 6.0・ 全画素 高速フォーカス・D-Log M & 11-Bit・ステレオ録音・ポケットサイズ
    用途1インチCMOS ポケットジンバルカメラ寸法(mm)139.7×42.2×33.5対応メモリーカードmicroSD(最大512GB)
  • DJI Neo 2 Fly Moreコンボ DJI

    DJI Neo 2 Fly Moreコンボ

    DJI
    60,600税込66,660
    1セット
    当日出荷
    DJI Neo 2は、ジェスチャー操作、SelfieShot、ActiveTrackなどの多彩な機能に加え、全方向障害物検知を備えた、DJI史上最もコンパクトなドローンです。よりクリエイティブな飛行を実現します。初めての方でもすぐに使いこなせます。あなた専用のフォローショットに最適なカメラドローンとして、最高の瞬間をいつでも撮る準備ができています。
    用途ドローン、RC-N3送信機、インテリジェント フライトバッテリー3個、2WAY充電ハブ、プロペラガード、デジタルトランシーバーなどが含まれており、風景撮影にリアルタイムの映像伝送とレスポンスの良い操作性を提供します。仕様●ホバリング精度範囲:垂直方向:±0.1 m(ビジョンポジショニング使用時)±0.5 m(衛星ポジショニング使用時) 水平方向:±0.3 m(ビジョンポジショニング使用時) ±1.5 m(衛星ポジショニング使用時)●運用限界高度(海抜):2000 m具体的な試験条件:無風環境下において、高度2000 mから離陸し、120 m垂直に上昇し、スポーツモードを使用して、バッテリー残量が100%から20%になるまで飛行。データはあくまで参考用です。飛行中、カメラビューに表示される通知に常に注意を払ってください。●最大ホバリング時間:約18分(プロペラガード装着時は約16.5分)DJI Neo 2デジタルトランシーバーを使用せず、海抜20mの無風環境でホバリングし、カメラ設定を1080p/30fps、動画モードオフにした状態で、バッテリー残量100%から0%になるまで測定したものです。実際の値は、周辺環境、実際の使用方法、ファームウェアのバージョンによって、異なる場合があります。●最大下降速度:0.5 m/s(シネモード)3 m/s(ノーマルモード) 3 m/s(スポーツモード)最大速度は、障害物のない無風環境で、ドローンを高度 0 m から離陸させ、送信機で操作した場合に測定された値です。このデータはあくまで参考用です。●最大航続距離:7 km海抜20m、無風環境で前方に9 m/sの速度で飛行させた場合に測定。DJI Neo 2デジタルトランシーバーは未使用、カメラ設定は1080p/30fps、動画モードオフ、バッテリー残量100%から0%まで。実際の値は、周辺環境、実際の使用方法、ファームウェアのバージョンによって、異なる場合があります。●最大水平速度(海抜付近、無風):8 m/s(ノーマルモード) 12 m/s(スポーツモード) 12 m/s(マニュアル モード)最大速度は、障害物のない無風環境で、ドローンを高度 0 m から離陸させ、送信機で操作した場合に測定された値です。このデータはあくまで参考用です。●最大飛行時間:約19分(プロペラガード装着時は約17分) 各バッテリーごとに、ドローンは手のひらから少なくとも20回の離着陸を連続して実行し、撮影できます。 海抜20m、無風環境で前方に4 m/sの速度で飛行させた場合に測定。DJI Neo 2デジタルトランシーバーは未使用、カメラ設定は1080p/30fps、動画モードオフ、バッテリー残量100%から0%まで。結果は、環境、実際の使用状況、ファームウェアのバージョンによって異なる場合があります。 DJI Neo 2を起動し、バッテリーをフル充電、設定をデフォルトの状態にした上で、サークル、ロケット、ドローニーモードを使用して測定したもので、参考値です。●全球測位衛星システム (GNSS):GPS + Galileo + BeiDou寸法(mm)147×171×41 (長さ×幅×高さ、プロペラガード装着、DJI Neo 2デジタルトランシーバーなし)167×171×54 (長さ×幅×高さ、プロペラガード装着、DJI Neo 2デジタルトランシーバー装着時)動作温度範囲(℃)-10~40上昇速度(m/s)0.5 (シネモード) 3 (ノーマルモード) 5 (スポーツモード)最大速度は、障害物のない無風環境で、ドローンを高度 0 m から離陸させ、送信機で操作した場合に測定された値です。このデータはあくまで参考用です。風圧抵抗(m/s)10.7 (スケール 5)
  • DJI Osmo Action 6 アドベンチャーコンボ DJI

    DJI Osmo Action 6 アドベンチャーコンボ

    DJI
    70,400税込77,440
    1個
    当日出荷
    【隅まで捉える、その動き】。新しい1/1.1インチ スクエアセンサー。フラッグシップレベルの画質を実現する新しい1/1.1インチスクエアセンサーを搭載。新しい4Kカスタムモードでは、ソーシャルメディアでの共有に合わせて複数のアスペクト比に柔軟にクロップできます。可変絞り f/2.0-f/4.0。Osmo Action 6 は、可変絞りを搭載した DJI 初のアクションカメラであり、オート絞りモードでは最大絞り値 f/2.0 を実現します。撮影ニーズに合った絞りモードを選択してください。耐寒性&バッテリー駆動時間4時間。安定した動作は-20℃から45℃まで、過酷な環境でも信頼性が高く安心して撮影できます。OsmoAudio(TM) マイク直接接続。レシーバーなしで2つのDJIマイク トランスミッターに直接接続し、2人による高品質な音声録音を捉えます。50 GBの内蔵ストレージ。50 GBの内蔵ストレージにより、メモリカードが手元にない場合でも心配せずに撮影を続けることができます。水深20 m防水。IP68防水認証を受けたOsmo Action 6は、ケースなしで最大20メートルの深さまで水中で使用でき、水中での冒険も気軽に撮影できます。
    仕様【タッチ画面】フロント画面:1.46インチ 331 ppi 342×342最大輝度800 cd/m2(標準)リア画面:2.5インチ 326 ppi 400×712最大輝度800 cd/m2(標準)、ピーク輝度1000 cd/m2質量(g)149寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)72.8×47.2×33.1レンズFOV:155°絞り:f/2.0~f/4.0フォーカス範囲(絞りf/4.0):0.2 m~∞センサー1/1.1インチCMOSセンサーマイクロホン3個最大解像度7168×5376ズームデジタルズーム写真:最大2倍動画:最大2倍38MP/34MP 写真モード、スーパーナイト、被写体トラッキング、スローモーション、タイムラプス各モードではサポートされていません。録画時間プリ録画時間:5/10/15/30秒、1/2/5分ISO感度設定写真:100~25600動画:100~51200 ISO 51200 はスーパーナイトモードでのみ利用可能です。その他のすべての動画モードでは、最大 ISO は 25600 です。対応メモリーカードmicroSD(最大1 TB)シャッタースピード写真:1/8000秒~30秒動画:1/8000秒~1/X秒(X:フレームレート設定値)防水性20 m(防水ケースなし)、60 m(防水ケース使用時)
  • DJI Mic 3 (トランスミッター×2 + レシーバー×1 + 充電ケース) DJI

    DJI Mic 3 (トランスミッター×2 + レシーバー×1 + 充電ケース)

    DJI
    39,900税込43,890
    1個
    当日出荷
    DJI Mic 3トランスミッターはコンパクトで軽量、目立たないデザインです。磁石とクリップの両方の取り付け方法に対応しています。取り外し可能で回転可能なクリップにより、マイクの角度を柔軟に調整でき、横向きや逆さにクリップしても、どんなシナリオでも最適な音声キャプチャを実現します。
    用途撮影・収録・録音など仕様充電:最大5 V質量(g)16 (磁気式)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)28.77×28.34×16.35(磁気式)充電時間(分)約50バッテリー容量(mAh)137プロトコルBluetooth 5.4駆動時間(時間)8
  • DJI Osmo Mobile 8P クリエイターコンボ DJI

    DJI Osmo Mobile 8P クリエイターコンボ

    DJI
    29,800税込32,780
    1セット
    4日以内出荷
    その他スペック:サイズ:展開時:291×110×101 mm(長さ×幅×高さ)折りたたんだ状態:196×105×38 mm(長さ×幅×高さ)質量:ジンバル + 内蔵三脚 + 磁気スマートフォンクランプ 5 + 多機能モジュール 2 + Osmo FrameTap:約386 g延長ロッド:内蔵延長ロッド最大延長長さ:215 mm対応スマートフォン 質量:170~300 g対応スマートフォン 厚さ:6.9~11 mm対応スマートフォン 幅:67~84 mm底面ポート:1/4インチ-20 UNCポート内蔵三脚 長さ:82 mmバッテリー種類:Li-Po 1Sバッテリー容量:3350 mAhバッテリー電力量:12.06 Whバッテリー充電温度範囲:5℃~40℃バッテリー操作環境温度:0℃~40℃バッテリー駆動時間:約10時間バッテリー充電時間:約2.5時間バッテリージンバル充電ポート:USB-Cバッテリースマホ充電:可能ジンバル操作可能範囲:パン:360°(無制限回転)、ロール:-52°~256°、チルト:-37°~55°ジンバル機械的可動範囲:パン:360°(無制限回転)、ロール:-77°~255°、チルト:-224°~100°ジンバル最大操作速度:90°/s無線モードモデル:Bluetooth 5.3ソフトウェアアプリ:DJI Mimoセット内容Osmo Mobile 8P / DJI OM磁気スマートフォンクランプ 5 / DJI OM多機能モジュール 2 / Osmo FrameTap / 電源ケーブル(USB-C - USB-C、50 cm) / スマホ充電ケーブル(USB-C - USB-C、15 cm) / 収納ポーチ / クイックスタートガイド / 安全ガイドライン / DJIストアプロモーションカード / DJIロゴステッカー / DJI Micシリーズ モバイル レシーバー / DJI Mic Mini 2トランスミッター / DJI Mic Mini 2ウィンドスクリーン(ブラック/グレー) / DJI Mic Mini 2マグネティッククリップ / DJI Mic Mini 2マグネティックフロントカバー(グレイズホワイト) / DJI Mic Mini 2マグネティックフロントカバー(オブシディアンブラック) / DJI Mic 3マグネット / DJI Mic Mini 2トランスミッターマグネティック充電ケーブル / DJI Mic Miniコンパクトキャリーポーチ
  • DJI Osmo Nano スタンダードコンボ (128GB) DJI

    DJI Osmo Nano スタンダードコンボ (128GB)

    DJI
    44,300税込48,730
    1台
    当日出荷
    防塵防水性能IPX4対応メモリーカードmicroSD(最大1TB)連続動作時間カメラ:90分、カメラ+多機能ビジョンドック:200分
  • DJI Osmo Pocket 4 バッテリーハンドル DJI

    DJI Osmo Pocket 4 バッテリーハンドル

    DJI
    8,700税込9,570
    1個
    4日以内出荷
    バッテリーハンドルは1080mAhバッテリーを内蔵し、Osmo Pocket 4に接続すると、駆動時間を約62%延長することができます。ホットスワップに対応し、背面のUSB 3.1対応USB-Cポートには、有線デジタルヘッドフォン、有線マイク、ワイヤレスマイクレシーバーなどの外部オーディオ機器を接続できます。底部の1/4インチねじ穴で三脚などのアクセサリーに接続することもでき、使いやすさを一層向上させます。1080p/24fps動画を撮影する場合、Osmo Pocket 4は1回のフル充電で最大240分間*の連続録画が可能です。フル充電したバッテリーハンドルを使用すると、駆動時間をさらに150分*延長できます。* 25℃の室温環境下で、1080p/24fps (16:9)動画撮影、Wi-Fiオフ、画面オフの状態で測定。
    用途Vlog,撮影,アクションカメラ,旅行仕様容量:1080 mAhサイズ:33.47×29.02×70.25 mm(長さ×幅×高さ)質量:67.61 gセット内容DJI Osmo Pocket 4 バッテリーハンドル × 1互換性DJI Osmo Pocket 4DJI Osmo Pocket 3
  • DJI Osmo 1.6m 三脚付きセルフィースティック DJI

    DJI Osmo 1.6m 三脚付きセルフィースティック

    DJI
    3,900税込4,290
    1個
    当日出荷
    固定された360°撮影用に設計されたこの三脚付きセルフィー スティックは、最適な角度から広大なシーンを安定してキャプチャします。軽量で耐久性のあるボディは素早く展開し、スムーズで効率的な撮影体験を保証します。
    用途撮影にセット内容Osmo 1.6m 三脚付きセルフィースティック×1質量(g)378対応機種DJI Osmo 360長さL×直径(mm×Φmm)【展開時】1600×502、【折畳時】347×38
  • Osmo Action エクストリームバッテリーPlus DJI

    Osmo Action エクストリームバッテリーPlus

    DJI
    5,300税込5,830
    1個
    当日出荷
  • DJI Air 3 プロペラガード DJI

    DJI Air 3 プロペラガード

    DJI
    2,400税込2,640
    1組
    当日出荷
    プロペラガードは、回転するプロペラから人や物体を保護し、飛行安全性を向上させるスマートな設計が施され、スピーディに取り付け・取り外しが可能です。
  • DJI Osmo Mobile 8P アドバンストトラッキングコンボ DJI

    DJI Osmo Mobile 8P アドバンストトラッキングコンボ

    DJI
    22,800税込25,080
    1セット
    4日以内出荷
    その他スペック:サイズ:展開時:291×110×101 mm(長さ×幅×高さ)折りたたんだ状態:196×105×38 mm(長さ×幅×高さ)質量:ジンバル + 内蔵三脚 + 磁気スマートフォンクランプ 5 + 多機能モジュール 2 + Osmo FrameTap:約386 g延長ロッド:内蔵延長ロッド最大延長長さ:215 mm対応スマートフォン 質量:170~300 g対応スマートフォン 厚さ:6.9~11 mm対応スマートフォン 幅:67~84 mm底面ポート:1/4インチ-20 UNCポート内蔵三脚 長さ:82 mmバッテリー種類:Li-Po 1Sバッテリー容量:3350 mAhバッテリー電力量:12.06 Whバッテリー充電温度範囲:5℃~40℃バッテリー操作環境温度:0℃~40℃バッテリー駆動時間:約10時間バッテリー充電時間:約2.5時間バッテリージンバル充電ポート:USB-Cバッテリースマホ充電:可能ジンバル操作可能範囲:パン:360°(無制限回転)、ロール:-52°~256°、チルト:-37°~55°ジンバル機械的可動範囲:パン:360°(無制限回転)、ロール:-77°~255°、チルト:-224°~100°ジンバル最大操作速度:90°/s無線モードモデル:Bluetooth 5.3ソフトウェアアプリ:DJI Mimoセット内容Osmo Mobile 8P / DJI OM磁気スマートフォンクランプ 5 / DJI OM多機能モジュール 2 / Osmo FrameTap / 電源ケーブル(USB-C - USB-C、50 cm) / スマホ充電ケーブル(USB-C - USB-C、15 cm) / 収納ポーチ / クイックスタートガイド / 安全ガイドライン / DJIストアプロモーションカード / DJIロゴステッカー
  • DJI Osmo Action 6 スタンダードコンボ DJI

    DJI Osmo Action 6 スタンダードコンボ

    DJI
    55,700税込61,270
    1個
    当日出荷
    【隅まで捉える、その動き】。新しい1/1.1インチ スクエアセンサー。フラッグシップレベルの画質を実現する新しい1/1.1インチスクエアセンサーを搭載。新しい4Kカスタムモードでは、ソーシャルメディアでの共有に合わせて複数のアスペクト比に柔軟にクロップできます。可変絞り f/2.0-f/4.0。Osmo Action 6 は、可変絞りを搭載した DJI 初のアクションカメラであり、オート絞りモードでは最大絞り値 f/2.0 を実現します。撮影ニーズに合った絞りモードを選択してください。耐寒性&バッテリー駆動時間4時間。安定した動作は-20℃から45℃まで、過酷な環境でも信頼性が高く安心して撮影できます。OsmoAudio(TM) マイク直接接続。レシーバーなしで2つのDJIマイク トランスミッターに直接接続し、2人による高品質な音声録音を捉えます。50 GBの内蔵ストレージ。50 GBの内蔵ストレージにより、メモリカードが手元にない場合でも心配せずに撮影を続けることができます。水深20 m防水。IP68防水認証を受けたOsmo Action 6は、ケースなしで最大20メートルの深さまで水中で使用でき、水中での冒険も気軽に撮影できます。
    仕様【タッチ画面】フロント画面:1.46インチ 331 ppi 342×342最大輝度800 cd/m2(標準)リア画面:2.5インチ 326 ppi 400×712最大輝度800 cd/m2(標準)、ピーク輝度1000 cd/m2質量(g)149寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)72.8×47.2×33.1レンズFOV:155°絞り:f/2.0~f/4.0フォーカス範囲(絞りf/4.0):0.2 m~∞センサー1/1.1インチCMOSセンサーマイクロホン3個最大解像度7168×5376ズームデジタルズーム写真:最大2倍動画:最大2倍38MP/34MP 写真モード、スーパーナイト、被写体トラッキング、スローモーション、タイムラプス各モードではサポートされていません。ISO感度設定写真:100~25600動画:100~51200 ISO 51200 はスーパーナイトモードでのみ利用可能です。その他のすべての動画モードでは、最大 ISO は 25600 です。シャッタースピード写真:1/8000秒~30秒動画:1/8000秒~1/X秒(X:フレームレート設定値)防水性20 m(防水ケースなし)、60 m(防水ケース使用時)対応SDカードmicroSD(最大1 TB)
  • DJI Osmo Mobile 8P スタンダードコンボ DJI

    DJI Osmo Mobile 8P スタンダードコンボ

    DJI
    16,800税込18,480
    1セット
    4日以内出荷
    その他スペック:サイズ:展開時:291×110×101 mm(長さ×幅×高さ)折りたたんだ状態:196×105×38 mm(長さ×幅×高さ)質量:ジンバル + 内蔵三脚 + 磁気スマートフォンクランプ 5 + 多機能モジュール 2 + Osmo FrameTap:約386 g延長ロッド:内蔵延長ロッド最大延長長さ:215 mm対応スマートフォン 質量:170~300 g対応スマートフォン 厚さ:6.9~11 mm対応スマートフォン 幅:67~84 mm底面ポート:1/4インチ-20 UNCポート内蔵三脚 長さ:82 mmバッテリー種類:Li-Po 1Sバッテリー容量:3350 mAhバッテリー電力量:12.06 Whバッテリー充電温度範囲:5℃~40℃バッテリー操作環境温度:0℃~40℃バッテリー駆動時間:約10時間バッテリー充電時間:約2.5時間バッテリージンバル充電ポート:USB-Cバッテリースマホ充電:可能ジンバル操作可能範囲:パン:360°(無制限回転)、ロール:-52°~256°、チルト:-37°~55°ジンバル機械的可動範囲:パン:360°(無制限回転)、ロール:-77°~255°、チルト:-224°~100°ジンバル最大操作速度:90°/s無線モードモデル:Bluetooth 5.3ソフトウェアアプリ:DJI Mimoセット内容Osmo Mobile 8P / DJI OM磁気スマートフォンクランプ 5 / Osmo FrameTap / 電源ケーブル(USB-C - USB-C、50 cm) / スマホ充電ケーブル(USB-C - USB-C、15 cm) / 収納ポーチ / クイックスタートガイド / 安全ガイドライン / DJIストアプロモーションカード / DJIロゴステッカー
  • DJI Mini 5 Pro クイックリリース 360°プロペラガード DJI

    DJI Mini 5 Pro クイックリリース 360°プロペラガード

    DJI
    5,498税込6,048
    1組
    当日出荷
    クイックリリース360°プロペラガードは、プロペラ全体を覆い、怪我や損傷を防止し、飛行の安全性を改善します。特に、初心者が室内や障害物が多数ある場所で飛行する場合に便利です。
    用途プロペラガードは、プロペラ全体を覆い、怪我や損傷を防止し、飛行の安全性を改善します。セット内容プロペラガード(セット)× 1質量(g)(片側)16寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(取付後)357×280×90半径(Φmm)65
  • DJI Mini 5 Pro Fly Moreコンボ Plus(DJI RC 2付属、高度伝送) DJI

    DJI Mini 5 Pro Fly Moreコンボ Plus(DJI RC 2付属、高度伝送)

    DJI
    143,800税込158,180
    1台
    当日出荷
    仕様●ジンバル:225°回転可能なジンバル、55°の上向き撮影に対応●フォーカシングとトラッキング:被写体フォーカス。フォーカストラック:ActiveTrack 360°(標準モードとサイクリングモード追加)、スポットライト、ポイントオブインタレスト(POI)●障害物検知:1ルクスの夜景撮影時でも全方向障害物検知。(上下/左右/前後)、前向きLiDAR搭載質量(g)249.9最大解像度動画:4K/60fps HDRまたは4K/120fps飛行時間(分)インテリジェント フライトバッテリー使用時:最大36、インテリジェント フライトバッテリーPlus使用時:最大52イメージセンサー1インチCMOS、有効画素数50 MP
  • DJI Osmo吊り下げ式ネックマウントマックス DJI

    DJI Osmo吊り下げ式ネックマウントマックス

    DJI
    3,900税込4,290
    1個
    当日出荷
    このマウントは、独自のシリカゲル素材を使用し、快適な装着感で柔軟に変形することができ、ハンズフリーでFPV映像を撮影できます。より快適な装着感を提供するために大きなサイズで設計され、ストラップと組み合わせて安定性を向上させています。
    セット内容Osmo吊り下げ式ネックマウントマックス×1 / チェストストラップ×1 / Osmo 止めねじ×1質量(g)【Osmo 止めねじ】12、【Osmo吊り下げ式ネックマウントマックス】165寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【Osmo 止めねじ】13.3×23×55.6、【Osmo吊り下げ式ネックマウントマックス】 260×185×50対応機種DJI Osmo 360 / Osmo Action 5 Pro / Osmo Action 4 / Osmo Action 3ホース長さ(mm)【Osmo吊り下げ式ネックマウントマックス】560
  • DJI Flip Fly Moreコンボ (DJI RC 2付属) DJI

    DJI Flip Fly Moreコンボ (DJI RC 2付属)

    DJI
    82,000税込90,200
    1台
    当日出荷
  • DJI Osmo アクション4 アドベンチャーコンボ DJI

    DJI Osmo アクション4 アドベンチャーコンボ

    DJI
    45,800税込50,380
    1個
    当日出荷
    どんな瞬間も鮮明な映像と優れた柔軟性で被写体を捉え、たとえ暗い場所でも生き生きとした表情を捉えます。
    対応メモリーカードmicroSD連続動作時間160分(室温25℃の環境下で、1080p/24fps (16:9)動画撮影、RockSteadyオン、Wi-Fiオフ、画面オフの状態で測定)防水性18m(防水ケースなし)、60m(防水ケース使用時)
  • Mavic Air 2 RCケーブル DJI

    Mavic Air 2 RCケーブル

    DJI
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    適合機種Mavic Air 2質量(g)13
  • DJI Care Refresh 2年版 (Osmo Pocket 4P) DJI

    DJI Care Refresh 2年版 (Osmo Pocket 4P)

    DJI
    11,800税込12,980
    1枚
    4日以内出荷
  • DJI Osmo Action 両方向ミニ延長ロッド DJI

    DJI Osmo Action 両方向ミニ延長ロッド

    DJI
    5,800税込6,380
    1個
    4日以内出荷
    収納時は手のひらサイズです。4段階まで伸縮可能です。レジャースポーツや動画撮影時でも、長時間快適に持てます。底部の三脚部分は、デバイスをしっかり固定し、安定した映像を撮影できます。上部のボールジョイント設計により、素早く簡単に角度を調整できます。
    セット内容Osmo Action 両方向ミニ延長ロッド × 1長さ(mm)156.9 (収納時)、384.6 (延長時)質量(g)113直径(mm)29
  • DJI Osmo Action 6 ガラスレンズカバー DJI

    DJI Osmo Action 6 ガラスレンズカバー

    DJI
    2,800税込3,080
    1個
    当日出荷
    高強度ガラスで作られており、このカバーは落下や傷に強く、レンズを信頼性のある保護します。外部のAFコーティングは撥水性があり、水滴が素早く滑り落ち、レンズを常にクリアに保ちます。
    セット内容Osmo Action 6 ガラスレンズカバー × 1質量(g)10寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)37.9×37.9×7.2
  • DJI Mic Mini (1TX+1RX) DM3004 DJI

    DJI Mic Mini (1TX+1RX) DM3004

    DJI
    8,598税込9,458
    1台
    当日出荷
    高品質のオーディオを安定して伝送し、バッテリー寿命が長く、DJI OsmoAudioエコシステムの製品と直接接続ができます。細部までこだわった音声収録で、コンテンツの制作体験が向上します。ケースを回転するだけで、あらゆるプロジェクトに高音質オーディオを追加できます。 DJI Mic Miniトランスミッターは、わずか10 gと小型軽量で、快適に装着でき、目立たないデザインです。複数の装着オプション(マグネット着脱式およびクリップ式のアタッチメント)を備えており、これらを使用すれば襟元が重くなったり、薄いTシャツでも外側にめくれたりすることがなく、より違和感のないカメラ映りが実現します。 コンパクトなDJI Mic Miniは、革新的なデザインで収納が簡単。トランスミッター2台、レシーバー2台、スマートフォンアダプター、ウインドスクリーンを、充電ケースにすっきりと収納できます。トランスミッターのウインドスクリーンは、取り外すことなくケースに収納することが可能。機能的で収納しやすいセットになっています。
    用途超軽量の本体にパワフルな性能を詰め込んだワイヤレスマイク
  • DJI Osmo Pocket 4P Vlog コンボ DJI

    DJI Osmo Pocket 4P Vlog コンボ

    DJI
    103,000税込113,300
    1セット
    4日以内出荷
    Osmo Pocket 4Pは、17ストップのダイナミックレンジとD-Log 2に対応した1インチ広角レンズを搭載し、明暗部のディテールまで鮮明にとらえます。さらに、自然なポートレート映像の撮影に適した絞り値f/1.8の60 mmレンズも搭載しています。3軸手ブレ補正機構、トラッキング機能ActiveTrack 8.0、最大8倍のウルトラHDスローモーション撮影といった特長を活用し、シネマティックな4K映像がいつでもどこでも撮影できるようになりました。
    用途ハンドヘルドカメラ、旅行、Vlog寸法(mm)159.5×63.3×33.5質量(g)230レンズ【広角レンズ】焦点距離(35 mm判換算):20 mm、絞り:f/2.0、フォーカス範囲:0.09 m~∞【中望遠レンズ】焦点距離(35 mm判換算):60 mm、絞り:f/1.8、フォーカス範囲:0.2 m~∞センサー【広角レンズ】1インチ CMOSセンサー【中望遠レンズ】1/1.28インチ CMOSセンサーマイクロホン3ISO感度設定【広角レンズ】写真:100~25600 / 動画:100~25600 / 低照度動画:100~51200 / スローモーション:100~25600【中望遠レンズ】写真:50~12800 / 動画:50~12800 / 低照度動画:50~25600 / スローモーション:50~12800画面仕様サイズ:2.0インチ / 解像度:556×314 / 輝度:1000ニト
  • DJI Avata 360 インテリジェント フライトバッテリー DJI

    DJI Avata 360 インテリジェント フライトバッテリー

    DJI
    10,800税込11,880
    1個
    当日出荷
    最大飛行時間23分を実現します。
    セット内容DJI Avata 360 インテリジェント フライトバッテリー × 1バッテリーLi-ion互換性DJI Avata 360周囲温度(℃)【充電】5~40バッテリー容量(mAh)2700モデルBWXVN1-2700-14.32
  • DJI Osmo 360 アドベンチャーコンボ DJI

    DJI Osmo 360 アドベンチャーコンボ

    DJI
    73,980税込81,378
    1個
    当日出荷
    Osmo 360(カメラ本体のみ)は水深10メートルまで使用可能です。
    その他マイク4個質量(g)183寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)61×36.3×81センサー1/1.1インチCMOSセンサー最大解像度パノラマ写真:2:1、15520×7760(120 MP) / 単レンズ写真:4:3、6400×4800(30.72 MP)絞りf/1.9ISO感度設定100~51200対応メモリーカードmicroSD(最大1 TB)シャッタースピード【電子シャッター】写真:1/8000~30秒 / 動画:1/8000秒~1/X秒(X:フレームレート設定値)画面仕様タッチ画面 / 2.0インチ / 解像度:314×556 / 輝度:800 cd/m2microSDカード推奨モデル:Kingston CANVAS Go!Plus 64GB U3 A2 V30 microSDXC / Kingston CANVAS Go!Plus 128GB U3 A2 V30 microSDXC / Kingston CANVAS Go!Plus 256GB U3 A2 V30 microSDXC / Kingston CANVAS Go!Plus 512GB U3 A2 V30 microSDXC / Kingston CANVAS Go!Plus 1TB U3 A2 V30 microSDXC / Lexar SILVER PLUS 64GB U3 A2 V30 microSDXC / Lexar SILVER PLUS 128GB U3 A2 V30 microSDXC / Lexar SILVER PLUS 256GB U3 A2 V30 microSDXC / Lexar SILVER PLUS 512GB U3 A2 V30 microSDXC / Lexar SILVER PLUS 1TB U3 A2 V30 microSDXC
  • DJI Air 3S Fly Moreコンボ (DJI RC-N3付属) DJI

    DJI Air 3S Fly Moreコンボ (DJI RC-N3付属)

    DJI
    171,000税込188,100
    1台
    当日出荷
    Air 3Sは1インチCMOS搭載メインカメラと70 mm中望遠カメラを装備。それぞれ最大14ストップのダイナミックレンジを実現し、。風景、ポートレートなどを細部まで鮮明に描写します。どちらのカメラも撮影範囲を柔軟に選択できる新しいフリーパノラマ機能に対応。夜間撮影時の安全性を高める夜景障害物検知や次世代スマートRTHなどの新機能も追加されています。DJI Air 3Sは、空から捉えるすべての瞬間を最高の品質で撮影できるよう、あらゆる面を考慮して設計されています。
    上昇速度(m/s)最大:10下降速度(m/s)最大:10
  • DJI Osmo アクション4 スタンダードコンボ DJI

    DJI Osmo アクション4 スタンダードコンボ

    DJI
    31,200税込34,320
    1個
    当日出荷
    どんな瞬間も鮮明な映像と優れた柔軟性で被写体を捉え、たとえ暗い場所でも生き生きとした表情を捉えます。
  • DJI Osmo Action 6 ユーティリティフレーム DJI

    DJI Osmo Action 6 ユーティリティフレーム

    DJI
    7,900税込8,690
    1個
    4日以内出荷
    ストリート写真ハンドグリップなど、より多くのアクセサリーに対応しています。
    用途カメラケース、カメラフレーム、カメラアクセサリーセット内容Osmo Action 6 ユーティリティフレーム × 1質量(g)73.3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)85.2×33×56.3互換性Osmo Action 6
  • DJI Mini 5 Pro スペアプロペラ (1組) DJI

    DJI Mini 5 Pro スペアプロペラ (1組)

    DJI
    1,100税込1,210
    1組
    6日以内出荷

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

家電