絞り込み
縮長(mm)
- 400~500未満(1)
ブランド
- ノガ(2)
- SLIK(スリック)(1)
- サンワダイレクト(1)
耐荷重(kg)
- 3
- 0.2(2)
- 0.3(1)
- 0.5(3)
- 0.6(1)
- 0.75(1)
- 1(1)
- 1.5(2)
- 2(3)
- 2.5(1)
- 4(3)
- 5(3)
- 6(2)
- 8(6)
- 10(4)
- 12(2)
- 15(1)
- 18(1)
- 400(1)
- 600(1)
質量(g)
- 300~400未満(2)
- 400~500未満(1)
「縮長(mm)」から絞り込む
400~500未満(1)

レバーロック式5段一脚 モノポッド255
SLIK(スリック)¥2,898税込¥3,1881個6日以内出荷最大パイプ径25mm、レバーロック式のベーシックな一脚です。自由雲台付属(交換可能)で、縦位置撮影やあらゆる向きでの撮影に、雲台の固定を1カ所緩めるだけで、構図を自在に調整できます。5段伸縮で480mmと短く、全高は1,615mmと同等クラスの製品に比べ、さらに高い位置からの撮影に対応できます。質量(g)430段数5段積載荷重(kg)1全高(mm)1615パイプ径(Φmm)25縮長(mm)480最大荷重(kg)【脚】3
映像機器用スタジオアームHold it
ノガ¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から翌々日出荷3点締めの関節式アームは、中央のノブを締めることで3つの関節を同時にロックし、アームの任意の位置に容易に固定できます。 このシステムによってカメラやモニター、ライト、反射鏡、また撮影対象物などをしっかりと正確に位置決めし、保持することができます。用途カメラや映像機材、照明、撮影対象物などの保持用。材質/仕上アーム:アルミニウム
一脚(200-DGCAM016)
サンワダイレクト¥3,398税込¥3,7381個当日出荷三脚を立てるスペースが無い場所で使える一脚です。 パン、チルト可能な便利な雲台付きです。 着脱に便利なクイックシュー付きです。段数4段耐荷重(kg)3取付ねじカメラ:1/4インチネジ地上高さ(mm)640(※折りたたみ時)、最高1800