絞り込み
受信バンド
- AM
- FM(14)
- その他(4)
- ワイドFM(6)
- ワンセグ(1)
連続使用時間
- 10~20時間未満(1)
- 30~40時間未満(1)
- 40~50時間未満(1)
- 60~70時間未満(1)
- 80~90時間未満(1)
- 100時間以上(3)
- その他(1)
ブランド
- 東芝(4)
- WINTECH(ウィンテック/廣華物産)(3)
- オーム電機(2)
- ELPA(1)
- コイズミ(小泉成器)(1)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「受信バンド」から絞り込む
AM
FM(14)
その他(4)
ワイドFM(6)
ワンセグ(1)

CDラジオ
コイズミ(小泉成器)¥6,898税込¥7,5881個欠品中大きなダイヤルと見やすい液晶画面で、使いやすいCDラジオ。用途外部入力端子でスピーカーとして使用もできます。CDR/CDRW再生できます。20曲のプログラム演奏ができます。付属品電源コード、取扱説明書(保証書付)仕様【CDプレーヤー部】CD-R/-RW再生対応、プログラム演奏/曲数:20曲、リピート:1曲/全曲、【チューナー部 】選局方式:アナログ、【共通部分】重低音幅(mm)252色赤(レッド)高さ(mm)127質量(g)1400奥行(mm)203消費電力(W)11最大出力(W)【実用】1W + 1Wコード長さ(m)約1.7端子の種類ヘッドホン端子電源(AC V)100(50/60Hz)(付属電源コード使用時)使用電池単2形アルカリ乾電池×6本スピーカーユニット7.7cm×2個受信周波数AM/FM ワイドFM対応電池使用時間(時間)【CD再生時】約12、【ラジオ受信時】約80スピーカー部インピーダンス(Ω)8音声入力LINE IN 端子×1
AM/FM防滴防塵現場ラジオ
WINTECH(ウィンテック/廣華物産)¥12,980税込¥14,2781台5日以内出荷IP45相当の防塵防水・よく目立つカラー・ボディの角には衝撃吸収ラバー加工を施した現場で使えるタフなラジオ。AC/DC電源2000mAhのリチウム充電池を内蔵。コンセントの無い場所でも使用できるので現場はもちろん、アウトドアや非常時にも役立ちます。Bluetooth機能を搭載し、スマホ等にある音源を楽しめます。AM/FM(FMワイドバンド対応)はデジタルチューナー&自動プリセット機能搭載。スピーカー音声最大出力は5Wです。付属品取扱説明書仕様角部に衝撃吸収ラバー加工、持ち運びに便利なハンドル、見やすいバックライト搭載デジタル液晶質量(kg)1.8電源AC/DCリチウム充電池7.4V 2000mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×215×195プリセット機能自動プリセット:AM最大20局、FM最大20局防塵防水性能IP45相当スピーカー音声出力5W受信周波数AM 530~1629KHz、FM76~108MHz ワイドFM対応(デジタルチューナー)使用時間(時間)充電池:約14(ラジオ使用時)BluetoothVer.5.3入出力端子Φ3.5mmステレオミニジャック
電池長持ちAM/FMホームラジオ
東芝(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台欠品中ニュースの大事な情報を聞き逃さない、深夜の小音量でも声が聴き取りやすい、人の声がはっきり聴こえる「声くっきり機能」を搭載したホームラジオ。直径9cmの大きなスピーカーで鮮明な音でラジオ放送をお楽しみいただけます。昔ながらのダイヤル選局はデジタルが苦手な方にも安心してご使用いただけます。またAMラジオをスピーカーで聴いて最大450時間の電池長持ちモデルです。家で聴くときはコンセント電源で、持ち運び時は乾電池でと2電源に対応しているので様々な場所でご利用いただけます。非常時にも安心のLEDライト付き付属品電源コード、肩ベルト、保証書付き取扱説明書寸法(mm)幅214×高さ130×奥行60(突起部含まず)質量(g)1020(乾電池含む)電源(V)AC10050/60、DC4.5(単1乾電池×3本)電池寿命(時間)(東芝アルカリ乾電池使用時)内蔵スピーカー使用時:FM約400・AM約450、イヤホン使用時:FM約450・AM約500、LEDライト:強約1000・弱約3000受信周波数FM:76~108MHz、AM:522~1620kHzスピーカーサイズ(mm)Φ90×10(700mW)入出力端子イヤホン出力:Φ3.5mmステレオミニ
短波放送対応 AM/FMホームラジオ
東芝¥6,998税込¥7,6981台6日以内出荷ニュースの大事な情報を聞き逃さない、深夜の小音量でも声が聴き取りやすい、人の声がはっきり聴こえる「声くっきり機能」を搭載した短波放送対応のホームラジオ。バックライト付き大画面液晶表示で選局もらくらく。本体サイドにはLEDライトを搭載、普段使いするラジオだからこそ非常時でも慌てず灯りを使えるので安心・便利です。持ち運びしやすいハンドルの他、畑など外での作業時のお供にもうれしい肩ベルト付き。付属品電源コード、肩ベルト、お好み選局ラベル、保証書付き取扱説明書仕様電池持続時間(東芝アルカリ乾電池使用時)(時間):(東芝アルカリ乾電池使用時)内蔵スピーカー使用時:FM約280・AM約300・SW約280、イヤホン使用時:FM約380・AM約400・SW約380、LEDライト点灯:強約1000、弱約3000寸法(mm)幅214×高さ130×奥行60(突起部含まず)質量(g)1020(乾電池含む)電源(V)AC10050/60、DC4.5(単1乾電池×3本)受信周波数FM:76~108MHz、AM:531~1710kHz、SW:3.8~19.95MHzスピーカーサイズ(mm)Φ90×10(700mW)入出力端子イヤホン出力:Φ3.5mmステレオミニ
クロックラジオ(ホワイトLED)
WINTECH(ウィンテック/廣華物産)¥4,498税込¥4,9481台当日出荷明るさ重視のホワイトLEDの大きな文字盤視が認性抜群のクロックラジオです。 ボディカラーもホワイトで、シンプルなデザインながら目を引く仕上がり。 目覚ましアラームはラジオまたはブザー音が選べます。 お休み前にラジオの聴けるスリープタイマー(10~90分)、うっかり二度寝にも安心のスヌーズ機能など欲しい機能がシンプルにまとまった1台です。ラジオもデジタルチューナーの一発選局で使い勝手良しです。質量(g)約400電源(V)AC100、バックアップ用:単3乾電池×2(別売り)消費電力(W)約3.5表示12時間表示寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×61×85機能【目覚まし】スヌーズ、スリープタイマー(10~90分)、デュアルアラーム、【目覚まし音】ラジオまたはブザー、【ラジオ部】AM/FM(FMワイドバンド対応)デジタルチューナー、プリセットメモリー受信周波数AM:522~1638KHz、FM:76~108MHz出力(mW)約400色(本体)ホワイト
AM/FMポータブルラジオ 大型ツマミ・ワイドFM・2電源対応
オーム電機¥2,398税込¥2,6381台翌々日出荷付属品取扱説明書、保証書仕様電池持続時間:※アルカリ乾電池新品使用【イヤホン使用時】FM受信/約250時間、AM受信/約250時間【スピーカー使用時】FM受信/約150時間、AM受信/約150時間質量(g)約459(乾電池含まず)電源乾電池…DC3V 単1形乾電池×2本(別売)、外部電源入力…DC3V 500mA(ACアダプター別売)外形寸法(約)幅200×高さ120×奥行55mm(突起物含まず)受信周波数AM…530-1605kHz、FM…76-108MHz
クロックラジオ
WINTECH(ウィンテック/廣華物産)¥4,498税込¥4,9481台当日出荷オレンジLEDと大きな文字盤で視認性抜群のクロックラジオです。目覚ましアラームはラジオまたはブザー音が選べます。 お休み前にラジオの聴けるスリープタイマー(10~90分)、うっかり二度寝にも安心のスヌーズ機能など欲しい機能がシンプルにまとまった1台です。ラジオもデジタルチューナーの一発選局で使い勝手良しです。質量(g)約400電源(V)AC100、バックアップ用:単3乾電池×2(別売り)消費電力(W)約3.5表示12時間表示寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×61×85機能【目覚まし】スヌーズ、スリープタイマー(10~90分)、デュアルアラーム、【目覚まし音】ラジオまたはブザー、【ラジオ部】AM/FM(FMワイドバンド対応)デジタルチューナー、プリセットメモリー受信周波数AM:522~1638KHz、FM:76~108MHz出力(mW)約400色(本体)ブラック![イヤホン巻取り液晶ポケットラジオ AudioComm ブラック RAD-P209S-K [AM/FM /ワイドFM対応] オーム電機](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82717819-220623-02.jpg)
イヤホン巻取り液晶ポケットラジオ AudioComm ブラック RAD-P209S-K [AM/FM /ワイドFM対応]
オーム電機(1件のレビュー)¥3,490税込¥3,8391個翌々日出荷一発選局でクリアなデジタル受信 AM、FMステレオ(付属のステレオイヤホン使用時)受信 ワイドFM(FM補完放送)対応 自動選局/登録可能 デジタル音量表示 アラーム/時計機能、スリープ機能 誤操作防止機能 照明付液晶表示 モノラルスピーカー搭載 ステレオヤホン付属付属品ステレオイヤホン、取扱説明書、保証書質量(g)約74(乾電池含まず)電源(V)DC3、単4形乾電池×2本(別売)連続使用時間(時間)乾電池持続時間(※ アルカリ乾電池新品使用。JEITA(電子情報技術産業協会)規格による測定値):スピーカー使用時…AM受信 約32、FM受信 約30、イヤホン使用時…AM受信 約33、FM受信 約32外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×96×19(突起物含まず)受信周波数AM:522~1620kHz、FM:76~108MHz
4.3インチディスプレイ ワンセグラジオ(ブラック)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷ワイドな画面でワンセグTVが見られるラジオ。 設定した時間が経過すると映像や音声が自動的に消えるスリープ(省電力)機能付き。 電子番組表(EPG)対応。付属品ACアダプタ、USB/MicroUSBケーブル材質ABS、ガラス色ブラック質量(g)240寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×89.5×25連続使用時間(時間)ワンセグTV:約4、ワンセグ音声:約11、FMラジオ:約45、AMラジオ:約45電池寿命充放電回数目安:約400回充電時間(時間)約6受信周波数ワンセグTV:470MHz~770MHz(CH13~CH62)、FMラジオ:76MHz~90MHz、AMラジオ:531KHz~1629KHzRoHS指令(10物質対応)対応
AUREX LEDライト付きホームラジオ
東芝¥8,198税込¥9,0181台6日以内出荷LEDライト・高音質ステレオスピーカー搭載のダイヤル式ホームラジオ。直径8cm2Wの大音量高音質スピーカーを左右に搭載。スポーツ中継や音楽番組もクリアな音質で楽しめ、屋外でもハッキリ聴こえます。さらに「声くっきり機能」搭載でよりラジオの音声をくっきり明瞭に聞くことが可能になりました。側面のLEDライトは「強弱」切替が可能。普段使いしながら非常時への備えとしても安心の1台です。付属品USB電源ケーブル、USB-ACアダプター、肩ベルト、取扱説明書(保証書付き)色ホワイト質量(g)約610(乾電池含まず)電源DC5V、DC4.5V(単2乾電池×3、別売り)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×120×55(突起部含まず)スピーカーΦ8cm(4Ω)×2受信周波数【ラジオ】FM:76.0~108.0MHz AM:522~1620kHz電池使用時間(時間)(東芝アルカリ乾電池使用時)内蔵スピーカー使用時:FM160・AM160、LEDライト:強200・弱800、外部入力動作:約350(3mW+3mW出力時)入出力端子外部入力:Φ3.5mmステレオミニ、ヘッドフォン出力:Φ3.5mmステレオミニ、ヘッドフォン出力:Φ3.5mmステレオミニ最大出力(mW)実用/200×2
AUREX 防滴ホームラジオ
東芝¥10,980税込¥12,0781台6日以内出荷お風呂やキッチン、アウトドアでも。水はねが気になる場所でも使える防滴仕様のホームラジオです。暗がりでも操作しやすい蓄光選局窓を採用し、大きく見やすい表示と使いやすいダイヤルで普段使いに最適。スリープタイマーやめざまし機能を搭載しているので、就寝時の切り忘れの心配なくご利用いただけます。色ホワイト質量(g)約565(乾電池含まず)電源AC100V50/60Hzまたは単2乾電池×3(別売り)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)181×131×56(突起部含まず)スピーカーΦ7.7cm(8Ω)×1受信周波数【ラジオ】FM:76.0~108.0MHz AM:522~1620kHz出力端子ヘッドフォン出力:Φ3.5mmステレオミニ電池使用時間(時間)(東芝アルカリ乾電池使用時)ラジオ受信時:約60最大出力(mW)実用/250タイマー機能スリープ、めざまし、キッチン・バスタイマー
AM/FMスピーカーラジオ
ELPA¥3,316税込¥3,6481個翌々日出荷テレビにつなぐと手元で聴ける! デジタルチューナー内蔵で聴きやすいクリアな音質 ラジオ&スピーカーの1台2役付属品Φ3.5ミニプラグ-Φ3.5ミニプラグ、ケーブル(3m)仕様同調方式:デジタル同調質量(g)約415(電池除く)電源DC6V単二形アルカリ乾電池×4本(別売)、DC6V 300mA外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約100×160×130(最大値)電池寿命(時間)(JEITA)スピーカー使用時:AM 100/FM 100、イヤホン使用時(目安):AM 180/FM 180※アルカリ乾電池使用時入力端子Φ3.5mmミニジャックスピーカー直径80mm・丸型8Ω 1W受信周波数AM:522~1620kHz、FM:76~95MHz出力端子Φ3.5mmミニジャック適合プラグセンタープラス(JEITA極性統一形):外径Φ4.0mm、内径Φ1.7mm(別売ACアダプター使用時)
『ラジオ』には他にこんなカテゴリがあります
- ポータブルラジオ
- 卓上ラジオ











![イヤホン巻取り液晶ポケットラジオ AudioComm ブラック RAD-P209S-K [AM/FM /ワイドFM対応] オーム電機](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82717819-220623-02.jpg)