絞り込み
受信バンド
- AM(3)
- FM(3)
- ワイドFM(3)
連続使用時間
- 10~20時間未満(1)
- 100時間以上(1)
ブランド
- WINTECH(ウィンテック/廣華物産)
- オーム電機(6)
- 東芝(6)
- amadana(アマダナ)(2)
- ELPA(1)
- コイズミ(小泉成器)(1)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
- aiwa(アイワ)(1)
特価
「受信バンド」から絞り込む
AM(3)
FM(3)
ワイドFM(3)

CDクロックラジオ
WINTECH(ウィンテック/廣華物産)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷目覚まし時計とCDラジオがドッキングしたCDクロックラジオ。 目覚ましアラームはCDまたはラジオまたはブザーから選べます。 日本語のボタンや時計表記なので、どなたにも使いやすく時計表示は12時間、24時間表示どちらでも選べます。 CDの再生はリピート、プログラム、ランダム再生が出来、ラジオもAM/FMの他FMワイドバンドにも対応しています。付属品取扱説明書質量(kg)約1.1電源(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×166.5×75機能【目覚まし】スリープタイマー(10~90分)・スヌーズ・デュアルアラーム、【CD】CD-R/RW再生可能・リピート(1曲・全曲)・プログラム(2曲)・ランダム再生、【ラジオ】FMワイドバンド対応・デジタルチューナー搭載・プリセットメモリー
AM/FM防滴防塵現場ラジオ
WINTECH(ウィンテック/廣華物産)¥12,980税込¥14,2781台5日以内出荷IP45相当の防塵防水・よく目立つカラー・ボディの角には衝撃吸収ラバー加工を施した現場で使えるタフなラジオ。AC/DC電源2000mAhのリチウム充電池を内蔵。コンセントの無い場所でも使用できるので現場はもちろん、アウトドアや非常時にも役立ちます。Bluetooth機能を搭載し、スマホ等にある音源を楽しめます。AM/FM(FMワイドバンド対応)はデジタルチューナー&自動プリセット機能搭載。スピーカー音声最大出力は5Wです。付属品取扱説明書仕様角部に衝撃吸収ラバー加工、持ち運びに便利なハンドル、見やすいバックライト搭載デジタル液晶質量(kg)1.8電源AC/DCリチウム充電池7.4V 2000mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×215×195プリセット機能自動プリセット:AM最大20局、FM最大20局防塵防水性能IP45相当スピーカー音声出力5W受信周波数AM 530~1629KHz、FM76~108MHz ワイドFM対応(デジタルチューナー)使用時間(時間)充電池:約14(ラジオ使用時)BluetoothVer.5.3入出力端子Φ3.5mmステレオミニジャック
クロックラジオ(ホワイトLED)
WINTECH(ウィンテック/廣華物産)¥4,498税込¥4,9481台当日出荷明るさ重視のホワイトLEDの大きな文字盤視が認性抜群のクロックラジオです。 ボディカラーもホワイトで、シンプルなデザインながら目を引く仕上がり。 目覚ましアラームはラジオまたはブザー音が選べます。 お休み前にラジオの聴けるスリープタイマー(10~90分)、うっかり二度寝にも安心のスヌーズ機能など欲しい機能がシンプルにまとまった1台です。ラジオもデジタルチューナーの一発選局で使い勝手良しです。質量(g)約400電源(V)AC100、バックアップ用:単3乾電池×2(別売り)消費電力(W)約3.5表示12時間表示寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×61×85機能【目覚まし】スヌーズ、スリープタイマー(10~90分)、デュアルアラーム、【目覚まし音】ラジオまたはブザー、【ラジオ部】AM/FM(FMワイドバンド対応)デジタルチューナー、プリセットメモリー受信周波数AM:522~1638KHz、FM:76~108MHz出力(mW)約400色(本体)ホワイト
AM/FM防滴防塵ラジオコンパクト
WINTECH(ウィンテック/廣華物産)¥3,898税込¥4,2881台5日以内出荷持ち運びに便利な大きなハンドル、肩にかけて持ち運べるショルダーストラップのついた現場ラジオです。IP66等級防塵防滴機能を搭載し、急な天候の変化にも安心です。どこへでも持ち運べ、手軽に使える乾電池式。スピーカー出力最大5W、イヤホン端子搭載、Bluetooth機能搭載で用途にあった多様な使い方が可能です。付属品取扱説明書(保証書)、ショルダーストラップ適合ラジオ部:AM/FM(FMワイドバンド対応)寸法(mm)高さ178×幅195×奥行112質量(g)約610(電池含まず)出力(W)音声:最大5電源(V)DC6(単1乾電池×4)※別売り機能Bluetooth機能、ショルダーストラップ付防塵・防滴IP66等級端子イヤホン端子、AUXIN(音声入力)端子
AM/FMホームラジオ
WINTECH(ウィンテック/廣華物産)¥4,398税込¥4,8381台5日以内出荷すっきりとした白いボディが印象的なシンプルなホームラジオ。大きな文字盤のダイヤル式選局でどなたにも使いやすい仕様です。ACコードまたは乾電池(単1乾電池×3本(別売り))の2電源に対応し、持ち運びに便利な可動式ハンドル付き。用途に併せて好きな場所でラジオをお楽しみいただけます。付属品取扱説明書(保証書)、ACコード寸法(mm)高さ148×幅210×奥行63質量(g)約680電源(V)AC100 または単1乾電池×3本(別売り)機能ラジオ:ダイヤル式、AM/FM※FMワイドバンド対応電池使用時間(時間)音量20-30%時約350※使用時間は使用方法や環境により異なります音声出力スピーカー800(mW)
クロックラジオ
WINTECH(ウィンテック/廣華物産)¥4,498税込¥4,9481台当日出荷オレンジLEDと大きな文字盤で視認性抜群のクロックラジオです。目覚ましアラームはラジオまたはブザー音が選べます。 お休み前にラジオの聴けるスリープタイマー(10~90分)、うっかり二度寝にも安心のスヌーズ機能など欲しい機能がシンプルにまとまった1台です。ラジオもデジタルチューナーの一発選局で使い勝手良しです。質量(g)約400電源(V)AC100、バックアップ用:単3乾電池×2(別売り)消費電力(W)約3.5表示12時間表示寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×61×85機能【目覚まし】スヌーズ、スリープタイマー(10~90分)、デュアルアラーム、【目覚まし音】ラジオまたはブザー、【ラジオ部】AM/FM(FMワイドバンド対応)デジタルチューナー、プリセットメモリー受信周波数AM:522~1638KHz、FM:76~108MHz出力(mW)約400色(本体)ブラック
大型モノラルラジカセ
WINTECH(ウィンテック/廣華物産)¥12,980税込¥14,2781台5日以内出荷昭和レトロなデザインのモノラルラジカセ。ボタン型のスイッチやくるくる回すタイプのチューナーやボリュームなどもレトロデザインを再現しています。microSDカードスロット、USB端子を搭載しておりデジタル音源にも対応しているのが嬉しい。また、BluetoothVer.5.3搭載で、スマホの音源をラジカセで聴くことも可能。MicroSD等へのデジタル録音も可能。付属品ACコード、取扱説明書仕様カセット:一時停止/停止/再生/早送り/巻き戻し/録音、ラジオ:AM(522~1620kHz)、FM(76~108MHz)、SW(SW1:3.2~7.6MHz/SW2:7.0~23MHz)、FMワイドバンド対応その他内蔵マイク、microSD/USBにデジタル録音可能、キャリーハンドル付き質量(kg)2.55(電池含まず)電源(V)AC100または単1乾電池×5本(別売り)消費電力(W)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)377×115×246スピーカー7W端子microSD/USB(MP3対応)※microSDカードやUSBメモリーは別売りです、Φ3.5mmステレオミニ(ヘッドフォン)Bluetooth(IN)Ver.5.3
AM/FMホームラジオ
WINTECH(ウィンテック/廣華物産)¥3,998税込¥4,3981台5日以内出荷3.6インチ8Ωの大きなスピーカーを搭載したホームラジオ。音声出力1Wでしっかりと聞こえます。大きな文字盤とダイヤルで選局がかんたん。目でみたまま操作できる優しい仕様です。ACコードと、乾電池(単1乾電池×2:別売)の2電源対応。持ち運びが楽な持ち手付きで、畑作業のお供にもおすすめです。付属品取扱説明書(保証書)、ACコード寸法(mm)高さ120×幅224×奥行63質量(g)約520電源(V)AC100 または 単1乾電池×2(別売)機能ラジオ:ダイヤル式、AM/FM※FMワイドバンド対応時間電池使用時目安:スピーカー(音量30%)AM約143、FM約130、イヤホン(音量中)AM約250、FM約240※電池持ち時間は使用方法や環境により異なります音声出力スピーカー1(3.6インチ8Ω)(W)
モノラルラジカセ
WINTECH(ウィンテック/廣華物産)(1件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181台5日以内出荷コンパクト&スリムで持ち運びにも便利なモノラルラジカセ。インテリアにも馴染む洗練されたデザイン。マイクロSDおよびUSB録音に対応。お稽古や会話レッスンの録音に便利なマイク内蔵。また、昔使ったカセットテープの音源をmicroSDやUSBのデジタル音源に録音することも可能です。電池&ACの2電源対応付属品取扱説明書、保証書、ACアダプター色レッド質量(g)406電源単3乾電池×4(別売り)、AC100V対応ラジオ:AM/FM/FMワイドバンド対応機能カセット:取り出し/停止/早送り/巻き戻し/再生/録音スピーカー出力:1W(モノラル)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)188×36×95容量(GB)microSD:最大32まで、USBメモリ:最大16までUSBMP3再生/MP3録音microSDカードMP3再生/MP3録音
CDラジオ
WINTECH(ウィンテック/廣華物産)¥6,998税込¥7,6981台5日以内出荷これ1台でCD再生/AM/FMラジオをお楽しみいただけます。手軽に運べるコンパクトサイズとシンプル機能でどなたでも簡単にお使いいただけます。スピーカーだけでなく、イヤホン(別売り)使用もOK。外部入力端子を使用することでオーディオプレーヤーなどのスピーカーとしても使用できます。電池またはAC電源の2電源対応。付属品取扱説明書、保証書、電源コード色ホワイト(スピーカー:ピンク)質量(g)1080電源AC100V/単2乾電池×6(別売り)対応ラジオ:Am/FM/FMワイドバンドスピーカー出力:1W×2再生時機能【CD】CD/CD-R/RW再生、1曲リピート、全曲リピート、ランダム再生寸法(幅×奥行×高さ)(mm)230×210×113
『ラジオ』には他にこんなカテゴリがあります
- ポータブルラジオ
- 卓上ラジオ