絞り込み
材質(ゴム)
  • その他(4)
ブランド
  • ナベヤ
  • 明立精機(20)
  • 倉敷化工(6)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(ゴム)から絞り込む
その他(4)
  • 除振台VPG ナベヤ

    除振台VPG

    ナベヤ
    79,980税込87,978
    1台
    3日以内出荷から8日以内出荷
    振動を嫌う精密機器に最適です。床やテーブルから伝わる振動を減衰することにより、電子天秤や粘度計や表面粗さ計など精密検査機器の性能が発揮できます。高さ調整ダイヤル操作で水平調整が簡単にできます。
    材質プレート:白御影石、[マウント部]ケース:ABS樹脂、ばね:ステンレス、ネジ部:真鍮、防振材:ばね・減衰材厚さ(mm)30表面処理磨き仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低床除振台VLS ナベヤ

    低床除振台VLS

    ナベヤ
    87,980税込96,778
    1台
    3日以内出荷から16日以内出荷
    ■測定結果を「より正確に」「より鮮明に」 装置本来の性能が発揮できるように、対象振動周波数:8Hz~の高い減衰特性をもつばねマウントを採用しています。外部からの伝達する振動による測定値のバラつきや画像のブレなどを防止できます。 ■初期導入/メンテナンス費用の低減 初期導入/メンテナンスのコストを低減できるように、エアー不要のコイルスプリングを採用しています。 エアー除振台と比較して、近い減衰特性を持ちながらも約1/2のコストで導入が可能です。 またエアーの常時供給が不要なため、メンテナンス管理にかかる工数やエアーコストも低減できます。 ■測定時間の短縮が可能 防振マウント(高減衰タイプHD)の使用で装置揺れの収束時間を短縮。 懸垂型の懸垂型の形状により、装置重心が低くなるため装置の揺れを抑えることが可能。 すぐに測定を行うことができます。 ■測定装置を水平に設置が可能 傾きのある作業台/フロアの環境でも測定装置の水平を調整できるように、防振マウントにはレベル調整用のダイヤルがあります。ダイヤルを回すだけで簡単に水平調整が可能です。 ■偏荷重への対応が可能 装置形状や測定物の重量により重心位置が偏る装置に対しては、マウントの組合せにより対応が可能。 偏荷重の装置での測定も問題なく行うことができます。 ■設置スペースに合わせて柔軟に変更ができる。 奥行または左右にスペースがない場合でも設置できるように、マウントの位置を0~90°の間で5段階に調整が可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • パッド式除振台 ナベヤ

    パッド式除振台

    ナベヤ
    86,980税込95,678
    1個
    10日以内出荷
    高減衰パッド式除振台です。
    材質除振台/白御影石・表面磨き仕上げ、パッド/発泡ポリウレタン・エラストマー寸法(mm)360×280×69質量(kg)8.5高さ(mm)69奥行(mm)280間口(mm)360材質(天板)白御影石許容荷重(N)130アズワン品番3-8072-11
  • 卓上エアー除振台 ナベヤ

    卓上エアー除振台

    ナベヤ
    199,800税込219,780
    1台
    37日以内出荷
    自動レべリング機能の付いた偏荷重に対応可能な除振台です。 2種類の性能から選択可能です。 オプションにより、測定治具との組み合わせが可能です。
    材質(ボディ)SPHC表面処理塗装許容荷重(N[kgf])0~1170(0~120)高さ調節±3寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)414×482×58.5RoHS指令(10物質対応)対応
防振台