絞り込み
テープ厚さ(mm)
  • 0.0125(3)
  • 0.023(1)
  • 0.025(3)
  • 0.038(1)
  • 0.05(7)
  • 0.075(6)
  • 0.1(3)
  • 0.125(6)
  • 0.188(3)
  • 0.21(1)
  • 0.25(4)
  • 0.3(2)
  • 0.35(2)
  • 0.48(1)
テープ幅(mm)
  • 10(2)
  • 15(1)
  • 20(2)
  • 30(2)
  • 100(1)
  • 105(1)
  • 110(1)
  • 120(1)
  • 130(1)
  • 140(1)
  • 150(2)
  • 160(1)
  • 170(1)
  • 180(1)
  • 210(5)
  • 250(2)
  • 1000(2)
  • 1100(1)
  • 1200(1)
  • 1300(1)
  • 色クリア(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ホワイト(3)
基材
  • ポリイミド(1)
  • ポリエステル(3)
特長
  • 絶縁
  • 耐寒(3)
  • 耐熱(4)
  • 耐薬品(5)
  • 透明(1)
テープ長さ(m)
  • 0.297(4)
  • 20(3)
  • 200(1)
0.297・20・200
ブランド
  • TORAY(東レ)(5)
  • 東レ・デュポン(3)
TORAY(東レ)・東レ・デュポン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
工業用フィルムとは、ポリエステルなどの高分子化合物を原料とした薄い膜状のものを指します。幅やサイズの異なった商品が多く、種類が豊富です。素材はPET(ポリエチレンテレフタレート)などですが、メーカーによる独自開発素材が用いられた商品もあります。保護や加工を目的として表面のコーティングに使ったり包装に使用したりと、目的や用途に合わせて選ぶことができるでしょう。透明なタイプのフィルムが多いですが、黒や黄色などカラータイプのものもあります。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ厚さ(mm)から絞り込む
0.0125(3)
0.025(3)
0.05(7)
0.075(6)
0.1(3)
0.125(6)
0.188(3)
0.25(4)
0.3(2)
0.35(2)
ポリイミドフィルム カプトン (R) 東レ・デュポンポリイミドフィルム カプトン (R)東レ・デュポン(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1袋(10枚)
当日出荷
耐熱・耐寒性:常温での優れた機械特性は、高温領域においてもほとんど変わりません。耐炎性:融点がなく、800℃以上でなければ炭化をはじめません。また、LOI(酸素指数)が有機材料の中では極めて高く、非延焼性です。耐化学薬品性:ほとんど全ての有機溶剤に溶けず、高温においても高い耐化学薬品性を示します。電気絶縁性:高い絶縁破壊電圧、小さな誘電正接などの優れた電気特性は、広い温度範囲及び周波数範囲においてほとんど変わりません。
テープ幅(mm)210テープ長さ(m)0.297サイズ(mm)A4サイズ特性耐熱・耐寒・耐炎・耐薬品・電気絶縁
ポリイミドフィルム 東レ・デュポンポリイミドフィルム東レ・デュポン(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
耐熱・耐寒性:常温での優れた機械特性は、高温領域においてもほとんど変わりません。 耐炎性:融点がなく、800℃以上でなければ炭化をはじめません。また、LOI(酸素指数)が有機材料の中では極めて高く、非延焼性です。 耐化学薬品性:ほとんど全ての有機溶剤に溶けず、高温においても高い耐化学薬品性を示します。 電気絶縁性:高い絶縁破壊電圧、小さな誘電正接などの優れた電気特性は、広い温度範囲及び周波数範囲においてほとんど変わりません。
テープ幅(mm)508テープ長さ(m)20特性耐熱、耐寒、耐炎、耐化学薬品、絶縁
PETフィルム ルミラー TORAY(東レ)PETフィルム ルミラーTORAY(東レ)
1,998税込2,198
1袋(10枚)
当日出荷
隠蔽性に優れた、練り込み黒色PETフィルムです。
用途電気絶縁用、ドラムヘッド、粘着テープ。サイズA4テープ幅(mm)210テープ長さ(m)0.297RoHS指令(10物質対応)対応
ポリイミドフィルム カプトン (R) 東レ・デュポンポリイミドフィルム カプトン (R)東レ・デュポン
1,498税込1,648
1巻
当日出荷から9日以内出荷
耐熱・耐寒性:常温での優れた機械特性は、高温領域においてもほとんど変わりません。 耐炎性:融点がなく、800℃以上でなければ炭化をはじめません。また、LOI(酸素指数)が有機材料の中では極めて高く、非延焼性です。 耐化学薬品性:ほとんど全ての有機溶剤に溶けず、高温においても高い耐化学薬品性を示します。 電気絶縁性:高い絶縁破壊電圧、小さな誘電正接などの優れた電気特性は、広い温度範囲及び周波数範囲においてほとんど変わりません。
テープ長さ(m)20
ルミラーPETフィルム TORAY(東レ)ルミラーPETフィルムTORAY(東レ)
2,498税込2,748
1巻
7日以内出荷
強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。 UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃) UL94VTM-2
用途FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、粘着テープ、離型用。材質PET厚さ(mm)0.05クリア長さ(m)200内径(Φmm)紙芯:76RoHS指令(10物質対応)対応特性強靭性・電気特性・耐薬品性
PETフィルム ルミラー TORAY(東レ)PETフィルム ルミラーTORAY(東レ)
1,998税込2,198
1袋(10枚)
当日出荷
機械特性、電気特性、耐薬品性に優れ、工業用品用として使用できます。 UL746B:RTI Electrical 105(℃) mechanical 105(℃) UL94:VTm-2(厚さ50~210μm)
用途電気絶縁用(モーター、トランス)乳白サイズA4テープ幅(mm)210テープ長さ(m)0.297RoHS指令(10物質対応)対応
ルミラーH10 乳白PETフィルム(ヘイジー) ロール TORAY(東レ)ルミラーH10 乳白PETフィルム(ヘイジー) ロールTORAY(東レ)
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷から7日以内出荷
H10は、ヘイジー(濁度が高い)タイプのフィルムであり、優れた作業性と電気的性質を有しています。
用途電気絶縁用(モーター、トランス等)乳白テープ長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
ルミラーH10 乳白PETフィルム(ヘイジー) A4サイズ TORAY(東レ)ルミラーH10 乳白PETフィルム(ヘイジー) A4サイズTORAY(東レ)
29,980税込32,978
1セット(10枚×10束)
3日以内出荷
H10は、ヘイジー(濁度が高い)タイプのフィルムであり、優れた作業性と電気的性質を有しています。
用途電気絶縁用(モーター、トランス等)乳白テープ幅(mm)210テープ長さ(m)0.297横(mm)297RoHS指令(10物質対応)対応
工業用フィルム