絞り込み
ブランド
- SIGNET(シグネット)
- モノタロウ(4)
- エスコ(56)
- ヤマダコーポレーション(18)
- TRUSCO(16)
- リンカーン(5)
- ベスト・アンサー(5)
- KTC(4)
- ザーレン(4)
- PRESSOL(4)
- AZ(エーゼット)(3)
- SK11(3)
- インガソール・ランド(2)
- BOLL(2)
- KWK(2)
- フローバル(2)
- 尾崎亀商店(2)
- RS PRO(2)
- 京セラインダストリアルツールズ(2)
- アズワン(1)
- ブランドをもっと見る
「動作方式」から絞り込む

ミニグリスガンセット
SIGNET(シグネット)¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷片手操作が可能なミニグリスガンです。気密性が高く、最後までグリースを使い切ることが可能です。吐出量の異なるレギュラーノズルとスマートノズルの2種類の構成になります。作業箇所によって使い分けすることが可能です。市販品のジャバラグリース、チューブグリースに対応する、ねじサイズ M15P2.5を採用しています。材質CR-V危険物の類別非危険物寸法(mm2)スマートノズル・レギュラーノズル:76、本体:100 (ノズルを含まれない)
グリスガン (カートリッジ式)
SIGNET(シグネット)¥3,898税込¥4,2881丁当日出荷グリスの充填が楽なカートリッジ式です。用途自動車、バイク、建機、農機のグリスアップに最適適合グリス:No.1~No.2容量(mL)400質量(g)1220吐出量(mL)一回:0.7最大圧力(MPa)28危険物の類別非危険物寸法(mm2)ノズル長:250、全長:357 (ノズル長を含まない)