絞り込み
ブランド
  • SIGNET(シグネット)
  • モノタロウ(71)
  • エスコ(378)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(343)
  • TRUSCO(219)
  • NOKクリューバー(135)
  • AZ(エーゼット)(117)
  • 信越化学工業(110)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(109)
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(94)
  • ヤマダコーポレーション(79)
  • オーデック(77)
  • マークテック(67)
  • ダイゾーニチモリ(67)
  • フルプラ(60)
  • 協同油脂(55)
  • 出光NTG(54)
  • BOLL(54)
  • ダイゾー(52)
  • 呉工業(クレ)(49)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](42)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニグリスガンセット SIGNET(シグネット)

    ミニグリスガンセット

    SIGNET(シグネット)
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    片手操作が可能なミニグリスガンです。気密性が高く、最後までグリースを使い切ることが可能です。吐出量の異なるレギュラーノズルとスマートノズルの2種類の構成になります。作業箇所によって使い分けすることが可能です。市販品のジャバラグリース、チューブグリースに対応する、ねじサイズ M15P2.5を採用しています。
    材質CR-V危険物の類別非危険物寸法(mm2)スマートノズル・レギュラーノズル:76、本体:100 (ノズルを含まれない)
  • グリスガン (カートリッジ式) SIGNET(シグネット)

    グリスガン (カートリッジ式)

    SIGNET(シグネット)
    3,898税込4,288
    1丁
    当日出荷
    グリスの充填が楽なカートリッジ式です。
    用途自動車、バイク、建機、農機のグリスアップに最適適合グリス:No.1~No.2容量(mL)400質量(g)1220吐出量(mL)一回:0.7最大圧力(MPa)28危険物の類別非危険物寸法(mm2)ノズル長:250、全長:357 (ノズル長を含まない)

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

スプレー・オイル・グリス