カテゴリ
絞り込み
ブランド
- NAGAOKA
- モノタロウ(1)
- audio-technica(133)
- AZLA(アズラ)(116)
- BOSE(ボーズ)(38)
- ELPA(55)
- EPOS | SENNHEISER(34)
- FSC(38)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(33)
- Jabra(227)
- JVC(ビクター)(72)
- PGA(68)
- SHURE(35)
- SONY(ソニー)(71)
- エレコム(93)
- オーム電機(90)
- カシムラ(36)
- サンワサプライ(56)
- フジパーツ(41)
- ラディウス(41)
- 長塚電話工業所(49)
- ブランドをもっと見る
特価

アルミハウジング高音質ワイヤレスイヤホン
NAGAOKA(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷Bluetooth5.0対応 アルミニウムハウジング高音質ワイヤレスイヤホン 1480円という価格でありながらアルミニウムハウジングを採用、 安さを感じさせない筐体となっております。 再生時間約5時間の大容量バッテリーを搭載しております。 左右のイヤホンにマグネットを搭載しており、使用しないときは ネックレスのように首にかけることで紛失を防ぎます。付属品イヤーチップ(S.M.L)、充電ケーブル、取り扱い説明書兼保証書質量(g)13接続方式Bluetooth対応機種スマートフォン、タブレット保証期間ご購入後6ヶ月コード長さ(cm)65再生周波数帯域(Hz)20~20000充電時間(時間)約2連続再生時間最大5時間通信可能距離(m)約10までケーブル長(cm)65インピーダンス(Ω)16BluetoothVer.5.0音圧感度(dB)42待機時間最大120時間ドライバー径(Φmm)10イヤホン形状カナル型連続通話時間(時間)最大4
24時間連続再生対応 ネックバンド型ワイヤレスイヤホン
NAGAOKA(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷本製品は、Bluetoothでの接続に対応した、ネックバンドタイプのカナル型ワイヤレスイヤホンです。 特徴としては、大容量のバッテリーを搭載し、最大24時間の長時間再生が可能です。 またマイクを搭載し、接続端末での通話にも対応するため、旅行やランニングなどの他、ビデオチャットや、ながら作業にもお勧めです。 オーディオコーデックはAACに対応しており、より高音質で音楽をお楽しみいただけます。 左右イヤホン部にはマグネットが搭載されており、イヤホン同士を引き合わせてくっ付ける事で、フープ状にして収納性を高めることが可能です。 ハウジング部の素材にはアルミニウムを採用しました。接続方式Bluetooth対応機種スマートフォン、タブレット全長(cm)65保証期間購入後6か月再生周波数帯域(Hz)20~20000充電時間(時間)約2.5連続再生時間最大24時間防水保護等級IPX4インピーダンス(Ω)16BluetoothVer.5.0音圧感度(dB)42待機時間最大120時間ドライバー径(Φmm)10イヤホン形状カナル型対応コーデックSBC、AAC連続通話時間(時間)最大24
イヤーカフ型イヤホン
NAGAOKA¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から8日以内出荷「NCUFF20」は、耳をふさがず、耳にかけてつける"イヤーカフ型"の完全ワイヤレスイヤホンです。長時間の装着でも快適な設計で、メガネやマスクと併用しても干渉せず、さまざまなライフスタイルにフィットします。本モデルは、耳の後ろ側に装着するスタイルで、周囲の音を聞き取りながら音楽を楽しむことが可能です。通勤・通学時の安全確保や、オフィス・在宅ワークでの使用にも最適です。また、タッチ操作部には音で反応を知らせるフィードバック機能を搭載し、直感的かつ快適な操作が可能です。さらに、高音質コーデックAACに対応し、Bluetooth経由でもクリアなサウンドを実現。マイクも内蔵されており、ハンズフリーでの通話やオンライン会議にも対応しています。イヤーカフ型デザイン:耳をふさがない構造で、長時間の使用も痛くならずに快適。メガネ・マスク併用OK:装着時に干渉しないデザイン。周囲の音が聞こえる:音楽を楽しみながら安全性も確保。快適な操作性:耳の背面にタッチセンサーを搭載、操作音で反応を確認可能。マイク内蔵:通話やオンライン会議にも快適に対応付属品充電ケーブル、取扱説明書兼保証書インピーダンス20 Ω充電時間【イヤホン】2時間、【充電ケース】3時間再生周波数(Hz)20-20000連続再生時間最大6時間防滴構造IPX 4Bluetooth5.3音圧感度(dB)108 dBドライバー径(Φmm)13オーディオコーデックSBC / AAC充電端子USB TYPE-C連続通話時間(時間)最大6
オープンイヤー型完全ワイヤレスイヤホン可動式イヤーフック搭載
NAGAOKA(2件のレビュー)¥5,436税込¥5,9801個当日出荷から8日以内出荷120°の角度調整を可能とした可動式イヤーフックを搭載し、どなたの耳でもフィットしやすいオープンイヤー型完全ワイヤレスイヤホンです。オープンイヤー型とは、耳を塞がない・耳の中に入れないタイプのイヤホンのため、従来のカナル型イヤホンのような耳の蒸れや、イヤホン本体の圧迫による耳への負担を軽減するだけでなく、イヤホンを装着したまま家事や会話、運動をするときなど、「ながら聴き」を楽しむことができます。最大約8時間の長時間音楽再生が可能です。また、マイクを搭載し、接続端末での通話にも対応しています。IPX5の防滴対応となっており、運動時の汗や、突然の雨にイヤホン本体が濡れても安心です。付属品充電ケーブル、取り扱い説明書兼保証書寸法(mm)ドライバー:16.2質量(g)イヤホン本体:(片耳)10接続方式Bluetoothケース寸法(mm)96×61×31接続可能距離:~約10m適合機器スマートフォン、タブレットインピーダンス16Ω保証期間購入後6ヶ月再生周波数帯域(Hz)20-20000充電時間(時間)イヤホン:約2、充電ケース:約2連続再生時間音楽:最大8時間バッテリー容量(mAh)400※本体最大3.5回分充電可防滴構造IPX5ケース質量(g)60(イヤホン含まず)Bluetoothバージョン5.3音圧感度(dB)127待機時間最大100時間イヤホン形状耳かけ型充電端子USB Type-C連続通話時間(時間)最大6
インイヤー型TYPE-Cイヤホン
NAGAOKA¥1,198税込¥1,3181個当日出荷「NTYPEC03」はUSB TYPE-C端子が搭載されているスマートフォンやタブレットなど、さまざまな機器との接続に対応した有線イヤホンです。ハンズフリーで通話ができるマイクを搭載しており、オンライン会議や通話時も、途切れや遅延が少なく、快適に利用できます。また、Φ14mmドライバーを搭載しDAC(最大48kHz/16bit)による高音質再生に対応、圧迫感がなく軽い着け心地のインイヤー型になります。本体カラーはブラック、ホワイトの2カラー展開となっております。
オープンイヤー型ワイヤレスイヤホン
NAGAOKA¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から8日以内出荷耳をふさがないので音楽を聴きながら外音を取り込むことが可能です。ケースカバーをなくし、左右イヤホンをケースの両側から収納することで筐体は幅67.8mmのコンパクト設計となっております。最大約8時間の長時間音楽再生が可能です。また、マイクを搭載し、接続端末での通話にも対応しています。IPX4の防滴対応となっており、運動時の汗や、突然の雨にイヤホン本体が濡れても安心です。付属品充電ケーブル、ストラップ、取り扱い説明書兼保証書適合接続可能距離:10m、連続音楽再生:8時間本体質量(g)9ケース寸法(mm)67.8×67.8×27.5保証期間6ヶ月充電時間(時間)イヤホン:2防滴構造IPX4ケース質量(g)41待機時間最大120時間連続通話時間(時間)6時間
インイヤー型ワイヤレスイヤホン
NAGAOKA¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷本製品はBluetooth6.0対応の完全ワイヤレスイヤホンです。約29gの軽量で持ち運びがし易く、蒸れにくく快適な着け心地とシンプルなデザインは、日常の様々なシーンで活躍します。全6色から選べるカラーバリエーション。ブラック、パステルベージュ、パステルグリーン、パステルピンク、パステルパープル、ホワイトまで、幅広いカラーを揃えました。主な特徴。・シンプルなデザイン。・蒸れにくい快適な着け心地。・ポーチやポケットに入れても邪魔にならないコンパクトケース。・約29gの軽量で持ち運びが簡単。・Bluetooth6.0対応。・マイク内蔵
ハイレゾ対応イヤホン
NAGAOKA¥1,188税込¥1,3071個当日出荷から8日以内出荷ハイレゾ音源に対応し、日本の一流デザイナーによるデザインと日本の匠によるチューニングが成しえた驚異のコストパフォーマンスイヤホンです。 再生周波数帯域は5~80000Hzで、ハイレゾ認定の基準である40000Hzを遥かに上回る高音域を再生可能です。 高磁力マグネットとΦ10mmドライバーを搭載し、高音質再生が可能です。 10色の豊富なカラーラインナップで老若男女問わずさまざまな客層をターゲットにしています。付属品イヤーチップ(S.M.L)コード長さ(cm)120再生周波数帯域(Hz)5~80000プラグ形状3.5mmステレオミニプラグインピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)10音圧感度(dB)80イヤホン形状カナル型ハイレゾ音源対応
インイヤー型片耳インカムイヤホン
NAGAOKA¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷本製品は、通話や音楽を片耳で快適に楽しめる、インイヤー型の片耳ワイヤレスイヤホンです。耳の対珠部に引っ掛けて固定するインイヤー型構造を採用しており、カナル型のように耳穴へ挿入しないため、痛くなりにくく、蒸れにくい設計となっており、長時間の使用でも快適にご利用いただけます。耳に引っ掛けるフックは回転式のため、左右どちらの耳にも装着可能です。また、クリアな音声を実現する高品質ハンズフリー通話機能を搭載しています。音声アシスト対応。通話拒否/リダイヤル機能。通話最大12時間。2台同時接続付属品充電ケーブル、取り扱い説明書兼保証書本体質量(g)14対応機種スマートフォン、タブレットインピーダンス16Ω充電時間約1.5時間本体サイズ(mm)100×37×20保証期間購入後 6ヶ月再生周波数(Hz)20-20000Hz連続再生時間最大12時間バッテリー容量(mAh)95通信可能距離(m)~10防滴構造IPX4Bluetoothversion 6.0音圧感度(dB)112待機時間最大90日ドライバー径(Φmm)10充電端子USB TYPE-C連続通話時間(時間)~12
TYPE-Cイヤホン
NAGAOKA¥1,198税込¥1,3181個当日出荷USB TYPE-C端子が搭載されているスマートフォン、PCやタブレットなど、さまざまな機器との接続に対応した有線イヤホンです。ハンズフリーで通話ができるマイクを搭載しており、オンライン会議や通話時も、途切れや遅延が少なく、快適に利用できます。また、Φ10mmドライバーを搭載しDAC(最大48kHz/16bit)による高音質再生に対応しています。本体カラーはブラック、ホワイトの2カラー展開となっております。付属品イヤーチップ(S,L) ※Mは本体付属型式密閉ダイナミック型質量(g)10インピーダンス16ΩプラグTYPE-C ストレートコード長さ(cm)120再生周波数(Hz)20-20000音圧感度(dB)102±3dBドライバー径(Φmm)10
Φ3.5mmオーディオ変換アダプタ
NAGAOKA¥999税込¥1,0991個8日以内出荷「NTYPECAD01」はUSB TYPE‐Cコネクタを3.5mmステレオジャックに変換するDAC搭載のオーディオ変換アダプタです。マイク付きイヤホンにも対応し(※全ての機器に対応しているわけではございません)、ケーブルは断線しづらいナイロンの編み込み仕様となり、コネクタ部の材質がアルミとなっております。本体カラーはブラックとシルバーの2カラーになります。
Bluetooth5.0対応 オートペアリング機能搭載 長時間連続再生完全ワイヤレスイヤホン
NAGAOKA(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から8日以内出荷本製品は、Bluetooth5.0での接続に対応した、完全ワイヤレスイヤホンです。 連続音楽再生時間 最大8時間の長時間再生に対応しているので、長時間移動が必要な遠方への旅行や出張などに活躍します。 イヤホン本体に曲送り/戻し、音量調整、一時停止、通話開始/終了などの充実した機能を搭載し、利便性にも優れます。 オーディオコーデックAACに対応しており、より高音質で音楽をお楽しみいただけます。 耳にはめ込みやすい形状となっておりフィット感に優れています。 横幅65cm×縦40cmのコンパクトサイズとなっており、手軽に持ち歩きすることができます。寸法(mm)充電ケース:31×40×65質量(g)イヤホン:4.5、充電ケース:28接続方式Bluetooth対応機種スマートフォン、タブレット保証期間購入後6か月再生周波数帯域(Hz)20~20000充電時間(時間)イヤホン:約1.5、充電ケース:約2連続再生時間最大8時間バッテリー容量(mAh)380(本体最大3回分充電可)防水保護等級IPX4インピーダンス(Ω)16BluetoothVer.5.0音圧感度(dB)102待機時間最大120時間通信距離(m)~10ドライバー径(Φmm)6イヤホン形状カナル型対応コーデックSBC、AAC連続通話時間(時間)最大8
ボーカル用ダイナミックマイク P
NAGAOKA¥3,480税込¥3,8281個8日以内出荷講演や講義、スピーチ、ナレーション等、様々な場面に対応する、ダイナミックマイクです。また、カラオケやボーカル用としてもお使いいただけます。キャノンコネクターを採用しており、ノイズ対策・抜け落ち防止に効果があります。・コストパフォーマンスに優れた入門用ダイナミックマイク。・ハウリングが起こりにくい単一指向性。仕様マイク種別:ダイナミック周波数(Hz)55-16000本体寸法(mm)Φ54×184本体質量(g)350感度50±3(dB)保証期間6ヶ月コネクタ(出力)XLR特性単一指向性インピーダンス(Ω)600±30%
ボーカル用ダイナミックマイク L
NAGAOKA¥1,988税込¥2,1871個8日以内出荷講演や講義、スピーチ、ナレーション等、様々な場面に対応する、ダイナミックマイクです。また、カラオケやボーカル用としてもお使いいただけます。キャノンコネクターを採用しており、ノイズ対策・抜け落ち防止に効果があります。・コストパフォーマンスに優れた入門用ダイナミックマイク。・ハウリングが起こりにくい単一指向性。仕様マイク種別:ダイナミック周波数(Hz)55-10000本体寸法(mm)Φ45×180本体質量(g)196感度50±3(dB)保証期間6ヶ月コネクタ(出力)XLR特性単一指向性インピーダンス(Ω)600±30%
最大10時間の長時間再生対応 アルミハウジング高音質ワイヤレスイヤホン
NAGAOKA¥1,798税込¥1,9781個8日以内出荷連続音楽再生時間 最大10時間の長時間再生に対応しているので、長時間移動が必要な遠方への旅行や出張などに活躍します。 アルミニウムハウジングを採用しており、高音質で音楽をお楽しみいただけます。 マイクを搭載しているので通話も可能です。 左右のイヤホンにマグネットを搭載しており、使用しないときはネックレスのように首にかけることで紛失を防ぎます。付属品イヤーチップ(S.M.L)、充電ケーブル、取り扱い説明書兼保証書質量(g)15接続方式Bluetooth対応機種スマートフォン、タブレット充電時間約2時間保証期間ご購入後6ヶ月再生周波数帯域(Hz)20-20000連続再生時間最大10時間通信可能距離(m)約10までケーブル長(cm)65防滴構造IPX4インピーダンス(Ω)16Bluetooth5.0音圧感度(dB)42待機時間最大120時間ドライバー径(Φmm)10イヤホン形状カナル型連続通話時間(時間)最大8
完全ワイヤレス コスメイヤホン
NAGAOKA¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷バッテリの残量表示ができるLEDデジタルディスプレイを搭載。耳の輪郭にフィットし落ちにくさを実現したイヤーチップ。片耳3gの超軽量設計。つけていることを忘れるほどの軽さを実現。高音質AACコーデック対応。付属品ストラップ 充電ケーブル 取扱説明書兼保証書寸法(mm)充電ケース:48×48×高さ24質量(g)充電ケース:30本体質量(g)3対応機種スマートフォン タブレット保証期間購入後12ケ月再生周波数帯域(Hz)20ー20000充電時間(時間)イヤホン:約2時間、充電ケース:約2.5時間連続再生時間音楽:最大5時間バッテリー容量(mAh)120(本体最大3回分充電可)通信可能距離(m)通話:~10防滴構造IPX4インピーダンス(Ω)20Bluetoothバージョン6.0音圧感度(dB)108待機時間最大120時間ドライバー径(Φmm)6充電端子USB TYPEーC連続通話時間(時間)最大5
オープンイヤー型ワイヤレスイヤホン「イヤーリング」
NAGAOKA¥6,398税込¥7,0381個7日以内出荷まるでイヤリングのような見た目が特徴の新感覚装着感。イヤリングを装着したように見える新感覚ながら聴きイヤホン。耳に挟んだりはめ込んだりせず、対珠ひっかけてサッと装着。オープンイヤーとなり、外音を取り込むことが可能。蒸れることがないので耳カビが気になる方におすすめ。高音質AACコーデック対応付属品充電ケーブル、ストラップ、取扱説明書兼保証書仕様日本語ガイダンス付き寸法(mm)【充電ケース】53 × 53×26質量(g)【充電ケース】33本体質量(g)4対応機種スマートフォン、タブレットインピーダンス20Ω充電時間【イヤホン】2時間【ケース】3時間保証期間12か月再生周波数(Hz)20 - 20,000Hz連続再生時間最大6時間バッテリー容量(mAh)300(本体最大3回分充電可)通信可能距離(m)~10防滴構造IPX4BluetoothBluetooth5.3音圧感度(dB)108待機時間最大120時間ドライバー径(Φmm)12オーディオコーデックSBC、AAC充電端子USB TYPE-C連続通話時間(時間)~5
TYPE-C接続イヤホン マイク付 アルミニウムハウジング
NAGAOKA¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から8日以内出荷本製品USB TYPECに対応したカナル型イヤホンです。最大98KHz/24bitのDAC (デジタル音声信号をアナログ音声信号に変換する機能や機器)を搭載しています。また、マイクとリモートコントロールを搭載しており通話が可能です。アルミハウジングには同じアルマイト処理を施しながら、鏡面とブラストの2種を組合せソリッドな金属感を演出しています。高磁力マグネットとΦ10mmドライバーにより高音質再生を可能としています。
軽量 8時間長時間再生対応 完全ワイヤレスイヤホン
NAGAOKA¥2,988税込¥3,2871個8日以内出荷超コンパクト設計 イヤホン質量3g(片耳)という驚異的な軽さ 軽量でフィット感に優れ、耳から外れにくい小さい形状 最大8時間の長時間連続再生対応 ボタンレスのタッチ操作に対応し、一時停止/再生などの操作が可能 イヤホン本体で曲送り/戻し、音量調整が可能付属品イヤーチップ(S,M,L)、充電ケーブル、取り扱い説明書兼保証書寸法(mm)ドライバー:8、充電ケース:53×35×30質量(g)イヤホン(片耳)3、充電ケース:21接続方式Bluetoothバージョン 5.0適合機器スマートフォン、タブレット再生周波数帯域(Hz)20~20000充電時間(時間)イヤホン:約1.5、充電ケース:約2連続再生時間最大8時間バッテリー容量(mAh)250(本体最大3回分充電可)防滴構造IPX4インピーダンス(Ω)16音圧感度(dB)102待機時間最大240時間イヤホン形状カナル型連続通話時間(時間)最大8接続長(m)~10